カテゴリ
絞り込み
ブランド
- マサル工業
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,123)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,620)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
9ページ目: マサル工業のすべての商品

B自在バンド用保護カバー(Bパッカー)
マサル工業¥639税込¥7031個当日出荷●ポリエチレン製で接触の衝撃を緩和します。●結束バンドが付属しています。●Bパッカーは30mm、パッカー40は40mmの幅に適応します。用途バンドの締付金具部に取付け、接触時の衝撃を緩和します。材質ポリエチレン色グレー質量(g)50タイプBパッカー寸法L(mm)95寸法H(mm)53寸法W(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
オプトケーブルカバーIII 下部連結留具
マサル工業¥1,498税込¥1,6481袋(10個)3日以内出荷●オプトケーブルカバーⅢを連結する際に使用します。用途オプトケーブルカバーⅢを連結する際に使用します。材質HDPE色ブラック質量(g)11寸法L(mm)100寸法H(mm)12寸法W(mm)37.4RoHS指令(10物質対応)対応
鳥獣侵入防止キャップ
マサル工業¥1,798税込¥1,9781袋(2個)3日以内出荷●オプトケーブルカバー内への小動物の侵入を防ぎます。用途オプトケーブルカバー内への小動物の侵入を防ぎます。材質ポリエチレン色ブラック質量(g)44寸法L(mm)131寸法H(mm)36寸法W(mm)131RoHS指令(10物質対応)対応
MJローゼッター
マサル工業¥8,998税込¥9,8981箱(50個)3日以内出荷●モジュラー型NTTタイプローゼットに使用します。用途モジュラー型NTTタイプローゼットに使用。材質ABS質量(g)16寸法L(mm)58.5寸法H(mm)6.6寸法W(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡR パーテーション
マサル工業¥349税込¥3841本3日以内出荷●ガードマンⅡR 型内のケーブル仕分けに使用します。用途●ガードマンⅡR型内のケーブル仕分けに。材質PVC色ミルキーホワイト寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト エンド
マサル工業¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から10日以内出荷●ダクト末端の閉塞に使用します。用途ダクト末端の閉塞に使用します。エルダクトに差込みます。材質PVC形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト 固定バンド
マサル工業¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷●ダクトの固定に使用します。●取付用ねじ穴( 10 )が2穴あります。用途ダクトの固定に使用します。エルダクトの上から被せ、ねじで固定します。取付け用ねじ穴(Φ10)が2穴あります。材質PVC寸法L(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト フランジ
マサル工業¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷●壁面からのケーブル取出し口に使用します。用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。エルダクトを差込み、使用します。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト T型ブンキ
マサル工業¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエルダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト コネクター
マサル工業¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト ジョイント
マサル工業¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷●ダクト同士の接続や、ダクトと付属品の接続時、内側に使用します。用途ダクト同士の接続や、ダクトと付属品の接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト 内大マガリ
マサル工業¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷●内曲がりの大きな直角接続に使用します。用途内曲がりの大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。材質PVC形状内大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト 外大マガリ
マサル工業¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷●外曲がりの大きな直角接続に使用します。用途外曲がりの大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。材質PVC形状外大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト 平面大マガリ
マサル工業¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷●平面での大きな直角接続に使用します。用途平面での大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。材質PVC形状平面大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト Dカップリング
マサル工業¥499~税込¥549~1個3日以内出荷●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラの壁固定に使用できます。ベースにジャバラ部を挿入し、カバーをはめ込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト Dコネクター
マサル工業¥499~税込¥549~1個3日以内出荷●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト フランジ
マサル工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。壁際施工に合わせる、切断目安線付きです。エムケーダクトを差込んで使用します。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト ブンキボックス
マサル工業¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷●複数方向への分岐に使用します。 ●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。用途複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。 ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。 複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ケーブルパッチン
マサル工業¥35税込¥391個3日以内出荷から4日以内出荷●メタルモールに入線する際の電線の飛出しや、落下防止に使用します。用途●メタルモールに入線する際の電線の飛出しや、落下防止に。色グレー寸法L(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール パーテーション
マサル工業¥399税込¥4391個4日以内出荷●メタルモール内の電線仕分けに使用します。●C 型は MDP13(エムケーダクト1 号パーテーション全長:2 m)をご使用ください。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●メタルモール内の電線仕分けに。材質PVC色ミルキーホワイト質量(g)60タイプB型寸法L(mm)1000寸法H(mm)16寸法W(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール スイッチボックスセパレーター
マサル工業¥499税込¥5491個3日以内出荷●スイッチボックス内の配線仕分けに使用します。●取付け用の両面テープ付きです。用途●スイッチボックス内の配線仕分けに。材質PVC色ミルキーホワイト寸法L(mm)90寸法W(mm)37.8RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール 5個用スイッチボックス
マサル工業¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板質量(g)1000タイプ深型A・B型寸法L(mm)124寸法H(mm)51寸法W(mm)262RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール アースバー
マサル工業¥529税込¥5821本3日以内出荷●メタルモールの接地(アース)に使用します。●薄銅製で、切断・穴あけ・曲げ加工などが簡単です。●長さ:1.2m、厚さ:0.3mm、幅:12mm用途●メタルモールの接地(アース)に使用。材質鋼板質量(g)450タイプアースバー寸法L(mm)1200寸法H(mm)0.3寸法W(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ストレートボックスコネクター
マサル工業¥489~税込¥538~1個3日以内出荷から7日以内出荷●モールとボックス類めねじの接続に使用します。●おねじは薄鋼電線管(A 型:19、B 型:31)用です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が1穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●モールとボックス類メネジの接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
ケーサー 釘打防止シール
マサル工業¥299税込¥3291枚(10個)3日以内出荷●注意喚起用シール 65×20mm(原寸大)用途釘打ちを防止するシールです。質量(g)2寸法L(mm)20寸法W(mm)65グリーン購入法適合
ケーサー エンド
マサル工業¥58税込¥641個3日以内出荷●ケーサー末端の閉塞に使用します。用途ケーサー末端の閉塞に使用します。差込タイプです。材質PVC形状エンド質量(g)4タイプ60mm寸法L(mm)15寸法H(mm)17寸法W(mm)60.4RoHS指令(10物質対応)対応
ケーサー イリズミ
マサル工業¥109税込¥1201個3日以内出荷●内曲がりの直角接続に使用します。用途内曲がりの直角接続に使用します。ケーサーのカバーを短く切断し、ベースにはめ込んで使用します。材質PVC形状入ズミ寸法L(mm)40寸法H(mm)19.2寸法W(mm)38.4RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール 分岐
マサル工業¥639~税込¥703~1個3日以内出荷から4日以内出荷●分岐接続部に使用します。●フレキジョイントを使用し、ケーブルを分岐させます。●分岐上部にある溝に沿ってカットすることで2方向への分岐も可能です。用途分岐接続部に使用します。フレキジョイントを使用し、ケーブルを分岐させます。材質ASA質量(g)35寸法L(mm)138寸法H(mm)52.6寸法W(mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
屋外用オプトモール 固定ベース
マサル工業¥159~税込¥175~1個3日以内出荷から4日以内出荷●モールの固定に使用します。●市販の樹脂バンド等を使用してください。●雨といやパイプ等にねじを使わずモールを固定します。●モールに取付けるには長穴加工が必要です。用途オプトモールの固定に使用します。市販の樹脂バンド等を使用してください。雨といやパイプ等にねじを使わず、モールを固定します。取付けるには長穴が必要です。材質ASA質量(g)5寸法L(mm)30寸法H(mm)6寸法W(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
オプトモール 貫通カバー
マサル工業¥369~税込¥406~1個3日以内出荷から4日以内出荷●屋内へのケーブル引込みに使用します。●取付け用ねじ穴●ケーブルの許容曲げ半径R15に対応。用途屋内へのケーブル引込みに使用します。取付け用ねじ穴が2穴あります。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール 仕切板
マサル工業¥66税込¥731個3日以内出荷●ボックス内の配線仕分けに使用します。用途●露出ボックス内の配線仕分けに。材質難燃ABS色ホワイト質量(g)11タイプ2・3個用寸法L(mm)112寸法H(mm)20寸法W(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト H型ケーブルパッチン
マサル工業¥799税込¥8791個3日以内出荷●ダクトに入線する際のケーブル飛び出し防止に使用します。●結束バンド用穴があり、ケーブルの仕分けや固定支持が可能です。用途エムケーダクトに入線する際のケーブル飛出し防止に使用します。結束バンド用穴があり、ケーブルの仕分けや固定支持が可能です。材質ASA色グレー質量(g)25寸法L(mm)51寸法H(mm)41寸法W(mm)125.6寸法h(mm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ω(mm)110号数130×60型
エムケーダクト コ型フランジ
マサル工業¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。材質PVC寸法H(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト フランジ
マサル工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト ジョイントプレート
マサル工業¥449~税込¥494~1個3日以内出荷から5日以内出荷●ダクトのカバーの継ぎ目をキレイに仕上げます。●ダクトのカバーにオーバーラップしますので、隙間が出来ません。●ツメ部分がダクトのベースにかん合しますので、取付けに接着剤やテープが必要ありません。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。用途ダクトカバーの継ぎ目をきれいに仕上げます。ダクトカバーにオーバーラップしますので、隙間ができません。 ツメ部分がダクトのベースにかん合しますので、取付けに接着剤やテープが必要ありません。材質ASA寸法L(mm)50寸法L2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト ジョイントカバー
マサル工業¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷●接続部の化粧用に使用します。用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。固定には両面テープをご使用ください。材質PVC形状ジョイントカバー寸法L(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト 外大マガリ
マサル工業¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷●大きな外曲がりの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途大きな外曲がりの接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。材質PVC形状外大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト 内大マガリ
マサル工業¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷●大きな内曲がりの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途大きな内曲がりの接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。材質PVC形状内大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト 平面大マガリ
マサル工業¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷●平面での大きな直角接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途平面での大きな直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。材質PVC形状平面大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応