カテゴリ
絞り込み
ブランド
- マサル工業
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: マサル工業のすべての商品
特価

エムケーダクト Dコネクター
マサル工業¥579~税込¥637~1個3日以内出荷●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト 外マガリ
マサル工業¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。※ 130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。用途外曲がりでの直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ブルーフィルター スクリーン
マサル工業(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷50メッシュと120メッシュから選択できます。用途潅水用の水のろ過。適合本体M4306材質SUS直径(Φmm)100寸法L(mm)Φ100寸法W(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡ ラン
マサル工業¥429~税込¥472~1本当日出荷から3日以内出荷●ガードマンⅡシリーズ LAN ケーブル専用タイプです。●LAN用UTPケーブル(0.5×4P)に最適の構造です。●ケーブル飛び出し防止形状。●美観に優れたフラットタイプ。用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。
ガードマンⅡR型 エンド
マサル工業¥209~税込¥230~1個当日出荷から5日以内出荷●末端の閉塞に使用します。●ガードマンⅡR 型にオーバーラップ接続します。●下位号数への接続が可能なノックアウト付きです。●両面テープ付き(内側)です。用途●末端の閉塞に。材質ABS形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
ボルト用保護カバー36型 ダークブラウン(こげ茶)
マサル工業¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ボルト用保護カバー13型 イエロー(安全色)
マサル工業¥359税込¥3951個3日以内出荷材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ボルト用保護カバー ハカマ
マサル工業¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌々日出荷●ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。●ハカマは段積みが可能です。材質PVC(塩化ビニル)色グレー高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスキー
マサル工業¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷●各種端子箱の開閉に使用します。用途各種端子箱の開閉に使用。材質ステンレス質量(g)40寸法L(mm)80寸法H(mm)2.5寸法W(mm)80
ガードマンⅡアルミ T型ブンキ
マサル工業¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●材質は樹脂製です。用途●ガードマンⅡアルミのT字の分岐接続に。材質ABS形状T型ブンキ色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト
マサル工業¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から12日以内出荷●工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。 ●ケーブル配線だけではなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。※本商品は全て受注生産板加工品です。※標準品以外のサイズ指定オーダーも承ります。用途工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。ケーブル配線だけでなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。受注生産板加工品です。標準品以外の板加工のご注文も承ります。材質PVC寸法L(mm)2000
屋外用エムケーダクト T型ブンキ
マサル工業¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール メタルモール用補修塗料
マサル工業¥1,998~税込¥2,198~1個(20mL)当日出荷から4日以内出荷●メタルモール、メタルエフモール及び付属品の塗装補修に使用します。●容量:20ml用途●メタルモール及び付属品の塗装補修に。容量(mL)20寸法L(mm)33寸法H(mm)78寸法W(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール 4個用スイッチボックス
マサル工業¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板質量(g)900タイプ深型A・B型寸法L(mm)124寸法H(mm)51寸法W(mm)216RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール インターナルエルボ 後付け型
マサル工業¥159~税込¥175~1個当日出荷から5日以内出荷●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途内曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール エンドキャップ
マサル工業¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●取付けはワンタッチです。用途●モール末端の閉塞に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応