特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
363件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外用エムケーダクト ダクトフレキ マサル工業

    屋外用エムケーダクト ダクトフレキ

    マサル工業
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    ●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
    用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用エムケーダクト 固定バンド マサル工業

    屋外用エムケーダクト 固定バンド

    マサル工業
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    ●ダクトの固定に使用します。
    用途エムケーダクトの固定に使用します。ダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール 2個用スイッチボックス マサル工業

    メタルモール 2個用スイッチボックス

    マサル工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
    用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)126RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール ジャンクションボックス マサル工業

    メタルモール ジャンクションボックス

    マサル工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)
    用途●電線の分岐配線に。材質鋼板質量(g)700寸法L(mm)126寸法H(mm)42.8寸法W(mm)124RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール ティー マサル工業

    メタルモール ティー

    マサル工業
    359税込395
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●電線のT 字分岐配線に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が2穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
    用途●電線のT字分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーサー マサル工業

    ケーサー

    マサル工業(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ●合成樹脂線ぴ配線の設計・施工基準(IEIEJ-P-0004)屋内配線用合成樹脂線ぴ(JIS C 8425)都市再生機構仕様(旧EF-117)●IV線・VVF線の配線保護におすすめいたします。●屋内配線用合成樹脂線ぴのJIS規格に適合(火報用は除く)しております。●火報用には2号、3号の付属品が使用できます。(※1)2・3 号・60mm は長さ 2.73m、3.63m もあります。(※2)都市再生機構の工事設計図書で用いられる品番。PR=Plastics Raceway
    用途IV線・VVF線の配線保護にオススメです。都市再生機構仕様(旧EF-117)材質PVC寸法L(mm)2000寸法H(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用オプトモール 差込エンド マサル工業

    屋外用オプトモール 差込エンド

    マサル工業
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ●モール末端の閉塞に使用します。●取付けるにはモールのベース部端から約16.5mmの位置に穴加工が必要です。
    用途オプトモール末端の閉塞に使用します。取付けるには、ベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。材質ASA質量(g)1.5寸法L(mm)24.8寸法H(mm)11.5寸法W(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • 屋外用オプトモール イリズミ マサル工業

    屋外用オプトモール イリズミ

    マサル工業
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●内マガリの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
    用途内曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状入ズミ質量(g)35寸法L(mm)100寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • エムケーダクト コネクター マサル工業

    エムケーダクト コネクター

    マサル工業
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。
    用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。材質PVCグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • エムケーダクト 外マガリ 後付け型 マサル工業

    エムケーダクト 外マガリ 後付け型

    マサル工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
    用途外マガリでの直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。材質ASA形状外曲ガリ質量(g)24寸法L(mm)72寸法H(mm)31.5寸法W(mm)44.7RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
  • フィールドバルブ 丸ハンドル マサル工業

    フィールドバルブ 丸ハンドル

    マサル工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
    用途水田用給水栓 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。材質PVCハンドル丸形取付け方法TSタイプ水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
  • ハクリ具 マサル工業

    ハクリ具

    マサル工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ●配線カバーの撤去に使用します。●ニューハクリーンと合わせてご使用ください。
    用途配線カバーの撤去に使用。材質鋼板質量(g)75寸法L(mm)151寸法H(mm)25.5寸法W(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 0号 マサル工業

    壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 0号

    マサル工業
    91税込100
    1個
    3日以内出荷
    モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。
    適合本体SFM0、SFT0号材質ASA
  • ガードマンⅡアルミ 平面マガリ マサル工業

    ガードマンⅡアルミ 平面マガリ

    マサル工業(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●材質は樹脂製です。
    用途●ガードマンⅡアルミの平面での直角接続に。材質ABS形状平面曲ガリシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用エムケーダクト 引込カバー マサル工業

    屋外用エムケーダクト 引込カバー

    マサル工業
    749税込824
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ●ケーブル引込みに使用します。
    用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。材質ASA寸法L(mm)90寸法W(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール 3個用スイッチボックス マサル工業

    メタルモール 3個用スイッチボックス

    マサル工業
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を6 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
    用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール フラットエルボ 後付け型 マサル工業

    メタルモール フラットエルボ 後付け型

    マサル工業
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途●平面での直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール ジョイントカップリング 後付け型 マサル工業

    メタルモール ジョイントカップリング 後付け型

    マサル工業
    96税込106
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途●直線接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール 接続コンビネーションコネクター マサル工業

    メタルモール 接続コンビネーションコネクター

    マサル工業
    539税込593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●モールと電線管類の接続に使用します。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。
    用途●モールと電線管類の接続に。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ付ニュー・エフモール セパレートタイプ マサル工業

    テープ付ニュー・エフモール セパレートタイプ

    マサル工業
    4,398税込4,838
    1袋(5本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルーフィルター スクリーン マサル工業

    ブルーフィルター スクリーン

    マサル工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    50メッシュと120メッシュから選択できます。
    用途潅水用の水のろ過。適合本体M4306材質SUS直径(Φmm)100寸法L(mm)Φ100寸法W(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィールドバルブ Tハンドル マサル工業

    フィールドバルブ Tハンドル

    マサル工業
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
    用途水田用給水栓材質PVCハンドルT形取付け方法TSタイプ水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
  • ダブルレグ マサル工業

    ダブルレグ

    マサル工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
  • ニュー・エフモール 露出ボックス 3個用 マサル工業

    ニュー・エフモール 露出ボックス 3個用

    マサル工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を6個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
    用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABS寸法L(mm)120.5寸法W(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ付ニューエフ・モール マガリ マサル工業

    テープ付ニューエフ・モール マガリ

    マサル工業
    249税込274
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●平面での直角接続に使用します。●2号までの対応となります。●底面に両面テープが付いています。●左右2個で1セットです。
    用途●木目色のモールを直角に接続する部材。材質PVC形状曲ガリ寸法L(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用エムケーダクト 4号 ブラック マサル工業

    屋外用エムケーダクト 4号 ブラック

    マサル工業
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 屋外用オプトモール付属品 エンド3号 グレー マサル工業

    屋外用オプトモール付属品 エンド3号 グレー

    マサル工業
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 屋外用オプトモール付属品 イリズミ 3号 グレー マサル工業

    屋外用オプトモール付属品 イリズミ 3号 グレー

    マサル工業
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 4号100型 ホワイト マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 4号100型 ホワイト

    マサル工業
    8,598税込9,458
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 2号 ホワイト マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 2号 ホワイト

    マサル工業
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 5号 ホワイト マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 5号 ホワイト

    マサル工業
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト ブンキボックス 0号・1号 ホワイト マサル工業

    エムケーダクト ブンキボックス 0号・1号 ホワイト

    マサル工業
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ガードマンⅡフラット 1m ミルキ- マサル工業

    ガードマンⅡフラット 1m ミルキ-

    マサル工業
    4,198税込4,618
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ボルト用保護カバー16型 イエロー(安全色) マサル工業

    ボルト用保護カバー16型 イエロー(安全色)

    マサル工業
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ボルト用保護カバー ハカマ マサル工業

    ボルト用保護カバー ハカマ

    マサル工業
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。●ハカマは段積みが可能です。
    材質PVC(塩化ビニル)グレー高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガードマンⅡアルミ マサル工業

    ガードマンⅡアルミ

    マサル工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
    用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。適合・VVF1.6×3C×3条・VVF2.0×3C×3条・同軸S-5C-FB×5条・UTP0.5×4P×8条・VVF2.6×3C×2条トラスコ品番273-9321材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニルシルバー質量(g)645寸法L(mm)1000寸法H(mm)13.8寸法W(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応号数特4号
  • アウトレット プレート マサル工業

    アウトレット プレート

    マサル工業
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
    用途フロア・アウトレットのケーブル取出し口の塞ぎ用。材質ABS寸法H(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール スイッチボックス用フタ マサル工業

    メタルモール スイッチボックス用フタ

    マサル工業
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    ●スイッチボックスの化粧カバーに使用します。●取付け用ねじ(M4)を1個用は2個、2個用は4個付属しています。
    用途●配線器具を取り外した後のスイッチボックスのカバーに。材質鋼板ホワイト質量(g)175タイプ2個用寸法L(mm)115寸法H(mm)1.6寸法W(mm)117RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール エクスターナルエルボ 後付け型 マサル工業

    メタルモール エクスターナルエルボ 後付け型

    マサル工業
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途●外曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール 角型エンド マサル工業

    メタルモール 角型エンド

    マサル工業
    269税込296
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●ケーブル引き通し用のノック付きです。
    用途●モール末端の閉塞に。材質鋼板質量(g)13タイプA型寸法L(mm)35寸法H(mm)13寸法W(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応