13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフショアフィッシングを楽しむならコレ!。上級者も納得のスペックで、これからオフショアに挑戦したいアングラーも安心してご使用出来ます。ガイドは安心の富士工業製ニューコンセプトガイド搭載、ブランクスにはカーボンXテープで補強し、大型魚とも安心してファイト出来ます。オーシャンフィールド専用リールと相性抜群で合わせてご使用頂ければ、より快適にスタイリッシュにオフショアフィッシングを楽しむ事が可能です。各ジャンル別に設計されたオーシャンフィールドのタイラバ専用モデル!。根魚、タチウオ、シーバスにも!。製品特徴。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)SALTY STAGE CONCEPT-FREE
SALTY STAGE CONCEPT-FREE (ソルティステージ コンセプトフリー)。四季のオフショアを釣る、タチウオ、ライトジギング、タイラバ、バチコンバーサタイルモデル新登場!。アルミフレーム、スプール径Φ33mm 、2ポジションシングルハンドル搭載、95mmダブルハンドル、シャロースプール付属。 タチウオ、ライトジギング、タイラバ、バチコン等のシャローエリアからディープエリアまで狙える究極のフリースタイルモデル。製品特徴。自重220g。Fモードブレーキ。デュラメタルフレーム。アルミ鍛造33mm スプール径。カーボンマトリックスドラグ搭載。60-70mmハンドル。ビッグラウンドEVAノブ。ギヤ比 6.4。ラインキャパ:PE1.5号-200m。ブラスギヤ搭載。デュラクラッチ。バックアップラチェット。4/1ベアリング。ソルトシールドピニオンBB。スーパーフリーHPCR BB。スペアアハンドル95mm+工具。スペアスプール PE1号-200m
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ:PE1.5-200m●ラインキャパ:PE1-200m 自重(g)220 ギア比6.4:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):66 最大ドラグ(kg)7
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)RED MAX船 3
REDMAX船 (レッドマックス フネ)。レッドマックス船がコンパクトになり、100g相当のタイラバや、錘負荷30号も楽々巻き上げの120mmロングハンドルを装備して新登場。片手持ちの仕掛け投入着底時のクラッチONがすぐできるロケットクラッチも搭載。PE1号-200mのシャロースプールで、ハイギヤ7.1:1のスピード設定。テンポ良く誘い、素早く取り込むことができます。カワハギからマルイカ等の細糸PEを使用する船釣りにジャストマッチ。関西などで人気のタイラバの入門用にも最適!。製品特徴。マグトラックスブレーキシステム。軽量EVAミドルラウンドノブ。ロケットクラッチ。デュラギヤブラスギヤ。PE1号-200m。120mmロングハンドル。バックアップラチェット。3+1HPCRベアリング。リセスドリールフット
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45352●ラインキャパPE1号:200m 自重(g)222 ギア比7.1:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):74 最大ドラグ(kg)5.5
1台
9,598 税込10,558
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)黒船 LT
KUROFUNE LT。タイラバ、マルイカ、カワハギ、ライト五目等に使える軽量178gの船小物両軸リール。 C6カーボン フレーム、サイドプレート採用で軽量で強いハウジング、ソルトシールドピニオンBB搭載。自重178g、価格を超えた軽さの、船小物両軸リール。軽量でカワハギやマルイカの誘いや、タタキ、たるませ釣りのテクニックでアクションもシャープに。 いま流行りのタイラバにも対応。スプールはPE2号-200m。下巻きでPE1号-200mがジャストフィットであらゆるテクニカルな船小物釣りに対応しています。製品特徴。自重178g(予定)。33mm スプール径。ミドルラウンドEVAノブ。ラインキャパ:PE2-200m。超々ジュラルミンギア搭載。4/1ベアリング。リセスドリールフット。C6カーボンフレーム サイドプレート。95mmハンドル。ギヤ比 6.4。下巻時(PE1-200m)。超々ジュラルミンギアシャフト搭載。SALTSHIELD ピニオンベアリング。クリック機構付メカニカルブレーキ
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(PE2号):200m●ラインキャパ(PE3号):100m 自重(g)178 ギア比6.4:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):66 最大ドラグ(kg)5
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)Fune DLC BG
Fune DLC BG (フネ ディーエルシー ビージー)。見やすいデカ文字画面、バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能で扱いやすいデジタルラインカウンターリール。ビシアジ、青物ジギング、深場のタイラバ等楽しめるPE3号200m仕様。製品特徴。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶。船べりアラーム。電池交換可能(CR2032)。カーボンマトリックスドラグ。タナ取りスイッチ。右ハンドル、左ハンドル。糸通しピン付き。専用工具付(MHP・BGモデルのみ)
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:3+1●ラインキャパ:200m●ラインキャパ:300m ハンドル長さ(mm)60/72/85 自重(g)369g ギア比6.2 : 1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):78 最大ドラグ(kg)9kg
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフショアフィッシングを楽しむならコレ!。各ジャンル別に設計されたオーシャンフィールドのライトジギング専用モデル!。タチウオ、シーバス、タイラバにも!。上級者も納得のスペックで、これからオフショアに挑戦したいアングラーも安心してご使用出来ます。ガイドは安心の富士工業製ニューコンセプトガイド搭載、ブランクスにはカーボンXテープで補強し、大型魚とも安心してファイト出来ます。オーシャンフィールド専用リールと相性抜群で合わせてご使用頂ければ、より快適にスタイリッシュにオフショアフィッシングを楽しむ事が可能です。製品特徴。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PEライン(号)~2●テーパー/アクションレギュラーファースト●全長(ft/m)6'2"/1.88 材質カーボン98%、グラス2% 質量(g)ルアー:~120g 製法チューブラー 継数(本)※1 先径(mm)1.7
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフショアフィッシングを楽しむならコレ!。各ジャンル別に設計されたオーシャンフィールドのイカメタル専用モデル!。一つテンヤ、ボートアジング、ライトタイラバにも!。上級者も納得のスペックで、これからオフショアに挑戦したいアングラーも安心してご使用出来ます。ガイドは安心の富士工業製ニューコンセプトガイド搭載、ブランクスにはカーボンXテープで補強し、大型魚とも安心してファイト出来ます。オーシャンフィールド専用リールと相性抜群で合わせてご使用頂ければ、より快適にスタイリッシュにオフショアフィッシングを楽しむ事が可能です。製品特徴。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 材質カーボン98%、グラス2% 継数(本)2 先径(mm)1
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフショアフィッシングを楽しむならコレ!。ジギング、タイラバなど各ジャンル別に設計された専用モデル。上級者も納得のスペックで、これからオフショアに挑戦したいアングラーも安心してご使用出来ます。ガイドは安心の富士工業製ニューコンセプトガイド搭載、ブランクスにはカーボンXテープで補強し、大型魚とも安心してファイト出来ます。オーシャンフィールド専用リールと相性抜群で合わせてご使用頂ければ、より快適にスタイリッシュにオフショアフィッシングを楽しむ事が可能です。製品特徴。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド タイプSP 製法ソリッドティップ 継数(本)2 先径(mm)0.9
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)MAX DLC BG
MAX DLC BG (マックス ディーエルシー BG)。デジタルラインカウンター搭載船用小型リールMAX DLCに、PE3号-200m仕様の大型モデルを新規ランナップ。バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能なハイパフォーマンスリール。ビシアジ、青物ジギング、深場のタイラバ等楽しめるPE3号200m仕様。製品特徴。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶。船べりアラーム。電池交換可能(CR2032)。グラファイトフレーム、サイドプレート。カーボンマトリックスドラグ。ドラグクリック。タナ取りスイッチ<bbr>PE2-300m PE3-200m PE4-150。右ハンドル、左ハンドル。SALTSHIELDピニオンベアリング。糸通しピン付き。専用工具付(Pモデルのみ)
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパPE3号:200m ハンドル長さ(mm)60/72/85 最大ドラグ(kg)9
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)MAX DLC
MAX DLC (マックス ディーエルシー)。待望の日本市場向け、デジタルラインカウンター搭載船用小型リール!。バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能なハイパフォーマンスリール。1台でタイラバ、イカメタル、バチコンアジングなどのライトゲームから、ライトビシアジ、ライト五目、太刀魚テンヤ等の沖釣りまで楽しめます。製品特徴。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶。船べりアラーム。電池交換可能(CR2032)。C6フレーム、クランクサイドプレート。カーボンマトリックスドラグ。ドラグクリック。タナ取りスイッチ。右ハンドル、左ハンドル。SALTSHIELDピニオンベアリング。糸通しピン付き。専用工具付(Pモデルのみ)
用途釣り・リール 最大ドラグ(kg)5
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)TRV DLC
TRV DLC(ティーアールブイ ディーエルシー)。タイラバ特化型DLC、巻き速度表示のスピードメーター付き、120mmロングカーボンハンドル搭載。一日中使っていても疲れないアンダー。巻き速度表示スピードメーター付き、120mmロングカーボンハンドルで一定の速度で巻きやすい。カーボンマトリックス+ドラグクリッカー搭載でスムーズかつエキサイティングなファイトを実現。9+1ボールベアリング搭載、198gの軽量設計。MAX DLC同様、デカ文字搭載。特徴詳細。巻上スピードメーター付き。バックライト付きラインカウンター。9ステンレスボールベアリング+1ローラーベアリング搭載、うちピニオンギア部にSaltSieldベアリング搭載。超々ジュラルミンギア。カーボンマトリックスドラグ。船べりアラーム。ドラグクリックサウンド。120mmカーボンハンドル。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。電池交換可能(CR2032)。タナ取りスイッチ
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:9+1●ラインキャパ(PE-1号):300●ラインキャパ(PE1.5号):200 ハンドル長さ(mm)120 自重(g)198g ギア比5.8 : 1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):60 最大ドラグ(kg)5
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフショアフィッシングを楽しむならコレ!。ジギング、タイラバなど各ジャンル別に設計された専用モデル。上級者も納得のスペックで、これからオフショアに挑戦したいアングラーも安心してご使用出来ます。 ガイドは安心の富士工業製ニューコンセプトガイド搭載、ブランクスにはカーボンXテープで補強し、大型魚とも安心してファイト出来ます。 オーシャンフィールド専用リールと相性抜群で合わせてご使用頂ければ、より快適にスタイリッシュにオフショアフィッシングを楽しむ事が可能です。製品特徴。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。OFOS-76ML。ブリ、シーバス、サワラ、カツオ、メジ、シイラなど小型、中型魚に。OFOS-78M。ブリ、ヒラマサ、カツオ、メジ、シイラなど中型魚に。OFOS-80MH。マグロ、ブリ、ヒラマサ、大型シイラなど大型魚に
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 材質カーボン98%、グラス2% タイプSP 継数(本)2
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブランク新製法「TAF」を採用したライトオフショア専用ロッド。今までなかった超軽量を実現、同時に画期的に強度も向上。 国産100%のカーボンマテリアルで構成されたTAF製法のブランクス。軽さと強度はメーカー比、過去最高のスペックを誇ります。最上級チタンフレーム・トルザイトリングのガイド搭載。ATガイドとKガイドの組合せで、感度と軽量を実現。超軽量、高感度のスローテーパースペシャルモデル。イカメタル、バチコン、ライトタイラバ、マイクロジギングなど、ライトなオフショアゲームのスペシャル専用ロッド。スローテーパーならではの食い込みの良さ、ゲーム性の高さ、楽しさを感じることが出来ます。チューブラ仕様で、スローテーパーでありながら驚くほどの高感度を実現。また素直にティップが入るため、例えばアカイカの場合、スッテを抱いても離しません。そろほど魚やイカなどにとって違和感を与えにくいアクションが特徴です。TAF製法で軽量ながら高強度、マダイなど大型魚でも高次元に対応。超軽量なロッドならではのライトゲームを満喫出来るモデルとなっています。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PEライン(号)0.3~0.8●sutte(g)~75●sutte(号)~20●テーパー/アクションスロー●パワーUL(ラウルトラライト)●全長(ft/cm)6&#x27;11"/210.8 タイプSP 継数(本)2 仕舞(cm)107.2 先径(mm)1.3 標準自重(g)61
1本
37,980 税込41,778
6日以内出荷