カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(128)
  • エスコ(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • イシハシ精工(11)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • イマオコーポレーション(9)
  • 岡崎精工(9)
  • 大栄電線工業(9)
  • 冨士精密(8)
  • 倉茂電工(7)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • TRUSCO(6)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
  • 岩田製作所(5)
  • グーリング(5)
  • 三菱電機(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • 沖電線(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 8.8」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻(10m)
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(10m)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(10m)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
  • マイクコード MVVS 富士電線工業

    マイクコード MVVS

    富士電線工業(14件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻(10m)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
  • キャブタイヤ WCT 富士電線工業

    キャブタイヤ WCT

    富士電線工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。
    用途導線用天然ゴムシースケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • F-ロン溶接用ケーブル 富士電線工業

    F-ロン溶接用ケーブル

    富士電線工業
    23,980税込26,378
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    シースに耐燃性架橋ポリエチレンを使用しているので、耐熱性・耐久性に優れています。耐燃性・耐油性・耐候性に優れています。着色による識別が可能です。
  • 天然ゴムキャブタイヤケーブルWCT 富士電線工業

    天然ゴムキャブタイヤケーブルWCT

    富士電線工業
    19,980税込21,978
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
    適合規格JIS C 34041巻長さ(m)10材料【シース部】天然ゴム混合物耐熱性【伸び】(シース部)加熱前の値の50%以上、【引張強さ】(シース部)加熱前の値の50%以上耐電圧(V/min)1000
  • ゴムキャブタイヤケーブル2CT 富士電線工業

    ゴムキャブタイヤケーブル2CT

    富士電線工業
    25,980税込28,578
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
    その他【耐曲げ性】破損又はひび割れを生ぜず、各線心の導体素線の断線率が30%を超えないこと。耐電圧【水中】3000Vに1分間耐えること
  • ゴムキャブタイヤケーブル2PNCT 富士電線工業

    ゴムキャブタイヤケーブル2PNCT

    富士電線工業
    28,980税込31,878
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
  • 溶接ケーブル Fロン 富士電線工業

    溶接ケーブル Fロン

    富士電線工業
    21,980税込24,178
    1巻
    4日以内出荷から25日以内出荷
    柔軟性を大幅に改良した難燃性可とう架橋ポリエチレンを使用しておりますので、耐熱寿命が長くなります。従って、従来のWCTに比較して、大きな許容電流がとれますので、サイズダウンが可能となり、軽くて使い易くなります。耐熱性、耐油性、摩耗性、耐候性、難燃性に優れており、また耐久性にも優れているので長時間の使用が可能となり、経済的です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    109,800税込120,780
    1本
    7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。導体公称断面積(mm2)38導体外径(Φmm)8.8外径(Φmm)24.6質量(kg)208.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】1.2【平均】1.08【部分最小】0.96 / 〈シース〉【標準】2.9【平均】2.61【部分最小】2.47許容電流(A)140材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.1材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.450(±0.01)曲げ半径(mm)122外径(mm)24.6/【導体】8.8絶縁体厚さ(mm)1.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.541シース厚(mm)2.9許容温度(℃)75導体構成(本/mm)7/34/0.45絶縁抵抗(200℃)200kΩ/kmシース外径(Φmm)30.4(±0.58)素線数【導体】7/34材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25絶縁体外径(Φmm)11.4(±0.24)