外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。
種類産業機械用ケーブル
耐電圧(V/min)(水中)3000
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)10
色灰
シース厚(mm)1
規格JIS C 3306
仕様PSE適合
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
適合規格PSE
RoHS指令(10物質対応)対応
UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。
耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。
VW-1、FT1の難燃試験合格品です。
絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。
100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。
フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
色黒
定格電圧(V)300
絶縁体標準厚さ(mm)0.6
シース標準厚さ(mm)1
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
関連キーワード