カテゴリ

  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • 伸興電線
  • VISHAY(18)
  • uni(三菱鉛筆)(13)
  • 冨士電線(東京)(12)
  • 三木プーリ(7)
  • 未来工業(7)
  • アイゼン(7)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
  • 倉茂電工(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • アズワン(5)
  • 沖電線(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • CKD(5)
  • 三商(4)
  • CF POSH(4)
  • 大阪魂(4)
  • エスコ(3)
  • 谷口工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.5-10p」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電話用ケーブル 伸興電線

    電話用ケーブル

    伸興電線
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    全線心のポリエチレン絶縁体に着色しており、また多対ケーブル(30対以上)については、ユニット集合を採用しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。しゃへい効果を持たせる為に、各種しゃへい付きケーブルの製作も可能です
    仕様電子ボタン電話用ケーブル規格JCS 5504
  • 通信用ケーブル 伸興電線

    通信用ケーブル

    伸興電線
    ¥3,598税込¥3,958
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。各線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。屋外で使用されることを考慮して、耐水性や耐候性のよい黒色PEシースを用いています
    規格JCS 9072
  • 通信用ケーブル 伸興電線

    通信用ケーブル

    伸興電線
    ¥3,198税込¥3,518
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。各線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。ラミネートシースの為、耐水性や耐候性にも優れています
    仕様着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル規格JCS 9072
  • 通信用ケーブル 伸興電線

    通信用ケーブル

    伸興電線
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    ボタン電話装置の配線に使用し、全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。内部構造は、CCPケーブルと同じですが、シース(外部被覆)に灰色PVC(塩化ビニル)を用い、可とう性の向上を図っています。線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です
  • 弱電計装用ケーブル(KSPEV-SB) 伸興電線

    弱電計装用ケーブル(KSPEV-SB)

    伸興電線
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です。耐ノイズ:対より構成のため、漏話特性が優れています。また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します。
    用途弱電流さらには使用電圧60V以下の小勢力回路に使用される計装用ケーブルとして、工場の生産設備の制御や計測・監視システムの配線に使用されます。固定配線用のケーブルです。可動部の配線は行わないでください。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC1000
  • 通信用構内ケーブル(TKEV) 伸興電線

    通信用構内ケーブル(TKEV)

    伸興電線
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    ボタン電話装置の配線に使用し、全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。内部構造は、CCPケーブルと同じですが、シース(外部被覆)に灰色PVC(塩化ビニル)を用い、可とう性の向上を図っています。線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。
    用途ビル構内・室内、およびPBX(PrivateBranchExchange:構内交換設備)の配線等に使用されます。導体抵抗(Ω/km)(20℃)94.0以下シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)DC500またはAC350静電容量(nF/km)平均値:60以下
  • 耐燃性ポリエチレンシース通信用構内ケーブル(EM-TKEE) 伸興電線

    耐燃性ポリエチレンシース通信用構内ケーブル(EM-TKEE)

    伸興電線
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    ボタン電話装置の配線に使用し、全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。内部構造は、CCPケーブルと同じですが、シース(外部被覆)に灰色PVC(塩化ビニル)を用い、可とう性の向上を図っています。線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。
    用途ビル構内・室内、およびPBX(PrivateBranchExchange:構内交換設備)の配線等に使用されます。導体抵抗(Ω/km)(20℃)94.0以下シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)DC500またはAC350静電容量(nF/km)平均値:60以下
電線/ケーブルカテゴリ