カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,400)
- Panasonic(パナソニック)(29,655)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,551)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,503)
- トヨタ(139,970)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,160)
- ミツビシ(137,930)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カナレ電気
- 10ページ目
10ページ目: カナレ電気のすべての商品

50ΩBNC型リセプタクル
カナレ電気¥18,980税込¥20,8781箱4日以内出荷BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタです。VSWRは4GHzまで1.1以下と高性能です。形状BNC(メス)-BNC(メス)タイプ中継タイプ入数20個
HDMI延長・分配器
カナレ電気¥68,980~税込¥75,878~1台4日以内出荷4K映像信号の伝送/4K60(4:4:4)の映像信号の伝送が可能です。HDCP 1.4/2.2に対応しています付属品電源アダプタ×1、取付金具×l組、ねじ×4、RS-232信号用フエニックスコネクタ×1適合HDMI/HDM P、Cat6A/RJCA 、NC6A 、ETC6A- -T質量(g)160外形寸法(mm)80.0(W)×26.7(H)×104.5(D)
メディアコンバータ1Gタイプ
カナレ電気¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷ネットワーク通信の異なる媒体(メディア)同士を接続し、電気信号(10/100/1000BASE-T)と光信号(100BASE-FX/1000Base-X)を相互に変換。電源装置を使用することによって16台の監視が可能。電源装置は2重化した電源ユニットを使用することによって高信頼性を実現質量(g)210使用温度範囲(℃)-40~70(本体)、0~50(外部電源アダプタ)外形寸法(mm)108(W)×23(H)×72.5(D)最大消費電力(W)2(12V使用時)保存温度範囲(℃)-40~85
EIA用パネル3U
カナレ電気¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷机上コンソール・ラック等の入出力盤として最適。コネクタ取付2段×12列=最大数24個付属品移動式結束バー2本(移動7.5mmピッチ15段階)実装タイプ12W TP2-Bプレート×最大数12枚
EIA用パネル4U
カナレ電気¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷机上コンソール・ラック等の入出力盤として最適。コネクタ取付3段×12列=最大数36個付属品移動式結束バー2本(移動7.5mmピッチ19段階)実装タイプ12W TP3-Bプレート×最大数12枚
EIA用パネル1U可変タイプ
カナレ電気¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷仕様結束バー:1本タイプパネル取付面移動タイプ奥行(mm)150表面処理レザーサテン穴タイプMFPプレートフルサイズ×4
TP2プレートブランクパネル
カナレ電気¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。付属品取付ねじ(M3×10)寸法(高さH×幅W)(mm)130×34.8
EIA用2U可変タイプ
カナレ電気¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷仕様結束バー:2本タイプパネル取付面移動タイプ奥行(mm)300表面処理レザーサテン穴タイプMFPプレートフルサイズ×8
F77用ブランクパネル
カナレ電気¥3,198税込¥3,5181袋(10枚)4日以内出荷BP-DXFは、ねじ止め不要のブランクパネルです。パチン!と押し込むだけで取り付けが完了し、作業時間の短縮に貢献します。さらには、XLR-F77とノイトリックDのどちらの取付穴にもフィットしますので、コネクタパネルにあわせて別々のブランクパネルを用意する必要がありません。色黒サイズF77取付方式取付ねじ付属
EIAブランクパネル 10枚入パック
カナレ電気¥9,298税込¥10,2281箱(10枚)4日以内出荷豊富なパネルによりレイアウト設計も自由自在です。サイズ1Uタイプコストパフォーマンスタイプ表面処理電着塗装
EIA用パネル5U
カナレ電気¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷机上コンソール・ラック等の入出力盤として最適。コネクタ取付5段×12列=最大数60個付属品移動式結束バー2本(移動7.5mmピッチ27段階)実装タイプ12W TP5-Bプレート×最大数12枚
CN付プレートブランクパネル
カナレ電気¥939~税込¥1,033~1個4日以内出荷各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。付属品取付ねじ(M3×10)
TP3プレートブランクパネル
カナレ電気¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。付属品取付ねじ(M3×10)寸法(高さH×幅W)(mm)170×34.8
机上配線孔用端子フレーム
カナレ電気¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷レクチャー卓の机上配線孔の表に取り付ける端子盤フレームです。MFPシリーズやKPシリーズのプレートを組み合わせれば、多種多様なシステムに対応可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。付属品木ねじ4本
TP2-B用FAN取付パネル
カナレ電気¥6,198~税込¥6,818~1個4日以内出荷レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。色ブラック実装タイプ3W TP2-Bプレート×最大数3枚
光接続コード
カナレ電気¥3,998~税込¥4,398~1本ほか4日以内出荷許容曲げ半径が小さく、狭い場所にも最適なシングルモード光パッチコードです。曲げ特性強化および広帯域伝送光ファイバ(ITU-TG.657.A2準拠)を採用しています。最小許容曲げ半径はR10mmです。Φ3.0mmコードは、ベルコアブーツを標準採用しています。Φ2.0mmコードは、ショートブーツを標準採用しています。フェルール端面はUPC研磨(RL≧50dB)、挿入損失は0.5dB以下です。光ファイバ:波長λ=1310nmの場合、伝送損失0.5dB/km以下、波長λ=1550nmの場合、伝送損失0.4dB/km以下色黄ケーブル外径(Φmm)2
機器内配線コード200M 灰
カナレ電気¥19,980税込¥21,9781巻(200m)4日以内出荷作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。質量(kg)1.3/100m色灰長さ(m)200ピッチ(mm)より:25導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:66、心・シールド:120外径(mm)3.2導体構成(本/mm)16/0.12A線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):10.5シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
8CHセパレートコード
カナレ電気¥30,980~税込¥34,078~1本(1.5m)4日以内出荷マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。仕様Ch:8色黒長さ(m)1.5ケーブルL-4E6S x 8
機器内配線コード200M
カナレ電気¥35,980税込¥39,5781巻(200m)4日以内出荷作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。質量(kg)1.1/100m色灰長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)外径(mm)3.2導体構成(本/mm)7/0.18TAすず一括コート線線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):11.3シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
マイクケ-ブル200M 灰
カナレ電気¥52,980税込¥58,2781巻(200m)4日以内出荷作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。質量(kg)4.6/100m色灰長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.30(AWG:23)線間容量(pF/m)心-心:60、心・シールド:106外径(mm)6導体構成(本/mm)60/0.08A線心数2導体抵抗シールド(Ω/100m):3.1、心線(Ω/100m):6.5シールド編組密度(%)94以上(編組)
SPXコネクタパネル
カナレ電気¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷貫通した取付穴により、フリーレイアウトを実現しました。Dsub、HDMI、DVIや光コネクタなど、サイズの異なるさまざまなコネクタをラインアップした「SPXプレート」が取付可能です。XLR、BNCなど、F77サイズのコネクタを直接取り付けることも可能です。豊富なSPXプレートと組み合わせることで、あらゆる用途に対応します。マウントアングルの取付位置を変えることで、25mmの落とし込みが可能です。マウントアングルをM-MA1U02A(別売)に変更すれば、50mm/75mmの落とし込みにも対応します。ブランクパネルはメーカー製BP-XFをご使用ください。(BP-DXFは使用できません)取付個数最大:SPXプレート×16穴サイズ分、XLR-F77サイズコネクタ×16パネル1U(16穴×1段)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら