カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,400)
- Panasonic(パナソニック)(29,655)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,551)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,503)
- トヨタ(139,970)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,160)
- ミツビシ(137,930)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カナレ電気
- 11ページ目
11ページ目: カナレ電気のすべての商品

引出ユニット 標準タイプ
カナレ電気¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷収納時ロック機構。仕切板1枚付属。鍵付き外形寸法(mm)W480×H132×D360収納寸法(mm)最大:W406.4×H81×D318可動範囲(mm)300
引出ユニット フルオープン
カナレ電気¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷収納時ロック機構。仕切板2枚付属。棚板表裏反転可能取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後437.2×H44×D455収納寸法(mm)最大:W371×H42×D407可動範囲(mm)395
引出ユニット 仕切板付
カナレ電気¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷収納時ロック機構。仕切板1枚付属。棚板表裏反転可能取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H43.7×D455収納寸法(mm)最大:W385×H42×D408可動範囲(mm)300
引出ユニット 仕切2枚
カナレ電気¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷収納時ロック機構。仕切板2枚付属。上部カバー取付可能(Lサイズ)取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S可動範囲(mm)295
引出ユニット ショートタイプ
カナレ電気¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷収納時ロック機構。仕切板1枚付属。上部カバー取付可能(Mサイズ)取付取付不可:CAV-BOX10Sタイプショートタイプ
引出ユニット
カナレ電気¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷収納時・引出時ロック機構。背面ブレ止め金具付属。棚板表裏反転可能外形寸法(mm)W 前482.6 後440×H221.4×D595収納寸法(mm)最大:W385×H43×D549可動範囲(mm)550
引出ユニット 仕切板・鍵付
カナレ電気¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷収納時ロック機構。仕切板1枚付属。鍵付き。棚板表裏反転可能取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H43.7×D455収納寸法(mm)最大:W385×H42×D408可動範囲(mm)300
引出ユニット 仕切板付
カナレ電気¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷収納時ロック機構。棚板表裏反転可能取付取付不可:CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後437.2×H43.7×D400収納寸法(mm)最大:W385×H42×D378可動範囲(mm)300
引出ユニット 仕切・ロック付
カナレ電気¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷収納時・引出時ロック機構。仕切板1枚付属。棚板表裏反転可能取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H43.7×D455収納寸法(mm)最大:W371×H42×D408可動範囲(mm)300
ワゴン共通スチル両開扉セット
カナレ電気¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷扉は全てCWZ・CWXシリーズ共通で取付可能です。設置場所やセキュリティなどさまざまなロケーションに合わせます材質(扉)ガラス
AVワゴン(フレーム型)
カナレ電気¥249,800~税込¥274,780~1個4日以内出荷EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。側板には、配線に応じたコネクタレイアウトの端子盤を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。ワゴン側面端子盤を取り付けた場合のワゴン内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、ワゴン側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。ガラス扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、ガラス扉が邪魔になりません。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。仕様ノック穴:左右あり径(Φmm)上部小丸型配線孔有効寸法:44キャスター径(Φmm)100
ワゴン共通ガラス両開扉セット
カナレ電気¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷扉は全てCWZ・CWXシリーズ共通で取付可能です。設置場所やセキュリティなどさまざまなロケーションに合わせます
スチールワゴン(組立済)扉無
カナレ電気¥82,980~税込¥91,278~1台4日以内出荷24Uから9Uとさまざまな収納サイズをご用意しました。汎用的なシルバーメタリック、シックなレザーブラック、清潔感のあるレザーホワイト。組立済は組立式を組み上げた製品です。標準扉は「スチール左開さ扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができます。オプションで3種の扉が選択できます。ロケーションに合わせて選定ください。天面には支柱やグロメット式アームを取り付けられます。配線孔(有効Φ36)もあります。現行品より5mm拡大しました。フロントのEIAマウントアングルを前方へ移動することにより、有効奥行寸法を大きくすることができます。出荷時?444mm→移動時?474mm。扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、扉が邪魔になりません。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。タイプ扉無し径(Φmm)上部小丸型配線孔有効寸法:36材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)60
木製ワゴン(組立式)扉無し
カナレ電気¥71,980~税込¥79,178~1台ほか4日以内出荷24Uから9Uとさまざまな収納サイズをご用意しました。汎用的なシルバーメタリック、シックなレザーブラック、清潔感のあるレザーホワイト。組立済は組立式を組み上げた製品です。標準扉は「スチール左開き扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができます。オプションで4種の扉が選択できます。ロケーションに合わせて選定ください。天板背面にクランプ式のモニタアームを取付できます。現行品より5mm拡大しました。ガラス扉は270度の角度で開閉します(※1)。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、扉が邪魔になりません。ガラス扉は、強化ガラスとして品質が高い日本板硝子株式会社製です。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)60有効寸法(奥行)(mm)482.5
システムAVワゴン(組立式)
カナレ電気¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷現場状況に合わせ、組立済と組立式が選択可能です。正面・天面にEIA機器の取り付けができます。(背板を外せば、背面も同様の構造です。)背板は上下セパレート構造で、最下部には3Uのブランクパネルが取り付け済みです。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。天面に機器を実装しても、サイドテーブルに書類が置けます。運用終了や移動時には、折りたためます。上下の付け替えや、同じ位置への繰り返し固定がおこなえます。アワーアンプなど、重量機器へのサポートにお勧めします。色ブラックキャスター径(Φmm)60
ワゴン共通 棚板 EIA上付
カナレ電気¥7,898税込¥8,6881台4日以内出荷棚板はスチール製とし、サポートアングル取付穴を利用して取付する仕様です。(共通棚板寸法幅:449mm ×奥行:360mm)。棚板はEIA上付き、EIA下付きの両方をご用意。更にスリット付きも選べます。ワゴン移動時の棚板の落下を防ぐため、付属する4個の金具で固定できます。棚板の左右の取付バーへの固定を180度反転することにより、30mm前方へ突き出した固定も可能です。スリット付には固定ベルトとストッパー金具が取付可能です。幅430mmまでの機器をベルト固定できます。(スリット無し棚板でも3ヶ所取付できます。)付属品棚固定金具 4個、バインドコネジ M5×12 4個、六角穴付ボルト M5×10 4個
木製ワゴン(組立式)
カナレ電気¥86,980~税込¥95,678~1台ほか4日以内出荷24Uから9Uとさまざまな収納サイズをご用意しました。汎用的なシルバーメタリック、シックなレザーブラック、清潔感のあるレザーホワイト。組立済は組立式を組み上げた製品です。標準扉は「スチール左開き扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができます。天板背面にクランプ式のモニタアームを取付できます。現行品より5mm拡大しました。ガラス扉は270度の角度で開閉します(※1)。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、扉が邪魔になりません。ガラス扉は、強化ガラスとして品質が高い日本板硝子株式会社製です。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)60有効寸法(奥行)(mm)482.5
組立ワゴン スリット棚
カナレ電気¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷棚板はスチール製とし、サポートアングル取付穴を利用して取付する仕様です。(共通棚板寸法幅:449mm ×奥行:360mm)。棚板はEIA上付き、EIA下付きの両方をご用意。更にスリット付きも選べます。ワゴン移動時の棚板の落下を防ぐため、付属する4個の金具で固定できます。棚板の左右の取付バーへの固定を180度反転することにより、30mm前方へ突き出した固定も可能です。スリット付には固定ベルトとストッパー金具が取付可能です。幅430mmまでの機器をベルト固定できます。(スリット無し棚板でも3ヶ所取付できます。)付属品棚固定金具 4個 バインドコネジ M5×12 4個 六角穴付ボルト M5×10 4個
スチールワゴン(組立済)
カナレ電気¥95,980~税込¥105,578~1台4日以内出荷24Uから9Uとさまざまな収納サイズをご用意しました。汎用的なシルバーメタリック、シックなレザーブラック、清潔感のあるレザーホワイト。組立済は組立式を組み上げた製品です。標準扉は「スチール左開さ扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができます。天面には支柱やグロメット式アームを取り付けられます。配線孔(有効Φ36)もあります。現行品より5mm拡大しました。フロントのEIAマウントアングルを前方へ移動することにより、有効奥行寸法を大きくすることができます。出荷時?444mm→移動時?474mm。扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、扉が邪魔になりません。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。タイプ扉付き径(Φmm)上部小丸型配線孔有効寸法:36材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)60
スチールワゴン(組立式)
カナレ電気¥85,980~税込¥94,578~1台4日以内出荷24Uから9Uとさまざまな収納サイズをご用意しました。汎用的なシルバーメタリック、シックなレザーブラック、清潔感のあるレザーホワイト。組立済は組立式を組み上げた製品です。標準扉は「スチール左開き扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができます。天面には支柱やグロメット式アームを取り付けられます。配線孔(有効Φ36)もあります。現行品より5mm拡大しました。フロントのEIAマウントアングルを前方へ移動することにより、有効奥行寸法を大きくすることができます。出荷時?444mm→移動時?474mm。扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、扉が邪魔になりません。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。タイプ扉付き径(Φmm)上部小丸型配線孔有効寸法:36材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)60
組立ワゴン 棚板EIA下付
カナレ電気¥7,898税込¥8,6881台4日以内出荷棚板はスチール製とし、サポートアングル取付穴を利用して取付する仕様です。(共通棚板寸法幅:449mm ×奥行:360mm)。棚板はEIA上付き、EIA下付きの両方をご用意。更にスリット付きも選べます。ワゴン移動時の棚板の落下を防ぐため、付属する4個の金具で固定できます。棚板の左右の取付バーへの固定を180度反転することにより、30mm前方へ突き出した固定も可能です。スリット付には固定ベルトとストッパー金具が取付可能です。幅430mmまでの機器をベルト固定できます。(スリット無し棚板でも3ヶ所取付できます。)付属品棚固定金具 4個 バインドコネジ M5×12 4個 六角穴付ボルト M5×10 4個
スチールワゴン(組立式)扉無
カナレ電気¥72,980~税込¥80,278~1台4日以内出荷から47日以内出荷24Uから9Uとさまざまな収納サイズをご用意しました。汎用的なシルバーメタリック、シックなレザーブラック、清潔感のあるレザーホワイト。組立済は組立式を組み上げた製品です。標準扉は「スチール左開き扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができます。オプションで3種の扉が選択できます。ロケーションに合わせて選定ください。天面には支柱やグロメット式アームを取り付けられます。配線孔(有効Φ36)もあります。現行品より5mm拡大しました。フロントのEIAマウントアングルを前方へ移動することにより、有効奥行寸法を大きくすることができます。出荷時?444mm→移動時?474mm。扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、扉が邪魔になりません。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。タイプ扉無し径(Φmm)上部小丸型配線孔有効寸法:36材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)60
木製ワゴン(組立済)扉無し
カナレ電気¥79,980~税込¥87,978~1台ほか4日以内出荷24Uから9Uとさまざまな収納サイズをご用意しました。汎用的なシルバーメタリック、シックなレザーブラック、清潔感のあるレザーホワイト。組立済は組立式を組み上げた製品です。標準扉は「スチール左開き扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができます。オプションで4種の扉が選択できます。ロケーションに合わせて選定ください。天板背面にクランプ式のモニタアームを取付できます。現行品より5mm拡大しました。ガラス扉は270度の角度で開閉します(※1)。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、扉が邪魔になりません。ガラス扉は、強化ガラスとして品質が高い日本板硝子株式会社製です。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)60有効寸法(奥行)(mm)482.5
ワゴン共通木製両開扉セット
カナレ電気¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から47日以内出荷扉は全てCWZ・CWXシリーズ共通で取付可能です。設置場所やセキュリティなどさまざまなロケーションに合わせます
WS用ワゴン
カナレ電気¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。側板には、配線に応じたコネクタレイアウトの端子盤を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。ワゴン側面端子盤を取り付けた場合のワゴン内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、ワゴン側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。ガラス扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、ガラス扉が邪魔になりません。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。仕様ノック穴:左右あり質量(kg)50径(Φmm)上部小丸型配線孔有効寸法:44寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)675×720.2×700キャスター径(Φmm)100
AVワゴン(モニタ取付)
カナレ電気¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷収納機器の排熱を考慮し、背板は開口率の高いパンチングとしました。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。側板には、配線に応じたコネクタレイアウトの端子盤を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。ワゴン側面端子盤を取り付けた場合のワゴン内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、ワゴン側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。仕様ノック穴:左右あり質量(kg)58色ブラックタイプディスプレイ搭載タイプ、内部取付タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)675×1219.5×603キャスター径(Φmm)60
システムAVワゴン(組立済)
カナレ電気¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷現場状況に合わせ、組立済と組立式が選択可能です。正面・天面にEIA機器の取り付けができます。(背板を外せば、背面も同様の構造です。)背板は上下セパレート構造で、最下部には3Uのブランクパネルが取り付け済みです。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。天面に機器を実装しても、サイドテーブルに書類が置けます。運用終了や移動時には、折りたためます。上下の付け替えや、同じ位置への繰り返し固定がおこなえます。アワーアンプなど、重量機器へのサポートにお勧めします。色ブラックキャスター径(Φmm)60
木製ワゴン(組立済)
カナレ電気¥95,980~税込¥105,578~1台ほか4日以内出荷24Uから9Uとさまざまな収納サイズをご用意しました。汎用的なシルバーメタリック、シックなレザーブラック、清潔感のあるレザーホワイト。組立済は組立式を組み上げた製品です。標準扉は「スチール左開き扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができます。天板背面にクランプ式のモニタアームを取付できます。現行品より5mm拡大しました。ガラス扉は270度の角度で開閉します(※1)。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、扉が邪魔になりません。ガラス扉は、強化ガラスとして品質が高い日本板硝子株式会社製です。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)60有効寸法(奥行)(mm)482.5
SFP光トランシーバ
カナレ電気¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷イーサネットやファイバチャンネル向けの高信頼性設計光トランシーバです。1GbE、10GbE、25GbE対応品をラインナップ。メディアコンバータ、ネットワークスイッチ等に搭載して使用します。波長(nm)1310適合ケーブルSMFLC×2伝送距離10km光コネクタLC型 x2
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら