559件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型50ΩBNC型プラグ カナレ電気

    L型50ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱
    4日以内出荷
    BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタです。VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用。ストレート型は、着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。
    仕様圧着ダイス:TCD-3151D入数20個
  • はんだ式75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    はんだ式75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱
    4日以内出荷
    ケーブル接続強度に優れたはんだ式プラグです。BCP-H31F、BCP-H45HW、BCP-H51Fのリターンロスは26dB以上(~1GHz)、20dB以上(~2GHz)です。その他製品は26dB以上(~1GHz)です。フェルール部は、はんだ付けが容易な銀めっき仕上げです。(BCP-C1を除く)。ケーブルストリッパが使用できます。(L-3CFW、V*-3CFW、L-4.5CHWS、L-5CFW、V*-5CFW使用時および、BCP-C1を除く)
    入数20個
  • マルチケーブル カナレ電気

    マルチケーブル

    カナレ電気
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    多チャンネルでも識別が容易です。軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。補強繊維ケブラーRを内蔵しています。※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。
    色黒ピッチ(mm)より:30導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:75、心・シールド:135導体構成(本/mm)16/0.12A導体抵抗心線(Ω/100m):10.5
  • EIA用フレーム 4U カナレ電気

    EIA用フレーム 4U

    カナレ電気
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    ワゴンの背面端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付3段×12列=最大数36個
    付属品結束バー1本仕様実装:12W TP3-Bプレート×最大数12枚
  • EIA用フレーム 5U カナレ電気

    EIA用フレーム 5U

    カナレ電気
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    26日以内出荷
    レクチャー卓・ラックなどの端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mmピッチで20段階可変可能。コネクタ取付5段×12列=最大数60個
    付属品結束バー1本、カバーパネル仕様実装:12W TP5-Bプレート×最大数12枚
  • EIA用フレーム 3U カナレ電気

    EIA用フレーム 3U

    カナレ電気
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    ワゴンの背面端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mm、ピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付2段×12列=最大数24個
    付属品結束バー1本仕様実装:12W TP2-Bプレート×最大数12枚
  • EIA用フレーム 4U カナレ電気

    EIA用フレーム 4U

    カナレ電気
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    レクチャー卓・ラックなどの端子盤として最適。コネクタ取付位置を40mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付3段×12列=最大数36個
    付属品結束バー1本、カバーパネル仕様実装:12W TP3-Bプレート×最大数12枚
  • ケーブルフック(T型) カナレ電気

    ケーブルフック(T型)

    カナレ電気
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    AV演台(CEDシリーズ)の天板の裏側にナットを設けました。T型フックがそのまま取付可能です。AVワゴンには天板クランプの取り付けで、T型のフックが取付可能です。クランプで前後の移動もおこなえます。(270°開閉の扉には当たらないように取り付けてください。)
    表面処理ナイロンコーティング取付部CEDシリーズ天板裏、天板クランプ下( M4ねじ×2)
  • プラグフック カナレ電気

    プラグフック

    カナレ電気
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    プラグフックはケーブルのプラグ頭を挿し入れることにより、床に落ちたプラグの踏みつけなどを防止できます。(プラグフック取り付けには、マグネット付きの天板クランプが必要です。)
    表面処理ナイロンコーティング取付部天板クランプ CSW-CLPMG-1-B/W(上部マグネット吸着)
  • エラストマキャスタΦ75 カナレ電気

    エラストマキャスタΦ75

    カナレ電気
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(4個)
    4日以内出荷
    材質エラストマ製キャスター径(Φmm)75
  • 卓CN盤/フレーム浅型TP2 カナレ電気

    卓CN盤/フレーム浅型TP2

    カナレ電気
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
    仕様実装:10W TP2-Bプレート×最大数10枚
  • ケーブルフック(J型) カナレ電気

    ケーブルフック(J型)

    カナレ電気
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    J型フックは木ネジで木板に取り付けが可能です。
    付属品木ねじ止め、M5ねじ止め(木ねじ×3、M5ねじ×3)表面処理ナイロンコーティング
  • プレート取付フレーム カナレ電気

    プレート取付フレーム

    カナレ電気
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    4日以内出荷
  • マウンティングフレーム カナレ電気

    マウンティングフレーム

    カナレ電気
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
  • EIA用フレーム 5U カナレ電気

    EIA用フレーム 5U

    カナレ電気
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    ワゴンの背面端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付5段×12列=最大数60個
    付属品結束バー1本仕様実装:12W TP5-Bプレート×最大数12枚
  • M12ねじ式キャスタ カナレ電気

    M12ねじ式キャスタ

    カナレ電気
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(4個)
    4日以内出荷
  • 収納ユニット カナレ電気

    収納ユニット

    カナレ電気
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
  • 卓CN盤/卓用フレーム大 カナレ電気

    卓CN盤/卓用フレーム大

    カナレ電気
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    4日以内出荷
    レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
    色ブラック
  • 卓CN盤/卓用フレーム小 カナレ電気

    卓CN盤/卓用フレーム小

    カナレ電気
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷
    レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
    色ブラック
  • EIA用フレーム 3U カナレ電気

    EIA用フレーム 3U

    カナレ電気
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    レクチャー卓・ラックなどの端子盤として最適。コネクタ取付位置を40mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付2段×12列=最大数24個
    付属品結束バー1本、カバーパネル仕様実装:12W TP2-Bプレート×最大数12枚
  • アナログオーディオケーブル カナレ電気

    アナログオーディオケーブル

    カナレ電気
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1巻(100m)
    16日以内出荷
    音質を重視し「複合導体」を採用しました。複合導体の採用によって音質は太く高音はのびやかにバランスよく、原音を忠実に伝送します。サイズの異なる素線を組み合わせた「複合導体」は、幅広い音域をバランス良く伝送し、原音を忠実に再現します。複合導体の素線には、すずめっき軟銅線を使用。酸化など経年変化に強く、安定した伝送特性が得られます。8chでも外径10.9mmのスリムサイズ。Dsubコネクタにジャストフィットします。チャンネル識別には、メーカーMR202-ATシリーズでおなじみの、カラー抵抗番号に準拠した識別方法を採用しています。スパイラルシールドの採用および、ドレン線の内蔵により、端末処理が簡単に行えます。
    色黒長さ(m)100ピッチ(mm)よりピッチ:25導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:91%以上(横巻)線間容量(pF/m)【心-心】74、【心・シールド】145導体構成(本/mm)1/0.18TA+30/0.08TA導体抵抗【シールド】3.3Ω/100m、【心線】11.4Ω/100m
  • マイクケーブル100M 灰 カナレ電気

    マイクケーブル100M 灰

    カナレ電気
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。
    質量(kg)4.6/100m色灰長さ(m)100ピッチ(mm)よりピッチ:20導体断面積(mm2)0.30(AWG23)密度シールド:94%以上(編組)線間容量(pF/m)【心-心】60、【心・シールド】106外径(mm)6導体構成(本/mm)60/0.08A線心数2導体抵抗【シールド】3.1Ω/100m、【心線】6.5Ω/100m
  • アナログオーディオケーブル カナレ電気

    アナログオーディオケーブル

    カナレ電気
    ¥56,980税込¥62,678
    1巻(200m)
    16日以内出荷
    音質を重視し「複合導体」を採用しました。複合導体の採用によって音質は太く高音はのびやかにバランスよく、原音を忠実に伝送します。サイズの異なる素線を組み合わせた「複合導体」は、幅広い音域をバランス良く伝送し、原音を忠実に再現します。複合導体の素線には、すずめっき軟銅線を使用。酸化など経年変化に強く、安定した伝送特性が得られます。スパイラルシールドの採用および、ドレン線の内蔵により、端末処理が簡単に行えます。
    質量(kg)1.4/100m色黒長さ(m)200ピッチ(mm)よりピッチ:25チャンネル数1導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:91%以上(横巻)線間容量(pF/m)【心-心】74、【心・シールド】145外径(mm)2.8導体構成(本/mm)1/0.18TA+30/0.08TA導体抵抗【シールド】3.2Ω/100m、【心線】11.3Ω/100m
  • マイクケーブル カナレ電気

    マイクケーブル

    カナレ電気
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(3m)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    電子楽器などに使用されます。モノラルタイプとステレオタイプがございます。モノラルタイプのフォンケーブルです。PC**-D,PC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
    形状XLR3(メス)-モノラルフォン(オス)
  • DMXケーブル カナレ電気

    DMXケーブル

    カナレ電気
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    DMX512信号に対応した舞台照明、スタジオ照明機器用の制御ケーブルです。舞台照明、スタジオ照明機器用の制御ケーブルです。DM2C**-B,DM4C**-Bはしなやかで扱いやすい細径タイプです。DM2C**-Bには1ペアケーブル(DMX203)を採用しています。
    形状NC5(メス)-NC5(オス)
  • OFCラインケーブル カナレ電気

    OFCラインケーブル

    カナレ電気
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    メーカー製ギターケーブルに採用の "GS-6" など、屈曲性・耐久性に優れたラインケーブルです。中心導体はΦ0.1mmOFC細線127本(GS-4は50本)で構成され、耐久性に優れています。外部導体はΦ0.1mmOFC細線による編組構造で、屈曲性能に優れています。
    色黒
  • デジタルオーディオケーブル カナレ電気

    デジタルオーディオケーブル

    カナレ電気
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。ラック内配線用です。アルミラップシールドを使用しています。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。140mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)
    質量(kg)1.6/100m色青ピッチ(mm)よりピッチ:38導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:アルミラミネートテープ線間容量(pF/m)【心-心】45、【心・シールド】-外径(mm)4導体構成(本/mm)7/0.18A導体抵抗【シールド】-Ω/100m、【心線】10.6Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)6.7/100m(3MHz)
  • DMXケーブル カナレ電気

    DMXケーブル

    カナレ電気
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    DMX512信号に対応した舞台照明制御ケーブルです。メーカー従来品DMX203-2Pよりしなやかで扱いやすい舞台照明制御ケーブルです。細径タイプで、ノイトリック製XLR型コネクタへの挿入が容易です。導体に44本ものすずめっき軟銅線を採用し、可とう性を高めました。DMX203は、RDM(双方向通信)に適した1ペアケーブルです。
    色黒導体断面積(mm2)0.35(AWG22)導体構成(本/mm)44/0.10TA導体抵抗5.8Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ+0.10TA/10/16(90%以上)
  • デジタルオーディオケーブル カナレ電気

    デジタルオーディオケーブル

    カナレ電気
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。180mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)
    質量(kg)3.6/100m色青ピッチ(mm)よりピッチ:32導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:95%以上線間容量(pF/m)【心-心】48、【心・シールド】-外径(mm)5導体構成(本/mm)7/0.18A導体抵抗【シールド】2Ω/100m、【心線】10.6Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)5.1/100m(3MHz)
  • S型プラグ カナレ電気

    S型プラグ

    カナレ電気
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱
    4日以内出荷
    NTT仕様(仕2063号)に準拠した国内伝送ネットワークシステム特有の同軸コネクタです。VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下と高性能です。NTT仕様(仕2063号)に準拠しています。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。
    入数20個
  • デジタルオーディオケーブル カナレ電気

    デジタルオーディオケーブル

    カナレ電気
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    110Ωデジタルオーディオケーブルのマルチケーブルです。 。従来品DA202-Pシリーズに比べ、外径を約30%スリム化、質量を約50%軽量化しました。絶縁体に伝送特性の良い Foamed XLPE (発泡タイプの架橋ポリエチレン) を採用し、スリム化による減衰量増加を最小限に抑えました。チャンネル識別には、カラー抵抗番号に準拠した識別方法を採用しています。簡単にほぐせて作業性の良い、スパイラルシールドを採用しています。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。140mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)
    色青長さ(m)100ピッチ(mm)よりピッチ:25導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:91%以上(横巻)線間容量(pF/m)【心-心】47、【心・シールド】95導体構成(本/mm)7/0.18TA導体抵抗【シールド】3Ω/100m、【心線】11.3Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)5.6/100m(3MHz)
  • デジタルオーディオケーブル カナレ電気

    デジタルオーディオケーブル

    カナレ電気
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本(3m)ほか
    4日以内出荷
    AES/EBU 110Ωのデジタルオーディオ信号伝送用です。XLR3コネクタタイプとNC3タイプがあります。AES/EBUに対応した、110Ωのデジタルオーディオ信号用です。
    形状XLR3(メス)-XLR3(オス)色青
  • スピーカケーブル カナレ電気

    スピーカケーブル

    カナレ電気
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本(3m)ほか
    4日以内出荷
    8コンタクトのスピコンNL8FC仕様です。8コンタクトのスピコン仕様です。クセのつきにくい高性能PVCシースを採用しています。導体は無酸素銅(OFC)です。
    色黒
  • オーディオ用接続ケーブル カナレ電気

    オーディオ用接続ケーブル

    カナレ電気
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本(3m)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    電子楽器などに使用されます。モノラルタイプとステレオタイプがございます。モノラルタイプのフォンケーブルです。PC**-D,PC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
    形状NC3(メス)-モノラルフォン(オス)色灰
  • マイクケーブル200M 黒 カナレ電気

    マイクケーブル200M 黒

    カナレ電気
    ¥52,980税込¥58,278
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。
    質量(kg)4.6/100m色黒長さ(m)200ピッチ(mm)よりピッチ:20導体断面積(mm2)0.30(AWG23)密度シールド:94%以上(編組)線間容量(pF/m)【心-心】60、【心・シールド】106外径(mm)6導体構成(本/mm)60/0.08A線心数2導体抵抗【シールド】3.1Ω/100m、【心線】6.5Ω/100m
  • デジタルオーディオケーブル カナレ電気

    デジタルオーディオケーブル

    カナレ電気
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本(2m)ほか
    16日以内出荷
    AES/EBUデジタルオーディオ信号を使用したデジタルオーディオマルチケーブルです。110Ωのデジタルオーディオケーブルを使用した、マルチケーブルです。Dsubコネクタにあわせて開発したスリムケーブルを採用しました。熱収縮チューブをあらかじめ通してあります。信号名や接続機器名などの表示にご使用いただけます。
    色青
  • S型ケーブルジャック カナレ電気

    S型ケーブルジャック

    カナレ電気
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1箱
    4日以内出荷
    NTT仕様(仕2063号)に準拠した国内伝送ネットワークシステム特有の同軸コネクタです。VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下と高性能です。NTT仕様(仕2063号)に準拠しています。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。
    入数20個
  • DMXケーブル カナレ電気

    DMXケーブル

    カナレ電気
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    DMX512に対応した、舞台照明制御ケーブルです。導体に44本ものすずめっき軟銅線を採用し、可とう性を高めました。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
    質量(kg)7.9/100mピッチ(mm)よりピッチ:25導体断面積(mm2)0.35(AWG22)外径(mm)7.9、【ユニット】3.3導体構成(本/mm)44/0.10TA線心数4(2ペア)導体抵抗5.9Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ+0.10TA/10/24(94%以上)
  • アナログオーディオケーブル カナレ電気

    アナログオーディオケーブル

    カナレ電気
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本(2m)ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    音質を重視し、複合導体を採用しました。(使用ケーブル:MS202-8P)。ケーブル外径10.9mmのスリムサイズ。軽くて取り回しも容易です。各種表示用に、透明の熱収縮チューブ(50mm)をあらかじめ通してあります。8MCS**-CB12はメーカー製アナログオーディオ光コンバータ(TRM-540/541)に使用可能です。
    色黒
  • RCA接続ケーブル カナレ電気

    RCA接続ケーブル

    カナレ電気
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本(10m)ほか
    4日以内出荷
    75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
    形状RCA(オス)-RCA(オス)圧着式色黒