5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。音質、ノイズ対策を重視するホール・スタジオ設備用マルチケーブルです。通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。導体に無酸素銅(OFC, JIS-H3510)を採用した L-4E4-**ATG もございます。詳しくはお問い合わせください。
1巻(100m)
64,980 税込71,478
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。敷設と撤去を繰り返す、中継・PA等のマルチケーブルとして最適です。L-4E3-**Pには、通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。※L-4E4-*P には内蔵していません。
1巻(100m)ほか
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カナレ電気RS422ケーブル
RS422規格の短距離用ケーブルです。デジタル信号用ユニットの絶縁体には電子架橋発泡ポリエチレンを採用しています。
仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3 質量(kg)5.5(100mあたり) 外径(Φmm)【ユニット】A/2.5、C/1.24 導体断面積(mm2)A/0.09 (AWG:28)、C/0.22(AWG:24) 色(絶縁体) 外径(mm)6.5 導体構成(本/mm)A/7/0.127TA、C/11/0.16TA 導体抵抗A:25.3Ω/100m、C:9.0Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)A/110、C/- シールド編組密度(%)A:90以上(横巻)、C:-【一括】A/-、C/-
1巻(100m)ほか
60,980 税込67,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナレ電気RS422ケーブル
A2C3に一括スパイラルシールドを施し、シールド特性を高めました。
仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3 質量(kg)7.2(100mあたり) 外径(Φmm)【ユニット】A/2.5、C/1.24 導体断面積(mm2)A/0.09 (AWG:28)、C/0.22(AWG:24) 色(絶縁体) 外径(mm)7 導体構成(本/mm)A/7/0.127TA、C/11/0.16TA 導体抵抗A:25.3Ω/100m、C:9.0Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)A/110、C/- シールド編組密度(%)A:90以上(横巻)、C:-【一括】A/91以上(横巻)、C/91以上(横巻)
1巻(100m)ほか
81,980 税込90,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

映像と音声の複合ケーブルです。AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。移動用の同軸複合ケーブルです。映像ユニットに内部導体が撚り線構造の3C-2VS相当品を採用しています。音声ユニットに編組シールドの4E3ユニットを採用しています。
外径(Φmm)ユニット:V/4.4、A/3.4 導体断面積(mm2)V/0.18 (AWG:25)、A/0.08 (AWG:28) 導体構成(本/mm)V/7/0.18A、A/7/0.12A 特性インピーダンス(Ω)V/75、A/- シールド編組密度(%)V/編組(97以上)、A/編組(93以上) 減衰量(dB)V/4.5、A/-/100m(10MHz)
1巻(100m)ほか
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)