10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。敷設と撤去を繰り返す、中継・PA等のマルチケーブルとして最適です。L-4E3-**Pには、通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。※L-4E4-*P には内蔵していません。
1巻(100m)ほか
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

12G-SDI 高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。メーカーサイズ比で最も低減衰な同軸ケーブルです。4K映像伝送の12G-SDIなどSDI信号に最適です。L-5.5CUHDは同一外径のL-5CFBと比べて約1.5倍の伝送性能を実現しています。(12G-SDI伝送時)。L-3.3CUHDは架内・架間使用を考慮し、L-3CFB相当の側圧性能を維持しています。L-3.3CUHDにはケーブルストリッパが使用できます。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):銅ラミネートテープ+0.12TA/8/16(92%以上) 質量(kg)4.1/100m 外径(mm)5.5 シース厚(mm)0.8 導体構成(本/mm)1/0.75A 導体外径(Φmm)内部:0.75 絶縁体外径(mm)3.3 導体抵抗内部(Ω/100m):4.1、外部(Ω/100m):1.5 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)68.5、33.3、23.4/100m(6GHz、1.5GHz、750MHz)) 静電容量(pF)55/m
1巻(100m)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12G-SDI 高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。メーカーサイズ比で最も低減衰な同軸ケーブルです。4K映像伝送の12G-SDIなどSDI信号に最適です。L-5.5CUHDは同一外径のL-5CFBと比べて約1.5倍の伝送性能を実現しています。(12G-SDI伝送時)。L-3.3CUHDは架内・架間使用を考慮し、L-3CFB相当の側圧性能を維持しています。L-3.3CUHDにはケーブルストリッパが使用できます。
質量(kg)7.1/100m シールド(編組密度:(mm/持/打(%::銅ラミネートテープ+0.12TA/8/24(91%以上) 外径(mm)7.7 シース厚(mm)0.75 導体構成(本/mm)1/1.35A 導体外径(Φmm)内部:1.35 絶縁体外径(mm)5.55 導体抵抗外部:1/100m、内部:1.3/100m 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)100m(6GHz、1.5GHz、750MHz):39.5、19.0、13.3 静電容量(pF)52/m
1巻(100m)ほか
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

映像と音声の複合ケーブルです。AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。固定配線用の同軸複合ケーブルです。映像ユニットに内部導体が単線構造の3C-2V相当品を採用しています。音声ユニットにアルミラップシールドのL-2B2ATを採用しています。
1巻(100m)ほか
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル接続強度に優れたはんだ式プラグです。BCP-H31F、BCP-H45HW、BCP-H51Fのリターンロスは26dB以上(~1GHz)、20dB以上(~2GHz)です。その他製品は26dB以上(~1GHz)です。フェルール部は、はんだ付けが容易な銀めっき仕上げです。(BCP-C1を除く)。ケーブルストリッパが使用できます。(L-3CFW、V*-3CFW、L-4.5CHWS、L-5CFW、V*-5CFW使用時および、BCP-C1を除く)
適合ケーブルL-1.5C2VS, 1.5C-2V, V -1.5C 適合ブーツCB01
1箱
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ケーブル接続強度に優れたはんだ式プラグです。BCP-H31F、BCP-H45HW、BCP-H51Fのリターンロスは26dB以上(~1GHz)、20dB以上(~2GHz)です。その他製品は26dB以上(~1GHz)です。フェルール部は、はんだ付けが容易な銀めっき仕上げです。(BCP-C1を除く)。ケーブルストリッパが使用できます。(L-3CFW、V*-3CFW、L-4.5CHWS、L-5CFW、V*-5CFW使用時および、BCP-C1を除く)
1箱
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):アルミラミネートテープ+0.14TA/6/24(91%以上) 質量(kg)6.2/100m 外径(mm)7 シース厚(mm)0.9 導体構成(本/mm)1/1.02A 導体外径(Φmm)内部:1.02 絶縁体外径(mm)4.57 導体抵抗内部(Ω/100m):2.3、外部(Ω/100m):1 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)17.4/100m(750MHz) 静電容量(pF)53/m
1巻(100m)ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
シールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TA/7/24(93%以上) 外径(mm)7.7 シース厚(mm)1 導体構成(本/mm)1/1.20A 導体外径(Φmm)内部:1.2 絶縁体外径(mm)4.9 導体抵抗外部:0.8/100m、内部:1.6/100m 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)100m(750MHz):15.6 静電容量(pF)53/m
1巻(100m)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
質量(kg)2.6/100m シールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.12TA/7/16(95%以上) 外径(mm)4.2 シース厚(mm)0.5 導体構成(本/mm)1/0.59A 導体外径(Φmm)内部:0.59 絶縁体外径(mm)2.59 導体抵抗外部:1.7/100m、内部:6.7/100m 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)100m(750MHz):30.2 静電容量(pF)53/m
1巻(100m)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
シース厚(mm)1 特性インピーダンス(Ω)75 静電容量(pF)53/m
1巻(100m)ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)