絞り込み
ブランド
  • PRESI
  • モノタロウ(119)
  • アズワン(9,303)
  • Merck(メルクミリポア)(2,975)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,387)
  • ジーエルサイエンス(2,043)
  • ADVANTEC(1,691)
  • Thermo Fisher Scientific(1,630)
  • ケニス(1,552)
  • ERECTA(エレクター)(1,453)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,314)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,216)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,062)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(791)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(715)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 青色クリップ PRESI

    青色クリップ

    PRESI
    24,980税込27,478
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    厚みの薄い顕微鏡試料を樹脂埋込みする時に、試料を直立させておくクリップです。クリップで試料を挟んで、成形容器の中に置きます。クリップは三本足で立ちます。試料を撮影した時にクリップは写真に写らないのできれいな写真が撮れます。
  • SPM 超精密仕上げ研磨剤 コロイダルシリカ 非結晶化 0.03μm 1L 1本 PRESI

    SPM 超精密仕上げ研磨剤 コロイダルシリカ 非結晶化 0.03μm 1L 1本

    PRESI
    21,980税込24,178
    1本
    41日以内出荷
    非結晶コロイダルシリカの超仕上げ研磨剤です。
    仕様●素材:コロイダルシリカ●粒度:0.03μm●容量:1L危険等級アズワン品番67-6581-90危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
  • 常温硬化樹脂    KM-U 粉    1kg PRESI

    常温硬化樹脂 KM-U 粉 1kg

    PRESI
    45,980税込50,578
    1個
    15日以内出荷
    顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の主剤(粉)です。 。KM-U硬化剤(液、別売製品番号04142)と混合して使用します。 。硬化後は半透明ですけど、加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、泡の無い、透明な埋込試料成形ができます。
    質量(kg)1硬度90(ショワD)温度(℃)ピーク:115混合比粉2:液1(混合比)収縮率小さい硬化時間15分
  • KM2.0キット PRESI

    KM2.0キット

    PRESI
    61,980税込68,178
    1セット
    15日以内出荷
    顕微鏡試料を常温硬化樹脂で埋込む場合の成形型です。樹脂が硬化した後、青色のモールドベースを外して、研磨します。透明アクリルのリングから試料を抜き取る手間がありません。離型剤は不要です。外径が均一ですので、個別荷重研磨の自動機の試料ホルダー穴径にフィットします。モールドベースが樹脂漏れを防ぎますので、作業台を汚しません。
    セット内容KMリング(50個)とモールドベース(5個)
  • 試料固定用プラスチッククリップ 100個入 PRESI

    試料固定用プラスチッククリップ 100個入

    PRESI
    22,980税込25,278
    1箱(100個)
    43日以内出荷から48日以内出荷
    樹脂包埋時にサンプルを固定させるためのクリップです。
    危険物の類別非危険物
  • 常温硬化樹脂    KM-U 液    500cc PRESI

    常温硬化樹脂 KM-U 液 500cc

    PRESI
    29,980税込32,978
    1個
    15日以内出荷
    ※ 顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の硬化剤(液)です。 。※ 粉(主剤、別売)と混合して使用します。 。※ 硬化後は半透明ですけど、加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、泡の無い、透明な埋込試料成形ができます。
    硬度90(ショワD)温度(℃)ピーク:115混合比粉2:液1(混合比)収縮率小さい硬化時間15分
  • 加熱加圧埋込樹脂 アクリリック    透明 PRESI

    加熱加圧埋込樹脂 アクリリック 透明

    PRESI
    65,980税込72,578
    1個
    15日以内出荷
    プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。透明樹脂です。(硬度ショアD:88)
  • 常温硬化樹脂    KM-CO 液    1L PRESI

    常温硬化樹脂 KM-CO 液 1L

    PRESI
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    常温硬化樹脂アクリル KM-CO。電導性 がありますので、SEM観察試料 及び 電解研磨用 です。アクリルKM-COは、 粉 (04161) と 液 (04162 ) とを、 粉8 : 液5 の 容量比 にて混合して使用します。
    硬度(ショワD)70温度(℃)ピーク:70混合比粉8:液5(容量比)収縮率中程度硬化時間30分
  • 常温硬化樹脂    KM-CO 粉    1kg PRESI

    常温硬化樹脂 KM-CO 粉 1kg

    PRESI
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    常温硬化樹脂アクリル KM-CO。電導性 がありますので、SEM観察試料 及び 電解研磨用 です。アクリルKM-COは、 粉 (04161) と 液 (04162 ) とを、 粉8 : 液5 の 容量比 にて混合して使用します。
    硬度(ショワD)62温度(℃)ピーク:70混合比粉8:液5(容量比)収縮率中程度硬化時間30分
  • 常温硬化樹脂    KM-BACKセット PRESI

    常温硬化樹脂 KM-BACKセット

    PRESI
    159,800税込175,780
    1セット
    15日以内出荷
    顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の粉(1Kg)と液(500cc)のセットです。粉と液を混合して使用します。埋込みを行い、鏡面まで研磨して検鏡、硬度測定した後、試料を樹脂から取り出して、SEM観察などの別の検査目的に再使用できます。取り出し方法は、KM-BACKで埋め込んだ成形試料をアセトン中に入れて、攪拌します。KM-BACKはアセトンで100%溶解するアクリル樹脂です。径30mmの埋込成形試料の場合、外気温で約12時間、50℃で約5時間で溶解します。加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、より透明で収縮を抑えた埋込成形ができます。
    硬度83 (ショワD)内容粉1kg 液300cc硬化時間約15分
  • 加熱加圧埋込樹脂    ガラスファイバーフェノリック    黒 PRESI

    加熱加圧埋込樹脂 ガラスファイバーフェノリック 黒

    PRESI
    45,980税込50,578
    1個
    15日以内出荷
    プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。ガラス繊維の充填材入りですので、非金属の硬質試料用です。(硬度ショアD:95)
  • 加熱加圧埋込樹脂    アリリックガラスファイバー    青 PRESI

    加熱加圧埋込樹脂 アリリックガラスファイバー 青

    PRESI
    109,800税込120,780
    1個
    15日以内出荷
    プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。ガラス繊維の充填材入りで、さらに密着性が良い非金属の異形硬質試料用です。(硬度ショアD:93)
  • 加熱加圧埋込樹脂 アクリリックカッパーパウダー    銅 PRESI

    加熱加圧埋込樹脂 アクリリックカッパーパウダー 銅

    PRESI
    67,980税込74,778
    1個
    15日以内出荷
    プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。 電解研磨用銅粉入り埋込樹脂です。導電性良好。(硬度ショアD:90)
  • 加熱加圧埋込樹脂    コンダクティブフェノリック    黒 PRESI

    加熱加圧埋込樹脂 コンダクティブフェノリック 黒

    PRESI
    169,800税込186,780
    1箱(5個)
    15日以内出荷
    プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。カーボン入りのフェノール樹脂です。SEM観察、電解研磨用です。導電性良好。(硬度ショアD:90)
  • 加熱埋込樹脂    エポキシ    黒 PRESI

    加熱埋込樹脂 エポキシ 黒

    PRESI
    53,980税込59,378
    1個
    15日以内出荷
    プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。硬い材料、エッジを観察する試料用埋込樹脂です。(硬度ショアD:96)
  • 加熱加圧埋込樹脂    フェノリック    黒 PRESI

    加熱加圧埋込樹脂 フェノリック 黒

    PRESI
    25,980税込28,578
    1個
    15日以内出荷
    プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。軟質から中硬質試料までの標準的な埋込樹脂です。(硬度ショアD:90)
  • メタルクリップ PRESI

    メタルクリップ

    PRESI
    43,980税込48,378
    1箱(100個)
    15日以内出荷
    厚みの薄い顕微鏡試料を樹脂埋込みする時に、試料を直立させておくクリップです。クリップで試料を挟んで、成形容器の中に置きます。
  • 各色クリップ PRESI

    各色クリップ

    PRESI
    25,980税込28,578
    1箱(100個)
    当日出荷
    ※ 厚みの薄い顕微鏡試料を樹脂埋込みする時に、試料を直立させておくクリップです。 。※ クリップで試料を挟んで、成形容器の中に置きます。 。※ クリップは三本足で立ちます。 。※ 試料を撮影した時にクリップは写真に写らないのできれいな写真が撮れます。
  • 埋込成形型    ポリエチレンモールド PRESI

    埋込成形型 ポリエチレンモールド

    PRESI
    32,980税込36,278
    1箱(5個)
    15日以内出荷
    底蓋が外れます。繰り返し使用できます。
  • KMリング PRESI

    KMリング

    PRESI
    43,980税込48,378
    1箱(50個)
    15日以内出荷
    樹脂が硬化した後、青色のモールドベースを外して、研磨します。透明アクリルのリングから試料を抜き取る手間がありません。離型剤は不要です。外径が均一ですので、個別荷重研磨の自動機の試料ホルダー穴径にフィットします。モールドベースが樹脂漏れを防ぎますので、作業台を汚しません。
  • 埋込成形型テフロンモールド PRESI

    埋込成形型テフロンモールド

    PRESI
    49,980税込54,978
    1箱(5個)
    15日以内出荷
    ※ 顕微鏡観察試料を常温硬化樹脂で埋め込むための成形型です。 。※ 材質はテフロンです。 。※ 繰り返し使用できる上に離型剤を塗らなくても樹脂成形試料を取り出せる環境にやさしい埋込型です。 。※ 常温硬化タイプのエポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂に使用できます。 。※ 硬化後、シリンダー部から底蓋を外して、成形品を指で押し出して取り出す方式です。
  • KMモールド リフィルリング 50個入 PRESI

    KMモールド リフィルリング 50個入

    PRESI
    41,980税込46,178
    1箱(50個)
    48日以内出荷
    常温硬化樹脂包埋用のリフィルリングで、硬化後は樹脂と一緒に研磨します。、硬化樹脂の外径が均一で、透明度の高い包埋樹脂が必要な際に利用します。
    危険物の類別非危険物
  • ポリエチレンモールド 5個入 PRESI

    ポリエチレンモールド 5個入

    PRESI
    29,980税込32,978
    1箱(5個)
    48日以内出荷
    常温硬化樹脂用のポリエチレン製モールドです。底蓋が外れるので、再利用可能なモールドです。中央加圧自動研磨機に利用可能です。
    危険物の類別非危険物
  • テフロンモールド 5個入 PRESI

    テフロンモールド 5個入

    PRESI
    57,980税込63,778
    1箱(5個)
    48日以内出荷
    常温硬化樹脂用のテフロン製モールドです。底蓋が外れるので離型材不要で、再利用可能なモールドです。
    危険物の類別非危険物
  • 試料固定用メタリックスプリング 100個入 PRESI

    試料固定用メタリックスプリング 100個入

    PRESI
    41,980税込46,178
    1箱(100個)
    46日以内出荷
    樹脂包埋時にサンプルを固定させるためのクリップです。 熱硬化の埋め込みにも使用可能なので、金属のサンプル保持に適しています。
    仕様●素材:鉄製●1箱(100個入り)アズワン品番67-6441-37危険物の類別非危険物
  • 研磨スターターセット REFLEX Φ200mm 一式 PRESI

    研磨スターターセット REFLEX Φ200mm 一式

    PRESI
    109,800税込120,780
    1箱
    48日以内出荷
    数種類の粒度の、研磨紙と研磨クロスのセットです。
    仕様●サイズ:Φ200mm●耐水研磨紙:各20枚(P180、P320、P600、P1200)●研磨クロス:各2枚(RAM、TOP、NT、SUPRA)●Reflex FIXと併用して使用します。アズワン品番67-6581-64危険物の類別非危険物
  • アルミナサスペンション No.1 / 0.04μm 1L PRESI

    アルミナサスペンション No.1 / 0.04μm 1L

    PRESI
    22,980税込25,278
    1本
    48日以内出荷
    銅、鉛、アルミニウム等の軟質材料の超仕上げ研磨材です。
    仕様●素材:アルミナ●粒度:0.04μm●容量:1Lアズワン品番67-6609-84
  • 防腐剤 500cc 1本 PRESI

    防腐剤 500cc 1本

    PRESI
    10,980税込12,078
    1箱
    48日以内出荷
    クーラント内での細菌の発生を防ぎます。製品を水に対して製品の1.6%の割合で使用しています。
    仕様●内容量:500cc●混合比率:水に対して1.6%●入り数:1箱(1本入り)※1箱あたりの価格です。危険等級アズワン品番67-6581-66危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状水溶性
  • 防錆液 5L PRESI

    防錆液 5L

    PRESI
    57,980税込63,778
    1箱
    48日以内出荷
    切断機のカットホイールが腐食や酸化しないように、切断時に使用します。
    仕様●内容量:5L●混合比率:水に対して4%●入り数:1箱(1本入り)※1箱あたりの価格です。危険等級アズワン品番67-6581-65危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2500mL危険物の性状水溶性
  • 潤滑剤 ルブリカント REFLEX Lub 1L 1本 PRESI

    潤滑剤 ルブリカント REFLEX Lub 1L 1本

    PRESI
    8,398税込9,238
    1本
    48日以内出荷
    ウォーターベースの潤滑剤です。スプレーボトルに入っています。
    仕様●LDMおよびLDPのサスペンションおよびスティックと併用します。危険等級アズワン品番67-6582-13危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状水溶性
  • 潤滑剤 ルブリカント 1L 1本 PRESI

    潤滑剤 ルブリカント 1L 1本

    PRESI
    9,798税込10,778
    1本
    48日以内出荷
    機械や機器の動作をスムーズにし、摩擦による熱や損傷を防ぐ役割を果たす潤滑剤です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • 加熱加圧樹脂 2.5Kg PRESI

    加熱加圧樹脂 2.5Kg

    PRESI
    22,980税込25,278
    1箱
    48日以内出荷
    危険等級危険物の類別第二類危険物の品名金属粉危険物の数量25g危険物の性状第1種
  • KM/U 常温常圧硬化アクリル樹脂 透明 PRESI

    KM/U 常温常圧硬化アクリル樹脂 透明

    PRESI
    27,980税込30,778
    1箱
    43日以内出荷
    KM樹脂はパウダーと液体を混ぜて使用します。 短時間で硬化します。 43000 加圧システムを使用すると透明度が向上します。 発熱ピーク:115℃
    仕様●色:透明●液体:500cc●発熱ピーク:115℃●硬化時間:10分●収縮:中程度●硬度:90シェアD●ご使用にはパウダーのKM/U常温常圧硬化アクリル樹脂(製品番号:04141)が必要です危険等級アズワン品番67-6581-74危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量475mL危険物の性状非水溶性
  • KM/ 常温常圧硬化アクリル樹脂 PRESI

    KM/ 常温常圧硬化アクリル樹脂

    PRESI
    24,980税込27,478
    1箱
    48日以内出荷
    KM樹脂はパウダーと液体を混ぜて使用します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量475mL危険物の性状非水溶性
  • 常温硬化樹脂 KM-EM 液 500cc PRESI

    常温硬化樹脂 KM-EM 液 500cc

    PRESI
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
  • 常温硬化樹脂 KM-EM 粉 1kg PRESI

    常温硬化樹脂 KM-EM 粉 1kg

    PRESI
    32,980税込36,278
    1個
    15日以内出荷