絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
134件中 121134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドペースト PM PRESI

    ダイヤモンドペースト PM

    PRESI
    22,980税込25,278
    1箱(10g)
    48日以内出荷
  • ダイヤモンドディスク I-MAX Φ300mm 1枚 PRESI

    ダイヤモンドディスク I-MAX Φ300mm 1枚

    PRESI
    129,800税込142,780
    1箱
    48日以内出荷
    硬質金属材料用に開発されたレジンボンドのダイヤモンドディスクです。研磨プロセス時間の削減に適しています。
  • SiC耐水研磨紙 REFLEX専用 Φ200mm P800 100枚入 PRESI

    SiC耐水研磨紙 REFLEX専用 Φ200mm P800 100枚入

    PRESI
    45,980税込50,578
    1箱
    48日以内出荷
    SiC(炭化ケイ素)砥粒を塗布した耐水研磨紙です。 アルミ、チタン、ニッケル等の非鉄金属材料や、やわらかい樹脂・鉱物などの非金属材料にの研磨に適しています。
    仕様●サイズ:Φ200mm●番 手:P800●砥粒素材:SiC(炭化ケイ素)●入り数:1箱(100枚入り)●Reflex FIXと併用して使用します。アズワン品番67-6581-63
  • REFLEX MAG マグネットベース Φ200mm 1枚 PRESI

    REFLEX MAG マグネットベース Φ200mm 1枚

    PRESI
    21,980税込24,178
    1箱
    48日以内出荷
    Reflex MAGは、マグネットベースです。 PRESI以外の他のブランドのマグネット消耗品も使用することができます。
    仕様●サイズ:Φ200mmアズワン品番67-6581-52
  • REFLEX CAP 金属プレート Φ200mm 5枚 PRESI

    REFLEX CAP 金属プレート Φ200mm 5枚

    PRESI
    22,980税込25,278
    1箱(5枚)
    48日以内出荷
    REFLEX CAPは、糊付きの研磨紙・クロス・パッド等と併用することで、Reflex FIX または Reflex MAG 上での使用を可能にするベースプレートです。
    仕様●サイズ:Φ200mmアズワン品番67-6581-53
  • 防腐剤 500cc 1本 PRESI

    防腐剤 500cc 1本

    PRESI
    10,980税込12,078
    1箱
    48日以内出荷
    クーラント内での細菌の発生を防ぎます。製品を水に対して製品の1.6%の割合で使用しています。
    仕様●内容量:500cc●混合比率:水に対して1.6%●入り数:1箱(1本入り)※1箱あたりの価格です。危険等級アズワン品番67-6581-66危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状水溶性
  • 防錆液 5L PRESI

    防錆液 5L

    PRESI
    57,980税込63,778
    1箱
    48日以内出荷
    切断機のカットホイールが腐食や酸化しないように、切断時に使用します。
    仕様●内容量:5L●混合比率:水に対して4%●入り数:1箱(1本入り)※1箱あたりの価格です。危険等級アズワン品番67-6581-65危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2500mL危険物の性状水溶性
  • 潤滑剤 ルブリカント REFLEX Lub 1L 1本 PRESI

    潤滑剤 ルブリカント REFLEX Lub 1L 1本

    PRESI
    8,398税込9,238
    1本
    48日以内出荷
    ウォーターベースの潤滑剤です。スプレーボトルに入っています。
    仕様●LDMおよびLDPのサスペンションおよびスティックと併用します。危険等級アズワン品番67-6582-13危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状水溶性
  • 潤滑剤 ルブリカント 1L 1本 PRESI

    潤滑剤 ルブリカント 1L 1本

    PRESI
    9,798税込10,778
    1本
    48日以内出荷
    機械や機器の動作をスムーズにし、摩擦による熱や損傷を防ぐ役割を果たす潤滑剤です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • 加熱加圧樹脂 2.5Kg PRESI

    加熱加圧樹脂 2.5Kg

    PRESI
    22,980税込25,278
    1箱
    48日以内出荷
    危険等級危険物の類別第二類危険物の品名金属粉危険物の数量25g危険物の性状第1種
  • KM/U 常温常圧硬化アクリル樹脂 透明 PRESI

    KM/U 常温常圧硬化アクリル樹脂 透明

    PRESI
    27,980税込30,778
    1箱
    43日以内出荷
    KM樹脂はパウダーと液体を混ぜて使用します。 短時間で硬化します。 43000 加圧システムを使用すると透明度が向上します。 発熱ピーク:115℃
    仕様●色:透明●液体:500cc●発熱ピーク:115℃●硬化時間:10分●収縮:中程度●硬度:90シェアD●ご使用にはパウダーのKM/U常温常圧硬化アクリル樹脂(製品番号:04141)が必要です危険等級アズワン品番67-6581-74危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量475mL危険物の性状非水溶性
  • KM/ 常温常圧硬化アクリル樹脂 PRESI

    KM/ 常温常圧硬化アクリル樹脂

    PRESI
    24,980税込27,478
    1箱
    48日以内出荷
    KM樹脂はパウダーと液体を混ぜて使用します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量475mL危険物の性状非水溶性
  • 常温硬化樹脂 KM-EM 液 500cc PRESI

    常温硬化樹脂 KM-EM 液 500cc

    PRESI
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
  • 常温硬化樹脂 KM-EM 粉 1kg PRESI

    常温硬化樹脂 KM-EM 粉 1kg

    PRESI
    32,980税込36,278
    1個
    15日以内出荷