絞り込み
ブランド
- PRESI
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: PRESIのすべての商品
特価

常温硬化樹脂 KM-BACKセット
PRESI¥159,800税込¥175,7801セット15日以内出荷顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の粉(1Kg)と液(500cc)のセットです。粉と液を混合して使用します。埋込みを行い、鏡面まで研磨して検鏡、硬度測定した後、試料を樹脂から取り出して、SEM観察などの別の検査目的に再使用できます。取り出し方法は、KM-BACKで埋め込んだ成形試料をアセトン中に入れて、攪拌します。KM-BACKはアセトンで100%溶解するアクリル樹脂です。径30mmの埋込成形試料の場合、外気温で約12時間、50℃で約5時間で溶解します。加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、より透明で収縮を抑えた埋込成形ができます。硬度83 (ショワD)内容粉1kg 液300cc硬化時間約15分
加熱加圧埋込樹脂 ガラスファイバーフェノリック 黒
PRESI¥45,980税込¥50,5781個15日以内出荷プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。ガラス繊維の充填材入りですので、非金属の硬質試料用です。(硬度ショアD:95)
加熱加圧埋込樹脂 アリリックガラスファイバー 青
PRESI¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。ガラス繊維の充填材入りで、さらに密着性が良い非金属の異形硬質試料用です。(硬度ショアD:93)
加熱加圧埋込樹脂 アクリリックカッパーパウダー 銅
PRESI¥67,980税込¥74,7781個15日以内出荷プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。 電解研磨用銅粉入り埋込樹脂です。導電性良好。(硬度ショアD:90)
加熱加圧埋込樹脂 コンダクティブフェノリック 黒
PRESI¥169,800税込¥186,7801箱(5個)15日以内出荷プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。カーボン入りのフェノール樹脂です。SEM観察、電解研磨用です。導電性良好。(硬度ショアD:90)
加熱加圧埋込樹脂 フェノリック 黒
PRESI¥25,980税込¥28,5781個15日以内出荷プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。軟質から中硬質試料までの標準的な埋込樹脂です。(硬度ショアD:90)
ダイヤモンド切断砥石用切削液
PRESI¥18,980税込¥20,8781個15日以内出荷ダイヤモンド切断砥石用切削液。精密切断機のダイヤモンド切断砥石を洗浄して、切断品質を向上します。水3に対して1の割合で混ぜてください。危険物の類別非危険物
メタルクリップ
PRESI¥43,980税込¥48,3781箱(100個)15日以内出荷厚みの薄い顕微鏡試料を樹脂埋込みする時に、試料を直立させておくクリップです。クリップで試料を挟んで、成形容器の中に置きます。
各色クリップ
PRESI¥25,980税込¥28,5781箱(100個)当日出荷※ 厚みの薄い顕微鏡試料を樹脂埋込みする時に、試料を直立させておくクリップです。 。※ クリップで試料を挟んで、成形容器の中に置きます。 。※ クリップは三本足で立ちます。 。※ 試料を撮影した時にクリップは写真に写らないのできれいな写真が撮れます。
KMリング
PRESI¥43,980~税込¥48,378~1箱(50個)15日以内出荷樹脂が硬化した後、青色のモールドベースを外して、研磨します。透明アクリルのリングから試料を抜き取る手間がありません。離型剤は不要です。外径が均一ですので、個別荷重研磨の自動機の試料ホルダー穴径にフィットします。モールドベースが樹脂漏れを防ぎますので、作業台を汚しません。
埋込成形型テフロンモールド
PRESI¥49,980~税込¥54,978~1箱(5個)15日以内出荷※ 顕微鏡観察試料を常温硬化樹脂で埋め込むための成形型です。 。※ 材質はテフロンです。 。※ 繰り返し使用できる上に離型剤を塗らなくても樹脂成形試料を取り出せる環境にやさしい埋込型です。 。※ 常温硬化タイプのエポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂に使用できます。 。※ 硬化後、シリンダー部から底蓋を外して、成形品を指で押し出して取り出す方式です。
REFLEX FIX クイックベース
PRESI¥22,980~税込¥25,278~1枚48日以内出荷のり式・磁気式ではない新しい自己吸着式です。REFLEXクイックベースを金属製研磨盤に貼り付けることで、耐水研磨紙、研磨クロスを繰り返し使用できます。
SiC耐水研磨紙 REFLEX専用
PRESI¥70,980~税込¥78,078~1箱(100枚)48日以内出荷SiC(炭化ケイ素)砥粒を塗布した耐水研磨紙です。、アルミ、チタン、ニッケル等の非鉄金属材料や、やわらかい樹脂・鉱物などの非金属材料の研磨に適しています。
研磨ディスク MED R
PRESI¥38,980~税込¥42,878~1枚48日以内出荷多結晶ダイヤモンドサスペンション、またはスーパーアブレッシブサスペンションをMED Rの上に滴下して使用します。、MED Rを使うことにより、耐水研磨紙による多段階研磨の必要がなくなるので、経費の削減になります。、MED Rはベースがレジンなので、中間仕上げ段階で研磨クロスを使用するよりも長持ちして経済的です。、表面の模様の溝加工が研削屑を外へ排出しますので、切削力が安定して持続します。、裏面は、金属プレートになっていますので、マグネットディスクに固定出来ます。
ダイヤモンドディスク TISSEDIAM Φ200mm
PRESI¥75,980~税込¥83,578~1枚24日以内出荷から48日以内出荷セラミックス、水晶、ガラスなどの硬い非金属試料の研磨に適しています。、REFLEX CAPの上に貼って使用します。、糊付き
KMモールド リフィルリング 50個入
PRESI¥41,980~税込¥46,178~1箱(50個)48日以内出荷常温硬化樹脂包埋用のリフィルリングで、硬化後は樹脂と一緒に研磨します。、硬化樹脂の外径が均一で、透明度の高い包埋樹脂が必要な際に利用します。危険物の類別非危険物
ポリエチレンモールド 5個入
PRESI¥29,980~税込¥32,978~1箱(5個)48日以内出荷常温硬化樹脂用のポリエチレン製モールドです。底蓋が外れるので、再利用可能なモールドです。中央加圧自動研磨機に利用可能です。危険物の類別非危険物
テフロンモールド 5個入
PRESI¥57,980~税込¥63,778~1箱(5個)48日以内出荷常温硬化樹脂用のテフロン製モールドです。底蓋が外れるので離型材不要で、再利用可能なモールドです。危険物の類別非危険物
試料固定用メタリックスプリング 100個入
PRESI¥41,980税込¥46,1781箱(100個)46日以内出荷樹脂包埋時にサンプルを固定させるためのクリップです。 熱硬化の埋め込みにも使用可能なので、金属のサンプル保持に適しています。仕様●素材:鉄製●1箱(100個入り)アズワン品番67-6441-37危険物の類別非危険物
研磨スターターセット REFLEX Φ200mm 一式
PRESI¥109,800税込¥120,7801箱48日以内出荷数種類の粒度の、研磨紙と研磨クロスのセットです。仕様●サイズ:Φ200mm●耐水研磨紙:各20枚(P180、P320、P600、P1200)●研磨クロス:各2枚(RAM、TOP、NT、SUPRA)●Reflex FIXと併用して使用します。アズワン品番67-6581-64危険物の類別非危険物
アルミナサスペンション No.1 / 0.04μm 1L
PRESI¥22,980税込¥25,2781本48日以内出荷銅、鉛、アルミニウム等の軟質材料の超仕上げ研磨材です。仕様●素材:アルミナ●粒度:0.04μm●容量:1Lアズワン品番67-6609-84
アルミナホイール AO/Φ125×0.5×12.7mm 10枚入
PRESI¥54,980税込¥60,4781箱(10枚)48日以内出荷ステンレススチール、鋳鉄、耐火性スチール、タングステンなど、硬い試料や厚みのある試料に適しています。 硬度300-450HVのサンプルに使用できます。仕様●外径×厚さ×内径:Φ125×0.5×12.7mmアズワン品番67-3017-31
単結晶ダイヤモンドスプレー REFLEX 500mL
PRESI¥46,980~税込¥51,678~1本48日以内出荷ウォーターベースの高濃度の単結晶研磨剤です。 半硬質、延性材料の研磨に適しています。仕様●容量:500cc
SPMサスペンション 金属組織学用 コロイダルシリカ 0.03μm 1L
PRESI¥18,980税込¥20,8781本48日以内出荷SPMサスペンションは、アルミニウム、銅、チタンのサンプルや、一般的に薄い層を持つサンプルの超仕上げにおすすめです。 水で7倍まで希釈することができます。 結晶化を防ぐため、琢磨後は試料とパッドを水で十分にすすぐ必要があります。仕様●粒径:0.03μm●容量:1Lアズワン品番67-3017-39
REFLEX FIX クイックベース Φ200mm
PRESI¥18,980税込¥20,8781枚48日以内出荷のり式・磁気式ではない新しい自己吸着式です。REFLEXクイックベースを金属製研磨盤に貼り付けることで、耐水研磨紙、研磨クロスを繰り返し使用できます。仕様●サイズ:200mmΦアズワン品番67-3017-40
単結晶ダイヤモンドサスペンション GEL2+
PRESI¥34,980~税込¥38,478~1本48日以内出荷ウォーターベースの単結晶ダイヤモンドジェルです。 潤滑剤の追加は不要で、半硬質、延性材料の研磨に適しています。
多結晶ダイヤモンドスティック LDP
PRESI¥41,980~税込¥46,178~1本48日以内出荷無着色のウォーターベース多結晶ダイヤモンドスティックです。 硬質から非常に硬質な材料の研磨に使用可能です。 Reflex Lub(製品番号:24270)潤滑剤と合わせてご使用する事を推奨します。
多結晶ダイヤモンドサスペンション ADS
PRESI¥54,980~税込¥60,478~1本48日以内出荷アルコールベースの無水多結晶ダイヤモンドサスペンションです。 半硬質から非常に硬質な材料に使用可能で、腐食性される材料の研磨に適しています。