体重、体脂肪率、BMI指数、基礎代謝、目標体重までの差が表示されます。バックライト付き大画面で見やすいです。フットスイッチ付きでラクラク操作4段階肥満度判定ができます。飽きのこないシンプルデザイン
質量(kg)約1.4
ひょう量(kg)150
電源6.0V(直流)、単4形乾電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×30
表示範囲身長/100~220cm、性別/男または女、年齢/10~85才、体脂肪率/5~66%、BMI指数/1~150
最小表示単位5~50kg/0.1kg、 50~100kg/0.2kg、100~150kg/0.5kg
電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日3回測定時)
測定範囲(kg)5~150
登録人数5人
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
関連キーワード