「テープスイッチ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
お好みの長さにカットしてご使用できます。
付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。
USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。
ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12
電源(V)5/1A以上のUSBポート
電圧(V)5
コード長さ(m)USB:約2
テープ厚さ(mm)5
色温度(K)4000
押しボタンを押すと流水音が約25秒間流れ、トイレの用足し音を消します。
付属の両面テープでかんたんに取付できます。
音量75デシベル※距離50cmの場合。
単3形乾電池2本で約3000回使用できます※新品アルカリ乾電池の場合。
ご使用方法シール付。
用途公衆トイレや理美容院、飲食店など各種店舗、オフィス、病院、学校、家庭などに
付属品保証書付取扱説明書、両面テープ×2枚、本体貼り付け用シール×1枚※両面テープ・シールは電池ケースの中に入っています
色ホワイト
本体質量(g)約60
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約110×21×70
使用電池単三乾電池×2本(別売)
電池寿命約3000回(新品アルカリ乾電池使用の場合)
音量(dB)約75※距離50cmの場合(新品電池使用時)
取扱説明書(1.18MB)
動作温度範囲(℃)0~40
動作時間(s)約25(流水音が流れます)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。
。付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。
。暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯します。
。乾電池式で電源の取れない場所でも使用できます。
。ON(常時点灯)/OFF(消灯)/AUTO(センサー)切換スイッチ付き
。テープライト長さ1m
。点灯色は白色
付属品両面テープ×5枚(本体用×2枚、テープライト用×3枚)、マグネットテープ×3枚(テープライト用)
質量(g)約73(乾電池除く)
スイッチON・OFF・AUTO切替
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1000×12×5
全光束(Lm)約100(LED×30灯点灯時)
光源LED×30灯使用(交換不可)/白色
色温度(K)約4000
使用電池単3形乾電池×4本(乾電池別売)
コード長さ(cm)約30
電池寿命アルカリ乾電池仕様の場合:連続点灯 約26時間(ONモード)、1日10回点灯の場合は約12か月(AUTOモード)※乾電池の性能や使用条件により変化します
点灯保持時間約10秒(AUTOモード時)
センサー感知範囲人感センサー:正面約4m 左右約90° 上下約90°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×150×22
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
窓やドアの衝撃・破壊を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。
質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7
使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
電池寿命1年
検知方式衝撃検知式
寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9
音量(dB)75(1m離れた所を測定)
取扱説明書(0.66MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。廊下やベッドサイドに、クローゼットにマグネット付で着脱しやすい壁固定に便利(鉄製プレート・両面テープ付)フック付き…ひも等で吊るし、非常照明としても使えます。点灯色白色LED屋内用
付属品鉄製プレート、両面テープ
質量(g)約87(乾電池除く)
電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)
寸法(Φ×高さH)(mm)約84×60
光源白色LED×2個(交換不可)
連続点灯時間常時点灯時…約20時間/AUTO時…1日10回点灯で約3か月(新品のアルカリ電池使用時)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
窓やドアの無断開放を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。
質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7
使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
電池寿命1年
検知方式開放検知式
寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9
音量(dB)75(1m離れた所を測定)
取扱説明書(0.72MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。スイッチでLEDの色が変えられます(ON/OFF/色切替スイッチ付き)。赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色に切替できます。付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します
付属品マグネットテープ×4枚、両面テープ×4枚
質量(g)約83
電源(V)5 1.5A以上のUSBポート
スイッチ切替機能:赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色・OFF
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1500×12×5
コード長さ(m)USB:約2
全光束(Lm)赤色…約100、青色…約35、緑色…約200、水色…約200、黄色…約250、紫色…約110
光源LED×45灯使用(交換不可)
色温度(K)赤色…約1000、青色…約10000、緑色…約8500、水色…約10000、黄色…約3500、紫色…約10000
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
窓やドアの無断開放やガラス部分の衝撃を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。
質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7
使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
電池寿命1年
検知方式開放+衝撃検知式
寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9
音量(dB)75(1m離れた所を測定)
取扱説明書(0.64MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
スイッチをタッチしてON/OFFができます。 USB充電式で電池交換不要。 マグネット式で着脱しやすく、両面テープ付きの鉄製プレートでお好みの場所に設置できます
付属品両面テープ付き鉄製プレート×1枚、USBケーブル(長さ 30cm)×1本
質量(g)42(鉄製プレート含まず)
電源リチウム充電池 3.7V 300mAh
全光束(Lm)55(満充電の場合)
表示【充電中】赤ランプ表示【満充電】赤ランプ消灯
光源LED×6灯/昼白色(LEDは交換できません)
充電時間2時間(0%から100%まで/出力…5V 1AのUSBポートの場合)
標準持続時間(h)2.5(満充電の場合)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)81×23
1個
¥879
税込¥967
翌日出荷
関連キーワード