31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひとつでも並べてもおしゃれなペンダントライトカラーはブラック ※電球別売
消費電力(W)40 MAX 付属品保証書付取扱説明書 材質スチール/木 質量(g)約700 定格AC100V50/60Hz 口金E17 使用場所室内用
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ひとつでも並べてもおしゃれなペンダントライトカラーはホワイト ※電球別売
消費電力(W)40 MAX 付属品保証書付取扱説明書 材質スチール/木 質量(g)約700 定格AC100V50/60Hz 口金E17 使用場所室内用
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ダイニングを演出する、ペンダントライトカラーはブラック ※電球別売
消費電力(W)60 MAX 付属品保証書付取扱説明書 材質スチール 質量(g)約1000 定格AC100V50/60Hz 口金E26 使用場所室内用
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

ダイニングを演出する、ペンダントライトカラーはホワイト ※電球別売
消費電力(W)60 MAX 付属品保証書付取扱説明書 材質スチール 質量(g)約1000 定格AC100V50/60Hz 口金E26 使用場所室内用
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

おしゃれなガラスセードのペンダントライト コードアジャスター付き E17口金 LED電球が使用できます
付属品保証書付取扱説明書 材質セード:ガラス 消費電力(W)60 口金E17 コード長さ(mm)650000 使用電球白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下 使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インテリアを演出する3灯ペンダントライトセードの角度は自由自在(垂直方向に約90°、水平方向に約330°)、必要な場所に光が届く プルスイッチを引っ張ると『3灯→2灯→1灯→消灯』と切り替わります本体カラーはブラック電球別売
消費電力(W)180 MAX 付属品保証書付取扱説明書 材質スチール/木 質量(g)約2020 スイッチプルスイッチ 定格AC100V50/60Hz 口金E26 点灯方式3灯→2灯→1灯→消灯 使用場所室内用
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

インテリアを演出する3灯ペンダントライトセードの角度は自由自在(垂直方向に約90°、水平方向に約330°)、必要な場所に光が届く プルスイッチを引っ張ると『3灯→2灯→1灯→消灯』と切り替わります本体カラーはホワイト電球別売
消費電力(W)180 MAX 付属品保証書付取扱説明書 材質スチール/木 質量(g)約2020 スイッチプルスイッチ 定格AC100V50/60Hz 口金E26 点灯方式3灯→2灯→1灯→消灯 使用場所室内用
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

明るさ・光の色を選べる。リビング・寝室におすすめ。シェードの角度を調整可能。消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる。明るさ10段階調光。光の色11段階調色。全光束3800ルーメン。リモコン付き
付属品取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用) 消費電力(W)100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8 定格電圧(V)100 50/60Hz 全光束(Lm)100%点灯時…約3800 本体質量(kg)約1.5 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) 色温度(K)光源:3000~6500 エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約100 使用場所室内用4.5~8畳 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×285×450
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好きなセードと組み合わせて使えるLEDペンダントライト用の光源です。プルスイッチで全灯、50%点灯、常夜灯、消灯の切り替えができます。光源の交換不要で手間が掛からずローコストです。定格寿命40000時間の長寿命LED。プルスイッチはチェーンとひもタイプから選べます。LED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書、プルスイッチ…チェーン(本体装着済)50cm/ひも50cm 外形寸法(mm)(約)直径280×高さ93 消費電力(W)100%点灯時…4050%点灯時…21、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5 定格電圧(V)100 50/60Hz 全光束(Lm)100%点灯時…約380050%点灯時…約2000 本体質量(kg)約0.8 定格寿命(時間)約40000 光源LEDチップ(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95.050%点灯時…約95.2 使用場所屋内用 8畳(屋外使用禁止) 関連資料(3.44MB)
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

スリットからこぼれるやさしい灯り。Ra96の高演色LED搭載。LED5年保証対象商品
材質本体…ダイキャスト 質量(g)約300 外形寸法(mm)コード長さ…約650、セード…(約)最大径63×高さ88 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)8.2 全光束(Lm)580 平均演色評価数(Ra)96 光源LED電球色:LED内蔵(交換不可) エネルギー消費効率(Lm/W)70.7 使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋を照明で衣替え!スチール製のシンプルでお洒落なデザイン。ダイニング、食卓の照明に。 フランジカップで余ったコードをキレイに収納。工事不要簡単取付。
口金E26 消費電力(W)(最大)60 仕様【推奨電球】[商品番号]06-0293 [型番]LDG6L-G H9/LED電球 ボール球形(60形相当/718lm/電球色/G95/E26/広配光230°)、[商品番号]06-3366 [型番]LDA7L-G AS25/LED電球(60形相当/880lm/電球色/E26/広配光240°/密閉形器具対応)、[商品番号]06-0108 [型番]LDA7L-G/D AH9 明るさ3段切替え!/LED電球(60形相当/851lm/電球色/E26/広配光220°/密閉形器具対応/調光機能付) 付属品保証書・取扱説明書 直径(Φmm)335 高さ(mm)170 質量(g)870 電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(mm)1000 設置場所屋内用
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


セードの縁にクローム飾りが付いています。プルスイッチで全灯/50%点灯/常夜灯/消灯の切り替えができます。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。カバーに影がなく、均一に発光します。低UV仕様で紫外線が少ないので、色褪せしにくく、虫も寄り付きにくいです。チラツキが少なく目にやさしいです。LED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書 外形寸法(mm)(約)直径456×高さ116 定格電圧(V)100 50/60Hz 定格寿命(時間)約40000 光源色昼光色
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乳白色セードに木目調の枠組みを施した和風デザイン。プルスイッチで全灯/50%点灯/常夜灯/消灯の切り替えができます。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。カバーに影がなく、均一に発光します。低UV仕様で紫外線が少ないので、色褪せしにくく、虫も寄り付きにくいです。チラツキが少なく目にやさしいです。LED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書 外形寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ128 定格電圧(V)100 50/60Hz 本体質量(kg)約2.2 定格寿命(時間)約40000 光源LEDチップ(交換不可) 光源色昼光色
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


お部屋に光のアクセント!木枠仕様でインテリアと合わせやすく、ぬくもりの空間を演出します。 フランジカップで余ったコードをキレイに収納。 2灯タイプは3段階点灯(2灯→1灯→常夜灯をプルスイッチで切替)でお部屋の表情が変わります!
口金E26 付属品保証書・取扱説明書 電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(mm)750
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 MAX 口金E26 使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E11口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 MAX 口金E11 使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セード全体が明るく点灯。 廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。 工具を使わず簡単取り付け。 LED一体型(交換不可)。
消費電力(W)6.2 仕様保証書付取扱説明書在中 幅(mm)106 高さ(mm)167 質量(g)270 奥行(mm)106 電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED×16灯(交換不可) 使用場所屋内
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E17口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用 寸法(mm)アーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ35、長さ約50 質量(g)約115 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 MAX 口金E17 使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 一般電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類LED 口金E26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W)6.8 全長(mm)105 質量(g)54 外径(Φmm)39 定格寿命(時間)40000 電球形状T形 定格入力電流(A)0.13 使用場所屋内 配光角度(°)全方向約270 明るさ電球60W形相当
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球40形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類LED 口金E26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W)4.4 全長(mm)88 質量(g)52 外径(Φmm)38 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.08 使用場所屋内 配光角度(°)全方向約270
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具対応 全方向約280° 全光束(明るさ)1566lm 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類LED 口金E26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W)13.1 全長(mm)130 質量(g)145 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.24 使用場所屋内 配光角度(°)全方向約280
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類LED 口金E17 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W)6.4 全長(mm)100 質量(g)53 外径(Φmm)39 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.12 使用場所屋内 配光角度(°)全方向約270
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペンダントライトの高さを調整できます
用途丸打ちコード用 適合電線径(Φmm)6.5~7.5(丸打ちコード)
1個
159 税込175
3日以内出荷

細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球40形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類LED 口金E17 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W)4.4 全長(mm)78 質量(g)38 外径(Φmm)38 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.07 使用場所屋内 配光角度(°)全方向約270
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 なくしにくい、使いやすい、大型リモコン採用。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約33(乾電池除く) 外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅45×高さ132×奥行14 入力AC100V 50Hz/60Hz 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 有効距離(m)約5 (障害物のない場合) 定格容量(A)3 取扱説明書(1.15MB)
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 文字が見やすい大型液晶リモコン。 毎日同じ時刻に繰り返し「自動オン・オフ」も可能、防犯対策に。 日照不足の暗い北向き・窓なし部屋での目覚まし照明用にも。 5時間後まで自動オフができる切タイマー機能付き。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
付属品リモコンホルダー・ネジ×2本・保証書付取扱説明書 質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約55(乾電池除く) 外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅48×高さ126×奥行20 入力AC100V 50Hz/60Hz 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 有効距離(m)約5 (障害物のない場合) 定格容量(A)3 取扱説明書(1.35MB)
1組
2,898 税込3,188
翌日出荷

白熱電球20形相当の明るさ 光の広がり約280°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 2個入り
全長(mm)110 質量(g)48 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)2.6 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)83 電球形状一般球 使用場所屋内用 定格入力電流(mA)50 電球の種類LED 推奨機器ダウンライト、スポットライト、シーリング、ペンダント、シャンデリア、スタンド、ブラケット
1箱(2個)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E26 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 電球形状一般球 使用場所屋内用 電球の種類LED
1箱(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E26 定格寿命(時間)40000 電球形状一般球 使用場所屋内用 電球の種類LED
1箱(2個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)