保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠)
放電性能アップで長持ち(メーカー従来品比)
AV機器から玩具まで幅広く使えるプレミアムハイパワー
水銀0(ゼロ)使用
タイプLR03/1.5V
電池単4形
使用推奨期限10年
ヘッド部分をスライドさせて照らす範囲を調節可能。 ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない。 明るさ2段階(HIGH/LOW)調光、点滅機能付き。 連続点灯約13時間(LOWモード時)。 IPX4の防水仕様。 照射距離は約170m。 ストラップ付属
付属品ストラップ
質量(g)約145(電池別)
外形寸法(mm)本体(約)最大径41×奥行133
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
光源白色系LED(交換不可)
使用電池単4乾電池4本(電池別売)
連続点灯時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用)約2時間/HIGHモード、約13時間/LOWモード
光度(cd)約7200(HIGHモード ズームイン時)
光束(Lm)約530 /HIGHモード、約110 /LOWモード
照射距離(m)約170(HIGHモード ズームイン時)
取扱説明書(1.17MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
ヘッド部分をスライドさせて照らす範囲を調節可能。 ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない。 明るさ2段階(HIGH/LOW)調光、点滅機能付き。 連続点灯約18時間(LOWモード時)。 IPX4の防水仕様。 照射距離は約91m。 ストラップ付属
付属品ストラップ
質量(g)約99(電池別)
外形寸法(mm)本体(約)最大径36×奥行117
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
光源白色系LED(交換不可)
使用電池単4乾電池3本(電池別売)
連続点灯時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用)約4時間/HIGHモード、約18時間/LOWモード
光度(cd)約2080(HIGHモード ズームイン時)
光束(Lm)約290 /HIGHモード、約60 /LOWモード
照射距離(m)約91(HIGHモード ズームイン時)
取扱説明書(1.17MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
スライドフォーカス機能付き
無段階調光機能、点滅機能付き
高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き
保護等級IP66の耐じん耐水形で本体丸洗いOK
単4形乾電池3本または単4形乾電池6本のどちらでも点灯
電池残量インジケーター付き
アルミボディ
携帯ストラップ付き
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ
質量(g)約212
電源単4形乾電池6本 又は 3本(別売)
全光束(Lm)(単4形乾電池6本の場合)約1050、(単4形乾電池3本の場合)約660
直径×長さL(Φmm×mm)40×204
保護等級IP66
光源白色系LED 1個(LED交換不可)
照射距離(m)約239
取扱説明書(1.38MB)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
番号ボタンと録音/再生ボタンを順に押すだけの簡単操作
すぐに録音/再生ができるので気軽に音声メモを残せます
最大録音47時間
録音件数最大5件
内蔵メモリー4GB
乾電池式(単4形乾電池×2本)
モノラルスピーカー内蔵
イヤホン端子付き
マイク内蔵
誤作動防止のホールド機能付き
付属品保証書、取扱説明書
色白
質量(g)約41(乾電池除く)
電源(V)DC3(単4形乾電池×2/別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×19.1×95.1(突起物除く)
接続端子イヤホン:Φ3.5mmミニジャック(モノラル出力)※イヤホン別売
録音時間最大約47時間(5つの番号ボタン合計)
対応フォーマットWAV
電池使用時間(時間)録音:約48、再生:約40(イヤホン)/約20(スピーカー)
記録メディア内蔵メモリ
容量(GB)4
最大出力(mW)(実用)スピーカー60×1、イヤホン6×2
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー
シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減
VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止
再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生
自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利
プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載
ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能
録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音)
再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能
バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属
乾電池式(単4形×2本使用※別売)
付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書
質量(g)約40(乾電池を除く)
電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)
対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~
ディスプレイ128×128ドットLCD
動作環境温度5~35℃、湿度~80%
接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB)
スピーカー口径28mm(16Ω)×1
電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合)
インターフェイスUSB端子(2.0以上)
録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps)
再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
SOS救難モールス信号点滅機能付き
5種類(LOW/HIGH/SOS救難モールス信号点滅/赤色LED/緑色LED)の点灯モード
可動ヘッドでライトの角度調整ができます
連続使用時間はHIGHで約3.5時間、LOWで約8時間
防水保護等級IPX4の防まつ形
単4形乾電池3本使用(別売)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
質量(g)約63(電池含まず)
保護等級IPX4
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3.5/HIGH(ハイ)モード、約8/LOW(ロー)モード、明るさ10Lmまで:約4.5/HIGH(ハイ)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個/赤色系LED2個/緑色系LED2個(LED交換不可)
使用電源単4形乾電池3本(別売)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約400
照射距離(m)約90
取扱説明書(1.66MB)
電球の種類LED
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
すばやく測れる赤外線方式の温度計。 「物の表面温度」を触れずに測定できます。 測定時間は約1秒。 0℃~250℃までの物の表面温度を測定できます。・ 揚げ物の調理やお菓子作り、離乳食に。・ 路面・遊具などの温度測定に。 表示が見やすい緑のLEDバックライト付き。 高温アラーム表示機能付き(測定温度が設定温度を超えるとバックライトの色が緑から赤に変わります。初期設定は120℃)。 乾電池式(単4形×2 別売)
取扱説明書(2.11MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
フ~ッとひと吹き簡易測定。 測定結果は3色(グリーン、オレンジ、赤)で表示。・ グリーン…0.100mg/L未満(アラーム音なし)。・ オレンジ…0.100~0.225mg/L(ゆっくりしたアラーム音「ピッ、ピッ」)。・ 赤…0.250mg/L以上(速いアラーム音「ピピピピ」)。 前回測定結果を記憶するメモリー機能付き。 1500回までのカウント機能付き。 吹込み部は回転式スイッチ兼用で衛生的。 単4形乾電池2本使用(別売)
取扱説明書(1.39MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
本体丸洗いOK
軽量で衝撃に強いアルミボディ
スライド式フォーカス調整機能付き
材質(本体)アルミ
保護等級IPX6
光源白色系LED1個(LED交換不可)
色(ボデー)シルバー
電球の種類LED
明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き
落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い
照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時)
連続点灯時間は約3.4時間(High時)
アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)アルミ
質量(g)134
電源単4形乾電池3本(別売)
外径×全長(mm)42×140
全光束(Lm)(High)約270、(Low)約60
保護等級IPX6
光源LED(交換できません)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スリムで大画面よく使う操作ボタンをまとめました大きな文字でとても見やすい主要13メーカー対応
質量(g)約70(電池含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×136×17
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)
有効距離(m)約6(障害物のない場合)
適合メーカーパナソニック(PANASONIC)(ナショナル)/1988年製~、サンヨー(SANYO)/1996年製~、日立(HITACHI)/1994年製~、三菱電機(MITSUBISHI)/1993年製~、三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)/1994年製~、ダイキン(DAIKIN)/ 1996年製~、シャープ(SHARP)/1997年製~、長府(CHOFU)/一部対応、東芝(TOSHIBA)/1994年製~、コロナ(CORONA)/1999年製~、富士通ゼネラル(FUJITSU)/1994年製~、フナイ(FUNAI)/1998年製~、LG/1996年製~
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
落下耐久2mの耐衝撃タイプ。IPX4の防飛まつ仕様。すぐに使える電池つき。便利なハンドストラップつき。
保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による)
光源白色LED×1個(交換不可)
電球の種類LED
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類LED
質量(g)88
スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33
電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)
使用電球Cree社白色LED3個
使用電池単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式人感+明暗
設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数3灯
調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スライドフォーカス機能付き
無段階調光、点滅機能付き
高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き
明るさMAX 1000ルーメン
保護等級はIP66の耐じん耐水形
電池残量インジケーター機能付き
連続使用時間は明るさMAXで約1時間、明るさMINで約15時間
落下耐久1m
照射距離 約307m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ
電源単4形乾電池4本(別売)
本体質量(g)約200(電池別)
保護等級IP66(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/明るさMAX、約15/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約1.5/明るさMAX、約19/明るさMIN
光源白色系LED 1個(LED交換不可)
外径×長さL(Φ×mm)約42×155
光束(Lm)約1000
照射距離(m)約307
取扱説明書(1.32MB)
電球の種類LED
落下耐久(m)1
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
寸法(mm)(約)Φ70×高さ24
質量(g)約32(乾電池除く)
電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)
光源白色LED×1灯(交換できません)
連続点灯時間約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
明るさ約15ルーメン
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
直径40cmのシーリングライト。明るさ4段階調光。30分・60分のオフタイマー付き。光源色は昼光色。リモコン付き。LED5年保証対象商品
付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書
定格電圧(V)100
電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2
本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93
本体質量(kg)約1.0
定格寿命(時間)約40000
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
使用場所室内用
演色指数(Ra)83
調光の可否○
調色の可否×
ズーム機能搭載のLED懐中ライト
明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き
押しやすい正面スイッチ
四角いので転がらない
IPX6の耐水形
電球の種類LED
保護等級IPX6 JIS(CO920:2003)暴噴流に対して保護する
光源白色LED(交換できません)
付属品ストラップ
色ブラック
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
手動でON・OFFも可能。
「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯。
「ONモード」で常時点灯。
付属品壁固定用両面テープ×1枚
質量(g)約57(乾電池除く)
スイッチAUTO・OFF・ON
電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:70×70×28(プレート含む)
電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:AUTOモードで1日10回点灯の場合、約8か月、ONモードで約20時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
明るさ(Lm)40
光色昼白色
灯数3
電球の種類LED
人感センサー検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
50メーカー/ブランド対応のTVリモコン
テレビの基本機能に的を絞ったシンプル設計
置いたままでも操作しやすいデザインと機能的なボタン配列
番組表からもかんたん選局
動画配信サービスにアクセスできる便利なボタンも搭載
メモリーバックアップ機能搭載
動作距離(m)約10(使用機器や部屋の条件により異なります)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
電池使用可能期間約1年間(アルカリ乾電池)※使用頻度により変化します
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×180×25.5(突起物を除く)
質量(g)約85.5(乾電池を除く)
軽量で衝撃に強いアルミボディ
携帯用クリップ付
材質アルミ
色シルバー
質量(g)約21(電池別)
平均演色評価数Ra80
直径×長さL(Φmm×mm)約13.6×135(クリップ部除く)
保護等級IPX2
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約100
使用電池単4形乾電池2本(別売)
光束(Lm)約20
電球の種類LED
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
見やすい大画面。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)
質量(g)約71(乾電池、吸盤除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)
精度約±0.5秒/100分
表示方式液晶4桁表示
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×74×21
セットタイム(秒)カウントダウン…1秒~99分59秒、カウントアップ…1秒~99分59秒
電池寿命約1年(1日2回、アラームを使用した場合)
アラーム警鳴時間(秒)約30
見やすい大画面、時計機能付き。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)
質量(g)約72(乾電池、吸盤除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)
精度アラーム…約±0.5秒/100分、時計…約±2秒/日
表示方式液晶4桁表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)75×74×21
セットタイム(秒)カウントダウン…10秒~99分50秒、カウントアップ…1秒~99分59秒
アラーム時間&音量約30秒
電池寿命(年)約1(1日2回、アラームを使用した場合)
直径45cmのシーリングライト
。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き
。30分/60分オフタイマー付き
。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き
。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能
。明るさ最大3000ルーメン
。適用畳数は~6畳
。光源色は昼光色
。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0
本体質量(g)約950
定格寿命(時間)約40000
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125
光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
取扱説明書(4.05MB)
待機電力(W)0.5
調光の可否○
適用畳数6畳用
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
明暗センサー+人感センサー付き
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でも使える防まつ形(IPX4)
常時点灯モード付き
乾電池式
光色は昼白色
フック型タイプ
質量(g)約93(ハンガー付ホルダー含む/乾電池除く)
スイッチ切替:AUTO/OFF/ON
電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)
全光束(Lm)約60
保護等級IPX4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×188×30(ハンガー付ホルダー含む)
検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°
センサー感知方式明暗・人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置方式吊り下げ
設置場所屋内外兼用
点灯保持時間約10秒
光色昼白色
灯数4
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
衝撃&水に強い
5m落下耐久
防水性能ランクはIPX6の耐水形
照度は約8600ルクス(1m/High時)
連続点灯は約2.5時間(High時)
材質(本体)アルミ
質量(g)143
電源単4形乾電池4本(別売)
外径×全長(mm)42×154
全光束(Lm)(High)約500 、(Low)約100
保護等級IPX6
光源LED(交換できません)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
保護等級 IPX4、携帯ストラップ付き、アルミボディ
付属品ストラップ
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)
電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠)。性能アップで長持ち。公称電圧:1.5V。水銀0使用
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
調光2モード(LOW/HIGH)
点滅(フラッシュ)機能付き
保護等級はIPX8(水深 1m/60分間防水)
500ルーメン、6280カンデラの明るさ
連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで5時間
アルミボディ
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ
電源単4形乾電池3本(別売)
本体質量(g)約99(電池別)
保護等級IPX8(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/HIGHモード、約5/LOWモード、明るさ5Lmまで:約2/HIGHモード、約8.5/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED 1個(LED交換不可)
外径×長さL(Φ×mm)約35×122
光束(Lm)約500
照射距離(m)約159
取扱説明書(1.19MB)
電球の種類LED
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
保護等級IP66の防水仕様
スライドフォーカス機能付き
明るさ500ルーメン
照射距離は約181m
連続使用時間は約1時間
調光機能2モード(HIGH/LOW)
携帯ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書
色シルバー
本体質量(g)約93(電池別)
外径×全長(mm)約35×101
保護等級IP66
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1HIGH(ハイ)モード/約7LOW(ロー)モード、明るさ5ルーメンまで:約4.7HIGH(ハイ)モード/約12.5LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
光束(Lm)約500(未使用・新品のアルカリ電池使用時)
照射距離(m)約181
取扱説明書(0.81MB)
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
照射すると蛍光物質などに強く反応し明るく光るブラックライト
波長 375ナノメートル
連続使用時間 約20時間
携帯用クリップ付
アルミボディ
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
偽造紙幣・クレジットカードのチェックに
ペットなどによる汚れなどの微物チェックに
宝石や鉱物の鑑定に
ネイルなどUVレジン液の硬化に
蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光
材質(本体)アルミ
質量(g)45
電源単4形乾電池×2本(別売)
直径×長さL(Φmm×mm)19×146.5
光源UV LED3個(LED交換不可)
波長(nm)375 ±5
最大消費電流(A)約120
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
数値が見やすい大型表示使いやすいフットスイッチ薄型で収納もスマート
付属品保証書付き取扱説明書
質量(kg)約1.4
電源6.0V直流 単4形乾電池×4個(別売)
ひょう量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×30
最小表示単位5~50kg…0.1kg 50~100kg…0.2kg 100~150kg…0.5kg
電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日4回測定時)
測定範囲(kg)5~150
精度保証温度(℃)23.5℃±5℃
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
照射すると蛍光物質などが強く反応し明るく光るブラックライト
連続使用時間は約32時間
偽造紙幣・クレジットカードのチェックに
ペットなどによる汚れなどの微物チェックに
宝石や鉱物の鑑定に
ネイルなどUVレジン液の硬化に
蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光
携帯用クリップ付き
アルミボディ
材質アルミ
質量(g)47
電源単4形乾電池×2本(別売)
直径×長さL(Φmm×mm)16×143
光源UV LED1個(LED交換不可)
波長(nm)375 ±5
最大消費電流(A)約80
色(ボデー)シルバー
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン
国内13社のメーカーに対応
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
調光(明/暗)ボタン、順送り(光量100%→60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き
L/D(光量100%/光量60%)ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
常夜灯・消灯ボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)
動作温度(℃)0~40
有効距離(m)約6
適合メーカー東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM※1※1:照明器具専用リモコンスイッチ(品番04-9447/型番OCR-CRS01W)、電気器具専用リモコンコンセント(品番07-8251/型番OCR-05W)のみ対応
取扱説明書(1.36MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
照射すると蛍光物質などが強く反応し明るく光るブラックライト
連続使用時間は約32時間
ネイルなどUVレジン液の硬化に
蓄光ルアーなどへの蓄光や蛍光ペイント画の発光に
携帯用クリップ付き
アルミボディ
材質アルミ
質量(g)47
電源単4形乾電池×2本(別売)
直径×長さL(Φmm×mm)16×143
光源UV LED1個(LED交換不可)
波長(nm)395 ±5
最大消費電流(A)約80
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
可動ヘッドでライトの角度調整ができます。
3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定
集光レンズでリング照射
明るさ20ルーメン
防水保護等級 IPX4(防まつ形)
連続使用時間は約40時間
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
ベルト幅(mm)25
本体質量(g)約67(電池別)
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)
光源白色系LED3個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約20
照射距離(m)約20
取扱説明書(1.23MB)
電球の種類LED
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
ズーム(集光⇔散光)機能搭載。電池交換時期をお知らせするインジケーター付き。保護等級 IPX6(耐水形)。マグネット付き
付属品ストラップ
保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。
光源白色LED(交換できません)
LEDライト付きハンドルーペです拡大率約2.5倍、サブレンズは約4倍フチなしレンズなので軽くて見やすいLEDライト2灯がついて、薄暗い場所でも明るく照らせますレンズを守る収納袋付き。安心して保管・持ち運びができます
倍率約2.5倍(メインレンズ)、約4倍(サブレンズ)
付属品レンズ収納袋
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約66(電池を除く)
電源単4形乾電池×2本(別売)
レンズ径(Φmm)90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×224×18
光源白色LED×2灯(交換できません)
連続点灯時間約30時間(新品・未使用のアルカリ乾電池の場合)
材質(レンズ)アクリルレンズ
関連キーワード
1
2
3
4
次へ