LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当)
セードが180度回転、横向きにもできます
スイッチがセードにありON/OFFしやすい
タッチ式ON/OFFスイッチ
屋内用
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
質量(g)約320(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約6.4
出力12V(直流)0.42A
電源専用ACアダプター
コード長さ(m)約2
全光束(Lm)約500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約30×15×345、クリップ…約62×73×91
入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A
光源LED×36灯(交換不可)
アーム寸法(mm)約328
取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下
色(本体)ホワイト
照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)
光色昼白色
取扱説明書(1.34MB)
電球の種類LED
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
小さくても明るい。全光束約300ルーメン、照度約2000ルクス※直下30cm。LED一体型。スイッチがヘッドにあり、ON/OFFしやすい。USB電源(ACアダプター別売)。屋内用
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約205
消費電力(W)約5
電源出力5V 1A以上のUSBポート
本体寸法(mm)(約)幅83×高さ124×奥行109(ヘッドが水平の場合)
全光束(Lm)約300
光源LED×9灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約2000(直下30cmで点灯時)
USBケーブル(m)約1.5
取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下
電球の種類LED
クリップではさんでも、机などに置いても使える。 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム。 LED一体型。 USB電源(ACアダプター別売)。 照度は約1200ルクス(直下25cmで点灯時)。 全光束は約220ルーメン。 本体カラーはホワイト
仕様クリップ取付可能厚:10mm以上25mm以下
付属品専用USBケーブル(ケーブル長…約1.2m)、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約125
タイプ屋内用
消費電力(W)約5
電源出力5V1A以上のUSBポート
ケーブル長(m)約1.2
全光束(Lm)約220
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード…(約)24×15×152、アーム幅…(約)260、クリップ…(約)65×70×124
光源LED×9灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約1200(直下25cmで点灯時)
アームフレキシブルアーム
取扱説明書(1.68MB)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです
レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます
屋外・屋内兼用です
店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適
光の広がりは約110度
口金サイズ:E26
定格寿命:40000時間
全長(mm)128
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)126
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。
力を入れずにアームを角度調節。
2段階調光スイッチ機能。
色(本体)ホワイト
消費電力(W)約8.8(強モード)
コード長さ(m)約2
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)650
電源専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A
全光束(Lm)約680(強モード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×300×18(セード)
アーム長さ(mm)【上】約220、【下】約300
光源LED×28灯(交換不可)
照度(Lx)2000(直下/30cm)
光源色昼白色
取付可能厚(mm)【クランプ】15以上50以下
電球の種類LED
調光の可否〇
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
USB充電式なので繰り返し使用可能
USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能
明るさ最大480ルーメン
ズーム機能搭載
High/Low/点滅の明るさ調整機能付き
防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類LED
電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可
光束(Lm)(ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150
長さ(mm)約137
保護等級IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する)
光源白色LED(交換不可)
定格入力DC5V 2.0A(最大)
定格出力DC5V 2.0A(最大)
充電時間(時間)約2(満充電まで)[充放電約500回可能]
連続使用時間(時間)(ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20
照度(Lx)(ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100
質量(g)約148
最大径(Φmm)約34
付属品充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書
色ブラック
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
広範囲を明るく照らすセード採用。
フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)約1.8
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
電源専用ACアダプタ
全光束(Lm)約450
こんなお得な商品も!

LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)
種別20W形
質量(g)165
消費電力(W)8.2
管径(Φmm)28
口金G13
点灯形グロースターター式
全光束(Lm)1000
入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
管長(mm)580
配光角度(°)160
電球の種類LED
両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)
倍率約1.8倍
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)
質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)
サイズS
消費電力(W)約6.5
定格DC21V 350mA
コード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)
全光束(Lm)約600
レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)
光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
未使用時は折りたたんで収納できる
手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列)
必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。
倍率(倍)2、(サブレンズ:4)
質量(g)940
消費電力(W)5.5
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
レンズ径(Φmm)85
全光束(Lm)480
光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320
照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160
材質(レンズ)ガラス
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥494
税込¥543
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状一般球
定格消費電力(W)7.3
全長(mm)110
質量(g)50
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
定格電流(mA)125
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
こんなお得な商品も!

LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
学習や精密作業におすすめ。文字くっきり。
付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)550
消費電力(W)7
定格DC18V 320mA
全光束(Lm)630
光源高輝度チップLED使用(交換不可)
照度(Lx)2000(セード高さ約36cmの測定値)
光色昼光色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×370×320
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
タッチで3段階調光、LEDデスクライト。
タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。
フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。
デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5
電源コード(m)約1.6
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)750
定格AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)520
寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5
光源チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)1000(直下35cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5
使用場所屋内用
光色昼光色
保護等級 IP66の防水仕様
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得)
スライドフォーカス機能付き
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電球の種類LED
光源白色系LED1個(LED交換不可)
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書
色シルバー
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約 360(専用ACアダプター含む)
電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)
全光束(Lm)約 540
光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約 1700(直下約30cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)
LED電球 シャンデリア球形 装飾用
自然光に似た爽やかな光色
切れにくく長寿命
消費電力が少なく、電気代が安い
一般電球と比べ発熱が少ない
昼白色相当 クリア
口金はE17
形状C32
全長(mm)94
質量(g)18
定格電圧(V)100(50/60Hz)
口金E17
定格消費電力(W)0.8
全光束(Lm)40
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)32
電球形状シャンデリア球
光色昼白色
定格入力電流(mA)9
電球の種類LED
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
LEDナツメ球です
常夜灯や装飾照明に
電球色相当
電球に似た暖かみのある光色
電球の種類LED
口金E12
電球形状小丸球/ナツメ球
定格消費電力(W)0.2
全長(mm)48
質量(g)7
外径(Φmm)20
定格寿命(時間)40000
定格電流(mA)10
使用場所屋内
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書
スイッチタッチ式スイッチ
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
長さ(cm)31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)約580
全光束(Lm)約350
平均演色評価数(Ra)82
光源チップ型LED使用(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6
照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)
使用場所屋内
クランプ取付幅(mm)10~38以下
アームフレキシブル
調光率(%)100/70/30(3段階調光)
読書や学習におすすめの昼白色
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110
質量(g)約285(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約4.7
電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート
ケーブル長(m)約1.1
全光束(Lm)約300(100%点灯時)
アーム長さ(mm)約260
光源LED×12灯(交換不可)/昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)63.8
取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下
色(本体)ブラック
照度(Lux)約1700(直下30cm/100%点灯時)
アームフレキシブルアーム
調光方式2段階調光機能:100%-50%-0
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本
質量(g)約173(乾電池除く)
電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×28
電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
明るさ(Lm)200
光色昼白色
灯数24
電球の種類LED
人感センサー検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
明るさを3段階に調光できます
LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当)
スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい
セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
タッチ式ON/OFF調光スイッチ
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
質量(g)約290(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約5.5
出力DC12V(直流)0.36A
電源専用ACアダプター
コード長さ(m)約2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91
入力AC100V~、50/60Hz 12VA
光源LED×16灯(交換不可)
アーム寸法(mm)約347
取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下
色(本体)ホワイト
アームフレキシブルアーム
調光方式3段階:100%ー50%ー10%ー0
電球の種類LED
調光の可否可
スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン
小さくても明るい、全光束 約440ルーメン
コンパクトで持ち運びにも便利
明るさを調整できる 2段階調光
広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当
読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)
質量(g)約640(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約5(100%点灯時)
電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A
全光束(Lm)約440(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0
照度(Lux)約1700(30cm直下/100%点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×300×270(通常使用時)
電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼白色
本体丸洗いOK
軽量で衝撃に強いアルミボディ
スライド式フォーカス調整機能付き
材質(本体)アルミ
質量(g)約27
電源単4形乾電池2本(別売)
全光束(Lm)約200
直径×長さL(Φmm×mm)16.3×132
保護等級IPX6
光源白色系LED1個(LED交換不可)
照度(Lx)約1800/m
照射距離(m)約92
最大消費電流(A)約700
色(ボデー)シルバー
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
2種類の発光パターン+3段階調光。
左右片側に集中発光する「片面集中発光」と、左右均等に発光する「両面ワイド発光」の2種類の発光パターンが選べます。
タッチ式3段階調光(全灯100%/調光約50%/調光約10%)
学習や精密作業におすすめ。クランプ固定タイプ。
消費電力(W)12
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約740×550×95
プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
寸法(mm)(約)Φ70×高さ24
質量(g)約32(乾電池除く)
電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)
光源白色LED×1灯(交換できません)
連続点灯時間約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
明るさ約15ルーメン
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
明るさを好みで調整できる無段階調光機能付き
点灯色は昼白色
連続点灯時間は約72時間(明るさ最小時)
軽量、コンパクトだから持ち運びやすい
単3形乾電池×4本使用(別売)
アウトドアに、地震や停電などの防災対策に
光源白色系LED×2個(交換不可)
最大径×高さH(Φmm×mm)108×130(ハンドルを立てない状態)
光色昼白色
取扱説明書(1.11MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。
付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。
USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。
ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12
電源(V)5/1A以上のUSBポート
電圧(V)5
コード長さ(m)USB:約2
テープ厚さ(mm)5
色温度(K)4000
広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書
寸法(mm)セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91
質量(g)約350(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約4.8
電源専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A
全光束(Lm)約400
光源LED×16灯(交換不可)/昼白色
取付可能厚(mm)15以上25以下
照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
調光2モード(LOW/HIGH)
点滅(フラッシュ)機能付き
保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水)
550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間
アルミボディ
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ
材質(本体)アルミ
質量(g)約191
電源単3形乾電池3本(別売)
全光束(Lm)約550
直径×長さL(Φmm×mm)46×133
保護等級IPX8
光源白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)約213
取扱説明書(1.19MB)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED電球 40形 広配光
モノタロウ
¥399
税込¥439
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状一般球
定格消費電力(W)4.8
全長(mm)110
質量(g)50
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
定格電流(mA)85
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
光センサー+人感センサーのWセンサー式のLEDライトです。配線不要の乾電池式なので、コンセントのない場所でも簡単に設置できます。「壁掛け」「卓上」「マグネット」と様々なシーンに対応できます。
付属品ネジ(2本)本体乾電池ボックスに収納、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約200(乾電池別)
スイッチON・OFF・AUTO
電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×64×44
光源白色LED3灯
電池寿命アルカリ乾電池を使用した場合、常時点灯(ON)モードで約22時間点灯可能。また、自動点灯・自動消灯(AUTO)モードでスタンバイ状態から1日10回の点灯で、約4ヵ月使用可能。(1日30秒間点灯した場合)※ 乾電池の性能や使用条件により変化します。
点灯保持時間約30秒
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。
LED点灯式集中スイッチ付き
絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
色ホワイト
材質(本体)難燃性PBT
質量(g)約49
スイッチLED点灯式集中スイッチ付
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数2
定格電流(A)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類LED
質量(g)88
スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33
電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)
使用電球Cree社白色LED3個
使用電池単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式人感+明暗
設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数3灯
調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
白さ際立つ光で、文字がハッキリ見えます。学習や読書におすすめです。広範囲を明るく照らします。(蛍光灯スタンド照度JIS A形相当 JIS C8112:2014より)
消費電力(W)約6.7
付属品専用ACアダプター100V(コード長約1.8メートル)、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.2(専用ACアダプター含む)
定格12V450mA
全光束(Lm)約520
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)360×330×270(通常使用時)
光源白色LED×16灯使用(交換不可)/昼光色
色温度約6200ケルビン
照度(Lx)約2500(直下約30cmで点灯時)
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要
付属品保証書付取扱説明書
電圧(V)AC100-242 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1250×58×80
こんなお得な商品も!

LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。
大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。
精密作業におすすめ。
フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍)約1.75
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)約930
消費電力(W)約6.8(100%点灯時)
出力DC12V(直流)0.5A
電源専用ACアダプタ
コード長さ(m)約1.77
レンズ径(Φmm)100
全光束(Lm)約440(100%点灯時)
入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A
光源LED×24灯(交換不可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265
照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時)
光源色昼白色
材質(レンズ)ガラス
色(本体)白
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
広範囲を明るく照らす長いセード。
軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応)
横向きにもできる回転式セード。
フレキシブルアーム採用。
色ホワイト
消費電力(W)6.4
付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)430(専用ACアダプター含む)
電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A
全光束(Lm)420
光源LED×36灯使用(交換不可)
照度(Lx)1300(直下35cmで点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×390×540
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当の広がる光。全光束は約500ルーメン。照度約2300ルクス(直下約30cm)
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約425(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約5.0
電源専用ACアダプター;入力…AC100-240V~50/60Hz 0.3A、出力…12V 0.4A
全光束(Lm)約500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×280×300(通常使用時)
照度(Lx)約2300(30cm直下)
エネルギー消費効率(Lm/W)約100
電球の種類LED
光源タイプLED×12灯使用(交換不可)/昼光色
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ