13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーム電機ダストブロー ノンフロン 300mL
エコ商品
強力エアーでホコリを一掃(ノズル付)ワンプッシュクリーニング 「逆さ使用」もOKデジカメ、キーボード、パソコン、電話/FAX、プリンター、電話機、スキャナーに
グリーン購入法適合 成分DME、CO2 材質容器:スチール、キャップ・ノズル:PP、スパウト:PE 形式エアゾール 内容量(mL)300 内容量(g)196
1個
669 税込736
当日出荷

オーム電機空気清浄機
静音モード、1(中)、2(強)の3段階風量調整。6、12、24時間の切タイマー機能。トップライト・ムードライトのライト機能。アロマボックス付き
1台
8,980 税込9,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体上部を90°倒すと、送風機としてご使用できます。 3段階(弱、中、強)風量調整。 ライト(リングライト)機能付き
付属品フィルター、保証書付取扱説明書 質量(kg)約2.5(すべて含む) ホワイト 質量(g)約10畳 消費電力(W)14 電源専用ACアダプター コード長さ(m)約1.5 寸法(Φ×高さH)(mm)(約)195×333(電源コード含まず) 風量調整3段階(弱、中、強) 集塵性能CADR 79m2/h 入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz・出力…DC24.0V 1.2A 運転音弱…30dB、中…44dB、強…54dB 取扱説明書(8.54MB)
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

APF-D34A-W 空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付 オーム電機 動画あり
便利なファンと空気清浄機一体型。 ファンは羽根なしタイプで安全、お手入れも簡単。 フィルター交換も簡単。 左右首振り約80°、前後約15°角度調整。 10段階(1~9+パワーモード)風量調整。 リモコン付き
付属品フィルター、ACアダプター、リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個含む)、保証書付取扱説明書 質量(kg)約3.0(すべて含む) ホワイト 消費電力(W)最大(パワーモード)…32、最小(風量1)…5 電源専用ACアダプター コード長さ(m)約1.8 首振角度(°)前後手動…約15、左右自動…約80 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)235×595×235(電源コード含まず) 風量最大(パワーモード)…17m3/分、最小(風量1)…4.88m3/分 風速(m/min)最大(パワーモード)…258、最小(風量1)…66 適合床面積約11畳 風量調整10段階(1~9+パワーモード) 集塵性能CADR 87m2/h 運転モード最大(パワーモード)、最小(風量1) 入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz 1.0A、出力…DC24.0V 1.5A 36W 運転音最大(パワーモード)…58dB、最小(風量1)…43dB 取扱説明書(10.55MB) 切タイマー1~8時間
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

用途空気清浄機能付きファン(APF-D34A)専用 交換フィルター 適合機種空気清浄機機能付きファン(品番:08-1587、型番:APF-D34A-W) フィルター交換目安約1年
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

オーム電機 USB卓上加湿器専用 交換用フィルターセット
適合USB卓上加湿器 ホワイト(品番:08-3244、型番:KIS-U230KA-W)USB卓上加湿器 ピンク(品番:08-3245、型番:KIS-U230KA-P)USB卓上加湿器 ブラック(品番:08-1495、型番:KIS-U230KB-K) 入数4本
1セット(4本)
299 税込329
翌々日出荷

オーム電機 USB卓上加湿器(KIS-UK400C)専用 交換フィルターセット
適合USB卓上加湿器 KIS-UK400C ホワイト(品番:08-1426、型番:KIS-UK400C-W) 交換目安:約3か月で1本 入数4本
1セット(4本)
299 税込329
翌々日出荷

オーム電機 USB卓上加湿器充電式(KIS-UK300A)専用 交換フィルターセット
適合USB卓上加湿器充電式 KIS-UK300A ホワイト(品番:08-3242、型番:KIS-UK300A-W) 入数4本
1セット(4本)
299 税込329
欠品中

室内の空気循環や外気の取り込みに。 適用畳数12畳まで ※風量強時でのメーカー基準(目安)
付属品保証書付取扱説明書 質量(kg)約1.7 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)27/25 ※風力 強(最大)稼働時(50Hz/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz約13.5 ※風力 強(最大)稼働時 コード長さ(m)約1.4 首振角度(°)60左右(自動)、90上下(手動) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×283×224(羽根サイズ…約150) 風速(m/min)約300 ※風力 強(最大)稼働時(50Hz/60Hz) 風量調整3段階(弱・中・強)
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

充電式でくりかえし使えます。 LEDライト付き。 風量は3段階(弱・中・強)に調節できます。 逆さ噴射にも対応しています。 折りたたんでコンパクト収納
用途ほこり吹き、空気入れ、空気抜きの1台3役、パソコンやサッシなどのほこり吹きに、浮き輪などの空気入れに、圧縮袋の空気抜きに、エアーベッド、ボートなどの空気入れ・空気抜きに 仕様モータースピード:最大50000rpm 付属品ノズル6種類(1個は本体に装着済)、充電用USB Type-Cケーブル、収納ポーチ、保証書付取扱説明書 ブラック 消費電力(W)75 本体寸法(mm)(約)幅148×高さ181×奥行59(ノズル除く) 本体質量(g)約446(ノズル除く) 入力DC5V/3A 騒音値(dB)≦80 保存温度(℃)-20~60 連続使用時間(分)約30(弱モードの場合) バッテリーリチウムイオン電池 風量調整3段階 充電時間(時間)約2.5(2Aの場合) USBケーブル長(cm)約60 動作温度(℃)0~40 バッテリー容量(mAh)6000(2000×3)交換不可
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

省スペース設計でデスクまわりの空気を効率よく循環。マグネットでピタッと取り付け。USB電源。4枚羽根。風向調整
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約330 定格電圧(V)DC5 コード長さ(m)約1.1 本体寸法(mm)(約)幅147×高さ148×奥行87 定格消費電力(W)2 定格電流(mA)400 取扱説明書(2.55MB)
1個
1,979 税込2,177
翌日出荷

冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所屋内 冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型 タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌 使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事) 耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所屋内 冷却方式ペルチェ・水冷式冷風攪拌型 タイプ放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌 使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~50℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事) 耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min 液温(℃)0~50 最低流量(L/min)2 許容温度(℃)最高80(冷却フィンベース)/最高80(放熱ジャケット) 使用流体精製水・水道水 材質(接液部)アルミ(一部SUS304) 耐圧力(MPa)0.5
1個
67,980 税込74,778
10日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)