580件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠) 放電性能アップで長持ち(メーカー従来品比) AV機器から玩具まで幅広く使えるプレミアムハイパワー 水銀0(ゼロ)使用
タイプLR6/1.5V 電池単3形 使用推奨期限10年
1パック(4本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池の残量を簡単に計測。 単1~単5、6F22(9V)、ボタン電池(一部除く)が計測OK。 携帯に便利なキーホルダー付き。
質量(g)45 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)140×85×30
1個
679 税込747
当日出荷

保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠) 放電性能アップで長持ち(メーカー従来品比) AV機器から玩具まで幅広く使えるプレミアムハイパワー 水銀0(ゼロ)使用
タイプLR03/1.5V 電池単4形 使用推奨期限10年
1パック(4本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35 定格容量800mAh
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オーム電機アルカリ電池
エコ商品
保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠)。性能アップで長持ち。公称電圧:1.5V。水銀0使用
使用推奨期限10年 グリーン購入法適合
1パック(8個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池充電済みなので、買ってすぐに使えますくり返し充電に強く、約1000回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35 定格電圧(V)2.4 定格容量800mAh 純正品番パナソニック…KX-FAN57※本製品は自然放電抑制処理を施してありますが、保管状態等によってはご使用前に充電が必要な場合があります
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

単1形マンガン乾電池(黒)の4本パック。 水銀0(ゼロ)使用
内容単1形 4本パック 使用期限電池本体に表示
1セット(4本)
379 税込417
翌日出荷

単2形マンガン乾電池(黒)の4本パック。 水銀0(ゼロ)使用
内容単2形 4本パック 使用期限電池本体に表示
1セット(4本)
289 税込318
翌日出荷

お手持ちの乾電池をアダプターに入れるだけでサイズを変えられます 単1・単2・単3アダプター各2セット入り
セット内容単3形アダプター×2個、単2形アダプター×2個、単1形アダプター×2個 質量(g)【単4→3】4、【単3→2】10、【単2→1】28 タイプ単1、単2、単3 外径×高さH(Φmm×mm)【単4→3】14.5×50.5、【単3→2】24.5×46、【単2→1】32×62
1個
879 税込967
当日出荷

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池電池容量(500mAh)(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35 定格電圧(V)2.4 定格容量500mAh 純正品番シャープ…M-224
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(1200mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
定格電圧(V)2.4 定格容量1200mAh 使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(850mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35 定格電圧(V)2.4 定格容量850mAh 純正品番パナソニック…KX-FAN52NTT…電池パック-096
1個
1,298 税込1,428
欠品中

約500回くり返し使えます USBタイプCポート搭載 スマートフォンなどにも充電でき、モバイルバッテリーとしても使えます USB電源からUSB Type-Cケーブル(別売)だけで手軽に充電できます 充電中は赤色、充電完了で緑色点灯する充電インジケーター付き
使用温度範囲(℃)放電:約5~50(機器使用時)、充電:約10~40、保存:-20~35 電圧(V)3.6 出力5V/1A 直径×長さL(Φmm×mm)約18.6×70.5 電池18650形 電池寿命充放電約500回
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メーカーUSB充電式リチウムイオン電池「BTJ-1865026-LIT」「BTJ-1865034-LIT」専用ケーブル 電池からスマホなどのモバイル機器への給電に リチウムイオン電池の充電に USBポート搭載
適合専用USB充電式リチウムイオン電池(別売):型番 BTJ-1865026-LIT/品番 08-1312・型番 BTJ-1865034-LIT/品番 08-1313 コネクタ形状USB TypeAーUSB TypeC ケーブル長(cm)約15
1個
989 税込1,088
当日出荷

単3乾電池を4個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約6Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列6用
1個
339 税込373
翌日出荷

単3乾電池を3個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列4.5用
1個
289 税込318
翌日出荷

単1乾電池を3個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列4.5用
1個
289 税込318
翌日出荷

単4乾電池を3個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列4.5用
1個
289 税込318
翌日出荷

単4乾電池を3個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列4.5用
1個
159 税込175
翌日出荷

単4乾電池を4個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約6Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列6用
1個
189 税込208
翌日出荷

単4乾電池を2個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約3Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列3用
1個
159 税込175
翌日出荷

単3乾電池を3個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列4.5用
1個
189 税込208
翌日出荷

単4乾電池を1個使用します。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)1.5用
1個
139 税込153
翌日出荷

単4乾電池を2個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約3Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列3用
1個
239 税込263
翌日出荷

単3乾電池を2個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約3Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列3用
1個
249 税込274
翌日出荷

落下耐久2mの耐衝撃タイプ IPX4の防飛まつ仕様 連続点灯は約26時間 すぐに使える電池つき(単3形乾電池2本付属) 便利なハンドストラップつき
質量(g)約120(乾電池別) 保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による) 光源白色LED×1個(交換不可) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約26(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
1個
999 税込1,099
当日出荷

リチウム充電池式センサーライト専用のソーラーパネル。 別売のセンサーライトとつなげて使用すれば、センサーライトのリチウム充電池を交換する回数が減ります。 高所など、充電池を替えづらい場所にセンサーライトを設置するときに。 日当たりの悪い場所にセンサーライトを設置するときに。 保護等級はIP65の耐じん防噴流形。 コード長は約3.3m。 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付)、保証書付取扱説明書 質量(g)約400g(本体のみ) 種類アモルファスシリコン太陽電池 出力3.65V/250mA コード長さ(m)約3.3 保護等級IP65(耐じん防噴流形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)190×184×63(本体のみ) 使用周囲温度(℃)-25~+50 取扱説明書(2.53MB)
1個
1,398 税込1,538
欠品中

高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約140°、最長約8m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。配線不要の乾電池式、電池長持ち仕様※メーカー従来品比
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書 電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級IP44(防じん防まつ形) 点灯時間通常点灯モード:(約)5~20秒・高速フラッシュモード:(約)10秒・コンビネーションモード:通常点灯30秒+高速フラッシュモード
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。屋外でもご使用いただける防噴流形(IPX5)。乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。マグネット固定のほか、お手持ちの三脚や結束バンドでの固定も可能です。
質量(g)本体 約152(乾電池除く) 外形寸法(mm)本体(約)幅95×高さ97×奥行83 電源(V)単3形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm)約100 機能スイッチ切替:AUTO/OFF/ON 光源LED×6個(交換不可)/昼白色 検知範囲人感センサー:約5m 左右約90 上下約90 寿命AUTO…1日10回点灯の場合、約7か月使えます。ON…連続点灯約20(アルカリ乾電池使用時の目安) 防水性IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による) 点灯時間保持:約10秒
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単3×2本)付属
用途常備灯・防災等に 質量(g)約40(乾電池別) 光源白色LED×1個(交換不可) 明るさ(Lm)約110 電球の種類LED
1個
599 税込659
当日出荷

角型薄型、コンパクトなセンサーライト 乾電池式なので、コンセントが無い場所にも設置できます。 雨に濡れる場所で使用できます。 周囲が暗い時だけでなく、明るい時のセンサー反応点灯も可能です。 点灯時間(10秒~60秒)調整可能 8m離れた場所でもセンサー検知可能(真正面で検知した場合) 別売りクランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で柱や塀に取り付けできます。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本 保護等級IP44 使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売) 使用周囲温度(℃)-5~45 センサー感知方式赤外線 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約10秒~約60秒 使用場所屋内/屋外 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単1×2本)付属
用途常備灯・防災等に 長さ(mm)198 質量(g)約110(乾電池別) 最大径(Φmm)70 連続使用時間(時間)約135(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単1形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約7280(距離1m時) 明るさ(Lm)約110 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

落下耐久2mの耐衝撃タイプ IPX4の防飛まつ仕様 連続点灯は約5時間 すぐに使える電池つき(単4形乾電池3本付属) 便利なハンドストラップつき
長さ(mm)169 質量(g)約125(乾電池別) 最大径(Φmm)52 保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単4形乾電池3本(動作確認用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約26150(0.5m)、約7490(1m) 光束(Lm)約190 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)明るさ10%まで:約5、明るさ10ルーメンまで:約6(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 フック型タイプ
質量(g)約93(ハンガー付ホルダー含む/乾電池除く) スイッチ切替:AUTO/OFF/ON 電源単4形乾電池×4本(乾電池別売) 全光束(Lm)約60 保護等級IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×188×30(ハンガー付ホルダー含む) 検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90° センサー感知方式明暗・人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置方式吊り下げ 設置場所屋内外兼用 点灯保持時間約10秒 光色昼白色 灯数4 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷

すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単1形乾電池使用で長持ち 明るさ約350ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)200 質量(g)約250(乾電池別) 連続使用時間(時間)約45(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単1形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約17900(距離1m時) 明るさ(Lm)約350 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値 防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大110×200×117 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単2×2本)付属
用途常備灯・防災等に 長さ(mm)163 質量(g)約71(乾電池別) 最大径(Φmm)57 連続使用時間(時間)約81(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単2形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約4460(距離1m時) 明るさ(Lm)約110 電球の種類LED
1個
789 税込868
当日出荷

単1形乾電池仕様で長持ち 明るさ7倍の約72ルーメン(メーカー従来品比) 連続使用時間 約150時間(アルカリ乾電池使用時) 常備用、レジャー、車載用などに 単1形乾電池2本付属
質量(g)約102 電源単1形乾電池2本(テスト用電池付属) 全光束(Lm)約72 直径×長さL(Φmm×mm)60×198 光源白色LED使用(LED交換不可) 色(ボデー)ホワイト 電球の種類LED
1個
599 税込659
当日出荷

地面にさして使う、明るいセンサーライト 暗い場所で、動きを検知して自動で点灯 庭先で、玄関で、家庭菜園でご利用いただけます
材質ABS 質量(g)約177(乾電池除く) 電源単2形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm)約80 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×345×85(組み立て時/ヘッドが水平の場合) 検知範囲人感センサー:約8m、左右約90°、上下約90° 防塵防水性能IP55 センサー感知方式人感(赤外線) 設置場所屋内外兼用 点灯保持時間約10秒 光色昼白色 灯数1 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約40(1日10回点灯の場合、約1年間使つかえます)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単3形乾電池使用で軽量 明るさ約150ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)178 質量(g)約217(乾電池別) 連続使用時間(時間)約20(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単3形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約16600(距離1m時) 明るさ(Lm)約150 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値 防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大100×178×107 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷