カテゴリ
- パソコン/周辺機器(101)
- 家電(31)
- 空調・照明・電設資材(15)
- カー用品(5)
- 防災用品(2)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(5)
- StarTech.com(399)
- サンワサプライ(347)
- メディアカバーマーケット(282)
- エレコム(215)
- カシムラ(188)
- BUFFALO(バッファロー)(128)
- ATEN(123)
- 多摩電子(105)
- サンエス(100)
- OWLTECH(オウルテック)(92)
- ASUS(エイスース)(88)
- エアージェイ(86)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(83)
- NEC(72)
- グリーンハウス(70)
- MOTTERU(70)
- CIO(64)
- Dell Technologies(63)
- ブランドをもっと見る
「2a usb」の検索結果

USBアダプター Type-A 1A
オーム電機(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ色ホワイト質量(g)約40定格出力DC5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)電流容量(A)1出力端子USB Type-A×1USBポート数1定格入力AC100V 50/60Hz
AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグ
オーム電機¥689税込¥7581個翌々日出荷USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを充電可能。接続する機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。コンパクトサイズで持ち運びに便利。最大出力1Aの電流で充電可能。USB Type-Aポートを1ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用。小型家電の充電にもおすすめ質量(g)約34ポート数1ポート最大出力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40定格出力DC5V 1A別売付属品USBケーブルプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.2A
USBケーブル2A USB-マイクロB
オーム電機¥519~税込¥571~1個当日出荷USB-マイクロBの接続ケーブル 最大2Aまでの急速充電対応 通信・充電両用色ブラック最大電流(A)2最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタUSB Type-A、マイクロB適合用途通信・充電両用USBVer2.0準拠、Ver1.1上位互換
USBケーブル2A USB-マイクロB
オーム電機¥439税込¥4831個当日出荷USB-マイクロBの接続ケーブル。最大2Aまでの急速充電対応。通信充電両用用途USB:Ver2.0準拠、Ver1.1上位互換。転送速度:最大480Mbps(理論値)。対応電流:最大2Aケーブル長(m)0.18コネクタ形状USBType-A、マイクロBケーブル長(cm)18
USB-A to USB-C ケーブル ブラック 3A充電 高速データ転送 高耐久
オーム電機¥289~税込¥318~1個当日出荷3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性出力5V/3A対応機種スマートフォン/タブレット/Nintendo SwitchなどのUSB Type-C コネクタ搭載機器
PDカーチャージャー USB-A/USB-C
オーム電機¥899税込¥9891個当日出荷・車載シガーソケットに接続して使うUSB-DC電源アダプター。・12V/24V車兼用。・USB-AもUSB-Cも急速充電規格に対応(USB-A…Quick Charge3.0対応/最大18W、USB-C…Power Delivery3.0対応/最大20W)。・接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。・日本国内専用品付属品保証書質量(g)約16.5定格出力USB-A…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB-C…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)、USB-A+USB-C…DC5V/3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×26×65.7接続端子USB-C(USB Power Delivery対応) 、USB-A(Quick Charge対応)定格入力DC12V/24V
USB充電器5口
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個当日出荷USBポートが5個付いて便利。最大5.1Aまで電源供給できます。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。ポート数5本体質量(g)約320プラグ180°フリープラグUSBポート5個口(最大電流5ポート合計5.1A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×174×25
USB変換アダプターセット 4個 USB2.0 Type-A miniB
オーム電機¥1,098税込¥1,2081セット(4個)当日出荷USB機器の接続や延長に便利なUSB変換コネクターセット。USB2.0対応で通信・充電の両方に対応。USB Type-A、Type-B、miniBの変換アダプター付き。USB Type-A(メス)連結・延長用コネクター付き適合規格USB1.1上位互換コネクタ形状Type-A・Type-B・miniB充電電流(A)1ケーブル長(cm)最大70伝送速度(Mbps)最大480USB規格USB2.0
マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1
オーム電機(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷超高速USB3.2Gen1 USB3.1/USB3.0対応 microSD、MS/MSProDuo、SDXC/SDHC、M2など主要49メディアに対応 USB Type-Aコネクタ接続カードリーダー 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 SD/microSD CLASS10 UHS-I 対応 microSDをアダプタ無しで直接読める付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約15外形寸法(mm)約71×13×24対応OSWindows11 Proコネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロット主な対応カード:SD/SDHC/SDXC、micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)、MMC/RSMMC、MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo、M2カードスロット1miniSD カード2GB※/miniSDHC カード class2 32GB※/miniSDHC カード class4 32GB※/miniSDHC カード class6 32GB※ SD カード2GB/SD カード(High speed)2GB/SD カード(Pro High speed)2GB/ SD カード Class2 2GB SD カード Class4 2GB/SD カード Class6 2GB/SD カード Class10 2GB/SD カード for Wii,DSi 2GB SDHC カード Class2 32GB/SDHC カード Class4 32GB/SDHC カード Class6 32GB/SDHC カード Class10 32GB SDHC カード UHS-I 32GB/SDXC カード Class10 64GB / SDXC カード UHS-I 64GB / SDXC カード UHS-I 512GB MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュア MMC 64MB/RS-MMC 2GB/RS-MMC 4.0 2GB/MMC micro 2GB※ (※別途変換アダプター要)カードスロット2メモリースティック128MB/メモリースティック(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/HighSpeed)128MB メモリースティック(メモリーセレクト機能付)128MBx2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High Speed)4GB メモリースティックDUO 128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応)128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO DUO 8GB/メモリースティックPRO DUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックPRO-HG DUO 32GB/メモリースティックPRO DUO Mark2 32GB / メモリースティックPRO DUO for PSP 2GB/メモリースティック DUO for PSP 128MBカードスロット3メモリースティック micro(M2)16GB カードスロット4TransFlash 2GB/microSD カード 2GB/microSDHC カード Class2 32GB/ microSDHC カード Class4 32GB /microSDHC カード Class6 32GB/microSDHC カード Class10 32GB/microSDHC カード UHS-I 32GB/microSDXC カード UHS-I 512GBデータ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
USBチャージャー 4.8A 2ポート 独立型 USB-A×2 コンパクト収納式
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷タブレット2台同時でも安定供給できる独立型2.4A×2ポート。USB Type-A×2ポート搭載、最大出力4.8A。ポートごとに接続機器に合わせて自動最適出力。2つのポートが独立しているので、同時使用でも安定出力が可能。カバンの中などでも邪魔にならないコンパクトサイズ&収納式プラグ。家庭用コンセント接続タイプ。スマートフォン、タブレット、ゲーム機、MP3プレーヤーなどに対応。日本国内専用品付属品保証書質量(g)約60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×47×46(プラグ収納時・突起部除く)定格出力DC5V/2.4A×2(最大4.8A)接続端子USB Type-A×2定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A
Type-Cケーブル USB-A to USB-C
オーム電機¥489~税込¥538~1個当日出荷から翌々日出荷3Aの高出力で超急速充電。 最大480Mbps高速データ転送。 ロングブッシュ形状と強化メッシュで断線しにくい。 メーカー従来品より約2倍の耐久性。 コンパクト設計。 USB2.0対応コネクタ形状USB(Type-A)‐USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
USBチャージャー Type-A 2A コンパクト設計 スマホ対応 安全保護機能付
オーム電機¥799税込¥8791個当日出荷2A出力で快適充電、スマートフォンやタブレット、ハンディ家電などをストレスなく充電できる。コンセントへの直接続でも、電源タップ接続でも他の差込口に干渉しにくいコンパクト設計。過電流・過電圧などの異常検出時は自動遮断、リスク回避後は自己回復。家庭用コンセント接続タイプ付属品保証書質量(g)約31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30.5×23.2×56定格出力DC5V/2A接続端子USB Type-A×1定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A
USB-A to USB-Cケーブル ホワイト 3A充電 高速データ転送 高耐久
オーム電機(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性出力5V/3A対応機種スマートフォン/タブレット/Nintendo SwitchなどのUSB Type-C コネクタ搭載機器
USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ホワイト
オーム電機¥389~税込¥428~1個当日出荷最大20V/3A/60Wの高出力で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性出力PD対応時 最大20V/3A(60W)、PD非対応時 5V/3A対応機種USB Power Delivery対応のノートPC/スマートフォン/タブレット/Nintendo Switchなどに対応し、非対応機種の場合でも最大5V/3Aでの充電が可能
USBチャージャー 2.4A USB-A×2ポート 同時充電対応 コンパクト収納式
オーム電機¥979税込¥1,0771個当日出荷軽量・コンパクトで持ち運びに便利。Type-A×2ポート搭載、最大出力2.4Aでスマホ2台同時充電も可能。接続機器や台数に応じて出力を自動振り分け。カバンの中などでも邪魔にならないコンパクトサイズ&収納式プラグ。家庭用コンセント接続タイプ。スマートフォン、タブレット、MP3プレーヤーなどに対応。日本国内専用品付属品保証書質量(g)約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×47×46(プラグ収納時・突起部除く)定格出力DC5V/2.4A(最大)接続端子USB Type-A×2定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A
USB充電器 12W 2ポート USB-A スマホ2台同時充電
オーム電機¥879税込¥9671個当日出荷USB Type-Aポートを2口搭載しスマートフォン2台を同時に充電可能。接続機器や台数に応じて出力を自動で振り分け。持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。収納式プラグで持ち運び時に他の物を傷つけにくい質量(g)46ポート数2最大出力(W)12コネクタ形状USB Type-A×2出力電圧(V)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30.1×47.6×45.6(プラグ収納時・突起部除く)プラグ形状収納式定格入力AC100-240V (50/60Hz)最大出力電流(A)2.4
PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C
オーム電機¥589~税込¥648~1個当日出荷PD対応、最大20V/3A/60Wの高出力で高速充電。 最大480Mbps高速データ転送。 ロングブッシュ形状と強化メッシュで断線しにくい。 メーカー従来品より約2倍の耐久性。 コンパクト設計。 USB2.0対応コネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C)
USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 2m
オーム電機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
USBケーブル2.0 タイプA-タイプC 1m
オーム電機¥779税込¥8571個当日出荷USBType-C接続のスマートフォンタブレットなどの接続用ケーブルです。最大3Aまでの急速充電可能(ACアダプターの出力が3A以上あることが必要です)。USB規格準拠用途USB:Ver2.0準拠、Ver1.1上位互換。転送速度:最大480Mbps(理論値)。対応電流:最大2Aケーブル長(m)1コネクタ形状USBAタイプ、USBType-C
2ポートUSB充電器
オーム電機¥1,379~税込¥1,517~1個当日出荷USB充電ポート×2ポート搭載、合計出力2.4A。急速充電対応。接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。USB過電流保護機能付き。本体まるごと燃えにくい自己消火性PC樹脂活用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。耐トラッキング絶縁カバー付き。本体カラーはホワイトコンセント形状2P対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます定格出力DC5V合計2.4Aプラグ形状ストレートUSBポート2個口定格入力AC100V50/60Hz28VAUSBAタイプ
AC充電器 USB Type-A 2ポート 2.4A 12W 折りたたみプラグ
オーム電機¥789税込¥8681個翌々日出荷USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを2台同時に充電可能。接続する機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。機器に適した出力を自動で選択して急速充電に対応。最大出力2.4Aの電流で充電可能。USB Type-Aポートを2ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用。スマートフォンや小型機器の充電に便利質量(g)約41ポート数2ポート最大出力(W)12定格出力(W)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40別売付属品USBケーブル最大出力1ポート:5V/2.4A、合計:5V/2.4Aプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A×2定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A最大出力電流(A)2.4
USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ブラック
オーム電機¥389~税込¥428~1個当日出荷最大20V/3A/60Wの高出力で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性。USB Type-C to USB Type-C(PD対応)色ブラック出力PD対応時 最大20V/3A(60W)、PD非対応時 5V/3A対応機種USB Power Delivery対応のノートPC/スマートフォン/タブレット/Nintendo Switchなどに対応し、非対応機種の場合でも最大5V/3Aでの充電が可能
USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1.5m
オーム電機¥999税込¥1,0991個当日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1m
オーム電機¥879税込¥9671個当日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
2個口タップ 雷ガード USBポート付き
オーム電機(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷雷軽減素子内蔵。自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)色ホワイトスイッチなしコンセント形状2P機能雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付差込口2個口(USB TOTAL 2.4A)プラグ形状Lプラグバリスタ電圧(V)390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1.5m
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USBハブ4ポート USB3.2Gen1対応 USBTypeAコネクタ
オーム電機¥1,798税込¥1,9781個当日出荷USB Type-Aコネクタ接続 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0/1.1対応) 4ポートハブ 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 USB2.0の約10倍の転送速度(規格値) 超薄型、超軽量アルミボディ付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約26外形寸法(mm)約107×7.3×21ケーブル長(m)0.06供給方式バスパワー対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS10.12以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)ケーブル長(mm)約60供給電流(mA)すべてのポート合計で900以内(規格値)、各ポート900(規格値)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)ポートデバイス側:USB Type-A×4
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 2m
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ホワイト
オーム電機¥689税込¥7581個当日出荷大20V/3A/60Wの高出力で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性。USB Type-C to USB Type-C(PD対応)色ブラック出力PD対応時 最大20V/3A(60W)、PD非対応時 5V/3Aケーブル長(m)2対応機種USB Power Delivery対応のノートPC/スマートフォン/タブレット/Nintendo Switchなどに対応し、非対応機種の場合でも最大5V/3Aでの充電が可能
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1m
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 片側スイング 1m
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷スマートフォンの横持ちに便利な、片側スイング式(180°回転)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)※片側スイング式対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 片側スイング 2m
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷スマートフォンの横持ちに便利な、片側スイング式(180°回転)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)※片側スイング式対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 片側スイング 1.5m
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷スマートフォンの横持ちに便利な、片側スイング式(180°回転)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)※片側スイング式対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
モバイルUSBタップ くるっと収納
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利質量(g)120コンセント個数AC:3個口定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3A、Type-A単独使用時…DC5V/2.4A、Type-C(PD20W) 単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力 合計1400Wまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×111×23ケーブル約23cm出力端子USB Type-A×2 Type-C×1定格入力AC100V 35VA 50/60Hz
USB_ACチャージャー TypeA×5+TypeC 1.5m
オーム電機¥3,490税込¥3,8391個当日出荷充電ポートUSB Type-A 5個口+Type-C 1個口搭載 最大電流 全ポート合計6.2A 接続した機器を自動判別し、適切な電力で充電します 最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電源供給をストップ質量(g)約230出力DC5V合計最大電流6.2A(USBType-A、Type-C各ポート最大電流2.4A)コード長さ(m)約1.5入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)140×32×55(電源コード除く)
AC充電器 USB Type-A+Type-C 2ポート 2.4A 12W
オーム電機¥889税込¥9781個翌々日出荷USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを2台同時に充電可能。Type-Aポート、Type-Cポートが接続機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。機器に適した出力を自動で選択して急速充電に対応。最大出力2.4Aの電流で充電可能。USB Type-AポートとUSB Type-Cポートを各1ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用質量(g)約41ポート数2ポート最大出力(W)12定格出力(W)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40別売付属品USBケーブル最大出力1ポート:5V/2.4A、合計:5V/2.4Aプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A、USB Type-C定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A最大出力電流(A)2.4
ライトニング&マイクロUSBプラグカバー 2個入
オーム電機¥399税込¥4391個当日出荷ライトニング/マイクロUSBプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます材質エラストマー
モバイルUSBタップ 雷ガード PD対応
オーム電機¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減。 雷ガード作動ランプ付き。 耐トラッキング絶縁カバー付き質量(g)87コンセント個数AC:3個口定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3.1A、Type-A単独使用時…DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C(PD20W)単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力合計1400Wまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×83.1×30.7出力端子USB Type-A×1、Type-C×1最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650定格入力AC100V 40VA 50/60Hzバリスタ電圧(V)390