カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(75)
  • 照明(14)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(178)
  • JAPANNEXT(119)
  • NEC(98)
  • ATEN(98)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(67)
  • EPSON(67)
  • カシムラ(66)
  • サンワサプライ(61)
  • 多摩電子(58)
  • アドテック(51)
  • アズワン(48)
  • HIOKI(日置電機)(46)
  • サンワダイレクト(45)
  • エアージェイ(44)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • omron(オムロン)(40)
  • brother(ブラザー)(40)
  • BUFFALO(バッファロー)(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AC100 USB」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC-USB電源アダプター オーム電機AC-USB電源アダプターオーム電機(17件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1Aポート数1本体質量(g)26出力端子USB Aタイプコネクター定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
USBアダプター Type-A 1A オーム電機USBアダプター Type-A 1Aオーム電機(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです持ち運びに便利なコンパクトサイズUSBポート Type-A×1収納式プラグ
ホワイト質量(g)約40定格出力DC5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)電流容量(A)1出力端子USB Type-A×1USBポート数1定格入力AC100V 50/60Hz
USBポート付安全タップ オーム電機USBポート付安全タップオーム電機(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 USB過電流保護機能付き トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:90度回転プラグ
ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート数2
車載インバーター AC100V出力 USB2ポート付 12V車用 オーム電機車載インバーター AC100V出力 USB2ポート付 12V車用オーム電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷
車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給します。通常時だけでなく停電時などの非常時にパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利です。安心の保護機能(低電圧入力保護/高電圧入力保護/出力過負荷保護/出力短絡保護/高温保護)冷却ファン付き急速充電対応USB2ポート合計最大4.8Aの高出力 ※充電電流2.4Aまで定格出力120W12V車専用
質量(g)約180使用温度範囲(℃)-15~+55周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力【USB】DC5V 2.4A×2(合計最大4.8A)最大出力(W)150(USB出力含む)出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)120(USB出力含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×24×110出力波形調整矩形波電源コード1m
車載インバーター DC12V→AC100V 60W USB付 オーム電機車載インバーター DC12V→AC100V 60W USB付オーム電機
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給 停電時のパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利 安心の保護機能。本機に異常が生じた場合に保護回路が作動します。
2ポートUSB充電器 オーム電機2ポートUSB充電器オーム電機
1,379税込1,517
1個
当日出荷
USB充電ポート×2ポート搭載、合計出力2.4A急速充電対応接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電USB過電流保護機能付き本体まるごと燃えにくい自己消火性PC樹脂活用導線の二重被ふくでコードの強度を向上耐トラッキング絶縁カバー付き本体カラーはホワイト
コンセント形状2P対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます定格出力DC5V合計2.4Aプラグ形状ストレートUSBポート2個口定格入力AC100V50/60Hz28VAUSBAタイプ
USBポート付安全タップ オーム電機USBポート付安全タップオーム電機(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート2耐トラッキングあり
コード付ACアダプターUSB電源タップ オーム電機コード付ACアダプターUSB電源タップオーム電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電 合計最大3.4Aの高出力で、最大3台の同時充電ができる(各ポートの最大出力は2.4A)
タイプ収納式スイングプラグ定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.5A定格出力電流(A)DC5V3.4(合計最大)各ポート最大2.4電源コード(m)1.2出力端子USB Type-A×3
USBポート付き電源タップ 1個口  USB2個口 オーム電機USBポート付き電源タップ 1個口 USB2個口オーム電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ACコンセント付きUSBチャージャー USB充電ポート2口
質量(g)約65出力DC5V×2ポートコンセント個数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×33×56(プラグ含む)入力AC100V 50/60Hz電流(mA)2400(合計)USBポート2
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1m オーム電機USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1mオーム電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 2m オーム電機USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 2mオーム電機
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 片側スイング 1.5m オーム電機USB-C to USB-Cケーブル PD100W 片側スイング 1.5mオーム電機
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
スマートフォンの横持ちに便利な、片側スイング式(180°回転)ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)※片側スイング式対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 片側スイング 2m オーム電機USB-C to USB-Cケーブル PD100W 片側スイング 2mオーム電機
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
スマートフォンの横持ちに便利な、片側スイング式(180°回転)ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)※片側スイング式対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1.5m オーム電機USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1.5mオーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 片側スイング 1m オーム電機USB-C to USB-Cケーブル PD100W 片側スイング 1mオーム電機
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
スマートフォンの横持ちに便利な、片側スイング式(180°回転)ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)※片側スイング式対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USBチャージャー 4.8A 2ポート 独立型 USB-A×2 コンパクト収納式 オーム電機USBチャージャー 4.8A 2ポート 独立型 USB-A×2 コンパクト収納式オーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
タブレット2台同時でも安定供給できる独立型2.4A×2ポートUSB Type-A×2ポート搭載、最大出力4.8Aポートごとに接続機器に合わせて自動最適出力2つのポートが独立しているので、同時使用でも安定出力が可能カバンの中などでも邪魔にならないコンパクトサイズ&収納式プラグ家庭用コンセント接続タイプスマートフォン、タブレット、ゲーム機、MP3プレーヤーなどに対応日本国内専用品
付属品保証書質量(g)約60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×47×46(プラグ収納時・突起部除く)定格出力DC5V/2.4A×2(最大4.8A)接続端子USB Type-A×2定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A
USBチャージャー 2.4A USB-A×2ポート 同時充電対応 コンパクト収納式 オーム電機USBチャージャー 2.4A USB-A×2ポート 同時充電対応 コンパクト収納式オーム電機
979税込1,077
1個
翌々日出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに便利Type-A×2ポート搭載、最大出力2.4Aでスマホ2台同時充電も可能接続機器や台数に応じて出力を自動振り分けカバンの中などでも邪魔にならないコンパクトサイズ&収納式プラグ家庭用コンセント接続タイプスマートフォン、タブレット、MP3プレーヤーなどに対応日本国内専用品
付属品保証書質量(g)約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×47×46(プラグ収納時・突起部除く)定格出力DC5V/2.4A(最大)接続端子USB Type-A×2定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A
モバイルUSBタップ くるっと収納 オーム電機モバイルUSBタップ くるっと収納オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電 本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利
質量(g)120コンセント個数AC:3個口定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3A、Type-A単独使用時…DC5V/2.4A、Type-C(PD20W) 単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力 合計1400Wまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×111×23ケーブル約23cm出力端子USB Type-A×2 Type-C×1定格入力AC100V 35VA 50/60Hz
USB_ACチャージャー TypeA×5+TypeC 1.5m オーム電機USB_ACチャージャー TypeA×5+TypeC 1.5mオーム電機
3,490税込3,839
1個
当日出荷
充電ポートUSB Type-A 5個口+Type-C 1個口搭載 最大電流 全ポート合計6.2A 接続した機器を自動判別し、適切な電力で充電します 最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電源供給をストップ
質量(g)約230出力DC5V合計最大電流6.2A(USBType-A、Type-C各ポート最大電流2.4A)コード長さ(m)約1.5入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)140×32×55(電源コード除く)
モバイルUSBタップ くるっと収納 オーム電機モバイルUSBタップ くるっと収納オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電 本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利 耐トラッキング絶縁カバー付き
質量(g)120コンセント個数AC:3個口定格出力Type-A+Type-C両方使用時:DC5V 合計3A、Type-A単独使用時:DC5V/3A、Type-C単独使用時(合計最大出力15W):DC5V/3A、AC出力:合計1400Wまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×111×23ケーブル約23cm出力端子USB Type-A×1 Type-C×1定格入力AC100V 35VA 50/60Hz
モバイルUSBタップ 雷ガード PD対応 オーム電機モバイルUSBタップ 雷ガード PD対応オーム電機
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 雷ガード作動ランプ付き 耐トラッキング絶縁カバー付き
質量(g)87コンセント個数AC:3個口定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3.1A、Type-A単独使用時…DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C(PD20W)単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力合計1400Wまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×83.1×30.7出力端子USB Type-A×1、Type-C×1最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650定格入力AC100V 40VA 50/60Hzバリスタ電圧(V)390
USB充電器 12W 2ポート USB-A スマホ2台同時充電 オーム電機USB充電器 12W 2ポート USB-A スマホ2台同時充電オーム電機
879税込967
1個
3日以内出荷
USB Type-Aポートを2口搭載しスマートフォン2台を同時に充電可能接続機器や台数に応じて出力を自動で振り分け持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ収納式プラグで持ち運び時に他の物を傷つけにくい
質量(g)46ポート数2最大出力(W)12コネクタ形状USB Type-A×2出力電圧(V)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30.1×47.6×45.6(プラグ収納時・突起部除く)プラグ形状収納式定格入力AC100-240V (50/60Hz)最大出力電流(A)2.4
発煙ガードUSB付タップ 3個口 オーム電機発煙ガードUSB付タップ 3個口オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
特許技術で異常過熱を検知、通電を遮断 USB Type-A、USB Type-C 各1ポート USB Type-Cは超急速充電(PD25W)対応 ACコンセント3個口、合計出力1400Wまで 通電表示LED付き PSE届出事業者:株式会社オーム電機
質量(g)90コンセント個数3個口寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×89×42定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3A【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A 9V/2.77A 12V/2.08A【Type-C(PD25W)単独使用時】DC5V/3A 9V/2.77A 12V/2.08A【AC出力】合計1400Wまで出力端子USB Type-A×1、Type-C×1定格入力AC100V 50VA 50/60Hz
AC充電器 20W PD対応 USB-C オーム電機AC充電器 20W PD対応 USB-Cオーム電機(1件のレビュー)
1,079税込1,187
1個
当日出荷
最大出力20Wの高出力で超急速充電50分で約75%まで充電できます※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)PowerDelivery対応、USBType-Cポート搭載持ち運べる小型サイズ収納式スイングプラグ最大出力3Aの電流で充電が可能
質量(g)約47定格出力20W(MAX)USBType-C:DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28出力端子USBType-C×1定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
4個口節電タップ USBポート付き 2m オーム電機4個口節電タップ USBポート付き 2mオーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
USB差込口 Type-C×1、Type-A×1(TOTAL 3.4A) USB Type-CポートはPD(Power Delivery)対応、最大20Wで高速充電 AC出力は合計1400Wまで ラインカラーを七色から選んで設定できます ラインカラースイッチ長押しで、自動切り替えモードになります 雷ガード機能付き 光る押しボタン式個別スイッチ付き スイッチ安全性向上設計(特許番号:5537620号) ホコリシャッターでホコリの侵入・感電事故防止 耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード
コード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】 DC5V 合計 3.4A【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A【AC出力】合計1400Wまで最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650定格入力AC 100V 45VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
AC充電器 GaN採用 USB PD対応 オーム電機AC充電器 GaN採用 USB PD対応オーム電機
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
GaN(窒化ガリウム)採用で高出力でも軽量・小型化を実現 発熱しにくい急速充電が可能 接続する機器に合わせて出力電圧を自動で切り替え USB Type-CポートはUSB Power Delivery(USB PD)の急速充電規格対応 PD対応スマートフォンとUSBケーブルとの併用で最大65Wの給電による急速充電が可能 PD非対応機種でも最大3A相当(端末に依存)で給電 持ち運びにも便利な折りたたみプラグ
用途スマホ・タブレット・ノートPCの充電に(最新のiPhoneやiPadなど幅広い機種に対応)質量(g)約120出力USB PD Type-C(65W MAX)…DC5V 3A/DC9V 3A/DC12V 3A/DC15V 3A/DC20V 3.25A、USB Type-A(18W MAX)…DC3.6V-6V 3A/DC6.1V-9V 2A/DC9.1V-12V 1.5A、USB PD Type-C+TypeA(45W MAX+12W MAX)…DC20V 2.25A+DC5V 2.4Aコネクタ形状USB Type-C+USB Type-A入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)54×52.8×31.5(突起物を除く)出力端子USB Type-C×1、USB Type-A×1
USBチャージャー Type-A 1A 軽量21g コンパクト設計 安全保護機能付 オーム電機USBチャージャー Type-A 1A 軽量21g コンパクト設計 安全保護機能付オーム電機
679税込747
1個
翌々日出荷
ハンディ扇風機や小型美容機器などの充電にも適したベーシックタイプコンセントや電源タップの他の差込口を邪魔しないコンパクト設計過電流・過電圧などの異常検出時は自動遮断、リスク回避後は自己回復約21gの軽量設計家庭用コンセント接続タイプ
付属品保証書質量(g)約21寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.2×26.6×44.5定格出力DC5V/1A接続端子USB Type-A×1定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A
USBチャージャー Type-A 2A コンパクト設計 スマホ対応 安全保護機能付 オーム電機USBチャージャー Type-A 2A コンパクト設計 スマホ対応 安全保護機能付オーム電機
879税込967
1個
翌々日出荷
2A出力で快適充電、スマートフォンやタブレット、ハンディ家電などをストレスなく充電できるコンセントへの直接続でも、電源タップ接続でも他の差込口に干渉しにくいコンパクト設計過電流・過電圧などの異常検出時は自動遮断、リスク回避後は自己回復家庭用コンセント接続タイプ
付属品保証書質量(g)約31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30.5×23.2×56定格出力DC5V/2A接続端子USB Type-A×1定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A
PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電 オーム電機PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電オーム電機
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
USB Power DeliveryとQuick Charge3.0、2つの急速充電に対応 Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W USB PD(PPS)対応USB-C・最大20W 接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電 GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能 カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ
付属品保証書質量(g)46外形寸法(mm)幅26.7×高さ39×奥行43.4 (プラグ収納時・突起部除く)適合機器スマートフォン・タブレット・ゲーム機定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.67A【Type-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【合計出力】DC5V/3A接続端子USB Type-C (USB Power Delivery対応) 、USB Type-A (Quick Charge3.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A(最大)
スリムPDチャージャー 67W USB-C PPS対応 2ポート GaN採用 オーム電機スリムPDチャージャー 67W USB-C PPS対応 2ポート GaN採用オーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
薄型14mm、名刺サイズのスリムデザインPower Delivery3.0(PPS)対応USB-Cポート接続機器の発熱を抑えるPPS(Programmable Power Supply )規格対応最大67Wで急速充電(1ポート使用時)2ポート使用時でも接続機器に応じた組み合わせで合計65W(45W+20Wなど)の出力が可能GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能収納式プラグ
付属品保証書質量(g)約105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.3×82.8×14(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C1/Type-C2】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A(最大67W)【PPS】3.3-21V/3A【Type-C1+Type-C2】最大65W【C1/C2】45W(DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A)【C1/C2】30W(DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)【C1/C2】20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)接続端子USB Type-C×2(PD3.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
PDチャージャー 45W GaN採用 USB-A/C急速充電 オーム電機PDチャージャー 45W GaN採用 USB-A/C急速充電オーム電機
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ノートパソコンにも使える45W USB PD(PPS)、USB-Aも18W QC3.0対応 Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W USB PD (PPS)対応USB-C・最大45W USB-AもUSB-Cも用途が広いハイパワー出力。特にUSB-Cは、PPSでいっそうきめ細かく出力を最適化 接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電 GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能 カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ
付属品保証書質量(g)86外形寸法(mm)幅28.1×高さ46.4×奥行55.5 (プラグ収納時・突起部除く)適合機器ノートPC・スマートフォン・タブレット・ゲーム機定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、 15V/3A、20V/2.25A【Type-A】DC5V/3A、 9V/2A、12V/1.5A【Type-C+Type-A】Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A PPS:DC5-11V/4.05A、5-16V/2.8A、Type-A:DC5V/2.4A 最大出力45W接続端子USB Type-C (USB Power Delivery対応)、USB Type-A (Quick Charge3.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
PDチャージャー 65W GaN採用 USB-A/C急速充電 オーム電機PDチャージャー 65W GaN採用 USB-A/C急速充電オーム電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
65W PDと18W QCのハイパワーダブル出力ポート、同時使用時もパワフル充電 Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W USB PD (PPS)対応USB-C・最大65W USB-AもUSB-Cも用途が広いハイパワー出力。特にUSB-Cは、PPSでいっそうきめ細かく出力を最適化 接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電 GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能 カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ
付属品保証書質量(g)91外形寸法(mm)幅28.1×高さ46.4×奥行55.5 (プラグ収納時・突起部除く)適合機器ノートPC・スマートフォン・タブレット・ゲーム機定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A【Type-A】DC5V/3A、 9V/2A、12V/1.5A【Type-C+Type-A】Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:DC5-11V/4.05A、5-16V/3A【Type-A】DC5V/2.4A 最大出力65W接続端子USB Type-C (USB Power Delivery対応)、USB Type-A (Quick Charge3.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
スリムPDチャージャー 45W USB-C PPS対応 QC4.0搭載 GaN採用 オーム電機スリムPDチャージャー 45W USB-C PPS対応 QC4.0搭載 GaN採用オーム電機
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
最大出力45W・Power Delivery3.0(PPS)対応USB-CUSB PDの拡張規格であるPPS(Programmable Power Supply)により、出力を従来のPD規格よりもさらに細かく最適化。接続機器の発熱を抑えることができ、バッテリーの長寿命化にも寄与します。最大出力18W・QuickCharge4.0対応USB-A接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電(USB PD/QC)GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能コンセントからの出っ張りが少ない薄型デザインカバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ日本国内専用品
付属品保証書適合ノートPC・スマートフォン・タブレット・ゲーム機質量(g)約76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.2×75.3×16.6(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、PPS…DC5-11V/4.05A(最大45W)【Type-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)【Type-C+Type-A】最大38W、C…20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)、A…18W(DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)接続端子USB Type-C(PD3.0対応)、USB Type-A(QC4.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.2A
USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ホワイト オーム電機USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ホワイトオーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
合計最大出力 35W(USB Type-C 単独使用時) くるっと収納 持ち運びに便利 超急速充電PD対応 ※Power Delivery急速充電には、Power Deliveryに対応した端末、各種ケーブルが必要です Type-A×2、Type-C×2 耐圧や熱伝導、高速性に優れた特長を持つ次世代素材GaNを採用 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます
質量(g)136定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3A【Type-A単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD35W)単独使用時】DC5V/3A9V/3A 12V/2.92 A15V/2.33A 20V/1.75A【PPS規格対応】DC4.5-11V/3Aコード長さ(cm)約45出力端子USB Type-A×2 Type-C×2定格入力AC100-240V 0.8A 50/60Hz直径×高さ(mm)87×29(コード長除く)
LEDデスクライト 5段階調光 1000lm 高演色Ra93 昼光色 USBポート付 オーム電機LEDデスクライト 5段階調光 1000lm 高演色Ra93 昼光色 USBポート付オーム電機
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリJIS規格 A形相当で広範囲をムラなく照らす平均演色性Ra93で色彩が自然に近い5段階に明るさが調節できる出力5V 1AのUSBポート付き全光束は約1000ルーメン照度は約4200ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.57(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約11.4(LEDのみ点灯時)、約19(LED+USB1.0A同時使用時)スイッチ切替機能:5段階調光電源専用ACアダプター:入力…AC100-240V~50/60Hz 0.35A MAX、出力…24V 0.65A全光束(Lm)約1000(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約358×348×313(通常使用時/ヘッドが横向きの場合)照度(Lx)約4200(30cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約87.7 (LEDのみ点灯時)USBポート出力…5V 1A取扱説明書(1.59MB)電球の種類LED調光の可否光源タイプLED×24灯使用(交換不可)/昼光色
USB PD/QC3.0対応 GaN充電器 67W Type-C+Type-A オーム電機USB PD/QC3.0対応 GaN充電器 67W Type-C+Type-Aオーム電機
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
USB Power DeliveryおよびQuick Charge3.0に対応したAC充電器最大出力67Wの高出力で急速充電USB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載し2台同時充電可能GaN(窒化ガリウム)採用で高効率・小型化を実現接続機器に応じて出力電圧を自動調整し最適な電力で給電折りたたみ式プラグで持ち運びに便利
ポート数2出力【Type-A】5V / 9V / 12V【Type-C】5V / 9V / 12V / 15V / 20V最大出力(W)67コネクタ形状Type-C+Type-A対応GaN入力電源AC100-240V (50/60Hz)充電方式USB PD/QC3.0プラグ形状折りたたみ式
USB PD/QC3.0対応 AC充電器 67W Type-C×2+Type-A オーム電機USB PD/QC3.0対応 AC充電器 67W Type-C×2+Type-Aオーム電機
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
USB Power DeliveryおよびQuick Charge3.0に対応したAC充電器最大出力67Wの高出力で急速充電USB Type-Cポート2口とUSB Type-Aポート1口を搭載し3台同時充電可能GaN(窒化ガリウム)採用で高効率・小型化を実現接続機器に応じて出力電圧を自動調整し最適な電力で給電折りたたみ式プラグで持ち運びに便利
ポート数3出力【Type-A】5V / 9V / 12V【Type-C】5V / 9V / 12V / 15V / 20V最大出力(W)67コネクタ形状Type-C×2+Type-A最大電流(A)【Type-C】3.35対応GaN入力電源AC100-240V (50/60Hz)充電方式USB PD/QC3.0プラグ形状折りたたみ式
USBチャージャー 3.4A PD20W 2ポート Type-C/A AC1400W 白 オーム電機USBチャージャー 3.4A PD20W 2ポート Type-C/A AC1400W 白オーム電機
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
増設できるUSBチャージャー Type-C 急速充電 PD対応 20W USB TOTAL 3.4A AC出力 合計1400Wまで 小型サイズ 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます
ホワイト定格出力Type-A+Type-C 両方使用時…DC5V 合計3.4A、Type-A(QC)単独使用時…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、Type-C(PD)単独使用時…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、AC 出力 合計1400Wまで差込口USB:Type-C×1、Type-A×1定格入力AC100V 45VA 50/60Hz
USB PD対応 AC充電器 45W Type-C×2 GaN 急速充電 オーム電機USB PD対応 AC充電器 45W Type-C×2 GaN 急速充電オーム電機
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
USB Power Delivery対応のAC充電器最大出力45Wの高出力で急速充電USB Type-Cポートを2口搭載し2台同時充電可能GaN(窒化ガリウム)採用で小型・高効率折りたたみ式プラグで持ち運びに便利接続機器に応じて出力電圧を自動調整し最適な電力で給電
ポート数2最大出力(W)45コネクタ形状Type-C×2出力電圧(V)5,9,12,15,20最大電流(A)3対応GaN入力電源AC100-240V (50/60Hz)充電方式USB PDプラグ形状折りたたみ式
ACアダプター オーム電機ACアダプターオーム電機(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ACアダプター USB電源タップ4ポート高出力 合計最大4.8A同時充電可能 各ポート最大2.4A高出力おまかせ充電 どのポートに接続しても機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電しますスマートフォン 携帯電話など (定格入力電圧100V-240V)最大4.8Aまでの4台同時充電可能
ポート数4定格出力DC5V 4.8A(合計最大) 各ポート最大2.4A出力端子USB Type-A×4定格入力AC100~240V50/60Hz0.6A