ワイヤレス充電器オーム電機取扱い終了
「置くだけ」で充電ができる
「Qi」(ワイヤレスパワーコンソーシアム「WPC」の商標)規格に対応したワイヤレス充電器 Qi対応機種のiPhone・スマートフォンをパッドに置くだけでらくらく充電できます
軽量・コンパクトボディー採用
2つの充電モードに対応 5Wの通常充電…出力5V-2A以上のUSB-AC充電器(別売)使用時 10Wの急速充電…QuickCharge2.0以上のAC充電器(別売)使用時
ラバーグリップにより、ズレや落下を防ぎます
充電状態が確認できるLEDランプ搭載
セット内容ワイヤレス充電器本体×1、専用microUSBケーブル(1m)×1、取扱説明書兼保証書×1質量(g)71出力DC5V/1A、9V/1.1A対応機種iPhoneX、iPhone8、iPhone8Plus、GalaxyS9、GalaxyS9+、GalaxyS8、GalaxyS8+、GalaxyS7、GalaxyS7Edge、Nexus、LGG6、Xperia、Qi規格対応Android端末(2018年6月現在)入力DC5V/2A、9V/2A外形寸法(幅W×高さH)(mm)99×11(突起物を除く)