(14件のレビュー)

電源内蔵タイプのグロースターター器具専用交換ランプ直管蛍光ランプ20形相当の明るさLED専用スターター(E形)付属全周ガラス飛散防止フィルムが施された、広く明るいガラス管

口金G13 定格消費電力(W)10.2 全長(mm)580 質量(g)110 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra80 周波数50Hz/60Hz 外径(mm)28 定格入力電流(mA)190 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53402887 LDF20SS・L/10/12-U 電球色 1180
オープン
 
 
取扱い終了
53402896 LDF20SS・N/10/13-U 昼白色 1310
オープン
 
 
取扱い終了
53402905 LDF20SS・D/10/13-U 昼光色 1280
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53402887 LDF20SS・L/10/12-U 64717207 LDF20SS・L10/13 7 LDF20SS・L10/13 7 直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用 オーム電機 64717207 直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用 オーム電機 1本 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53402896 LDF20SS・N/10/13-U 64717216 LDF20SS・N/10/14 7 LDF20SS・N/10/14 7 直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用 オーム電機 64717216 直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用 オーム電機 1本 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53402905 LDF20SS・D/10/13-U 64717225 LDF20SS・D/10/14 7 LDF20SS・D/10/14 7 直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用 オーム電機 64717225 直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用 オーム電機 1本 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53402887
2024-09-02
用途:
厨房にて使用。
花ぶき 様 (飲食業)

グローランプを外しただけで古い照明器具でも問題なく使えます。

2024-09-03
用途:
電球交換
サービス業

電球色LED、なかなかないので、この価格で出しているのはありがたい。必需品。

対象商品:
53402887
2024-02-13
用途:
5年前に蛍光管からLEDに交換した4本のうちの1本がスイッチオン時にチラつくので寿命が来る前に4本交換した。メーカーの梱包もしっかりしていて破損の心配もなく安心できた。配線4本追加するのが面倒だったが完了後、点灯したら明るく安定したので満足している。
その他業種

点灯時の明るさや安定性に問題はなく推奨できる製品である。

対象商品:
53402887
2022-11-21
用途:
洗面台の蛍光灯照明の替え
神戸ファクトリー株式会社 様

以前のFL20WX1より非常に明るく替えてよかったです。電球色の色味も電球に近く肌の色もきれいに見えます。

対象商品:
53402896
2022-04-30
用途:
照明の増設

同品の電球色と併せて購入し、2灯点灯時に両方 1灯点灯時に電球色が点くように装着しました。両者を同時に点灯させても色合いに不自然さは感じず、また どちらも十分に明るいです。(比較すればスペックどおり昼白色のほうが上)
何より廉価ですし、とても満足しています。

2022-03-30
用途:
蛍光灯照明の代替

想像したより自然な電球色でした、併用する他社LED照明器具とも色味が近く 違和感なく使用できています。

対象商品:
53402896
2022-01-29
用途:
マンション共用部照明
不動産業

マンション共用部に使用、明るさが増して満足している。
今後も購入するのでよろしくお願いします。

対象商品:
53402887
2021-11-26
用途:
作業時

他店よりも安くお値打ちに購入できました。ショップの対応も良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする