カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(75)
  • 空調・照明・電設資材(47)
  • 家電(41)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • カー用品(6)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(5)
  • サンワサプライ(178)
  • MICROCHIP(171)
  • エレコム(164)
  • カシムラ(163)
  • ATEN(158)
  • JAPANNEXT(141)
  • StarTech.com(139)
  • サンワダイレクト(114)
  • omron(オムロン)(78)
  • 多摩電子(75)
  • ELPA(68)
  • ASUS(エイスース)(65)
  • グリーンハウス(58)
  • ライフオンプロダクツ(55)
  • HIOKI(日置電機)(53)
  • OWLTECH(オウルテック)(53)
  • RS PRO(50)
  • YAMAZEN(山善)(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB DC」の検索結果

185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBアダプター Type-A 1A オーム電機

    USBアダプター Type-A 1A

    オーム電機(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
    ホワイト質量(g)約40定格出力DC5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)電流容量(A)1出力端子USB Type-A×1USBポート数1定格入力AC100V 50/60Hz
  • USBポート付安全タップ オーム電機

    USBポート付安全タップ

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
    ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート2耐トラッキングあり
  • PDカーチャージャー USB-A/USB-C オーム電機

    PDカーチャージャー USB-A/USB-C

    オーム電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ・車載シガーソケットに接続して使うUSB-DC電源アダプター。・12V/24V車兼用。・USB-AもUSB-Cも急速充電規格に対応(USB-A…Quick Charge3.0対応/最大18W、USB-C…Power Delivery3.0対応/最大20W)。・接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。・日本国内専用品
    付属品保証書質量(g)約16.5定格出力USB-A…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB-C…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)、USB-A+USB-C…DC5V/3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×26×65.7接続端子USB-C(USB Power Delivery対応) 、USB-A(Quick Charge対応)定格入力DC12V/24V
  • コード付ACアダプターUSB電源タップ オーム電機

    コード付ACアダプターUSB電源タップ

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電 合計最大3.4Aの高出力で、最大3台の同時充電ができる(各ポートの最大出力は2.4A)
    タイプ収納式スイングプラグ定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.5A定格出力電流(A)DC5V3.4(合計最大)各ポート最大2.4電源コード(m)1.2出力端子USB Type-A×3
  • 車載インバーター DC12V→AC100V 60W USB付 オーム電機

    車載インバーター DC12V→AC100V 60W USB付

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給。 停電時のパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利。 安心の保護機能。本機に異常が生じた場合に保護回路が作動します。
  • USBポート付き電源タップ 1個口  USB2個口 オーム電機

    USBポート付き電源タップ 1個口 USB2個口

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ACコンセント付きUSBチャージャー USB充電ポート2口
    質量(g)約65出力DC5V×2ポートコンセント個数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×33×56(プラグ含む)入力AC100V 50/60Hz電流(mA)2400(合計)USBポート2
  • 2ポートUSB充電器 オーム電機

    2ポートUSB充電器

    オーム電機
    1,379税込1,517
    1個
    当日出荷
    USB充電ポート×2ポート搭載、合計出力2.4A。急速充電対応。接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。USB過電流保護機能付き。本体まるごと燃えにくい自己消火性PC樹脂活用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。耐トラッキング絶縁カバー付き。本体カラーはホワイト
    コンセント形状2P対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます定格出力DC5V合計2.4Aプラグ形状ストレートUSBポート2個口定格入力AC100V50/60Hz28VAUSBAタイプ
  • USBポート付安全タップ オーム電機

    USBポート付安全タップ

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 USB過電流保護機能付き トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:90度回転プラグ
    ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート数2
  • USB2.0ケーブル オーム電機

    USB2.0ケーブル

    オーム電機
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    USBインターフェースに準拠したパソコン・周辺機器などを接続します。
    ブラックコネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオスプラグ金メッキ伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5 オーム電機

    ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5

    オーム電機
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    USB-C充電式。スマホへ給電もできます。保護等級 IPX5(防噴流形)。ズーム機能搭載。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。明るさ(約)480ルーメン ※Highモード。連続点灯(約)16時間 ※Lowモード
    付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1800mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約148定格出力DC5V 1.7A(最大)保護等級IPX5 JIS(C09202003)(噴流に対して保護する) あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響がない保護レベル光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】Highモード時…0.1m/約160000、0.5m/約24200、1m/約7000・Lowモード時…0.1m/約33900、0.5m/約8520、1m/約3100連続点灯時間【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…約7時間・Lowモード…約16時間充電時間(時間)約2.5(満充電まで)※充放電約500回可能外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)(約)最大34×137光束(Lm)【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…光束(明るさ)/約480・Lowモード…光束(明るさ)/約150定格入力DC5V 2.94A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 電池式充電器 スマートフォン用USB タイプC オーム電機

    電池式充電器 スマートフォン用USB タイプC

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スマートフォン用電池式充電器 乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる 電池交換ですぐ充電
    付属品USB Type-Cケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×19×78定格出力電圧DC5V / 800mAh
  • USBチャージャー 2.4A USB-A×2ポート 同時充電対応 コンパクト収納式 オーム電機

    USBチャージャー 2.4A USB-A×2ポート 同時充電対応 コンパクト収納式

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトで持ち運びに便利。Type-A×2ポート搭載、最大出力2.4Aでスマホ2台同時充電も可能。接続機器や台数に応じて出力を自動振り分け。カバンの中などでも邪魔にならないコンパクトサイズ&収納式プラグ。家庭用コンセント接続タイプ。スマートフォン、タブレット、MP3プレーヤーなどに対応。日本国内専用品
    付属品保証書質量(g)約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×47×46(プラグ収納時・突起部除く)定格出力DC5V/2.4A(最大)接続端子USB Type-A×2定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A
  • モバイルUSBタップ くるっと収納 オーム電機

    モバイルUSBタップ くるっと収納

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利
    質量(g)120コンセント個数AC:3個口定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3A、Type-A単独使用時…DC5V/2.4A、Type-C(PD20W) 単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力 合計1400Wまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×111×23ケーブル約23cm出力端子USB Type-A×2 Type-C×1定格入力AC100V 35VA 50/60Hz
  • USB卓上加湿器 ホワイト オーム電機

    USB卓上加湿器 ホワイト

    オーム電機
    1,979税込2,177
    1個
    欠品中
    フタをしたまま給水できる。USB電源。連続・間欠運転。LEDライトアップ機能。本体カラーはホワイト
    付属品USBケーブル(約)1m、交換用フィルター1個、保証書付取扱説明書寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)93×144定格電圧DC5.0V/電流300mA本体質量(g)約226定格消費電力(W)1.5タンク容量(mL)約400連続加湿時間(時間)(満水時)最大約8
  • USB_ACチャージャー TypeA×5+TypeC 1.5m オーム電機

    USB_ACチャージャー TypeA×5+TypeC 1.5m

    オーム電機
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    充電ポートUSB Type-A 5個口+Type-C 1個口搭載 最大電流 全ポート合計6.2A 接続した機器を自動判別し、適切な電力で充電します 最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電源供給をストップ
    質量(g)約230出力DC5V合計最大電流6.2A(USBType-A、Type-C各ポート最大電流2.4A)コード長さ(m)約1.5入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)140×32×55(電源コード除く)
  • USBチャージャー 4.8A 2ポート 独立型 USB-A×2 コンパクト収納式 オーム電機

    USBチャージャー 4.8A 2ポート 独立型 USB-A×2 コンパクト収納式

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    タブレット2台同時でも安定供給できる独立型2.4A×2ポート。USB Type-A×2ポート搭載、最大出力4.8A。ポートごとに接続機器に合わせて自動最適出力。2つのポートが独立しているので、同時使用でも安定出力が可能。カバンの中などでも邪魔にならないコンパクトサイズ&収納式プラグ。家庭用コンセント接続タイプ。スマートフォン、タブレット、ゲーム機、MP3プレーヤーなどに対応。日本国内専用品
    付属品保証書質量(g)約60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×47×46(プラグ収納時・突起部除く)定格出力DC5V/2.4A×2(最大4.8A)接続端子USB Type-A×2定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A
  • モバイルUSBタップ くるっと収納 オーム電機

    モバイルUSBタップ くるっと収納

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利。 耐トラッキング絶縁カバー付き
    質量(g)120コンセント個数AC:3個口定格出力Type-A+Type-C両方使用時:DC5V 合計3A、Type-A単独使用時:DC5V/3A、Type-C単独使用時(合計最大出力15W):DC5V/3A、AC出力:合計1400Wまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×111×23ケーブル約23cm出力端子USB Type-A×1 Type-C×1定格入力AC100V 35VA 50/60Hz
  • コンパクトシェーバー USB充電式 オーム電機

    コンパクトシェーバー USB充電式

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    外刃・内刃が水洗いできて清潔。3枚刃で早剃り・深剃りに対応。もみあげなどをきれいに仕上げるキワゾリ刃付き。外刃はチタンコーティング。USB充電式(内蔵ニッケル水素充電池使用 ※交換不可)。携帯に便利なコンパクトサイズ
    付属品お手入れブラシ、ソフトケース、USBケーブル(Type-A/Type-C)、保証書付取扱説明書電源DC2.4V 600mAh、内蔵ニッケル水素充電池(交換不可)本体質量(g)136寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×111×38充電時間5時間連続使用可能時間60分色(本体)ブラック
  • モバイルUSBタップ 雷ガード PD対応 オーム電機

    モバイルUSBタップ 雷ガード PD対応

    オーム電機
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減。 雷ガード作動ランプ付き。 耐トラッキング絶縁カバー付き
    質量(g)87コンセント個数AC:3個口定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3.1A、Type-A単独使用時…DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C(PD20W)単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力合計1400Wまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×83.1×30.7出力端子USB Type-A×1、Type-C×1最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650定格入力AC100V 40VA 50/60Hzバリスタ電圧(V)390
  • USBチャージャー Type-A 1A 軽量21g コンパクト設計 安全保護機能付 オーム電機

    USBチャージャー Type-A 1A 軽量21g コンパクト設計 安全保護機能付

    オーム電機
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ハンディ扇風機や小型美容機器などの充電にも適したベーシックタイプ。コンセントや電源タップの他の差込口を邪魔しないコンパクト設計。過電流・過電圧などの異常検出時は自動遮断、リスク回避後は自己回復。約21gの軽量設計。家庭用コンセント接続タイプ
    付属品保証書質量(g)約21寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.2×26.6×44.5定格出力DC5V/1A接続端子USB Type-A×1定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A
  • 4個口節電タップ USBポート付き 2m オーム電機

    4個口節電タップ USBポート付き 2m

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    USB差込口 Type-C×1、Type-A×1(TOTAL 3.4A)。 USB Type-CポートはPD(Power Delivery)対応、最大20Wで高速充電。 AC出力は合計1400Wまで。 ラインカラーを七色から選んで設定できます。 ラインカラースイッチ長押しで、自動切り替えモードになります。 雷ガード機能付き。 光る押しボタン式個別スイッチ付き。 スイッチ安全性向上設計(特許番号:5537620号)。 ホコリシャッターでホコリの侵入・感電事故防止。 耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 丈夫な二重被ふくコード
    コード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】 DC5V 合計 3.4A【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A【AC出力】合計1400Wまで最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650定格入力AC 100V 45VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
  • 発煙ガードUSB付タップ 3個口 オーム電機

    発煙ガードUSB付タップ 3個口

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    特許技術で異常過熱を検知、通電を遮断。 USB Type-A、USB Type-C 各1ポート。 USB Type-Cは超急速充電(PD25W)対応。 ACコンセント3個口、合計出力1400Wまで。 通電表示LED付き。 PSE届出事業者:株式会社オーム電機
    質量(g)90コンセント個数3個口寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×89×42定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3A【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A 9V/2.77A 12V/2.08A【Type-C(PD25W)単独使用時】DC5V/3A 9V/2.77A 12V/2.08A【AC出力】合計1400Wまで出力端子USB Type-A×1、Type-C×1定格入力AC100V 50VA 50/60Hz
  • USB充電式 ファッションシェーバー オーム電機

    USB充電式 ファッションシェーバー

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    しっかり剃れる回転式27枚刃 ミラー付きキャップ 押すだけかんたん操作 電源切り忘れ防止(5分間運転で自動停止)機能付き コンパクトだから持ち運びに便利 ヘッド部は分解して水洗いOK
    付属品充電用USBケーブル、お手入れブラシ、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、刃:ステンレス電源DC5V/1A保護等級IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による)バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)(内蔵)充電時間約2時間USBケーブル長(cm)約54(充電用)充電方式USB充電式(マグネット式)使用可能日数約20日(フル充電状態で1日1回約5分間使用の場合)
  • ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4 オーム電機

    ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ズーム(集光/散光)機能搭載。明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き。USB-C充電式。明るさ420ルーメン(Highモード)。連続点灯 約11時間(Lowモード)。保護等級 IPX4(防雨形)
    付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約125直径×長さL(Φmm×mm)27×128連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…約3.5時間・Lowモード…約11時間保護等級IPX4…あらゆる方向から飛まつによる有害な影響がない保護レベル(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約3.5・Lowモード:約11光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約87500、Lowモード/約9300・0.5m…Highモード/約12800、Lowモード/約1080・1m…Highモード/約5900、Lowモード/約980充電時間(時間)約4(満充電まで)※充放電約500回可能色(本体)光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約420・Lowモード:約130定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付き オーム電機

    コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付き

    オーム電機(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    コンパクトなのに明るい。3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付き。COB LEDで広範囲を照らす。IPX3の防雨形。USB充電式(Type-Cケーブル付)。カラビナ付き
    付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm)外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可本体質量(g)約23保護等級IPX3(防雨形)光源LED ※交換不可フックあり充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能定格入力DC5V 0.7A(最大)電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • AC充電器 20W PD対応 USB-C オーム電機

    AC充電器 20W PD対応 USB-C

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,079税込1,187
    1個
    当日出荷
    最大出力20Wの高出力で超急速充電。50分で約75%まで充電できます※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)。PowerDelivery対応、USBType-Cポート搭載。持ち運べる小型サイズ。収納式スイングプラグ。最大出力3Aの電流で充電が可能
    質量(g)約47定格出力20W(MAX)USBType-C:DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28出力端子USBType-C×1定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
  • USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可 オーム電機

    USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    風量3段階切替の卓上DC扇風機。 USB電源。 7枚羽根。 上下4段階に角度調整できます
    付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約180定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1本体寸法(mm)(約)幅127×高さ200×奥行100定格消費電力(W)4風量3段階定格電流(mA)800
  • PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電 オーム電機

    PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    USB Power DeliveryとQuick Charge3.0、2つの急速充電に対応。 Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W。 USB PD(PPS)対応USB-C・最大20W。 接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。 GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。 カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ
    付属品保証書質量(g)46適合機器スマートフォン・タブレット・ゲーム機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.7×43.4×39(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.67A【Type-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【合計出力】DC5V/3A接続端子USB Type-C (USB Power Delivery対応) 、USB Type-A (Quick Charge3.0対応)USBポート数2定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A(最大)
  • USBチャージャー Type-A 2A コンパクト設計 スマホ対応 安全保護機能付 オーム電機

    USBチャージャー Type-A 2A コンパクト設計 スマホ対応 安全保護機能付

    オーム電機
    799税込879
    1個
    当日出荷
    2A出力で快適充電、スマートフォンやタブレット、ハンディ家電などをストレスなく充電できる。コンセントへの直接続でも、電源タップ接続でも他の差込口に干渉しにくいコンパクト設計。過電流・過電圧などの異常検出時は自動遮断、リスク回避後は自己回復。家庭用コンセント接続タイプ
    付属品保証書質量(g)約31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30.5×23.2×56定格出力DC5V/2A接続端子USB Type-A×1定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A
  • 車載インバーター AC100V出力 USB2ポート付 12V車用 オーム電機

    車載インバーター AC100V出力 USB2ポート付 12V車用

    オーム電機
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給します。通常時だけでなく停電時などの非常時にパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利です。安心の保護機能(低電圧入力保護/高電圧入力保護/出力過負荷保護/出力短絡保護/高温保護)。冷却ファン付き。急速充電対応。USB2ポート。合計最大4.8Aの高出力 ※充電電流2.4Aまで。定格出力120W。12V車専用
    質量(g)約180使用温度範囲(℃)-15~+55周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力【USB】DC5V 2.4A×2(合計最大4.8A)最大出力(W)150(USB出力含む)出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)120(USB出力含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×24×110出力波形調整矩形波電源コード1m
  • ズーム機能搭載 USB充電式ライト 防雨型・明るさ調整 オーム電機

    ズーム機能搭載 USB充電式ライト 防雨型・明るさ調整

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ズーム機能搭載。USB充電式。明るさ調整(High/Low)、点滅機能付き。IPX3の防雨形。連続点灯 約3時間(Lowモード)
    付属品充電用USBケーブル(約20cm)外形寸法(mm)(約)最大径23×長さ108電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約69連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…1.2時間・Lowモード…約3時間保護等級IPX3(JIS C09202003による)※鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約72000、Lowモード/約8500・0.5m…Highモード/約3200、Lowモード/約1400・1m…Highモード/約1000、Lowモード/約400充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…光束(明るさ)/約180・Lowモード…光束(明るさ)/約50定格入力DC5V 0.5A(最大)
  • AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグ オーム電機

    AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグ

    オーム電機
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを充電可能。接続する機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。コンパクトサイズで持ち運びに便利。最大出力1Aの電流で充電可能。USB Type-Aポートを1ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用。小型家電の充電にもおすすめ
    質量(g)約34ポート数1ポート最大出力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40定格出力DC5V 1A別売付属品USBケーブルプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.2A
  • LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4 オーム電機

    LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ライトレンズで明るさ拡大。USB充電式(Type-C)。ワイド点灯、スポット点灯。スポット3段階調光(HIGH/MID/LOW)+ワイド2段階調色(暖色点灯/白色点灯)。赤色点灯と赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ540ルーメン。バッテリー消耗通知。連続点灯 約3~8時間。IPX4の防水仕様。照射距離は100m
    付属品USB充電ケーブル質量(g)68電源リチウムポリマー電池(3.7V 1000mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×43×33保護等級IPX4光源白色系LED3個(交換不可)、暖色系LED2個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約2.5時間(約300回充放電可能)連続点灯時間LOWモード(スポット):8時間、MIDモード(スポット):4時間、HIGHモード(スポット):3時間、暖色点灯モード(ワイド):4時間、白色点灯モード(ワイド):5時間、赤色点灯モード(ワイド):5.5時間光束(Lm)【LOW(スポット)】130【MID(スポット)】290【HIGH(スポット)】540【暖色点灯(ワイド)】160【白色点灯(ワイド)】120照射距離(m)100定格入力DC5V 0.6A(最大)
  • スリムPDチャージャー 67W USB-C PPS対応 2ポート GaN採用 オーム電機

    スリムPDチャージャー 67W USB-C PPS対応 2ポート GaN採用

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    薄型14mm、名刺サイズのスリムデザイン。Power Delivery3.0(PPS)対応USB-Cポート。接続機器の発熱を抑えるPPS(Programmable Power Supply )規格対応。最大67Wで急速充電(1ポート使用時)。2ポート使用時でも接続機器に応じた組み合わせで合計65W(45W+20Wなど)の出力が可能。GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。収納式プラグ
    付属品保証書質量(g)約105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.3×82.8×14(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C1/Type-C2】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A(最大67W)【PPS】3.3-21V/3A【Type-C1+Type-C2】最大65W【C1/C2】45W(DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A)【C1/C2】30W(DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)【C1/C2】20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)接続端子USB Type-C×2(PD3.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
  • ポータブルCDプレーヤー 音飛び防止・レジューム・USB給電対応 オーム電機

    ポータブルCDプレーヤー 音飛び防止・レジューム・USB給電対応

    オーム電機
    5,898税込6,488
    1台
    翌々日出荷
    付属品リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書仕様使用時間の目安:CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)、DC3V 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)外形寸法(約)幅141×高さ31×奥行141mm(突起物含まず)チャンネル数2チャンネル(ステレオ)周波数特性20Hz~20kHz対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω)
  • USBフラッシュメモリ Type-A対応 回転式キャップ オーム電機

    USBフラッシュメモリ Type-A対応 回転式キャップ

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    USB Type-A対応で、WindowsパソコンやMacのデータ保存・移動に便利なUSBフラッシュメモリです。USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で、最大5Gbpsの高速データ転送が可能です。USB2.0にも対応し、USBポートに差し込むだけで使用できます。キャップを紛失しにくい回転式を採用した、持ち運びに便利なコンパクト設計です。
    材質ABSブラック質量(g)8.3外形寸法(mm)17.7×11.3×56.0電源USBポートより供給(DC5.0V)対応OSWindows 11・Mac OS 26以降コネクタ形状USB Type-A対応機種Windowsパソコン・MacインターフェースUSB3.1 Gen1(USB3.0)・USB2.0キャップ回転式転送速度(Gbps)~5(理論値)
  • 発煙ガードタップ 4個口 USB3ポート付き 雷ガード 1.5m オーム電機

    発煙ガードタップ 4個口 USB3ポート付き 雷ガード 1.5m

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    独自技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が約150℃になると自動的に通電を遮断(特許第5853076号採用) AC機器を最大4つまで接続できます(合計最大電力1400W) USBタイプA2ポート2個、USBタイプCポート1個付き USB充電ポートは接続した機器を自動判別し、最適な電力で充電。最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電力供給をストップ(合計最大電流5.1A/各ポート最大電流2.4A) 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード 通電表示LEDランプ付き
    ホワイト出力AC:1400W以下、DC:5.1A(合計)コンセント個数4電源コード(m)1.5機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、USB連動プラグ形状180°回転プラグ最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650USBポートTYPE-A×2、TYPE-C×1バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • USBフラッシュメモリ Type-C・Type-A対応 回転式キャップ オーム電機

    USBフラッシュメモリ Type-C・Type-A対応 回転式キャップ

    オーム電機
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    USB Type-CとType-Aの両方に対応し、パソコンやスマートフォンなどでデータを共有できます。USB3.2 Gen1対応で、最大5Gbpsの高速データ転送が可能です。キャップを紛失しにくい回転式を採用し、USBポートに差し込むだけで使用できます。亜鉛合金製のコンパクトなシルバーボディで、持ち運びにも便利です。
    材質亜鉛合金シルバー質量(g)7.5外形寸法(mm)12.2×7.2×37.1電源USBバスパワー(DC5.0V)対応OSWindows 11・Mac OS 26・Android 14・iOS 17(iPhone 15)以降コネクタ形状USB Type-A・USB Type-C対応機種Windowsパソコン・Mac・Android・iOS端末インターフェースUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)・USB2.0キャップ回転式転送速度(Gbps)~5(理論値)
  • LED木目調ランプ USB充電 タッチ調光式 オーム電機

    LED木目調ランプ USB充電 タッチ調光式

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    木目調で落ち着いた雰囲気のテーブルランプ。 持ち運びができ、和室などいろいろな場所で使用できます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 タッチ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 USB充電式(USB Type-C)
    付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書質量(g)230消費電力(W)3.5(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)スイッチタッチ3段階調光式 ON/OFFスイッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203 × 115 × 115全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)光源チップ型LED(交換不可)色温度電球色(3000K)充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)使用場所屋内用定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。調光率(%)100%-25%-2%-OFFエコロジー商品省エネ
  • 自動給水機 USB充電式 タイマー機能付 オーム電機

    自動給水機 USB充電式 タイマー機能付

    オーム電機
    3,500税込3,850
    1組
    3日以内出荷
    本製品は設定した日数間隔で植木に自動で給水します。旅行などで一定期間、植物の水やりができないときなどにおすすめです。タイマー機能付きです。間隔は1~9日間、散水時間は1~199秒の間で設定できます。USB充電式です(ACアダプタ別売)。
    付属品充電用USBケーブル(長さ:約50cm)、シリコンチューブ(長さ:約2m、内径:約5mm、外径:約7mm)、Tバルブ、スプリンクラー×2質量(g)約153電源DC 5V 0.42A(最大)保護等級IPX3 ※鉛直より60度からの水に対して保護する連続使用時間(時間)約2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)63×87×43充電時間(時間)約6(約500回充放電可能)バッテリー容量(mAh)18650リチウムイオン電池(3.7V 2000)(交換不可)散水量(L/分)約1.4~1.5