カテゴリ
- パソコン/周辺機器(50)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 家電(6)
- 建材・エクステリア(4)
- カー用品(2)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- サンワサプライ(180)
- エレコム(142)
- メディアカバーマーケット(92)
- StarTech.com(77)
- カシムラ(66)
- OWLTECH(オウルテック)(61)
- ELPA(45)
- BUFFALO(バッファロー)(45)
- A&D(エー・アンド・デイ)(44)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(34)
- アドテック(34)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(33)
- ラトックシステム(32)
- NEC(31)
- ナリカ(30)
- unitech(30)
- 多摩電子(29)
- ライン精機(28)
- ブランドをもっと見る
「ac-usb」の検索結果

コード付ACアダプターUSB電源タップ
オーム電機(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電 合計最大3.4Aの高出力で、最大3台の同時充電ができる(各ポートの最大出力は2.4A)タイプ収納式スイングプラグ定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.5A定格出力電流(A)DC5V3.4(合計最大)各ポート最大2.4電源コード(m)1.2出力端子USB Type-A×3
AC充電器 USB Type-A 2ポート 2.4A 12W 折りたたみプラグ
オーム電機¥789税込¥8681個翌々日出荷USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを2台同時に充電可能。接続する機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。機器に適した出力を自動で選択して急速充電に対応。最大出力2.4Aの電流で充電可能。USB Type-Aポートを2ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用。スマートフォンや小型機器の充電に便利質量(g)約41ポート数2ポート最大出力(W)12定格出力(W)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40別売付属品USBケーブル最大出力1ポート:5V/2.4A、合計:5V/2.4Aプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A×2定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A最大出力電流(A)2.4
電源タップ モバイル充電 AC2個口+USB5個口 1.5m
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ACタップにUSBポートが5個付いて便利です。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。 USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。 タップの下からUSBケーブルを通せるよう、本体にくぼみがあります。質量(g)約380出力(W)14A-125V 合計1400までコンセント個数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×258×25電源コード(m)1.5プラグ形状180°フリープラグUSBポート5個口(最大電流 5ポート合計5.1A)
AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグ
オーム電機¥689税込¥7581個翌々日出荷USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを充電可能。接続する機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。コンパクトサイズで持ち運びに便利。最大出力1Aの電流で充電可能。USB Type-Aポートを1ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用。小型家電の充電にもおすすめ質量(g)約34ポート数1ポート最大出力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40定格出力DC5V 1A別売付属品USBケーブルプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.2A
AC充電器 USB Type-A+Type-C 2ポート 2.4A 12W
オーム電機¥889税込¥9781個翌々日出荷USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを2台同時に充電可能。Type-Aポート、Type-Cポートが接続機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。機器に適した出力を自動で選択して急速充電に対応。最大出力2.4Aの電流で充電可能。USB Type-AポートとUSB Type-Cポートを各1ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用質量(g)約41ポート数2ポート最大出力(W)12定格出力(W)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40別売付属品USBケーブル最大出力1ポート:5V/2.4A、合計:5V/2.4Aプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A、USB Type-C定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A最大出力電流(A)2.4
USB_ACチャージャー TypeA×5+TypeC 1.5m
オーム電機¥3,490税込¥3,8391個当日出荷充電ポートUSB Type-A 5個口+Type-C 1個口搭載 最大電流 全ポート合計6.2A 接続した機器を自動判別し、適切な電力で充電します 最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電源供給をストップ質量(g)約230出力DC5V合計最大電流6.2A(USBType-A、Type-C各ポート最大電流2.4A)コード長さ(m)約1.5入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)140×32×55(電源コード除く)
車載インバーター AC100V出力 USB2ポート付 12V車用
オーム電機¥5,298税込¥5,8281個当日出荷車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給します。通常時だけでなく停電時などの非常時にパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利です。安心の保護機能(低電圧入力保護/高電圧入力保護/出力過負荷保護/出力短絡保護/高温保護)。冷却ファン付き。急速充電対応。USB2ポート。合計最大4.8Aの高出力 ※充電電流2.4Aまで。定格出力120W。12V車専用質量(g)約180使用温度範囲(℃)-15~+55周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力【USB】DC5V 2.4A×2(合計最大4.8A)最大出力(W)150(USB出力含む)出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)120(USB出力含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×24×110出力波形調整矩形波電源コード1m
車載インバーター DC12V→AC100V 60W USB付
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個当日出荷車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給。 停電時のパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利。 安心の保護機能。本機に異常が生じた場合に保護回路が作動します。
AC充電器 20W PD対応 USB-C
オーム電機(1件のレビュー)¥1,079税込¥1,1871個当日出荷最大出力20Wの高出力で超急速充電。50分で約75%まで充電できます※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)。PowerDelivery対応、USBType-Cポート搭載。持ち運べる小型サイズ。収納式スイングプラグ。最大出力3Aの電流で充電が可能質量(g)約47定格出力20W(MAX)USBType-C:DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28出力端子USBType-C×1定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
USB PD対応 AC充電器 45W Type-C×2 GaN 急速充電
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷USB Power Delivery対応のAC充電器。最大出力45Wの高出力で急速充電。USB Type-Cポートを2口搭載し2台同時充電可能。GaN(窒化ガリウム)採用で小型・高効率。折りたたみ式プラグで持ち運びに便利。接続機器に応じて出力電圧を自動調整し最適な電力で給電ポート数2最大出力(W)45コネクタ形状Type-C×2出力電圧(V)5、9、12、15、20最大電流(A)3対応GaN入力電源AC100-240V (50/60Hz)充電方式USB PDプラグ形状折りたたみ式
USBポート付き電源タップ 1個口 USB2個口
オーム電機(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ACコンセント付きUSBチャージャー USB充電ポート2口質量(g)約65出力DC5V×2ポートコンセント個数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×33×56(プラグ含む)入力AC100V 50/60Hz電流(mA)2400(合計)USBポート2
LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源
オーム電機(4件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷スイッチがベースにありON/OFFしやすい LED一体型 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム 照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ USB電源(ACアダプター別売) 屋内用付属品保証書付取扱説明書質量(g)約165消費電力(W)約2.8電源出力5V 1A 以上のUSBポート全光束(Lm)約160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120光源LED×12灯(交換不可)アーム寸法(mm)約300取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下色(本体)ホワイト照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時)ケーブル長(cm)約80アームフレキシブルアーム電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
USB PD/QC3.0対応 AC充電器 67W Type-C×2+Type-A
オーム電機¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷USB Power DeliveryおよびQuick Charge3.0に対応したAC充電器。最大出力67Wの高出力で急速充電。USB Type-Cポート2口とUSB Type-Aポート1口を搭載し3台同時充電可能。GaN(窒化ガリウム)採用で高効率・小型化を実現。接続機器に応じて出力電圧を自動調整し最適な電力で給電。折りたたみ式プラグで持ち運びに便利ポート数3出力【Type-A】5V / 9V / 12V【Type-C】5V / 9V / 12V / 15V / 20V最大出力(W)67コネクタ形状Type-C×2+Type-A最大電流(A)【Type-C】3.35対応GaN入力電源AC100-240V (50/60Hz)充電方式USB PD/QC3.0プラグ形状折りたたみ式
充電式ハンディークリーナー
オーム電機(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷USB充電式のコードレスだからどこでも使えます 残量ゼロから約4時間でフル充電 パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能 最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合) 使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き 紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き 省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A)集塵方式フィルター式集塵容量(mL)45質量(g)約500(付属部分を含まず)動作時間強モード約15分、標準モード約20分充電時間(時間)約4付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書幅(mm)296高さ(mm)71奥行(mm)71電源充電式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.4充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)バッテリー容量(mAh)2000充電出力電源(V)DC5/1A
LEDクリップライト
オーム電機(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110質量(g)約285(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.1全光束(Lm)約300(100%点灯時)アーム長さ(mm)約260光源LED×12灯(交換不可)/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)63.8取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下色(本体)ブラック照度(Lux)約1700(直下30cm/100%点灯時)アームフレキシブルアーム調光方式2段階調光機能:100%-50%-0電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
PD/QC対応 AC充電器 Type-C/A 20W 折りたたみ式
オーム電機¥999税込¥1,0991個当日出荷家庭用コンセントからUSB機器を2台同時に充電できるAC充電器です。USB Type-CポートはUSB Power Deliveryに対応し、最大20Wの急速充電が可能です。USB Type-AポートはQuick Charge 3.0に対応しています。接続機器に応じて出力を自動制御し、最適な電力で安全に給電します。折りたたみ式プラグを採用しています。用途スマートフォンやタブレットなどUSB機器の充電に使用します。質量(g)48外形寸法(mm)33×41×33最大出力(W)20入力電圧(V)AC100-240対応PD/あり、QC/あり出力端子USB Type-C×1/USB Type-A×1プラグ形状折りたたみ式
AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型
オーム電機¥2,798税込¥3,0781個当日出荷Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPadの充電に USB Type-C1ポート搭載のAC電源アダプターと、ライトニングケーブルのセット 接続する機器に合わせて出力電力を自動切換、最適な電力で安全に給電します USB Type-Cポートは、最大出力20WのUSB Power Delivery(USB PD)対応で超高速充電が可能 ※USB PDに対応していない機器に接続時の出力は、最大DC5V/3Aになります iPhone12なら、30分で約55%充電 (メーカー調べ) USB PD正規認定品 Made for iPhone/iPad/iPod色ホワイト質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約50ケーブル長(m)約1.0定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30定格出力電圧USB PD Type-C (20W MAX) DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A出力端子USB Type-C×1ケーブルコネクタUSB Type-C/Lightning コネクタ
LEDクリップライト
オーム電機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約285(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ45×奥行95、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110全光束(Lm)約300(100%点灯時)アーム長さ(mm)約260光源LED×12灯(交換不可)照度(Lx)約1700(直下30cm/100%点灯時)USBケーブル(m)約1.1エネルギー消費効率(Lm/W)63.8取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下アームフレキシブル調光方式2段階(100%-50%-0)電球の種類LED調光の可否可
LEDタッチライト 2段階調光 電球色
オーム電機¥1,698税込¥1,8681個当日出荷くつろぎのあかり電球色 タッチ式調光スイッチ 2段階調光(100%点灯、10%点灯)で、常夜灯としても使用できます AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できます USBポート付専用ACアダプター付属付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター、USBケーブル(ケーブル長:約1m)質量(g)約188消費電力(W)約2電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源(出力が1A以上のUSB電源をご使用ください)外径×高さH(Φmm×mm)108×83全光束(Lm)約48光源LED×6灯(交換不可)/電球色光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)約24.0(100%点灯時)電球の種類LED
LEDクリップライト 昼白色 ホワイト 充電式 3段階調光 フレキシブルアーム
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷コードレス充電式なので、コンセントがない場所でも使用できる。クリップではさんでも、机などに置いても使える。3段階調光。スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすい。ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム。LED一体型。USB電源(ACアダプター別売)。照度は約1000ルクス(直下25cm/100%点灯時)。全光束…約200ルーメン(100%点灯時)付属品専用USBケーブル(ケーブル長…約1m)、保証書付取扱説明書質量(g)190(専用USBケーブルを除く)消費電力(W)5スイッチ100%-40%-10%-OFF全光束(Lm)【ACアダプター使用時】300(100%点灯時)【リチウム充電池使用時】200(100%点灯時) ※初期値・満充電時・周囲温度25℃の場合寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×260×260(通常使用時)光源LED×12灯(交換不可)/昼白色使用電源ACアダプター使用時…出力5V 2A以上のUSBポート、リチウム充電池使用時…3.7V/1200mAh(交換不可)充電時間2.5時間(点灯せずに充電した場合)エネルギー消費効率(Lm/W)【ACアダプター使用時】60【リチウム充電池使用時】40取付可能厚(mm)【クリップ】15~35色(本体)ホワイト照度(Lux)ACアダプター使用時…1500ルクス(直下25cm/100%点灯時)、リチウム充電池使用時…1000ルクス(直下25cm/100%点灯時) ※初期値・満充電時・周囲温度25℃の場合使用場所屋内専用点灯時間100%点灯時:2.5時間、 40%点灯時:5時間 、10%点灯時:18時間(リチウム充電池使用時)エコロジー商品省エネ
LEDクリップライト 昼白色
オーム電機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷クリップではさんでも、机などに置いても使える。 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム。 LED一体型。 USB電源(ACアダプター別売)。 照度は約1200ルクス(直下25cmで点灯時)。 全光束は約220ルーメン。 本体カラーはホワイト付属品専用USBケーブル(ケーブル長…約1.2m)、保証書付取扱説明書仕様クリップ取付可能厚:10mm以上25mm以下色ホワイト質量(g)約125タイプ屋内用消費電力(W)約5電源出力5V1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.2全光束(Lm)約220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード…(約)24×15×152、アーム幅…(約)260、クリップ…(約)65×70×124光源LED×9灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約1200(直下25cmで点灯時)アームフレキシブルアーム電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LEDデスクライト
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード。 タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます。 1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色。 目に優しい設計。 USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用。 本体カラーはホワイト仕様電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売)色ホワイト消費電力(W)4.5※光源消費電力全光束(Lm)約200(6000K)光源チップ型LED(交換不可)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可)照度(Lx)約1800(直下29cm)エネルギー消費効率(Lm/W)44.4充電時間(時間)約4~5調光方式3段調光(強、中、弱)電球の種類LED点灯時間(時間)強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDクリップライト 昼白色
オーム電機¥899税込¥9891個翌々日出荷小さくても明るい。全光束約300ルーメン、照度約2000ルクス※直下30cm。LED一体型。スイッチがヘッドにあり、ON/OFFしやすい。USB電源(ACアダプター別売)。屋内用付属品保証書付取扱説明書質量(g)約205消費電力(W)約5電源出力5V 1A以上のUSBポート本体寸法(mm)(約)幅83×高さ124×奥行109(ヘッドが水平の場合)全光束(Lm)約300光源LED×9灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約2000(直下30cmで点灯時)USBケーブル(m)約1.5取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
USBチャージャー 3.4A PD20W 2ポート Type-C/A AC1400W 白
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷増設できるUSBチャージャー。 Type-C 急速充電 PD対応 20W。 USB TOTAL 3.4A。 AC出力 合計1400Wまで。 小型サイズ。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます色ホワイト定格出力Type-A+Type-C 両方使用時…DC5V 合計3.4A、Type-A(QC)単独使用時…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、Type-C(PD)単独使用時…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、AC 出力 合計1400Wまで差込口USB:Type-C×1、Type-A×1定格入力AC100V 45VA 50/60Hz
ACアダプター
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷合計2.4Aまでの2台同時充電可能なUSB Type-A ACアダプターどのポートに接続してもAndroid/iPhoneの接続機器を自動で見分けて、最適な電力で充電します持ち運びに便利なコンパクトサイズスマートフォン、携帯電話などにポート数2定格出力DCSV 2.4A(合計最大)各ポート最大2.4A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35出力端子USB Type-A ポート×2定格入力AC100-240V50/60Hz0.35A
LEDクリップライト
オーム電機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330°調整できる LED一体型付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ65×奥行120、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110質量(g)約245(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.1全光束(Lm)約390(100%点灯時)アーム長さ(mm)約40光源LED×12灯(交換不可)/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約83.0取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下色(本体)ブラック照度(Lux)約1800(直下30cm/100%点灯時)アーム固定調光方式2段階調光機能:100%-50%-0電球の種類LED調光の可否可可動範囲(°)(ヘッド)縦方向:約90、横方向:約330エコロジー商品省エネ
PD/QC対応 AC充電器 Type-C/A 30W 折りたたみ式
オーム電機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷家庭用コンセントからUSB機器を2台同時に充電できるAC充電器です。USB Type-CポートはUSB Power Deliveryに対応し、最大30Wの急速充電が可能です。USB Type-AポートはQuick Charge 3.0に対応しています。接続機器に応じて出力を自動制御し、最適な電力で安全に給電します。折りたたみ式プラグを採用しています。用途スマートフォンやタブレットなどUSB機器の充電に使用します。質量(g)48外形寸法(mm)33×41×33最大出力(W)30入力電圧(V)AC100-240対応PD/あり、QC/あり出力端子USB Type-C×1/USB Type-A×1プラグ形状折りたたみ式
回転スリムタップ 雷ガード付き PD対応25W 3個口
オーム電機¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷独立回転コンセントを採用し、ACアダプターを干渉しにくく使用できます。各コンセントが左右90°回転し、上・左・右の3方向から差し込みできます。雷軽減素子を内蔵し、雷サージによる機器へのダメージを軽減します。GaN(窒化ガリウム)採用により、発熱を抑えた急速充電が可能です。USB Type-CポートはPD対応で最大25Wの高速充電に対応します。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグを採用しています。用途ACアダプター使用時やUSB充電を含む電源確保用途に使用します。仕様GaN採用/あり最大出力(W)PD/25コンセント個数3個口コード長さ(m)1.5対応PD/あり定格容量(W)AC/1400USBポート数Type-A/1、Type-C/1プラグ形状フリープラグ最大サージ電圧(V)2500雷ガードあり
充電式調光LEDデスクライト
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個当日出荷コンセントのない場所でも使える充電式 明るさを3段階調節できる 本体色はホワイト付属品専用ACアダプター/USBケーブル(ケーブル長…1.2m)、保証書付取扱説明書質量(g)約500(専用ACアダプター/USBケーブル含む)消費電力(W)約5.8(強モード時)電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.3A、出力:5V(DC直流)/1A全光束(Lm)約230(強モード時)、約110(中モード時)、約20(弱モード時)エネルギー消費効率(Lm/W)約39.6充電時間(時間)約5内蔵電池リチウムイオン蓄電池:3.7V/1800mAh(交換不可)照度(Lux)約1000(直下30cm/強モード時)、約450(直下30cm/中モード時)、約90(直下30cm/弱モード時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時)電球の種類LED×15灯(交換不可)/昼白色点灯時間(時間)約2.5(強モード時)、約6(中モード時)、約34(弱モード時)調光の可否可
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1.5m
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
LEDクリップライト
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330° 調整できる LED一体型付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約245(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ65×奥行120、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110アーム長さ(mm)約40光源LED×12灯(交換不可)USBケーブル(m)約1.1取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下調光方式2段階(100%-50%-0)可動範囲ヘッド:縦方向/約90°、横方向/約330°電球の種類LED調光の可否可
PD対応 AC充電器 Type-C 20W 折りたたみ式
オーム電機¥979税込¥1,0771個翌々日出荷家庭用コンセントからUSB Type-C機器を充電できるPD対応AC充電器です。USB Power Deliveryに対応し、最大20Wの急速充電が可能です。接続機器に応じて出力を自動制御し、最適な電力で安全に給電します。持ち運びに便利な小型サイズで、折りたたみ式プラグを採用しています。用途スマートフォンやタブレットなどUSB Type-C機器の充電に使用します。質量(g)45外形寸法(mm)33×38×33最大出力(W)20入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)3対応PD/あり入力周波数(Hz)50/60出力端子USB Type-Cプラグ形状折りたたみ式
LED大型プッシュライト
オーム電機(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチです。別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。付属品木ネジ1本寸法(mm)(約)幅143×長さ143×厚さ37質量(g)約130(電池別)連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時)使用電源単3形乾電池4本(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売)使用電球白色LED明るさ(Lm)約18エコロジー商品省エネ
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 2m
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USBケーブル2.0 タイプA-タイプC 1m
オーム電機¥779税込¥8571個当日出荷USBType-C接続のスマートフォンタブレットなどの接続用ケーブルです。最大3Aまでの急速充電可能(ACアダプターの出力が3A以上あることが必要です)。USB規格準拠用途USB:Ver2.0準拠、Ver1.1上位互換。転送速度:最大480Mbps(理論値)。対応電流:最大2Aケーブル長(m)1コネクタ形状USBAタイプ、USBType-C
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1m
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
人感センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機
オーム電機¥3,898税込¥4,2881組当日出荷ワイヤレスチャイム、人感センサー送信機と電池式受信機のセット。人の動きを検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみ。スポット検知機能※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット電源【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【人感センサー送信機】単4形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【人感センサー送信機】約83(スポット検知カバーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【人感センサー送信機】61×123×35.5(スポット検知カバーを含む)使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【人感センサー送信機】0~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【人感センサー送信機】1日5回使用で約1年間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【人感センサー送信機】室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【人感センサー送信機】314.8(FM方式)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【人感センサー送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【人感センサー送信機】8種類(送信機毎に設定可)
ポータブルCDプレーヤー
オーム電機¥6,898税込¥7,5881台翌々日出荷液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる。多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなど。レジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる。音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心。ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐ。BBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめる。AC/DC 2電源方式(専用ACアダプター& USBケーブル付属)。リモコン付きステレオイヤホン付属付属品専用ACアダプター、専用USBケーブル(約1.2m)、リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)電源(V)DC3 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)41×141×31(突起物含まず)周波数特性20Hz~20kHz使用時間(目安)CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW (32Ω)チャンネルタイプ2チャンネル(ステレオ)
LEDセンサープッシュライト
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。明暗センサー&人感センサー付きです。センサー/手動切替スイッチ付きです。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチ別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。付属品木ネジ1本寸法(mm)(約)幅108×長さ153×厚さ63質量(g)約190(電池別)センサー明暗センサー/人感センサー連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時)使用電源単3形乾電池4本(別売)LEDプッシュライト専用AC/DCアダプター(商品番号:07-0986)(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売)使用電球白色LED明るさ(Lm)約20エコロジー商品省エネ