カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
  • 電気材料(10)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(170)
  • ARCOLECTRIC(92)
  • ARCOL(OHMITE)(56)
  • エスコ(49)
  • TRUSCO(34)
  • 光興業(31)
  • NEC(27)
  • CKD(27)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
  • DENALI(24)
  • IDEC(和泉電気)(23)
  • KITO(キトー)(21)
  • FSA(21)
  • IKO(日本トムソン)(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • SanDisk(サンディスク)(15)
  • 岩崎電気(14)
  • コクヨ(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-1」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2ポートUSB充電器 オーム電機

    2ポートUSB充電器

    オーム電機
    1,379税込1,517
    1個
    当日出荷
    USB充電ポート×2ポート搭載、合計出力2.4A。急速充電対応。接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。USB過電流保護機能付き。本体まるごと燃えにくい自己消火性PC樹脂活用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。耐トラッキング絶縁カバー付き。本体カラーはホワイト
    コンセント形状2P対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます定格出力DC5V合計2.4Aプラグ形状ストレートUSBポート2個口定格入力AC100V50/60Hz28VAUSBAタイプ
  • 防雨型コンセントボックス オーム電機

    防雨型コンセントボックス

    オーム電機(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    タップやプラグをセットするだけで、接続部分が間単に防雨仕様になります。 屋内での感電、ショートなどによる事故防止にもご利用いただけます。
    寸法(mm)70×70×155質量(g)約110
  • 三角2個口タップ トラッキング火災防止プラグ オーム電機

    三角2個口タップ トラッキング火災防止プラグ

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷
    絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
    出力(W)合計1500までコンセント個数2個口プラグ形状絶縁カバー付きプラグ
  • 強力雷ガードタップ オーム電機

    強力雷ガードタップ

    オーム電機(14件のレビュー)
    899税込989
    1点
    当日出荷
    強力雷サージ軽減素子内蔵 最大サージ電圧:10倍、60000V(メーカー従来製品比) 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ トラッキング火災防止プラグ
    ホワイトスイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×最大サージ電圧(V)60000制限電圧(V)650雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター×
  • 接地アダプター アース端子カバー付 オーム電機

    接地アダプター アース端子カバー付

    オーム電機(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。 二重構造で耐熱性がアップしました。
    ブラック定格1500ワット 125V以下で使用コンセント形状3P(接地2P)機能アース付・耐熱性差込口1個口プラグ形状2P
  • ソケット変換コンセントアダプター E26用 オーム電機

    ソケット変換コンセントアダプター E26用

    オーム電機(6件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    コンセントをソケットに変換できます ● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます ● 口金E26 100ワット以下の電球用 ● カラーは黒
    電流(A)2定格電圧(V)125口金E26
  • 角型コンセント 1口 オーム電機

    角型コンセント 1口

    オーム電機(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スイッチの増設に。 露出配線用。 上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
  • コーナータップ 3個口 耐トラッキング絶縁カバー付 オーム電機

    コーナータップ 3個口 耐トラッキング絶縁カバー付

    オーム電機
    369税込406
    1個
    当日出荷
    絶縁カバー付き180°回転式プラグ 熱に強いPBT樹脂ボディ
    ホワイト電力(W)合計1500までコンセント個数3個口
  • スイッチプレート ステンレス 1個口 オーム電機

    スイッチプレート ステンレス 1個口

    オーム電機
    239税込263
    1個
    当日出荷
    上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
    仕様ネジ付き
  • 接地アダプターフリープラグ変換用アース端子カバー付 オーム電機

    接地アダプターフリープラグ変換用アース端子カバー付

    オーム電機
    489税込538
    1個
    当日出荷
    接地極付きプラグを接地極なしプラグと接地用リード線に変換 90°回転プラグ 絶縁カバー付き
    電流(A)15電圧(V)125使用電力(W)1500まで
  • プラグ付き平行コード 補修用 2m オーム電機

    プラグ付き平行コード 補修用 2m

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    接続部分は棒形端子で便利です
    定格電圧(V)125コード長さ(m)2定格電流(A)12使用電線VFF(2×1.25mm2mm2)
  • スイッチプレート 真鍮 1個口用 オーム電機

    スイッチプレート 真鍮 1個口用

    オーム電機(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
    仕様ネジ付き
  • プラグ付き耐熱コード 補修用 2m オーム電機

    プラグ付き耐熱コード 補修用 2m

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    熱器具用の電線を使用しています。 耐熱温度は105℃までです。 接続部分は丸型圧着端子です
    定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)2使用電線HHFFゴム平行線(2×1.25mm2)
  • プラグ付き小判コード 補修用 3m オーム電機

    プラグ付き小判コード 補修用 3m

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    おもに屋内で電気器具の電源コードや延長コードに使用され、平形ビニール線に比べ耐久性がよく屈曲や衝撃に強いのが特徴です。 接続部分の処理はしていません
    定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)3使用電線小判コード(VCTFK)2×1.25mm2
  • マグネットコード 熱器具用 1.5m オーム電機

    マグネットコード 熱器具用 1.5m

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    用途電気ポット等の熱器具にピッチ(mm)極:18定格7A-125V(700W)コード長さ(m)1.5使用電線VFF(2×0.75mm2)
  • プラグ付き工具用コード 補修用 2m オーム電機

    プラグ付き工具用コード 補修用 2m

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    加工のしやすい電線を使用しています。 接続部分の処理はしていません
    定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)2使用電線VCTF(2×1.25mm2)
  • 発煙ガード接地アダプター オーム電機

    発煙ガード接地アダプター

    オーム電機
    799税込879
    1個
    当日出荷
    通電遮断機能で安心の電気火災対策、発煙ガード接地アダプター 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱を検知、約150℃で自動的に通電を遮断します 接地極付き3ピンプラグを2ピンに変換 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
    ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント形状3P(接地2P)機能発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・アース付・ほこり防止シャッター・耐トラッキング・スイッチ付・通電LED付差込口1個口プラグ形状L型プラグ
  • スイッチプレート ネコ 1個口用 オーム電機

    スイッチプレート ネコ 1個口用

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
    仕様ネジ付き
  • 分電盤・ブレーカー オーム電機

    分電盤・ブレーカー

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • 埋込工事器具 オーム電機

    埋込工事器具

    オーム電機
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
  • モバイルUSBタップ 雷ガード PD対応 オーム電機

    モバイルUSBタップ 雷ガード PD対応

    オーム電機
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減。 雷ガード作動ランプ付き。 耐トラッキング絶縁カバー付き
    質量(g)87コンセント個数AC:3個口定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3.1A、Type-A単独使用時…DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C(PD20W)単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力合計1400Wまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×83.1×30.7出力端子USB Type-A×1、Type-C×1最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650定格入力AC100V 40VA 50/60Hzバリスタ電圧(V)390
  • ファッションプレート ウサギ 1口用 オーム電機

    ファッションプレート ウサギ 1口用

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    はめ込み式のスイッチプレート。上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。※ 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
    仕様ネジ付き
  • 埋込プレート 新金属 オーム電機

    埋込プレート 新金属

    オーム電機
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    スタイリッシュなアルミ製です。クールな空間を演出します。
    材質アルミ合金タイプ大角形
  • 雷ガード  USBポート付電源タップ リビング用 4個口 USB2個口 オーム電機

    雷ガード USBポート付電源タップ リビング用 4個口 USB2個口

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント USB充電ポート2個付きでスマホやタブレットの充電もできます。 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 過電流防止ブレーカー付き ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵
    質量(g)約250定格15A 125V 1500W以下コンセント個数4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×155×34(プラグ含まず)USBポート2(電流容量2400mA)雷ガードあり耐トラッキングあり
  • USBチャージャー 3.4A PD20W 2ポート Type-C/A AC1400W 白 オーム電機

    USBチャージャー 3.4A PD20W 2ポート Type-C/A AC1400W 白

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    増設できるUSBチャージャー。 Type-C 急速充電 PD対応 20W。 USB TOTAL 3.4A。 AC出力 合計1400Wまで。 小型サイズ。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます
    ホワイト定格出力Type-A+Type-C 両方使用時…DC5V 合計3.4A、Type-A(QC)単独使用時…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、Type-C(PD)単独使用時…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、AC 出力 合計1400Wまで差込口USB:Type-C×1、Type-A×1定格入力AC100V 45VA 50/60Hz
  • 拡張電源コンセント TVボードバック用 6個口 過電流防止ブレーカー付 雷ガード オーム電機

    拡張電源コンセント TVボードバック用 6個口 過電流防止ブレーカー付 雷ガード

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 過電流防止ブレーカー付き ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵
    質量(g)(約)235電力(W)15A 125V 1500以下コンセント個数6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)120×155×34(プラグ含まず)雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 雷ガード ナイトライト付き USBポート付電源タップ リビング用 4個口 USB1個口 オーム電機

    雷ガード ナイトライト付き USBポート付電源タップ リビング用 4個口 USB1個口

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント USB充電ポート付きでスマホやタブレットの充電もできます。 スマートフォンスタンド付きで充電中のスマホを置くことができます。 ナイトライト付きで寝室にぴったり 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 過電流防止ブレーカー、ホコリ防止安全シャッター付き 雷サージ軽減素子内蔵 コンセント周り難燃性樹脂採用
    質量(g)約250定格15A 125V 1500W以下コンセント個数4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×155×34(プラグ含まず)USBポート1(電流容量2400mA)雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 回転スリムタップ 雷ガード付き PD対応25W 3個口 オーム電機

    回転スリムタップ 雷ガード付き PD対応25W 3個口

    オーム電機
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    独立回転コンセントを採用し、ACアダプターを干渉しにくく使用できます。各コンセントが左右90°回転し、上・左・右の3方向から差し込みできます。雷軽減素子を内蔵し、雷サージによる機器へのダメージを軽減します。GaN(窒化ガリウム)採用により、発熱を抑えた急速充電が可能です。USB Type-CポートはPD対応で最大25Wの高速充電に対応します。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグを採用しています。
    用途ACアダプター使用時やUSB充電を含む電源確保用途に使用します。仕様GaN採用/あり最大出力(W)PD/25コンセント個数3個口コード長さ(m)1.5対応PD/あり定格容量(W)AC/1400USBポート数Type-A/1、Type-C/1プラグ形状フリープラグ最大サージ電圧(V)2500雷ガードあり
  • モバイルUSBタップ くるっと収納 オーム電機

    モバイルUSBタップ くるっと収納

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利。 耐トラッキング絶縁カバー付き
    質量(g)120コンセント個数AC:3個口定格出力Type-A+Type-C両方使用時:DC5V 合計3A、Type-A単独使用時:DC5V/3A、Type-C単独使用時(合計最大出力15W):DC5V/3A、AC出力:合計1400Wまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×111×23ケーブル約23cm出力端子USB Type-A×1 Type-C×1定格入力AC100V 35VA 50/60Hz
  • 発煙ガードUSB付タップ 3個口 オーム電機

    発煙ガードUSB付タップ 3個口

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    特許技術で異常過熱を検知、通電を遮断。 USB Type-A、USB Type-C 各1ポート。 USB Type-Cは超急速充電(PD25W)対応。 ACコンセント3個口、合計出力1400Wまで。 通電表示LED付き。 PSE届出事業者:株式会社オーム電機
    質量(g)90コンセント個数3個口寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×89×42定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3A【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A 9V/2.77A 12V/2.08A【Type-C(PD25W)単独使用時】DC5V/3A 9V/2.77A 12V/2.08A【AC出力】合計1400Wまで出力端子USB Type-A×1、Type-C×1定格入力AC100V 50VA 50/60Hz
  • ハサミシュレッダー 5枚刃 キャップ付き 細断幅約3.5mm オーム電機

    ハサミシュレッダー 5枚刃 キャップ付き 細断幅約3.5mm

    オーム電機
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    ハサミ型シュレッダーで、請求書や明細書、DM、はがきなどの個人情報を手軽に細断できます。5枚刃で紙を縦横にカットし、約3.5mm幅に細かく細断します。大きく持ちやすいグリップと、サビに強いステンレス刃を採用しています。収納用キャップ付きで、先端のくし部から刃に挟まった紙を取り除けます。
  • 回転タップ 雷ガード USB PD20W対応 Type-C/Type-Aポート付 オーム電機

    回転タップ 雷ガード USB PD20W対応 Type-C/Type-Aポート付

    オーム電機
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    各コンセントが個別に90°回転し、ACアダプターを干渉しにくくすっきり接続できる電源タップ。USB Type-CはPD20W対応で、対応するスマートフォンやタブレットなどを急速充電可能。USB Type-C・Type-Aポートを各1ポート搭載し、接続機器を自動判別して効率よく充電。雷軽減素子を内蔵し、電源コンセントから侵入する雷サージによる機器へのダメージを軽減。3個口コンセント、L型プラグ、USBポート用ホコリシャッターを備えた使いやすい設計