ハサミシュレッダー 5枚刃 キャップ付き 細断幅約3.5mm
ハサミ型シュレッダーで、請求書や明細書、DM、はがきなどの個人情報を手軽に細断できます。
5枚刃で紙を縦横にカットし、約3.5mm幅に細かく細断します。
大きく持ちやすいグリップと、サビに強いステンレス刃を採用しています。
収納用キャップ付きで、先端のくし部から刃に挟まった紙を取り除けます。
- 刃数
- 5枚
- 質量(g)
- 本体約143、キャップ約14
- 種類
- ハサミシュレッダー
- 外形寸法(mm)
- 約 幅88×厚さ19×全長213
- 材質(キャップ)
- PP
- キャップ
- あり
- 材質(刃)
- ステンレス
- 材質(ハンドル)
- PP・シリコン
- 細断寸法(mm)
- 幅:約3.5
- 刃渡り(mm)
- 80
- 細断可能物
- 紙
- 内容量
- 1個
注意
※カード、CD・DVD、樹脂フィルムは細断できません。商品説明動画
この動画は、1人が参考にしています。
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ




























![チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具] チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52650869-240201-02.jpg)

