カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
- 農業機械(3)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- Panasonic(パナソニック)(768)
- 三菱電機(612)
- SMC(18)
- コイズミ照明(16)
- 東芝ライテック(13)
- 岩崎電気(12)
- DAIKO(大光電機)(12)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(10)
- TOKISTAR(10)
- オーツカ光学(9)
- LPL(7)
- 東京メタル(5)
- ZHIYUN(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- ホンダ(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- KSフィルター(4)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
「ra95」の検索結果

LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応
オーム電機¥6,898税込¥7,5881台翌々日出荷高演色Ra95のLEDを採用したクランプ式アームライトです。無段階調光と三段階調色に対応し、作業内容に合わせた最適な明るさを設定できます。JIS AA形に準拠した高照度で、デスクワークや精密作業に適した明るさを確保します。広角セードが手元を均一に照らし、目にやさしい設計です。付属品ACアダプター、取扱説明書色ブラック質量(g)670消費電力(W)15コード長さ(m)約1.8全光束(Lm)白色950/電球色450/昼光色490定格出力24V 0.75A色温度(K)2700~6500照度(Lx)1800以上(高さ40cm)演色指数(Ra)95電球の種類LED(交換不可)
LEDアームライト クランプ式 調光調色 高演色Ra95 デスク用
オーム電機(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台欠品中高演色Ra95で被写体や資料の色を自然に再現できるLEDアームライト。タッチ操作で無段階調光、白色・昼光色・電球色の3段階調色に対応。JIS卓上照度規格AA形準拠で、手元をしっかり照らす高照度設計。直接目に光が入りにくい構造と広角セードで目にやさしい。クランプ式のためデスクや棚に省スペースで設置可能用途デスクでの作業や学習、読書用照明として外形寸法(mm)幅500×高さ546×奥行530消費電力(W)15電源ACアダプター式本体質量(g)670全光束(Lm)最大約950色温度(K)約2700~6500照度(Lx)1800以上設置方式クランプ式調光方式無段階演色指数(Ra)95調色の可否3段階エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト 750lm 4段階調光 Ra95 JIS AA形 ホワイト
オーム電機¥3,998税込¥4,3981台当日出荷全光束750ルーメンの明るいLEDデスクライト。タッチ式4段階調光。高演色Ra95で自然な色味。全光束750ルーメンの明るいLEDデスクライト。タッチ式4段階調光。高演色Ra95で自然な色を再現。JIS規格AA形準拠。学習・読書・仕事・精密作業におすすめ。ACアダプター付属用途学習・読書・仕事仕様【調光】4段階質量(g)580外形寸法(mm)(約)幅146×高さ423×奥行430消費電力(W)11定格DC12V 1A全光束(Lm)750光源LEDJIS規格AA形色温度昼光色設置方式卓上演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
LEDナイトライト 人感&明暗センサー マグネット付 Ra95
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷人感センサーと明暗センサーを搭載したLEDナイトライトです。高演色Ra95で自然な色合いの電球色光を照らします。強力マグネット内蔵で、簡単に設置できます。取付用プレートを使用すれば、金属面以外にも本体を設置できます。マグネット部に鍵などの小物を一時的に掛けて使用できます。フル充電で長期間使用でき、AUTOモードでは約2年使用可能です。USB Type-C充電に対応しています。用途廊下や寝室、クローゼットなど屋内の補助照明として使用します。全光束(Lm)22センサー人感・明暗色温度(K)3000電源タイプ充電式使用場所屋内用演色指数(Ra)95充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
LEDクリップライト 学習用 370lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト
オーム電機¥1,498税込¥1,6481台翌々日出荷クリップ式で机や棚に固定できるLEDライト。3段階調色(昼光色・白色・電球色)。高演色Ra95で自然な色味。最大照度約1700ルクス(直下約28cm)。USB電源で使用可能。読書や学習用ライトにおすすめ仕様【調色】3段階質量(g)200外形寸法(mm)セード幅42.5×高さ18.5×奥行130、アーム約305、クリップ幅53×高さ80×奥行114消費電力(W)3.5電源USB DC5V 0.7A全光束(Lm)370光源LED色温度(K)3000-6500照度(Lx)1700設置方式クリップ式取付可能厚(mm)15-30演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
LEDクリップライト 学習用 470lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト
オーム電機¥1,698税込¥1,8681台翌々日出荷クリップ式で机や棚に固定できるLEDライト。3段階調色(昼光色・白色・電球色)。高演色Ra95で自然な色味。最大照度約2400ルクス(直下約28cm)。USB電源で使用可能。読書や学習用ライトにおすすめ仕様【調色】3段階質量(g)210外形寸法(mm)セード幅180×高さ27×奥行25、アーム約304、クリップ幅53×高さ80×奥行114消費電力(W)5電源USB DC5V 1A全光束(Lm)470光源LED色温度(K)3000-6500照度(Lx)2400設置方式クリップ式取付可能厚(mm)15-30演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト 無段階調光 3色調色 左右対応 Ra95
オーム電機¥7,898税込¥8,6881台翌々日出荷タッチ式の無段階調光。3段階調色(白色/昼光色/電球色)。全光束 約825ルーメン(白色100%時)。利き手に合わせて向きを選べる構造(右利き用・左利き用)。高演色 Ra95 GRANGRADE。ナイトライト機能付き。自在に調整できるフレキシブルアーム。JIS規格 AA形(JIS C8112:2014)準拠付属品ACアダプター(コード約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)1030規格【机上面】AA形(JIS C8112:2014)準拠消費電力(W)14定格電圧(V)24定格電流(A)0.75全光束(Lm)電球色775/白色825/昼光色900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×400×217光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)2700~6500照度(Lx)2200(高さ40cm)演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
LEDクランプライト 学習用 330lm 3段階調色 Ra95 USB
オーム電機¥2,298税込¥2,5281台翌々日出荷クランプ式で机や棚に固定できるLEDライト。3段階調色(昼光色・白色・電球色)。高演色Ra95で自然な色味。最大照度約1500ルクス(直下約28cm)。USB電源で使用可能。読書や学習用ライトにおすすめ仕様【調色】3段階質量(g)330外形寸法(mm)セード幅65×高さ45×奥行65、アーム約320、クランプ幅55×高さ117×奥行110電源USB DC5V 0.7A全光束(Lm)330光源LED色温度(K)3000-6500設置方式クランプ式取付可能厚(mm)10-50演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
LEDナイトライト 人感&明暗センサー 高演色Ra95 木目調
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷人感センサーと明暗センサーを搭載したLEDナイトライトです。高演色Ra95で自然な色合いの電球色光を照らします。強力マグネット内蔵で、簡単に設置できます。取付用プレートを使用すれば、金属面以外にも本体を設置できます。USB Type-C充電に対応し、AUTOモードでは長期間使用できます。用途廊下や寝室、クローゼットなど屋内の補助照明として使用します。全光束(Lm)22センサー人感・明暗色温度(K)3000電源タイプ充電式使用場所屋内用演色指数(Ra)95充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
LEDデスクライト 550lm 4段階調光 高演色Ra95 昼光色
オーム電機¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷最大550ルーメンの明るさで手元をしっかり照らす。タッチ操作で4段階調光が可能。高演色Ra95で色を自然に再現。JIS規格A形準拠で学習や作業に最適。チップ型LED採用で長寿命。ACアダプター付属ですぐに使用可能。シンプルなホワイトカラー幅(mm)146色ホワイト高さ(mm)353奥行(mm)360消費電力(W)6.5電源ACアダプター全光束(Lm)550光源LED色温度昼光色調光方式4段階演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ・長寿命
植物育成ライト クリップ式
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個当日出荷室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。クリップ式だから取り付け自由自在。フレキシブルアームでセードの調整が自由自在付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)8.5電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V50/60Hz0.3A、出力…DC24V0.6A)本体質量(g)約390全光束(Lm)420(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】30×18×270【アーム】385【クリップ】76×70×113.5平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約34000(直下2.5cm/100%点灯時)、約17000(直下5cm/100%点灯時)、約8100(直下10cm/100%点灯時)、約3200(直下20cm/100%点灯時)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60%※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約550μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約280μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約130μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約50μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)取付可能厚(mm)【クリップ】10~25以下調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間)※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
植物育成ライト 吊り下げ式
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。16時間点灯/8時間消灯を繰り返す、オートタイマー機能付き。設置高さ約30cmまで対応付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)7電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.3A、出力…DC24V 0.6A)本体質量(g)約740全光束(Lm)400平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約36000(直下2.5cm)、約25000(直下5cm)、約10000(直下10cm)、約3200(直下20cm)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60% ※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】600μmol/m2s(直下2.5cm)、410μmol/m2s(直下5cm)、170μmol/m2s(直下10cm)、60μmol/m2s(直下20cm)直径×高さ(mm)210×510タイマー機能オート (16時間点灯/8時間消灯)照射位置5-10cm
LEDデスクライト 850lm 7段階調光 3段階調色 JIS AA形 ホワイト
オーム電機¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷全光束850ルーメンの明るいLEDデスクライト。タッチ式7段階調光。3段階調色(電球色・白色・昼光色)。高演色Ra95で自然な色を再現。JIS規格AA形準拠。学習・読書・仕事・精密作業におすすめ。セード背面にも光が届く設計。ACアダプター付属仕様【調光】7段階、【調色】3段階質量(g)1240外形寸法(mm)セード直径約186、ベース直径約180、高さ約421消費電力(W)15定格電圧(V)DC12全光束(Lm)850光源LEDJIS規格AA形色温度(K)3000-6500設置方式卓上演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
植物育成ライト 折り畳み式
オーム電機¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。設置高さ約29cmまで対応付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)14電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.3A、出力…DC24V 0.6A)全光束(Lm)660 (100%点灯時)本体質量(kg)約1.46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【折り畳み時】323×66×173【最大展開時】323×341×173平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約22000(直下2.5cm/100%点灯時)、約16000(直下5cm/100%点灯時)、約10000(直下10cm/100%点灯時)、約5000(直下20cm/100%点灯時)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60% ※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約370μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約270μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約180μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約90μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間) ※※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
LEDデスクライト 4段階調光 3色切替 520lm
オーム電機¥4,898税込¥5,3881台翌々日出荷タッチ操作で4段階調光・3段階調色に対応したLEDデスクライトです。電球色・白色・昼光色の切り替えが可能で、学習・読書・PC作業などシーンに合わせて最適な明かりに調整できます。Ra95の高演色LEDを採用し、色を忠実に再現。ナイトライト機能を搭載し、就寝前の間接照明としても便利です。JIS A形基準に準拠した明るさで、長時間の作業でも快適に使用できます。付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)740消費電力(W)8(100%点灯時)定格DC24V 0.375A全光束(Lm)電球色 約250/白色 約520/昼光色 約270外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×406×375光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)3000/4200/6500照度(Lx)約1100(高さ40cm 白色100%)演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
LEDデスクスライト 調光機能付き
オーム電機(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷10%~100%の無段階調光機能付き。 学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当。 ON/OFFタッチ式スイッチ。 サービスコンセント(最大500Wまで)付き。 優しい明りで学習や読書に。 まぶしさ・照射面の反射を軽減。 ちらつかないLED。付属品保証書付取扱説明書・取り付けネジ消費電力(W)約10.5スイッチON/OFFスイッチ定格AC100V(50/60Hz)長さ(cm)33(セード)全光束(Lm)約900(100%点灯時)本体質量(kg)約1.75平均演色評価数(Ra)93電源コード(m)約1.8寸法(cm)台座:22×16光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約85.7色(本体)ホワイト使用場所屋内用アーム長さ(cm)46調光方式無段階調光(10%~100%)電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDデスクスライト 調光・調色機能付き
オーム電機¥5,698税込¥6,2681台当日出荷10%~100%の無段階調光機能付き 学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当 タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色) ON/OFFタッチ式スイッチ サービスコンセント(最大500Wまで)付き 優しい明りで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED付属品保証書付取扱説明書・取り付けネジ質量(kg)約1.75色ホワイト消費電力(W)約10.5電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)(昼光色)約1000(昼白色)約1100(電球色)約1000(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93電源コード(m)約1.8寸法(cm)(セード長)33、(アーム長)46、(台座)22×16光源チップ型LED使用(交換不可)昼光色/昼白色/電球色照度(Lx)約2000エネルギー消費効率(Lm/W)約104.7使用箇所屋内用アーム角度調整電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ