カテゴリ
- パソコン/周辺機器(34)
- 家電(11)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- エレコム(185)
- OWLTECH(オウルテック)(81)
- BUFFALO(バッファロー)(77)
- StarTech.com(72)
- MOTTERU(63)
- メディアカバーマーケット(51)
- ASUS(エイスース)(49)
- ラスタバナナ(39)
- サンワダイレクト(35)
- JAPANNEXT(33)
- サンワサプライ(29)
- グリーンハウス(29)
- GENTOS(28)
- エアージェイ(27)
- 多摩電子(23)
- CIO(23)
- j5 create(22)
- アドテック(20)
- ブランドをもっと見る
「type c to a」の検索結果

PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C
オーム電機¥879~税込¥967~1個当日出荷PD対応、100Wの高出力で超高速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USBPowerDelivery正規認証品。本体カラーはブラックコネクタ形状USB(Type-C)-USB(Type-C)対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
Type-Cケーブル USB-A to USB-C
オーム電機¥679~税込¥747~1個当日出荷高出力で超急速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USB-IF正規認証品。本体カラーはブラックコネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
Type-Cケーブル USB-A to USB-C
オーム電機(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷高出力で超急速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USB-IF正規認証品コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器取得規格USB-IF正規認証品色(本体)ホワイトケーブル種類ストレート適合用途充電、データ転送
PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C
オーム電機¥779~税込¥857~1個当日出荷PD対応、100Wの高出力で超高速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USBPowerDelivery正規認証品。本体カラーはホワイトコネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C)対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
Type-Cケーブル USB-A to USB-C
オーム電機¥489~税込¥538~1個当日出荷から翌々日出荷3Aの高出力で超急速充電。 最大480Mbps高速データ転送。 ロングブッシュ形状と強化メッシュで断線しにくい。 メーカー従来品より約2倍の耐久性。 コンパクト設計。 USB2.0対応コネクタ形状USB(Type-A)‐USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
USB-A to USB-C ケーブル ブラック 3A充電 高速データ転送 高耐久
オーム電機¥289~税込¥318~1個当日出荷3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性出力5V/3A対応機種スマートフォン/タブレット/Nintendo SwitchなどのUSB Type-C コネクタ搭載機器
PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C
オーム電機¥589~税込¥648~1個当日出荷PD対応、最大20V/3A/60Wの高出力で高速充電。 最大480Mbps高速データ転送。 ロングブッシュ形状と強化メッシュで断線しにくい。 メーカー従来品より約2倍の耐久性。 コンパクト設計。 USB2.0対応コネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C)
USB-A to USB-Cケーブル ホワイト 3A充電 高速データ転送 高耐久
オーム電機(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性出力5V/3A対応機種スマートフォン/タブレット/Nintendo SwitchなどのUSB Type-C コネクタ搭載機器
なめらかケーブル USB-A to C シリコン
オーム電機¥679~税込¥747~1本翌々日出荷シリコン素材を採用し、柔らかくなめらかな手触りのUSBケーブルです。絡みにくく断線に強い構造で、メーカー従来品より耐久性を向上させています。3Aの大電流による充電と、最大480Mbpsのデータ転送に対応しています。結束バンド付きで、持ち運びや収納に便利です。用途USB Type-C端子搭載機器の充電およびデータ転送に使用します。色ホワイト規格USB2.0コネクタ形状USB-A to USB Type-C最大出力3A転送速度(Mbps)データ/480素材シリコン
USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ホワイト
オーム電機¥389~税込¥428~1個当日出荷最大20V/3A/60Wの高出力で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性出力PD対応時 最大20V/3A(60W)、PD非対応時 5V/3A対応機種USB Power Delivery対応のノートPC/スマートフォン/タブレット/Nintendo Switchなどに対応し、非対応機種の場合でも最大5V/3Aでの充電が可能
USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ブラック
オーム電機¥389~税込¥428~1個当日出荷最大20V/3A/60Wの高出力で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性。USB Type-C to USB Type-C(PD対応)色ブラック出力PD対応時 最大20V/3A(60W)、PD非対応時 5V/3A対応機種USB Power Delivery対応のノートPC/スマートフォン/タブレット/Nintendo Switchなどに対応し、非対応機種の場合でも最大5V/3Aでの充電が可能
なめらかケーブル USB-C to C PD100W
オーム電機¥879~税込¥967~1本翌々日出荷シリコン素材を採用し、柔らかくなめらかな手触りのUSBケーブルです。絡みにくく断線に強い構造で、メーカー従来品より耐久性を向上させています。最大20V/5A/100Wの高出力に対応し、超高速充電が可能です。安全に高速充電ができるeMarkerチップを内蔵しています。結束バンド付きで、持ち運びや収納に便利です。用途USB Power Delivery対応機器の充電およびデータ転送に使用します。仕様eMarker/あり色ホワイト最大出力(W)PD/100ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C to USB Type-C最大電流(A)5対応PD/あり転送速度(Mbps)データ/480素材シリコン
USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 2m
オーム電機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1m
オーム電機¥879税込¥9671個当日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1.5m
オーム電機¥999税込¥1,0991個当日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ホワイト
オーム電機¥689税込¥7581個当日出荷大20V/3A/60Wの高出力で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性。USB Type-C to USB Type-C(PD対応)色ブラック出力PD対応時 最大20V/3A(60W)、PD非対応時 5V/3Aケーブル長(m)2対応機種USB Power Delivery対応のノートPC/スマートフォン/タブレット/Nintendo Switchなどに対応し、非対応機種の場合でも最大5V/3Aでの充電が可能
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 2m
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1m
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
なめらかケーブル USB-C to Lightning PD60W
オーム電機¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷シリコン素材を採用し、柔らかくなめらかな手触りのUSBケーブルです。絡みにくく断線に強い構造で、メーカー従来品より耐久性を向上させています。最大20V/3A/60Wの高出力に対応し、高速充電が可能です。Appleの正規認証(Made for iPhone/iPad/iPod)を取得しています。結束バンド付きで、持ち運びや収納に便利です。用途Lightning端子搭載のiPhoneやiPadの充電およびデータ転送に使用します。色ホワイト最大出力(W)PD/60コネクタ形状USB Type-C to Lightning最大電流(A)3対応PD/あり転送速度(Mbps)データ/480素材シリコン各種認証MFi認証
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1.5m
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 片側スイング 1m
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷スマートフォンの横持ちに便利な、片側スイング式(180°回転)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)※片側スイング式対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 片側スイング 2m
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷スマートフォンの横持ちに便利な、片側スイング式(180°回転)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)※片側スイング式対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 片側スイング 1.5m
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷スマートフォンの横持ちに便利な、片側スイング式(180°回転)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)※片側スイング式対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USBチャージャー 3.4A PD20W 2ポート Type-C/A AC1400W 白
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷増設できるUSBチャージャー。 Type-C 急速充電 PD対応 20W。 USB TOTAL 3.4A。 AC出力 合計1400Wまで。 小型サイズ。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます色ホワイト定格出力Type-A+Type-C 両方使用時…DC5V 合計3.4A、Type-A(QC)単独使用時…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、Type-C(PD)単独使用時…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、AC 出力 合計1400Wまで差込口USB:Type-C×1、Type-A×1定格入力AC100V 45VA 50/60Hz
ワイヤレス360°スピーカー Bluetooth
オーム電機¥5,498税込¥6,0481個欠品中クリアな中高音域をシャープに再現するΦ40mmスピーカーを前後に2基搭載 重低音域を増幅するパッシブラジエーターを左右に2基搭載 臨場感と立体感に満ちたサウンドが360°全方位に広がります 最大出力10W(5W×2) 防塵・防水に優れたIP65仕様、あらゆるライフシーンで高音質を楽しめます Bluetooth5.0、ワイヤレスで音楽再生 充電4時間、再生15時間 USB Type-C充電式(専用充電コード付属) 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書質量(g)約340電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)最大出力(W)10(5×2)連続使用時間(時間)音楽再生:約15(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150.5×70(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 2200mAh)再生周波数帯域(Hz)70~20kS/N比≧75dB充電時間(時間)約4(残量ゼロからフル充電まで)スピーカー口径40mm(4Ω)×2、パッシブラジエーター×2動作湿度(%)20~80(結露なしにて)防水性IP65(防塵性能:耐塵形/粉塵が中に入らない、防水性能:防噴流形/あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
ワイヤレスコンパクトスピーカー W200 Bluetooth
オーム電機¥3,198税込¥3,5181個当日出荷通話マイク内蔵でリモートワークにも便利なワイヤレススピーカー Bluetooth5.0正規ライセンス品 防水保護等級IPX6の耐水形で、飲みものをこぼしても安心 フルレンジスピーカー、パッシブラジエーター搭載 迫力ある重低音と奥行きの広さを感じる高音質サウンド 3つのボタンで簡単操作 USB Type-C充電式 外部音声入力端子(Φ3.5ステレオミニジャック)付き付属品専用充電コード(コード長 :約50cm)、外部音声入力コード(コード長:約50cm)、保証書、取扱説明書質量(g)約195電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)最大出力(W)5連続使用時間(時間)音楽再生:約5(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×79.8×32.1通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 1200mAh)入力端子外部音声:Φ3.5mmステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧70dB充電時間(時間)約3.5(残量ゼロからフル充電まで)動作湿度(%)20~80(結露なしにて)指向性マイク(内蔵):全指向型(感度 -42dB)防水性IPX6 耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480連続待受時間約30時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約8(50%音量)対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
4個口節電タップ USBポート付き 2m
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個当日出荷USB差込口 Type-C×1、Type-A×1(TOTAL 3.4A)。 USB Type-CポートはPD(Power Delivery)対応、最大20Wで高速充電。 AC出力は合計1400Wまで。 ラインカラーを七色から選んで設定できます。 ラインカラースイッチ長押しで、自動切り替えモードになります。 雷ガード機能付き。 光る押しボタン式個別スイッチ付き。 スイッチ安全性向上設計(特許番号:5537620号)。 ホコリシャッターでホコリの侵入・感電事故防止。 耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 丈夫な二重被ふくコードコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】 DC5V 合計 3.4A【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A【AC出力】合計1400Wまで最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650定格入力AC 100V 45VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
リン酸鉄モバイルバッテリー ホワイト PD/QC対応 22.5W
オーム電機¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷最大出力22.5Wのリン酸鉄リチウムイオン電池採用モバイルバッテリー。従来より熱暴走しにくい、長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用。約1000回充電可能で、PD/QC急速充電に対応。USB Type-C出力1ポート、USB Type-A出力2ポート搭載。USB Type-C入力、micro-B入力に対応。スマートフォン、タブレット、ゲーム機、Bluetoothイヤホンなどの充電に対応。飛行機内持込可能、パススルー機能搭載。PSE適合品付属品USBケーブル Type-A to Type-C 約15cm、保証書付取扱説明書色ホワイト最大出力(W)22.5対応機種iPhone/iPad、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機、デジカメ、Bluetoothイヤホン/ヘッドホン入力5V/3A、9V/2A、12V/1.5A電池リン酸鉄リチウムイオン電池USBポート数3充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB Type-A入力ポートUSB Type-C×1、micro-B×1出力ポートUSB Type-C×1、USB Type-A×2
ワイヤレスヘッドホン Bluetooth
オーム電機¥2,798税込¥3,0781個当日出荷耳もとで音楽再生・音量・着信応答をコントロールできます 大口径40mmドライバーによる迫力サウンド 左右折りたたみ式でコンパクトに収納できます 通話マイク内蔵でスマートフォン通話ができます マルチポイント機能で2台のスマートフォンを待ち受けることができます 連続再生は約10時間(50%音量) 外部音声入力端子付き(コード付属) 付属の充電コードで本体のUSB Type-Cポートに接続して充電 Bluetooth標準規格 Ver.5.1(Bluetooth正規ライセンス品)付属品専用充電コード(約30cm)、外部音声入力コード(約120cm)、保証書、取扱説明書型式口径40mm ダイナミック・密閉型色ブラック質量(g)約150電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)連続使用時間(時間)再生:約10(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×180×70通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)動作湿度(%)20~80(結露なしにて)指向性全指向性(感度:-42dB)インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)25音圧感度(dB)115変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480連続待受時間約80時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約7(50%音量)マルチポイント2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
完全ワイヤレスイヤホン イヤーカフ型 Bluetooth AAC対応
オーム電機¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷耳をふさがないOWS(オープンウェアラブルステレオ)タイプの完全ワイヤレスイヤホン。耳にかけるイヤーカフ型で軽い装着感。音漏れを抑える音響設計。Φ12mmドライバー搭載。高音質コーデックAAC対応。通話対応マイク内蔵。タッチセンサー操作。USB Type-C充電。最大連続再生約7.5時間。充電ケースで約3回充電可能仕様Class:Class2接続方式Bluetooth再生周波数帯域(Hz)20-20000連続再生時間7.5hバッテリー容量(mAh)イヤホン:50、充電ケース:400BluetoothVer.6.0ドライバーユニット(Φmm)12通信距離(m)最大:10対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
ANC完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth AAC対応 ブラック
オーム電機¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ANC(アクティブノイズキャンセリング)搭載の完全ワイヤレスイヤホン。高音質コーデックAAC対応。ENC通話対応マイク内蔵。タッチセンサーボタン搭載。USB Type-C充電対応。外部音取り入れ機能(トランスペアレンシーモード)搭載。イヤホン単体で最大約7時間連続再生可能。充電ケース使用でイヤホンを最大3回充電可能仕様Class:Class2電源(V)DC5(USB-C給電)再生周波数帯域(Hz)20-20000音圧レベル(dB)(出力)110±3バッテリー容量(mAh)イヤホン:35、充電ケース:400BluetoothVer.6.0変調方式GFSK通信距離(m)最大:10周波数帯域(GHz)2.402-2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
おやすみスピーカー 40音源・LEDランプ・Bluetooth対応
オーム電機¥4,398税込¥4,8381台翌々日出荷仕様●切タイマー機能:30/60/90分●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●実用最大出力:3W●許容動作湿度:20~80%(結露なしにて)●調色:ムードライト 8段階調色(1.レッド→2.オレンジ→3.ネイビー→4.グリーン→5.ブルー→6.パープル→7.コーラル→8.イルミネーション)付属品専用充電コード(USB Type-C-USB Type-A)、保証書付取扱説明書質量(g)約208電源DC5V 1A(USB給電…USB Type-C入力端子)外形寸法(約)幅90.5×高さ69.4×奥行90.5mm通信方式Blueetooth標準規格Ver.5.3充電時間約3時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間Bluetoothモード…約18時間(音量中位時)、サウンドモード…約38時間(音量中位時)許容周囲温度(℃)0~40再生周波数帯域(Hz)20~20000接続端子USB Type-C(給電)、Φ3.5mmステレオミニジャック(イヤホン端子)スピーカー口径約40mm×1(4Ω)内蔵電池充電式リチウムイオン電池(3.7V 1800mAh)調光方式ウォームライト 6段階調光プロファイルA2DP、AVRCPサウンドシステムホワイトノイズ 14音源、自然音/ASMR 20音源、赤ちゃんが好きな音 6音源通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)対応コーデックSBC
HDMIセレクター 3入力1出力 4K30Hz対応
オーム電機¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷3系統のHDMI入力と1系統のHDMI出力を搭載。ブルーレイレコーダー、ビデオカメラ、HDゲーム機など3台のHDMI機器を簡単切替。デジタル映像とデジタル音声をHDMIケーブル1本で伝送。大きく押しやすいセレクトボタン。設置場所を選ばないコンパクトサイズ。自動切換機能搭載。本体に滑り止め付き。電源不要で接続するだけで使用可能。外部電源 USB Type-C給電にも対応質量(g)約64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×25×58機能自動切換対応信号3D映像、1080p、1080i、720p、720i、480p、480i外部入力DC5V/1A USB Type-C対応解像度4K 4096×2160 30Hzデータレート(Gbps)10.2HDMI規格High Speed With Ethernet、バージョン:HDMI 1.4b、端子:タイプA 19ピン色深度Deep Color 36ビットまで入力ポートHDMI×3出力ポートHDMI×1HDCP対応HDCP1.2対応
Bluetooth対応 カセットプレーヤー 無線接続 外部音声入力付き
オーム電機¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷かんたん無線接続で、Bluetooth対応機器と接続して使えるカセットプレーヤー。安定した回転をサポートする真鍮フライホイール採用。外部音声入力端子付きで、外部機器からの音声入力にも対応。ヘッドホン端子搭載で、有線イヤホンでの使用も可能。USB Type-C給電と単3形乾電池の2電源に対応。内蔵マイク搭載で録音にも対応。ステレオイヤホン、USBコード、3.5mmステレオミニプラグコード付属その他●カセットデッキ:4トラック2チャンネルステレオ●マイク指向性:無指向性●外部音声入力端子:Φ3.5mmステレオミニジャック●電源電流(mA):外部:300●対応テープ:ノーマルポジション Type I(C-60以下)●録音マイク:内蔵付属品専用USBコード Type-A/C、ステレオイヤホン、3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書質量(g)187電源(V)外部:DC5電源外部:USB Type-C給電、単3形乾電池×2本接続方式Bluetooth、有線寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121.5×91.5×32.5連続使用時間(時間)有線使用時:10、ワイヤレス使用時:7.5通信方式Bluetooth標準規格 Ver.6.0端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャックプロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP通信距離(m)最大:見通し10対応コーデックSBC
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 2台同時充電
オーム電機(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷コンパクト・軽量Mobile Battery。 飛行機内持ち込み可能。 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ。 最大3台同時充電可能。 約2回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)幅68×高さ142×奥行き17(突起物を除く)出力Type-Cポート×1、USB Aポート×2本体質量(g)約226対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ定格容量DC5V/6000mAh入力Type-Cポート×1定格出力DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時間(時間)本体:約6(DC5V/2.1A以上使用時)バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約300回定格入力DC5V/2.1A(Type-C)
完全ワイヤレスイヤホン ブラック 高音質 通話対応 防水IP54 Bluetooth5.3
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続。左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)。お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)。多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン。再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能。耳にやさしくフィット。イヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる。高音質コーデックAAC対応。コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電。IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ。音声アシスタント対応。通話対応(マイク内蔵)。USB Type-C接続。6時間連続再生。イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属。Bluetooth正規ライセンス品。本体カラーはブラック付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)感度-38dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6時間(50%音量)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)音圧レベル(dB)(出力)105バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250指向性マイク:無指向性変調方式GFSK通信距離(m)見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
完全ワイヤレスイヤホン ホワイト AAC対応 防塵防水IP54 タッチ操作 Bluetooth
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続。・ 左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)。・ お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)。多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン。・ 再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能。耳にやさしくフィット。・ イヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる。高音質コーデックAAC対応。コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電。IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ。音声アシスタント対応。通話対応(マイク内蔵)。USB Type-C接続。6時間連続再生。イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属。Bluetooth正規ライセンス品。本体カラーはホワイト付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)感度-38dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6時間(50%音量)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形)※防塵形:正常な作動に支障をきたしたり、安全を損なうほどの量の粉塵が内部に侵入しない、防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)音圧レベル(dB)(出力)105バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250指向性マイク:無指向性変調方式GFSK通信距離(m)見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
モバイルバッテリー 5000mAh 小型軽量 2台同時充電可
オーム電機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷コンパクト・軽量Mobile Battery。 飛行機内持ち込み可能。 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ。 最大2台同時充電可能。 約1回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書本体質量(g)約120定格入力電圧(V)DC5/2.1A(Type-C)対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ定格容量DC5V/3000mAh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×14.4×97(突起物を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~35充電時間(時間)本体:約3(DC5V/2.1A以上使用時)定格出力電圧(V)DC5/2.1A(Type-C・USB A)バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約300回使用環境湿度(%)10~85(結露なきこと)USBポート数2充電端子Type-C給電端子Type-C/USB A
骨伝導イヤホン+集音器セット
オーム電機(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります 骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます 電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続 骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ ・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります ・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます 骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます 集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利 防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ) 骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書型式骨伝導質量(g)骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25電源(V)骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子)感度骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB連続使用時間(時間)骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0バッテリー骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なしにて)指向性全指向性インピーダンス(Ω)8防水性骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない音圧感度(dB)83.5変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2402~2480連続待受時間約30日対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
モバイルバッテリー 直挿しタイプ 5000mAh 小型軽量
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コンパクトなのにパワフル充電。 急速充電モバイルバッテリーPower Bank。 直挿しタイプ。 約1回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)付属品充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)幅80×高さ36×奥行き27(突起物を除く)出力Type-C×2本体質量(g)約95対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン定格容量DC5V/3000mAh入力Type-C×1定格出力DC5V/2.1A(Type-Cコネクター)、DC5V/2.4A(Type-Cポート)、合計DC5V/2.4A(最大)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時間(時間)本体:約3バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約300回定格入力DC5V/2.1A(Type-Cポート×1)