カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(88)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 家電(8)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(150)
  • StarTech.com(136)
  • サンエス(107)
  • メディアカバーマーケット(94)
  • エレコム(93)
  • OWLTECH(オウルテック)(81)
  • カシムラ(79)
  • エアージェイ(63)
  • CIO(52)
  • ラスタバナナ(51)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(46)
  • 多摩電子(40)
  • ELPA(39)
  • MOTTERU(33)
  • グリーンハウス(31)
  • ASUS(エイスース)(29)
  • YAMAZEN(山善)(27)
  • j5 create(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「type-c 5a」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機

    PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C

    オーム電機
    879税込967
    1個
    当日出荷
    PD対応、100Wの高出力で超高速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USBPowerDelivery正規認証品。本体カラーはブラック
    コネクタ形状USB(Type-C)-USB(Type-C)対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
  • PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機

    PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C

    オーム電機
    779税込857
    1個
    当日出荷
    PD対応、100Wの高出力で超高速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USBPowerDelivery正規認証品。本体カラーはホワイト
    コネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C)対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
  • 高耐久Type-Cケーブル オーム電機

    高耐久Type-Cケーブル

    オーム電機(3件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    スマートフォン用 次世代コネクタ USB Type-Cケーブル(USB2.0)USB Type-C搭載スマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3A高出力で超急速充電アルミコネクタ&強化メッシュ採用で切れにくい。従来品より約5倍の耐久性(※調べ)最大480Mbps高速データ転送新規格USB Type-Cコネクタはオモテ、ウラの向きどちらでも挿せます。
    対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
  • USB Type-Cケーブル 3.1 オーム電機

    USB Type-Cケーブル 3.1

    オーム電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大5Gbps高速データ転送USB Type-C を搭載したスマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)0.15mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
    対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器対応3A高出力対応転送速度(Gbps)最大5(理論値)
  • 高耐久Type-Cケーブル オーム電機

    高耐久Type-Cケーブル

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スマートフォン用 次世代コネクタ USB Type-Cケーブル(USB2.0)USB Type-C搭載スマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3A高出力で超急速充電アルミコネクタ&強化メッシュ採用で切れにくい。従来品より約5倍の耐久性に(※調べ)最大480Mbps高速データ転送新規格USB Type-Cコネクタはオモテ、ウラの向きどちらでも挿せます。
    ケーブル長(m)2対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
  • USB Type-Cケーブル オーム電機

    USB Type-Cケーブル

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    PD(Power Delivery)100Wで超高速充電。 USB3.2準拠でUSB2.0の約20倍の転送速度(最大10Gbps)。 Display Alt Mode対応、高画質で映像出力。 安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵
    ケーブル長(m)1コネクタ形状USB(Type-C)-USB(Type-C)対応機種USB Power Delivery対応のスマートフォン/タブレット/パソコンなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aで充電可能。
  • USB Type-Cケーブル オーム電機

    USB Type-Cケーブル

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    PD(Power Delivery)240W対応で超高速充電。 最大480Mbpsの高速データ転送。 Certified Hi-Speed USB(USB2.0)正規認定品。 安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵
    コネクタ形状USB(Type-C)-USB(Type-C)対応機種USB Power Delivery対応のスマートフォン/タブレット/パソコンなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
  • USBケーブル A-C 高耐久 Type-C 高速データ転送 充電対応 オーム電機

    USBケーブル A-C 高耐久 Type-C 高速データ転送 充電対応

    オーム電機
    379税込417
    1本
    当日出荷
    USB Type-A と USB Type-C を接続できる高耐久USBケーブルです。最大15W(5V/3A)の急速充電と最大480Mbpsのデータ転送に対応し、。スマートフォンやタブレットの充電やデータ移行を快適に行えます。断線に強いTPE被覆を採用し、毎日の使用に適した耐久性を備えています。ロングブッシュ形状で抜き差ししやすく、扱いやすい設計です。
    ホワイト出力(W)15電流(A)3規格USB2.0電圧(V)5コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C転送速度(Mbps)480
  • AC充電器 PD/QC対応 Type-C/Type-A オーム電機

    AC充電器 PD/QC対応 Type-C/Type-A

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    GaN(窒化ガリウム)採用でコンパクト。 出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り替え、最適な電力で給電できる。 USB Power Delivery(USB PD)の高速充電規格に対応。 対応するスマートフォン等の機器とUSBケーブルを併用することで、給電による高速充電が可能。 3台同時に高出力で超高速充電。 最大出力PD65W。 PPS規格対応。 折りたたみ式プラグ
    用途スマホ・タブレット・ノートPCの充電ができる質量(g)145対応機種スマホ/タブレット/ノートPCなどのUSB Type-C、USB Type-A コネクタ搭載機器定格出力66W(MAX)、・ Type-C-1・Type-C-2…5V/9V/12V/15V/3A 45W、Max 20V/3.3A 66W、・ Type-A…DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A本体外形寸法(mm)(約)幅55×高さ53×奥行34出力端子USB Type-C×2、USB Type-A×1定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
  • PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機

    PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C

    オーム電機
    589税込648
    1個
    当日出荷
    PD対応、最大20V/3A/60Wの高出力で高速充電。 最大480Mbps高速データ転送。 ロングブッシュ形状と強化メッシュで断線しにくい。 メーカー従来品より約2倍の耐久性。 コンパクト設計。 USB2.0対応
    コネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C)
  • USBフラッシュメモリ Type-C・Type-A対応 回転式キャップ オーム電機

    USBフラッシュメモリ Type-C・Type-A対応 回転式キャップ

    オーム電機
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    USB Type-CとType-Aの両方に対応し、パソコンやスマートフォンなどでデータを共有できます。USB3.2 Gen1対応で、最大5Gbpsの高速データ転送が可能です。キャップを紛失しにくい回転式を採用し、USBポートに差し込むだけで使用できます。亜鉛合金製のコンパクトなシルバーボディで、持ち運びにも便利です。
    材質亜鉛合金シルバー質量(g)7.5外形寸法(mm)12.2×7.2×37.1電源USBバスパワー(DC5.0V)対応OSWindows 11・Mac OS 26・Android 14・iOS 17(iPhone 15)以降コネクタ形状USB Type-A・USB Type-C対応機種Windowsパソコン・Mac・Android・iOS端末インターフェースUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)・USB2.0キャップ回転式転送速度(Gbps)~5(理論値)
  • LEDヘッドライト 充電式 1300lm Type-C給電 IPX4 オーム電機

    LEDヘッドライト 充電式 1300lm Type-C給電 IPX4

    オーム電機
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    最大1300ルーメンの高輝度LEDヘッドライトで夜間作業やアウトドアに最適。充電式(リチウムイオン電池内蔵)で繰り返し使えて経済的。USB Type-C給電対応でスマホなどへのモバイルバッテリー機能付き。ライト角度は上下約160度調整可能で手元から遠方まで照射。マグネット付きで金属面に固定でき作業灯としても使用可能。IPX4防水仕様で雨天や屋外作業でも安心。最大照射距離約90mで広範囲をしっかり照らす。ヘッドバンド付属で軽量・快適な装着感
    付属品USBケーブル・ヘッドバンド・電池質量(g)約91(電池除く)電圧(V)3.6電源DC5V・1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×31×47機能角度調整・マグネット付・給電機能バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB Type-C光束(Lm)550(HIGH)、200(MID)、40(LOW)明るさ(Lm)1300(BOOST)防水性IPX4照射距離(m)90連続点灯時間(時間)約5.5(HIGH)/約8.5(MID)/約43.5(LOW)エコロジー商品省エネ
  • 2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト オーム電機

    2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線。
    ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
  • USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh Type-C オーム電機

    USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh Type-C

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    約500回くり返し使えるUSB充電式リチウムイオン電池。USB Type-Cポート搭載で、USB電源から手軽に充電可能。充電器不要で、USB Type-Cケーブルを使って充電可能。スマートフォンなどへの充電にも使えるモバイルバッテリー機能付き。充電状態が分かる充電インジケーター付き。RoHS適合品。PSE適合品
    その他●PSマーク種類:PSE●繰り返し充電回数(回):約500●充電インジケーター:あり●電池種類:リチウムイオン電池●届出事業者:株式会社オーム電機寸法(mm)Φ18.9×71使用温度範囲(℃)放電:-5~50、充電:10~40、保存:-20~35電圧(V)3.6定格出力5V/1A機能モバイルバッテリー:あり電池18650形バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB Type-C定格入力5V/3A
  • 充電式LEDフラッシュライト 2000lm Type-C充電 オーム電機

    充電式LEDフラッシュライト 2000lm Type-C充電

    オーム電機
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    最大2000ルーメンの充電式LEDフラッシュライトです。USB Type-Cポート付きで、電池を入れたまま充電できます。HIGH/LOWの2モード調光に対応しています。照射範囲を調整できるツイストフォーカス機能付きです。IPX4の防まつ性能に対応しています。専用リチウムイオン充電池、USBケーブル、電池アタッチメントが付属しています。
    付属品USBケーブル、電池アタッチメント、リチウムイオン電池1個質量(g)205電源(V)DC5・1A型番要確認直径×長さL(Φmm×mm)34×174連続使用時間約3時間(HIGH)、約6時間(LOW)保護等級IPX4光源白色系LED充電時間(時間)約5.5充電池タイプリチウムイオン電池 3.6V 2600mAhフォーカスツイストフォーカス充電方式USB Type-C明るさ(Lm)2000調光機能2モード HIGH/LOW
  • 充電式音波歯ブラシ 5モード Type-C充電 ホワイト オーム電機

    充電式音波歯ブラシ 5モード Type-C充電 ホワイト

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    USB Type-C充電式の音波歯ブラシです。5種類のブラッシングモードを搭載しています。クリーン、ホワイト、ポリッシュ、マイルド、センシティブモードから選べます。最後に使用したモードを記憶するモードメモリー機能付きです。IPX7の防水性能に対応しています。専用ブラシ2本と充電用USBケーブルが付属しています。
    付属品専用ブラシ×2本、専用充電USBケーブル、保証書付取扱説明書寸法(mm)Φ30×L250ホワイトストローク約38000回/分質量(g)119電源DC5V/1Aバッテリー内蔵:リチウムイオン電池 DC3.7V/2000mAh使用時間約70日間充電時間約4時間ブラシ対応交換ブラシ:HB-5090、08-5090モードブラッシング:5モード充電方式USB Type-C防水性IPX7
  • 2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機

    2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト

    オーム電機
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
  • 2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機

    2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック

    オーム電機
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
  • 2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック オーム電機

    2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
  • 3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機

    3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック

    オーム電機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
  • USB PD/QC3.0対応 GaN充電器 67W Type-C+Type-A オーム電機

    USB PD/QC3.0対応 GaN充電器 67W Type-C+Type-A

    オーム電機
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    USB Power DeliveryおよびQuick Charge3.0に対応したAC充電器。最大出力67Wの高出力で急速充電。USB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載し2台同時充電可能。GaN(窒化ガリウム)採用で高効率・小型化を実現。接続機器に応じて出力電圧を自動調整し最適な電力で給電。折りたたみ式プラグで持ち運びに便利
    ポート数2出力【Type-A】5V / 9V / 12V【Type-C】5V / 9V / 12V / 15V / 20V最大出力(W)67コネクタ形状Type-C+Type-A対応GaN入力電源AC100-240V (50/60Hz)充電方式USB PD/QC3.0プラグ形状折りたたみ式
  • 3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック オーム電機

    3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
  • 3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト オーム電機

    3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
  • 3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機

    3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト

    オーム電機
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
  • AC充電器 USB Type-A+Type-C 2ポート 2.4A 12W オーム電機

    AC充電器 USB Type-A+Type-C 2ポート 2.4A 12W

    オーム電機
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを2台同時に充電可能。Type-Aポート、Type-Cポートが接続機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。機器に適した出力を自動で選択して急速充電に対応。最大出力2.4Aの電流で充電可能。USB Type-AポートとUSB Type-Cポートを各1ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用
    質量(g)約41ポート数2ポート最大出力(W)12定格出力(W)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40別売付属品USBケーブル最大出力1ポート:5V/2.4A、合計:5V/2.4Aプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A、USB Type-C定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A最大出力電流(A)2.4
  • 3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト オーム電機

    3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
  • 3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック オーム電機

    3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
  • 4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト オーム電機

    4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト

    オーム電機
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
  • USB PD/QC3.0対応 AC充電器 67W Type-C×2+Type-A オーム電機

    USB PD/QC3.0対応 AC充電器 67W Type-C×2+Type-A

    オーム電機
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    USB Power DeliveryおよびQuick Charge3.0に対応したAC充電器。最大出力67Wの高出力で急速充電。USB Type-Cポート2口とUSB Type-Aポート1口を搭載し3台同時充電可能。GaN(窒化ガリウム)採用で高効率・小型化を実現。接続機器に応じて出力電圧を自動調整し最適な電力で給電。折りたたみ式プラグで持ち運びに便利
    ポート数3出力【Type-A】5V / 9V / 12V【Type-C】5V / 9V / 12V / 15V / 20V最大出力(W)67コネクタ形状Type-C×2+Type-A最大電流(A)【Type-C】3.35対応GaN入力電源AC100-240V (50/60Hz)充電方式USB PD/QC3.0プラグ形状折りたたみ式
  • 4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機

    4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
  • 4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機

    4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
  • 3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機

    3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
  • USB-A to USB-C ケーブル ブラック 3A充電 高速データ転送 高耐久 オーム電機

    USB-A to USB-C ケーブル ブラック 3A充電 高速データ転送 高耐久

    オーム電機
    289税込318
    1個
    当日出荷
    3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性
    出力5V/3A対応機種スマートフォン/タブレット/Nintendo SwitchなどのUSB Type-C コネクタ搭載機器
  • 3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機

    3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
  • 4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック オーム電機

    4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック

    オーム電機
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
  • USBチャージャー 3.4A PD20W 2ポート Type-C/A AC1400W 白 オーム電機

    USBチャージャー 3.4A PD20W 2ポート Type-C/A AC1400W 白

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    増設できるUSBチャージャー。 Type-C 急速充電 PD対応 20W。 USB TOTAL 3.4A。 AC出力 合計1400Wまで。 小型サイズ。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます
    ホワイト定格出力Type-A+Type-C 両方使用時…DC5V 合計3.4A、Type-A(QC)単独使用時…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、Type-C(PD)単独使用時…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、AC 出力 合計1400Wまで差込口USB:Type-C×1、Type-A×1定格入力AC100V 45VA 50/60Hz
  • USB-A to USB-Cケーブル ホワイト 3A充電 高速データ転送 高耐久 オーム電機

    USB-A to USB-Cケーブル ホワイト 3A充電 高速データ転送 高耐久

    オーム電機(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性
    出力5V/3A対応機種スマートフォン/タブレット/Nintendo SwitchなどのUSB Type-C コネクタ搭載機器
  • USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ホワイト オーム電機

    USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ホワイト

    オーム電機
    389税込428
    1個
    当日出荷
    最大20V/3A/60Wの高出力で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性
    出力PD対応時 最大20V/3A(60W)、PD非対応時 5V/3A対応機種USB Power Delivery対応のノートPC/スマートフォン/タブレット/Nintendo Switchなどに対応し、非対応機種の場合でも最大5V/3Aでの充電が可能
  • 断線に強いTypeCケーブル PD対応 オーム電機

    断線に強いTypeCケーブル PD対応

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    強化メッシュケーブル、アルミコネクタ採用でメーカー従来比より約5倍の耐久性。PD対応、最大20V/5A100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。USB-IF正規認証品
    コネクタ形状USBType-C/USBType-C最大電流(A)3対応機種USBPowerDelivery対応のUSBType-Cコネクタ搭載機器用※非対応機種の場合、最大5V/3A以内で充電が可能
  • AC充電器 TypeCケーブル脱着型 2.4A 1.5m オーム電機

    AC充電器 TypeCケーブル脱着型 2.4A 1.5m

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル脱着型 2.4Aの高出力で急速充電
    ホワイト質量(g)ケーブル:約53、AC充電器:約40ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)定格出力電流(A)2.4対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28定格出力電圧USB TYPE-A 5VケーブルコネクタUSB Type-A/USB Type-C