117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12 電源(V)5/1A以上のUSBポート 電圧(V)5 コード長さ(m)USB:約2 テープ厚さ(mm)5 色温度(K)4000
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです 軽くて持ち運びにも便利 明るさを2段階に調光できます スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
付属品USBコード(コード長:約1.2m) ホワイト 質量(g)約260(USBコード除く) 消費電力(W)約2.5(100%点灯時) 電源出力:5V/1A以上のUSBポート 全光束(Lm)約170(100%点灯時) 照度(Lux)約900(直下25cm/100%点灯時) 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×270×200(通常使用時) 電球の種類LED×16灯(交換不可)/昼白色 調光の可否
1個
899 税込989
当日出荷

明るさ無段階調光機能。 USB充電式(リチウムイオン電池1本付属)。 保護等級IPX4の防水性能。 照射距離は約200m。 落下耐久は1m。 全光束は明るさMAXで600ルーメン、MINで130ルーメン。 連続使用時間は明るさMAXで約3時間、MINで約7時間。 充電インジケーター付き。 携帯ストラップ付き。 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池(3.7V2200mA) 全長(mm)148 電源18650リチウムイオン電池 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約3(明るさMAX)、約7(明るさMIN)※満充電時 光束(Lm)約600 外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径38×148 照射距離(m)約200 電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

デスク周りやベッドサイドにおすすめ スマホスタンド付き USB電源 フレキシブルアーム 全光束 約170ルーメン 照度 約950ルクス(直下25cm) 本体カラーはホワイト
付属品保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約247 消費電力(W)約2.8 電源5V 1A以上のUSBポート 全光束(Lm)約170 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290 光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約950 USBケーブル長(cm)80 アームフレキシブル 取扱説明書(1.55MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
899 税込989
当日出荷

オーム電機LEDランタン USB
USBポートで充電し点灯します。また、スマホなどに給電もできます。乾電池でも使用できます。充電池(乾電池)の残量を知らせるインジケーター付きIPX4の防まつ形でアウトドアにも最適
寸法(mm)外径74×長さ228 電源充電式(充電池内蔵)、単3形乾電池4本(別売) 連続使用時間リチウムイオン電池(満充電時)…フルモード 約8時間、省エネモード 約18時間、ナイトライト 約400時間乾電池(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)…フルモード 約10時間、省エネモード 約26時間、ナイトライト 約500時間 保護等級IPX4(防まつ形) 光源白色系LED4個(LED交換不可) 消費電流(mA)約600 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 4400mAh(電池交換不可) 充電時間約8時間(充電デバイスにより異なる) バッテリー寿命充放電約1000回/70%容量まで(使用条件により異なる)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

スイッチがベースにありON/OFFしやすい LED一体型 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム 照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ USB電源(ACアダプター別売) 屋内用
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約165 消費電力(W)約2.8 電源出力5V 1A 以上のUSBポート 全光束(Lm)約160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120 光源LED×12灯(交換不可) アーム寸法(mm)約300 取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下 色(本体)ホワイト 照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時) ケーブル長(cm)約80 アームフレキシブルアーム 電球の種類LED
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ4モード調光 HIGH/MID/LOW/FLASHUSB A端子を持つパソコンや充電器から簡単充電正面から見てもまぶしくない下方照射重視の多面体反射鏡使用。広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。1m照度4200ルクス「充電池残量インジケーター」付。充電残量が少なくなると赤く点灯します。ホルダーは25~32mmのパイプに取り付け可能取付け後、左右に照射角度を調整できます。USBケーブルコード付属
電源充電式(USBAポートから充電) 光束(Lm)約400 中心光度(cd)約4000 付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・厚・薄)六角穴付きボルト・六角レンチUSBケーブル(コード長…約20cm)(コネクタ…USB AーUSB Micro-B) 質量(g)約72(付属品除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.4×41×82(付属品除く) 保護等級IPX4(防まつ形) 連続使用時間(時間)約1.5/HIGH(ハイ)モード約2.5/MID(ミドル)モード約4/LOW(ロー)モード約3.5/FLASH(点滅)モード 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)約1500 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります) バッテリー寿命充放電約300回/80%容量まで(使用条件により異なります。)
1個
3,500 税込3,850
欠品中

USB充電式なので繰り返し使用可能 USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能 明るさ最大480ルーメン ズーム機能搭載 High/Low/点滅の明るさ調整機能付き 防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類LED 電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可 光束(Lm)(ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150 長さ(mm)約137 保護等級IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する) 光源白色LED(交換不可) 定格入力DC5V 2.0A(最大) 定格出力DC5V 2.0A(最大) 充電時間(時間)約2(満充電まで)[充放電約500回可能] 連続使用時間(時間)(ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20 照度(Lx)(ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100 質量(g)約148 最大径(Φmm)約34 付属品充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書 ブラック
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

お好みの長さにカットしてご使用できます。スイッチでLEDの色が変えられます(ON/OFF/色切替スイッチ付き)。赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色に切替できます。付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します
付属品マグネットテープ×4枚、両面テープ×4枚 質量(g)約83 電源(V)5 1.5A以上のUSBポート スイッチ切替機能:赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色・OFF 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1500×12×5 コード長さ(m)USB:約2 全光束(Lm)赤色…約100、青色…約35、緑色…約200、水色…約200、黄色…約250、紫色…約110 光源LED×45灯使用(交換不可) 色温度(K)赤色…約1000、青色…約10000、緑色…約8500、水色…約10000、黄色…約3500、紫色…約10000
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

明るさ350lmのUSB充電式LEDヘッドライト HIGH/MID/LOW/赤色/赤色(点滅)の5種類の点灯モードが選べます 赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています 連続使用時間は白色HIGHで約1時間、LOWで約4時間、赤色点灯で約6時間 保護等級IPX4防まつ形(JISC0920:2003による) 電池残量インジケーター付き ライト角度調整機能付き FL1STANDARD※(HIGH)準拠※アメリカの可搬型照明器具標準基準ANSI/NEMAFL1-2009が定めた測定方法で性能評価をした性能表示規格
付属品ヘッドバンド、USBケーブル 質量(g)約85(電池別) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×38(ヘッドバンド除く) 保護等級IPX4※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない(JIS C 0920:2003による)。 連続使用時間(時間)約1/HIGH(ハイ)モード、約2.5/MID(ミドル)モード、約4/LOW(ロー)モード 光源赤色系LED・白色系LED(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約1500 バッテリーリチウムイオン電池 使用電池専用充電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約2.2 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)1200(電池交換不可) 明るさ(Lm)約350 照射距離(m)54 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 最大点灯時間約4時間
1個
3,388 税込3,727
当日出荷

スマートフォンへの給電機能付き。3種類の点灯モード(白色HIGHモード/白色LOWモード/暖黄色モード)。側面も光り、ランタンとしてもご使用できます。暗闇でも光る蓄光帯付き。明るさ300ルーメン(白色HIGHモード時)。連続使用時間は約7時間(白色HIGHモード時)。照射距離は約170m。保護等級IPX4の防まつ形。FL1STANDARD(アメリカANSI/NEMAFL1-2009規格)準拠
外形寸法(mm)(約)直径53×長さ187 電源単3形乾電池4本(別売) 本体質量(g)約117(電池別) 連続使用時間明るさ10%まで…約7時間(白色HIGHモード)、約52時間(白色LOWモード)、約47時間(暖黄色モード) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920 光源白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可) 光束(Lm)約300 USBポート出力:500mA/5V 照射距離(m)約170 取扱説明書(1.26MB)
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

スマートフォンへの給電機能付き。3種類の点灯モード(白色HIGHモード/白色LOWモード/暖黄色モード)。側面も光り、ランタンとしてもご使用できます。暗闇でも光る蓄光帯付き。明るさ450ルーメン(白色HIGHモード時)。連続使用時間は約13時間(白色HIGHモード時)。照射距離は約160m。保護等級IPX4の防まつ形。FL1STANDARD(アメリカANSI/NEMAFL1-2009規格)準拠
外形寸法(mm)(約)直径106×長さ215(凸部除く) 電源単2形乾電池4本(別売) 本体質量(g)約353(電池別) 連続使用時間明るさ10%まで…約13時間(白色HIGHモード)、約75時間(白色LOWモード)、約85時間(暖黄色モード) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920 光源白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可) 光束(Lm)約450 USBポート出力:500mA/5V 照射距離(m)約160 取扱説明書(1.26MB)
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

LEDライトで遠くまで明るく。COBライトで広く明るく。マグネット付きスタンドで照射角度が調整できる。USB充電式(USBケーブル付属)。調光4モード。・COBBOOST(ブースト)モード。・COBHIGH(ハイ)モード。・COBLOW(ロー)モード。・LEDモード。明るさ1900ルーメン(BOOSTモード)。保護等級IPX7の防浸形。電池残量インジケーター・充電インジケーター付き
付属品USBケーブル 質量(g)約244 外形寸法(mm)(約)幅56×高さ148×奥行27 連続使用時間(明るさ10%まで※満充電時)約3時間/COB HIGH(ハイ)モード、約6時間/COB LOW(ロー)モード、約4時間/LEDモード 保護等級IPX7(防浸形)※水に浸しても影響がないように保護する。水深1m/30分以内の条件で水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の侵入があってはならない。(JIS C 0920:2003による) 光源COB…白色系、LED…白色系 (COB・LED交換不可) 充電時間(時間)約2 内蔵電池充電池:リチウムイオン電池 3.7V 1800mAh×2個(電池交換不可) 光束(Lm)約1900 ※BOOSTモードの時 電源供給方式充電式(充電池内蔵) 取扱説明書(1.33MB)
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷

11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)。ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)。波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に。赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。便利なキーリング付き。マグネットで棚などの金属面に簡単取り付け。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル 質量(g)約17(キーリング含む) 外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間)【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード) 光源白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約1(環境温度などにより異なります) 紫外線波長(nm)395±10 光束(Lm)約200※BOOST(ブースト)モード 照射距離(m)約58
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

8種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW、黄白色、UV、赤色点灯/点滅)。高輝度発光のBOOSTモードは明るさ最大400ルーメン。UVモード(波長375nm)で偽造紙幣のチェックに、宝石や鉱物の鑑定に。赤色点滅モードは夜間外出時や災害時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯に便利なキーリング付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル 質量(g)約17(キーリング含む) 外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1.5/白色HIGH(ハイ)モード、約2.5/白色MID(ミドル)モード、約11/白色LOW(ロー)モード、約3.5/黄白色モード、約10.5/UV(紫外線)モード、約3/赤色モード、約6.5/赤色(点滅)モード 光源白色系LED、赤色系LED、黄白色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池(電池交換不可)3.7V 300mAh 充電時間(時間)約3.5 ※環境温度などにより異なります 紫外線波長(nm)375 ±10 光束(Lm)約400 ※BOOST(ブースト)モード、満充電時 照射距離(m)約75
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

小型充電式ライト LEDライトスイッチを押すごとに点灯→点滅→OFFと切り替わります 大音量90dBの防犯アラーム付き アラームの鳴らし方は2通り ・ SOSボタンを2回押す:ボタンをすばやく2回押すとブザーが鳴り、LEDライトが点滅 ・ ピンを引っ張る:ピンを引くとブザーが鳴り、LEDライトが点滅 充電式だから面倒な電池交換不要 D環などのあるリュックやランドセルに取り付けできるフックつき
仕様連続吹鳴時間:1.5時間(満充電時) 付属品充電専用USBケーブル 材質(本体)ABS樹脂 電源充電式(充電池内蔵) 光源白色系LED2個(交換不可) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×36×17(フック付チェーン含む) 点滅15時間(満充電時) 電池寿命充放電約500回 充電時間(分)約30 内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 130mAh(電池交換不可) 光束(Lm)約15 音量(dB)90 電球の種類LED 点灯時間(時間)2.5(満充電時)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

誘導灯・ランタンとしても使用できます。給電用USBポート付きで緊急時にスマートフォンへ給電できます。3種類の点灯モード(白色HIGH/白色LOW/暖黄色)。7300カンデラの明るさ。連続使用時間は約7時間(白色HIGHモードの場合)。照射距離は約170m。落下耐性は1m。暗闇でも光る蓄光帯付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電源単3形乾電池4本(別売) 本体質量(g)約130 直径×長さL(Φmm×mm)約53×187 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで約7(白色HIGHモード)、約52(白色LOWモード)、約47(暖黄色モード) 光束(Lm)約300 USBポート出力:500mA/5V 照射距離(m)約170 取扱説明書(1.25MB) 電球の種類白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

帽子のツバ先に取り付けるLEDライト キャップクリップで帽子のツバに簡単取付 HIGH/MID/LOWの3種類の点灯モード USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電池残量インジケーター付き 防水保護等級IPX4の防飛まつ形 連続使用時間はHIGHモードで約1.5時間、LOWモードで6時間 明るさはHIGHモードで150ルーメン 落下耐久は1m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009 規格)準拠
用途夜のランニングに、暗い所での作業に 付属品USBケーブル 質量(g)約44 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)約1.5/HIGHモード、約2.5/MIDモード、約6/LOWモード(満充電時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×52×85 光源白色系LED(LED交換不可) 使用電池リチウムイオン電池(電池交換不可) バッテリー電圧(V)3.7 電池寿命充放電約500回(使用条件により異なります) 充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります) 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)480 光束(Lm)約150/HIGHモード 照射距離(m)約32 電球の種類LED
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

USB充電式で繰り返し使用可能(Type-Cケーブル付属)。 ヘッド部分をスライドさせて、遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き。 ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない。 明るさ3段階(HIGH/MID/LOW)調光、点滅機能付き。 連続点灯約16時間(LOWモード時)。 IPX4の防水仕様。 照射距離は約290m。 ストラップ付属
付属品USB充電ケーブル、ストラップ 質量(g)約228(電池別) 外形寸法(mm)本体(約)最大径45×奥行151 電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2000mAh内蔵)※交換不可 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920 光源白色系LED(交換不可) 充電時間約3 ※充放電約300回可能 連続点灯時間(満充電時)約2時間/HIGHモード、約4.5時間/MIDモード、約16時間/LOWモード 光度(cd)約21600(HIGHモード ズームイン時) 光束(Lm)約900 /HIGHモード、約450 /MIDモード、約100 /LOWモード 照射距離(m)約290(HIGHモード ズームイン時) 定格入力5V 1A(最大) 取扱説明書(1.24MB)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

ランタンにもトーチライトにもなるPHAROSランタン USB充電式で電池交換不要 給電機能付きで緊急時にスマホを充電できる フック付きで吊り下げても使用可能 全光束 110ルーメンの明るさ ※ランタン時 照度 1100ルクス ※距離1m、トーチライト時 連続点灯は約2.5時間 ※満充電、トーチライト時
付属品充電用USBケーブル(長さ 約50cm) 長さ(mm)119 本体質量(g)約70 全光束(Lm)ランタン(暖色):約110、トーチライト(白色):約55 最大径(Φmm)35 定格出力DC5V 0.8A(最大) 保護等級IPX3(防雨型)(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)ランタン(暖色):約2.3、トーチライト(白色):約2.5 光源LED(交換不可) 使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V 1200mAh内蔵) ※交換不可 充電時間(時間)約2(満充電まで) ※充放電約500回可能 照度(Lux)(トーチライト時)0.1m:約38000、0.5m:約4200、1m:約1100 定格入力DC5V 0.9A(最大) 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

誘導灯・ランタンとしても使用できます。給電用USBポート付きで緊急時にスマートフォンへ給電できます。3種類の点灯モード(白色HIGH/白色LOW/暖黄色)。6400カンデラの明るさ。連続使用時間は約13時間(白色HIGHモードの場合)。照射距離は約160m。落下耐性は1m。暗闇でも光る蓄光帯付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電源単2形乾電池4本(別売) 本体質量(g)約388 直径×長さL(Φmm×mm)約106×215(凸部除く) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで約13(白色HIGHモード)、約75(白色LOWモード)、約85(暖黄色モード) 光束(Lm)約450 USBポート出力:500mA/5V 照射距離(m)約160 取扱説明書(1.26MB) 電球の種類白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

右利き用、左利き用と利き手に合わせて組み立てられます。 面発光で多重影が殆ど出ない目にやさしい設計です。 ACコンセント(最大600W)、USBポート(最大10W)各1個付き。 ダイヤル式無段階調光スイッチ付き。 フレキシブルアーム、左右180度可動セード。 直下40cmの高さで約1900ルクスの明るさ。 JIS規格照度AA形準拠。
仕様JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112)、サービスコンセント:最大600W 付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約1340 出力(W)USBポート:最大10(5V/2.1A) 消費電力(W)10(最大) スイッチダイヤル式スイッチ(無段階調光) 定格AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)約740 電源コード(m)約1.5 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)約1900(直下40cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W)約74.0 色(本体)ホワイト 使用場所屋内用 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

スイッチをタッチしてON/OFFができます。 USB充電式で電池交換不要。 マグネット式で着脱しやすく、両面テープ付きの鉄製プレートでお好みの場所に設置できます
付属品両面テープ付き鉄製プレート×1枚、USBケーブル(長さ 30cm)×1本 質量(g)42(鉄製プレート含まず) 電源リチウム充電池 3.7V 300mAh 全光束(Lm)55(満充電の場合) 表示【充電中】赤ランプ表示【満充電】赤ランプ消灯 光源LED×6灯/昼白色(LEDは交換できません) 充電時間2時間(0%から100%まで/出力…5V 1AのUSBポートの場合) 標準持続時間(h)2.5(満充電の場合) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)81×23
1個
879 税込967
翌日出荷

遠くを明るく、近くを広く照らすスライドフォーカス機能付き。ライトの角度を調整できます。メインライトは白色点灯(HIGH)/白色点灯(LOW)/白色点滅(SOS)の3種類の点灯モード。バックライトは赤色点灯/赤色点滅の2種類の点灯モード。保護等級はIPX4の防まつ形。充電インジケーター付き。3点式ヘッドバンド付き。18650リチウムイオン電池付属、電池を入れたまま充電できます。明るさ1160カンデラ、照射距離33m、落下耐性1m。連続使用時間は白色HIGHで約5時間、白色LOWで約13時間。FL1STANDARD(アメリカANSI/NEMAFL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド、USBケーブル、18650リチウムイオン電池(3.7V 2200mA) 質量(g)約120(電池除く) 外形寸法(mm)(約)横85×高さ26×奥行30(ヘッドバンド除く) 電源18650リチウムイオン電池 連続使用時間明るさ10%まで…約5時間/HIGH(ハイ)モード、約13時間/LOW(ロー)モード 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920 光源白色系・赤色系LED(LED交換不可) 光束(Lm)約400 照射距離(m)約33 取扱説明書(1.57MB)
1個
4,098 税込4,508
翌日出荷

ズーム(集光/散光)機能搭載。明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き。USB-C充電式。明るさ420ルーメン(Highモード)。連続点灯 約11時間(Lowモード)。保護等級 IPX4(防雨形)
付属品充電用USBケーブル(約50cm) 外形寸法(mm)(約)最大径27×長さ128 電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1500mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g)約125 連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…約3.5時間・Lowモード…約11時間 保護等級IPX4…あらゆる方向から飛まつによる有害な影響がない保護レベル(JIS C 09202003による) 光源白色LED(交換不可) 照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約87500、Lowモード/約9300・0.5m…Highモード/約12800、Lowモード/約1080・1m…Highモード/約5900、Lowモード/約980 充電時間(時間)約4(満充電まで)※充放電約500回可能 光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…光束(明るさ)約420・Lowモード…光束(明るさ)約130 定格入力DC5V 0.6A(最大)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

付属のフックで壁にも取り付けられます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります。 USB充電式(USB Type-C)
付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書 質量(g)217 消費電力(W)4(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時) スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×140×140 全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時) 光源チップ型LED (交換不可) 色温度電球色(3000K) 充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。) 使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可) 使用場所屋内用 定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売) 点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。 調光率(%)100%-25%-2%-OFF
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

木目調で落ち着いた雰囲気のテーブルランプ。 持ち運びができ、和室などいろいろな場所で使用できます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 タッチ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 USB充電式(USB Type-C)
付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書 質量(g)230 消費電力(W)3.5(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時) スイッチタッチ3段階調光式 ON/OFFスイッチ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203 × 115 × 115 全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時) 光源チップ型LED(交換不可) 色温度電球色(3000K) 充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。) 使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可) 使用場所屋内用 定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売) 点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。 調光率(%)100%-25%-2%-OFF
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

コンパクトなのに明るい。3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付き。COB LEDで広範囲を照らす。IPX3の防雨形。USB充電式(Type-Cケーブル付)。カラビナ付き
付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm) 外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17 電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可 本体質量(g)約23 保護等級IPX3(防雨形) 光源LED ※交換不可 充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能 定格入力DC5V 0.7A(最大)
1個
499 税込549
翌々日出荷

USB-C充電式。スマホへ給電もできます。保護等級 IPX5(防噴流形)。ズーム機能搭載。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。明るさ(約)480ルーメン ※Highモード。連続点灯(約)16時間 ※Lowモード
付属品充電用USBケーブル(約50cm) 外形寸法(mm)(約)最大径34×長さ137 本体質量(g)約148 定格出力DC5V 1.7A(最大) 保護等級IPX5 JIS(C09202003)(噴流に対して保護する) あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響がない保護レベル 光源白色LED(交換不可) 使用電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1800mAh内蔵)※交換不可 照度(Lx)【ズームイン時】Highモード時…0.1m/約160000、0.5m/約24200、1m/約7000・Lowモード時…0.1m/約33900、0.5m/約8520、1m/約3100 連続点灯時間【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります。】Highモード…約7時間・Lowモード…約16時間 充電時間(時間)約2.5(満充電まで)※充放電約500回可能 光束(Lm)【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります。】Highモード…光束(明るさ)/約480・Lowモード…光束(明るさ)/約150 定格入力DC5V 2.94A(最大)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

スライドフォーカス機能付き。3種類の調光モード(HIGH/MID/LOW)。全光束はHIGHモードで300ルーメン。連続使用時間はLOWモードで約8.5時間。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯用クリップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、USBケーブル 質量(g)約54(クリップ含む) 外形寸法(mm)(約)直径16×長さ152(クリップ除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による) 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約2/HIGH(ハイ)モード、約5/MID(ミドル)モード、約8.5/LOW(ロー)モード 光源白色系LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 600mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約2 光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時 照射距離(m)約65
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

シリコン素材のテーブルランプ。 持ち運びができドアにも掛けられ、ベッドサイドなどいろいろな場所で使えます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります。 USB充電式(USB Type-C)
付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書 質量(g)340 消費電力(W)3.5(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時) スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245 × 103 × 103 全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時) 光源チップ型LED(交換不可) 色温度電球色(3000K) 充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。) 使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可) 使用場所屋内用 定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売) 点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。 調光率(%)100%-25%-2%-OFF
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

クリップで帽子などに取り付けできます。クリップは可動式で照射角度調整が可能。長さ調節できるヘッドバンド付きでヘッドライトやネックライトとしても使用できます。手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/RED flash)。USB充電式。保護等級 IPX4。明るさ100 lm(HIGHモード)。連続使用時間 28時間(LOWモード)。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド・USBケーブル 質量(g)約37(ヘッドバンド除く) 外形寸法(mm)(約)横50.5×高さ22.5×奥行62(ヘッドバンド除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による) 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約4/HIGH(ハイ)モード・約5/MID(ミドル)モード・約28/LOW(ロー)モード・約18/RED(レッド)モード 光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 500mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約1.5 光束(Lm)約100 照射距離(m)約15
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯。 USB充電式で電池交換不要。 マグネット式で着脱しやすく、両面テープ付きの鉄製プレートでお好みの場所に設置できます
付属品両面テープ付き鉄製プレート×1枚、USBケーブル(長さ30cm)×1本 質量(g)42(鉄製プレート含まず) 電源リチウム充電池 3.7V 300mAh 全光束(Lm)50(満充電の場合) 表示【充電中】赤ランプ表示【満充電】赤ランプ消灯 光源LED×6灯/昼白色(LEDは交換できません) 充電時間2時間(0%から100%まで/出力:5V 1AのUSBポートの場合) 連続点灯時間10秒 センサー探知範囲正面5m / 左右90度 / 上下90度 連続動作時間1日10回点灯の場合2か月(満充電の場合) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)81×25
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(FULL/MAIN HIGH/SIDE HIGH/MAIN LOW/SIDE LOW)。明るさ440 lm(FULLモード)。連続使用時間 70時間(SIDE LOWモード)。可動ヘッド。USB充電式。保護等級 IPX4。充電インジケーター付き。持ち運びに便利な収納ケース付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド・USBケーブル・収納ケース 質量(g)約96 外形寸法(mm)(約)横60×高さ42×奥行39(ヘッドバンド除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による) 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約2.5/FULL(フル)モード・約3.5/MAINHIGH(メインハイ)モード・約7.5/SIDEHIGH(サイドハイ)モード・約8/MAINLOW(メインロー)モード・約70/SIDELOW(サイドロー)モード 光源白色系LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1800mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約3 光束(Lm)約440 照射距離(m)約100
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)。全光束はHIGHモードで300ルーメン。連続使用時間はLOWモードで約3時間。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯用クリップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、USBケーブル 質量(g)約37(クリップ含む) 外形寸法(mm)(約)直径16×長さ109(クリップ除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による) 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1/HIGH(ハイ)モード、約3/LOW(ロー)モード 光源白色系LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約1 光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時 照射距離(m)約70
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

USB充電式でコードレスなので、コンセントがない場所でも使用できます 3段階調光 スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすい ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
付属品専用USBケーブル約1.2m、保証書付取扱説明書 質量(g)約240(専用USBケーブルを除く) 全光束(Lm)約160強モード)、約80(中モード)、約30(弱モード) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約77×23×130、クリップ:約65×76×123 アーム長さ(mm)約300 光源LED×16灯(交換不可) 使用電源出力 5V/1A 以上のUSBポート 照度(Lx)約260(強モード)、約130(中モード)、約50(弱モード) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)約34.0 充電時間(時間)約5 内蔵電池リチウムイオン蓄電池3.7V/1800mAh(交換不可) 取付可能厚(mm)クリップ:10以上25以下 アームフレキシブル 取扱説明書(1.37MB) 点灯時間(時間)約5(強モード)、約10(中モード)、約50(弱モード)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110 質量(g)約285(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約4.7 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート ケーブル長(m)約1.1 全光束(Lm)約300(100%点灯時) アーム長さ(mm)約260 光源LED×12灯(交換不可)/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.8 取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下 色(本体)ブラック 照度(Lux)約1700(直下30cm/100%点灯時) アームフレキシブルアーム 調光方式2段階調光機能:100%-50%-0 電球の種類LED 調光の可否
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

握りやすく、手にピタッとにじむ!快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。1000DPIの高い解像度で操作性がさらに便利になりました。対応OS:Windows8/7/Vista/XP
質量(g)約77 外形寸法(mm)59×37×102 コード長さ(m)1.4 接続方式有線 分解能(dpi)1000 ボタン数3 インターフェイスUSB 読取方式光学式(赤色LED)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
プラグ形状2P コンセント形状2P ホワイト 材質(本体)難燃性PBT 質量(g)約49 スイッチLED点灯式集中スイッチ付 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数2 定格電流(A)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40 アース端子× マグネット× USBポート数× 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1個
539 税込593
当日出荷

白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当で広範囲をムラなく照らす。平均演色性Ra93で色彩が自然に近い。5段階に明るさが調節できる。出力5V 1AのUSBポート付き。全光束は約1000ルーメン。照度は約4200ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書 質量(kg)約1.57(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約11.4(LEDのみ点灯時)、約19(LED+USB1.0A同時使用時) スイッチ切替機能:5段階調光 電源専用ACアダプター:入力…AC100-240V~50/60Hz 0.35A MAX、出力…24V 0.65A 全光束(Lm)約1000(100%点灯時) 平均演色評価数(Ra)93 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約358×348×313(通常使用時/ヘッドが横向きの場合) 照度(Lx)約4200(30cm直下/100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)約87.7 (LEDのみ点灯時) USBポート出力…5V 1A 取扱説明書(1.59MB) 電球の種類LED 調光の可否 光源タイプLED×24灯使用(交換不可)/昼光色
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

関連キーワード