872件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WHC型 止水キャップ(ダブルロックジョイント専用) オンダ製作所

    WHC型 止水キャップ(ダブルロックジョイント専用)

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1パック(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダブルロックジョイント、ダブルロックP、ダブルロックジョイントRevosの継手やヘッダー分岐を止水する場合に使用します。
    材質PPS形状止水キャップ
  • 気密テープ オンダ製作所

    気密テープ

    オンダ製作所
    9,398税込10,338
    1パック(20個)
    5日以内出荷
    キッチン下や洗面下などの床貫通部の隙間をふさぎます。本体に粘着剤が塗布しており、簡単に施工できます。
    外径×内径×高さH(mm)70×27×20適合管コルゲート管13A、5mm被覆13A、エラストマー被覆13A
  • インサートクリップ シングルタイプ オンダ製作所

    インサートクリップ シングルタイプ

    オンダ製作所
    9,998税込10,998
    1パック(50個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。引っ掛けるだけで簡単に施工できるため、狭所での作業に最適。
    寸法(mm)挿入深度:30mm許容荷重(kg)3
  • インサートクリップ ホールド型 ダブルタイプ オンダ製作所

    インサートクリップ ホールド型 ダブルタイプ

    オンダ製作所
    21,980税込24,178
    1パック(50個)
    5日以内出荷
    下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。2つの配管を同時に固定できるため、施工性が向上。ヘッダーまわり等、配管数が多いところに便利。
    寸法(mm)挿入深度:30mm許容荷重(kg)3寸法L(mm)72適合外径(Φmm)25~34寸法H1(mm)62寸法H2(mm)33適合管サヤ管:22・25・28、樹脂管 裸管:20A、5mm被覆:10A・13A・16A・20A、10mm:10A・13A・16A
  • SDL8型 ワンフィットサドル(コルゲートイージーカポリ用) オンダ製作所

    SDL8型 ワンフィットサドル(コルゲートイージーカポリ用)

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1パック(20個)ほか
    5日以内出荷
    コルゲートイージーカポリ専用のサドルです。配管固定後もマイナスドライバー等で取外しが可能です。パイプを押し込むだけで固定できるので施工性が向上します。
  • インサートクリップ 結束バンドタイプ オンダ製作所

    インサートクリップ 結束バンドタイプ

    オンダ製作所
    9,198税込10,118
    1パック(50個)
    5日以内出荷
    下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。結束バンド(幅4.8mm・厚さ1.5mmまで)を挿入して支持、固定できるため幅広く対応可能。
    寸法(mm)挿入深度:25mm許容荷重(kg)3
  • インサートクリップ ワンプッシュタイプ オンダ製作所

    インサートクリップ ワンプッシュタイプ

    オンダ製作所
    9,998税込10,998
    1パック(50個)
    5日以内出荷
    下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。取付け後でも管の着脱可能。
    寸法(mm)挿入深度:25mm寸法H(mm)25
  • インサートクリップ 万能タイプ オンダ製作所

    インサートクリップ 万能タイプ

    オンダ製作所
    5,198税込5,718
    1パック(50個)
    5日以内出荷
    下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。ひも状で、様々な形状の支持が可能。
    許容荷重(kg)3
  • ワン座 ツバ径Φ50・Φ58用 オンダ製作所

    ワン座 ツバ径Φ50・Φ58用

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    ツバ径Φ50、Φ58配管アダプター用のワン座。
    高さ(mm)16穴径(Φmm)21呼び径1/2外径(Φmm)60
  • WF1型 洗濯機用コンセント 寒冷地用 オンダ製作所

    WF1型 洗濯機用コンセント 寒冷地用

    オンダ製作所
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。寒冷地用で、水抜き時に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無し仕様。
    材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-586使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
  • WL43型 床取出しアダプター45°タイプΦ58 オンダ製作所

    WL43型 床取出しアダプター45°タイプΦ58

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。床立上げ用の継手。座の上側、下側のどちらからでも取付可能。床張り後に、ねじ込み箇所が目視確認可能。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(樹脂管)13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L2(mm)37使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2
  • WL35型 床下横取付アダプター オンダ製作所

    WL35型 床下横取付アダプター

    オンダ製作所
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2
  • WJ51型 床出しロングジョイント オンダ製作所

    WJ51型 床出しロングジョイント

    オンダ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。テーパめねじ(Rcねじ)。フローリング等を張った後にねじ(Rc1/2)への接続が目視確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(樹脂管)13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法D2(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2ツバ径D1(Φmm)58
  • HRT9型 ヘッダーチーズ レボス オンダ製作所

    HRT9型 ヘッダーチーズ レボス

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口の増設に便利。ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)0~95呼び径(さし込み側)16A/(樹脂管)16A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • HRL102型 45°エルボ変換アダプター レボス オンダ製作所

    HRL102型 45°エルボ変換アダプター レボス

    オンダ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。床下や給湯器下等の狭い空間でも樹脂管をスムーズに曲げることができます。ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • HRL24型 エルボ変換アダプター レボス オンダ製作所

    HRL24型 エルボ変換アダプター レボス

    オンダ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)0~95呼び径(さし込み側)13A/(樹脂管)13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • HRJ24型 サイズ変換アダプター レボス オンダ製作所

    HRJ24型 サイズ変換アダプター レボス

    オンダ製作所
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口のサイズを変換可能。ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • WL27型 壁貫通逆座ロングエルボ オンダ製作所

    WL27型 壁貫通逆座ロングエルボ

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。給湯器付近の壁貫通に使用すると便利です。本品のRねじはフレキ管接続可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652最高許容圧力(MPa)1.75
  • M6型 フリーボール オンダ製作所

    M6型 フリーボール

    オンダ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。ホースニップルはジョイント式なので取り外しできます。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1
  • SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア オンダ製作所

    SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
    材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
  • CB4型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CB4型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • 水道用銅管継手 ナット付ハーフユニオン 黄銅製スリーブ オンダ製作所

    水道用銅管継手 ナット付ハーフユニオン 黄銅製スリーブ

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    平行めねじ(G)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズG1/2
  • WLSF5型 座付水栓エルボ・5mm保温材付 オンダ製作所

    WLSF5型 座付水栓エルボ・5mm保温材付

    オンダ製作所
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。壁取出し用の継手。5mm保温材装着済み。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2呼び径(樹脂管)13A
  • WL36型 右座水栓エルボ オンダ製作所

    WL36型 右座水栓エルボ

    オンダ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。右側面に当木等を設け、固定します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2呼び径(樹脂管)13A
  • M8型 フリーボール オンダ製作所

    M8型 フリーボール

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。銅管配管に便利です。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1
  • M11型 フリーボール オンダ製作所

    M11型 フリーボール

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。銅管配管に便利です。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最小内径(Φmm)6最高許容圧力(MPa)1
  • M5型 フリーボール オンダ製作所

    M5型 フリーボール

    オンダ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1
  • WJ30型 床下横取付アダプター オンダ製作所

    WJ30型 床下横取付アダプター

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。腰高タイプ。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13A
  • CB20型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CB20型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CB8型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CB8型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBWL7型 逆止弁ボールバルブ オンダ製作所

    CBWL7型 逆止弁ボールバルブ

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。逆止弁内蔵のボールバルブ。給湯器配管に便利。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CB3型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CB3型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    給湯器配管に便利。逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • WPJSF3型 ソケット・5mm保温材付 オンダ製作所

    WPJSF3型 ソケット・5mm保温材付

    オンダ製作所
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の延長に使用。5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ17型 配管アダプター Φ50 オンダ製作所

    WJ17型 配管アダプター Φ50

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)50規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)29寸法D3(Φmm)40使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2
  • WB3型 テーパおねじ ドライバー式 オンダ製作所

    WB3型 テーパおねじ ドライバー式

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2操作方式ドライバー式
  • 灯油コックボックス 床ボックス ホースバンド付 オンダ製作所

    灯油コックボックス 床ボックス ホースバンド付

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
    材質亜鉛使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
  • CB5型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CB5型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。本品のIN側Rcねじは管端コア内蔵で、ライニング鋼管を接続可能。対応ライニング鋼管:水道用硬質塩化ビニル、水道用ポリエチレン粉体。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • WPT16型 HIVP変換チーズ オンダ製作所

    WPT16型 HIVP変換チーズ

    オンダ製作所
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。HIVP接続後も継手が回転するので、配管に負荷をかけず樹脂管の角度(高さ)調整可能。埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
  • 配管アダプター Φ15.88×平行めねじ オンダ製作所

    配管アダプター Φ15.88×平行めねじ

    オンダ製作所
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    Φ15.88、平行めねじ(銅管Φ15.88×Rp1/2)。床立上げ用の継手です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ12型 水栓胴長アダプター オンダ製作所

    WJ12型 水栓胴長アダプター

    オンダ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。別売の専用アタッチメントを使いキッチンや洗面台の下に継手を固定可能。本品のRねじはフレキ管接続可能。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2