872件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WLSF33型 両座水栓エルボ・5mm保温材付 オンダ製作所

    WLSF33型 両座水栓エルボ・5mm保温材付

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。当木等に固定する際、背面にも上面にも取付可能。5mm保温材装着済み。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2呼び径(樹脂管)13A
  • WLSF6型 逆座水栓エルボ・5mm保温材付 オンダ製作所

    WLSF6型 逆座水栓エルボ・5mm保温材付

    オンダ製作所
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。逆座なので、壁内空間が狭い箇所の施工に便利。5mm保温材装着済み。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2呼び径(樹脂管)13A
  • WL31型 30°エルボアダプター オンダ製作所

    WL31型 30°エルボアダプター

    オンダ製作所
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。壁掛け給湯器から宅内に引き込む場合など、スペースが狭く曲げが必要な配管に便利。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
  • BS6型 青銅ボールバルブ Rcねじ×Rねじ オンダ製作所

    BS6型 青銅ボールバルブ Rcねじ×Rねじ

    オンダ製作所
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
    使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • BS5型 青銅ボールバルブ Rcねじ×Rcねじ オンダ製作所

    BS5型 青銅ボールバルブ Rcねじ×Rcねじ

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
    使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • BS2型 青銅ボールバルブ Gねじ×Rcねじ オンダ製作所

    BS2型 青銅ボールバルブ Gねじ×Rcねじ

    オンダ製作所
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
    使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • BS1型 青銅ボールバルブ Rねじ×Gねじ オンダ製作所

    BS1型 青銅ボールバルブ Rねじ×Gねじ

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
    使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • BS4型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所

    BS4型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rねじ

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
    使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • BS3型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rcねじ オンダ製作所

    BS3型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rcねじ

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
    使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • 被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻 オンダ製作所

    被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻

    オンダ製作所
    3,998税込4,398
    1巻(10m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。 樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。 パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    材質PEX長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • カポリエコパック(エコキュート配管パック) オンダ製作所

    カポリエコパック(エコキュート配管パック)

    オンダ製作所
    16,980税込18,678
    1セット(2m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    カポリエコパイプ 2本、ナット付きアダプター 4個、継手用保温材 4個、配管表示シール 1枚のセットになります。 パイプ被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。 継手はRoHS指令相当品。カポリエコパイプ(銅二層管)は優れた耐熱性・耐食性により長期使用も安心です。
    用途エコキュート、ヒートポンプ-貯湯タンク配管材質継手:青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75RoHS指令(10物質対応)対応被覆厚さ(mm)10
  • HL24型 変換アダプター オンダ製作所

    HL24型 変換アダプター

    オンダ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。パイプ接続を90°配管に変換可能。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
  • WLSF73型 座付水栓エルボ マルチタイプ・保温材付 オンダ製作所

    WLSF73型 座付水栓エルボ マルチタイプ・保温材付

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。座を回転・固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。斜め45°にも取付可能。5mm保温材装着済み。
    材質継手:黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径Rp1/2×13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付チーズソケット オンダ製作所

    ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付チーズソケット

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイントレボスのチーズソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
    使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付ソケット オンダ製作所

    ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付ソケット

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダブルロックジョイントレボスのソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
    使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • HPJ24型 変換アダプター オンダ製作所

    HPJ24型 変換アダプター

    オンダ製作所
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口のサイズを変換可能。ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
    使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
  • ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付なめらかエルボ オンダ製作所

    ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付なめらかエルボ

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダブルロックジョイントレボスのエルボソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
    使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • HPT8型 継足しチーズ オンダ製作所

    HPT8型 継足しチーズ

    オンダ製作所
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダブルロックジョイント、ダブルロックジョイントPシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。分岐を1口追加可能。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • BS3型 オンダ製作所

    BS3型

    オンダ製作所
    2,999税込3,299
    1個
    5日以内出荷
    青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
    仕様●高さ(mm):69●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):57●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):10●面間(mm):57●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:13●呼び径B:R1/2 x Rc1/2●接続:Rねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-3664アズワン品番67-2204-47
  • BS5型 オンダ製作所

    BS5型

    オンダ製作所
    3,699税込4,069
    1個
    5日以内出荷
    青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
    仕様●高さ(mm):70.5●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):63●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):12.5●面間(mm):63●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:20●呼び径B:Rc3/4 x Rc3/4●接続:Rcねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-2024アズワン品番67-2204-39
  • BS5型 オンダ製作所

    BS5型

    オンダ製作所
    4,789税込5,268
    1個
    5日以内出荷
    青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
    仕様●高さ(mm):73.5●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):75●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):15.5●面間(mm):75●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:25●呼び径B:Rc1 x Rc1●接続:Rcねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-3657アズワン品番67-2204-26
  • BS3型 オンダ製作所

    BS3型

    オンダ製作所
    3,699税込4,069
    1個
    5日以内出荷
    。青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
  • BS5型 オンダ製作所

    BS5型

    オンダ製作所
    2,999税込3,299
    1個
    5日以内出荷
    青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
    仕様●高さ(mm):69●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):58●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):10●面間(mm):58●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:13●呼び径B:Rc1/2 x Rc1/2●接続:Rcねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-0518アズワン品番67-2204-50
  • AL6型 ボールバルブ オンダ製作所

    AL6型 ボールバルブ

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • WPJS3型 ソケット・保温材セット オンダ製作所

    WPJS3型 ソケット・保温材セット

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の延長やサイズ変換(異径ソケット)に使用します。10mm保温材がセット。
    材質PPS形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • 風呂用ツインホース(TH-461-20) オンダ製作所

    風呂用ツインホース(TH-461-20)

    オンダ製作所
    39,980税込43,978
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    追焚き用のペアホースです。耐塩素性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。座屈しにくく、狭いスペースでも取回しがラクラク。ホース表面に汚れがつきにくいので、配管の仕上がりがキレイです。ホースに50cm間隔でロゴを印字していますので切断の目安になります。耐熱性PVC。
    用途風呂用追焚き材質耐熱性PVC長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~80呼び13A最小曲げ半径(mm)120使用圧力0.3MPa以下
  • 風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2 オンダ製作所

    風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット4個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 。
    用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじG1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
  • 風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2エルボ オンダ製作所

    風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2エルボ

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット2個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付。
    用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじG1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
  • 風呂用ツインホース用金具セット 13Aソケット オンダ製作所

    風呂用ツインホース用金具セット 13Aソケット

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット1セット2個入り。ホースバンド付。
    用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80呼び13A使用圧力0.3MPa以下
  • 風呂用ツインホース用金具セット オンダ製作所

    風呂用ツインホース用金具セット

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット4個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付。
    用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじG1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
  • S3型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ) オンダ製作所

    S3型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ)

    オンダ製作所
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトですから配管スペースを取りません。銅管を直接ロウ付けできて便利です。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • S2型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ) オンダ製作所

    S2型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ)

    オンダ製作所
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトですから配管スペースを取りません。銅管を直接ロウ付けできて便利です。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • S1型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ) オンダ製作所

    S1型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ)

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトですから配管スペースを取りません。銅管を直接ロウ付けできて便利です。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • 特厚カポリ エコキュート配管パック オンダ製作所

    特厚カポリ エコキュート配管パック

    オンダ製作所
    15,980税込17,578
    1セット(2m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。 特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。 品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。 架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。 専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。 被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。
    用途エコキュート用材質PEX使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10肉厚(mm)3.6外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)150最高許容圧力(MPa)0.65継手G1/2
  • 砲金45°エルボ オンダ製作所

    砲金45°エルボ

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。
    材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 砲金キャップ オンダ製作所

    砲金キャップ

    オンダ製作所
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。
    材質青銅形状キャップ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 両ナット付アダプター オンダ製作所

    両ナット付アダプター

    オンダ製作所
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    平行めねじ(G×G)。両側がユニオンナットなので、配管の取付け取外しに便利です。EPDMパッキン付。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • オスアダプター オンダ製作所

    オスアダプター

    オンダ製作所
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 給水化粧フタ オンダ製作所

    給水化粧フタ

    オンダ製作所
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。給水化粧フタ1個に、水湯の表示シールが各1個同梱包されています。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120寸法L(mm)18.5呼び径PJ1/2使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所

    ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    付属品ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)71呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ