オンダ製作所

オンダ製作所のページです。オンダ製作所は、オフィス家具/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在872件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社オンダ製作所
所在地〒501-3263 岐阜県関市広見851番地の3
872件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所

    SFB型 ステンレスブッシング

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SFRS型 ステンレス 異径ソケット オンダ製作所

    SFRS型 ステンレス 異径ソケット

    オンダ製作所
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 異径ニップル オンダ製作所

    異径ニップル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • フレキ用ニップル オンダ製作所

    フレキ用ニップル

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。OS-247M-S、OS-248M-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • SFN3型 ステンレス長ニップル オンダ製作所

    SFN3型 ステンレス長ニップル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SFN型 ステンレス六角ニップル オンダ製作所

    SFN型 ステンレス六角ニップル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SFRN型 ステンレス異径六角ニップル オンダ製作所

    SFRN型 ステンレス異径六角ニップル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ オンダ製作所

    OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能
    使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • SFHN2型 ステンレス丸ホースニップル オンダ製作所

    SFHN2型 ステンレス丸ホースニップル

    オンダ製作所
    329税込362
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
    材質SUS304(SUS304TP)形状丸ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SFH型 ステンレスヘッダー オンダ製作所

    SFH型 ステンレスヘッダー

    オンダ製作所
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    分岐配管に便利。 チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。
    材質SUS304(SCS13A)形状ヘッダー使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)呼び径(A)20×15最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • T型 ボールバルブ(黄銅) オンダ製作所

    T型 ボールバルブ(黄銅)

    オンダ製作所(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • SFX型 ステンレス クロス オンダ製作所

    SFX型 ステンレス クロス

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状クロス使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • MR1型ボールバルブ(黄銅) ミニチュア オンダ製作所

    MR1型ボールバルブ(黄銅) ミニチュア

    オンダ製作所(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    小型ボールバルブで省スペースの配管が可能で、機器への取付けに便利。ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • WJ1型 テーパおねじ オンダ製作所

    WJ1型 テーパおねじ

    オンダ製作所(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
    使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
  • SFN6型 ステンレス片長ニップル オンダ製作所

    SFN6型 ステンレス片長ニップル

    オンダ製作所
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。全長50mmから200mmまでラインナップ。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所

    SMB型 ステンレスブッシング SUS316

    オンダ製作所
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316 オンダ製作所

    SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316

    オンダ製作所
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。 配管や機器への接続に使用。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SFT2型 ステンレスチーズ オンダ製作所

    SFT2型 ステンレスチーズ

    オンダ製作所
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SFRL型 ステンレス異径エルボ オンダ製作所

    SFRL型 ステンレス異径エルボ

    オンダ製作所
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SFL4型 ステンレスエルボ オンダ製作所

    SFL4型 ステンレスエルボ

    オンダ製作所
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SFRT型 ステンレス異径チーズ オンダ製作所

    SFRT型 ステンレス異径チーズ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SFL2型 ステンレス ストリート エルボ オンダ製作所

    SFL2型 ステンレス ストリート エルボ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SMT2型 ステンレスチーズ SUS316 オンダ製作所

    SMT2型 ステンレスチーズ SUS316

    オンダ製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SFN2型 ステンレス丸ニップル オンダ製作所

    SFN2型 ステンレス丸ニップル

    オンダ製作所
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • WPT1型 チーズソケット オンダ製作所

    WPT1型 チーズソケット

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • T型 ボールバルブ(黄銅) Tハンドル オンダ製作所

    T型 ボールバルブ(黄銅) Tハンドル

    オンダ製作所(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • WJ2型 テーパめねじ オンダ製作所

    WJ2型 テーパめねじ

    オンダ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
  • SML4型 ステンレスエルボ SUS316 オンダ製作所

    SML4型 ステンレスエルボ SUS316

    オンダ製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • 水道用銅管継手 ハーフユニオン 黄銅製スリーブ オンダ製作所

    水道用銅管継手 ハーフユニオン 黄銅製スリーブ

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ(R)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • WPJ3型 ソケット オンダ製作所

    WPJ3型 ソケット

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • 平行ニップル オンダ製作所

    平行ニップル

    オンダ製作所
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平行おねじ(Gねじ)。配管や機器への接続に使用します。OS-378M-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316 オンダ製作所

    SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316

    オンダ製作所
    629税込692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • WPL3型 エルボソケット オンダ製作所

    WPL3型 エルボソケット

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ18型 ナット付アダプター黄銅 オンダ製作所

    WJ18型 ナット付アダプター黄銅

    オンダ製作所(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
    材質黄銅形状アダプターねじの種類G使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316 オンダ製作所

    SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316

    オンダ製作所
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • 砲金ブッシング オンダ製作所

    砲金ブッシング

    オンダ製作所
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
    材質青銅形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) オンダ製作所

    SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ)

    オンダ製作所
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。
    材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • WJ35型 銅管変換アダプター オンダ製作所

    WJ35型 銅管変換アダプター

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651最高許容圧力(MPa)1.75
  • SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316 オンダ製作所

    SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316

    オンダ製作所
    869税込956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SFU型 ステンレスユニオン オンダ製作所

    SFU型 ステンレスユニオン

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。
    材質SUS304(SCS13A)形状ユニオン使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3(-20℃~180℃ 油)