カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,214)
- MAZDA(マツダ)(216,644)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,705)
- エスコ(69,927)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,809)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,727)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,013)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- オンダ製作所
- 22ページ目
22ページ目: オンダ製作所のすべての商品

CB26型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 HIVPを直接さし込み可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
CB7型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から5日以内出荷給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 長さ調整式ハンドルなので、ロングハンドルとショートハンドルに切り替えができます。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
F型黄銅ボールバルブ スタンダードボア Tハンドル
オンダ製作所¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。Rc1/2~2インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
テストプラグ テストポンプ用・端末用
オンダ製作所¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷水圧検査用のテストプラグ。 ねじ仕様なので、テストポンプ接続に最適。 樹脂管の端末に取付け、バルブによるエアー抜きが可能。 テストポンプと接続した場合は、バルブを閉にすれば、水圧を維持したままポンプを取外し可能。 樹脂管の脱着ができ、繰り返し使用可能。使用温度範囲(℃)5~35寸法H(mm)45ねじの種類Rc最高許容圧力(MPa)1.75
CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ
オンダ製作所¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 専用逆止弁内蔵のボールバルブ。 給湯器配管に便利。 ハンドルの長さ調整可能。 取り付け姿勢は任意です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
55型 回転ヘッダー
オンダ製作所¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WHSU1-BE型 回転ヘッダーウレタン保温材付
オンダ製作所¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 発泡ウレタン保温材を一体成型した回転ヘッダー。 保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。 回転ヘッダー内蔵のため、必要な箇所だけ保温材を切断すれば自由に回転。 保温材厚は10mm。埋設可能。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WHSU1-AE型 回転ヘッダーウレタン保温材付
オンダ製作所¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 発泡ウレタン保温材を一体成型した回転ヘッダー。 保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。 回転ヘッダー内蔵のため、必要な箇所だけ保温材を切断すれば自由に回転。 保温材厚は10mm。埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
M3型Rタイプボールバルブ(黄銅) フリーボール
オンダ製作所¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
M1型Rタイプボールバルブ(黄銅) フリーボール
オンダ製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
M1型 フリーボール
オンダ製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。 配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
F型黄銅ボールバルブ スタンダードボア
オンダ製作所¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。Rc1/2~4インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
AL1型 ボールバルブ
オンダ製作所¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から5日以内出荷エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
JS4型循環口 G1/2回転式
オンダ製作所¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷継手部が回転式で、アングル・ストレートが兼用できます。材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS4型循環口 G1/2ストレート
オンダ製作所¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
カポリツインW耐候性被覆付10Ax2
オンダ製作所¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷カポリツインWの耐候性被覆付です。 被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。サイズ10A×2使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下
カポリツインWサヤ管入 10Ax2
オンダ製作所¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷カポリツインWのダ円サヤ管(呼び30)セット済み品です。サイズ10A×2長さ(m)50呼び径(サヤ管)30使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下
カポリツインWダ円サヤ管入 10Ax2
オンダ製作所¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷カポリツインWのダ円サヤ管セット済み品です。サイズ10A×2使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下
カポリツインW10Ax2
オンダ製作所¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管です。サイズ10A×2使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下
JS5型循環口 タケノコ式ストレート
オンダ製作所¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。 カポリツインWとの接続はタケノコ式です。 ジョイントコネクターを使用しますと、タケノコ式の接続がスムーズに行えます。材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径10A使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS5型循環口 タケノコ式アングル
オンダ製作所¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。 カポリツインWとの接続はタケノコ式です。 ジョイントコネクターを使用しますと、タケノコ式の接続がスムーズに行えます。材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径10A使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS1型循環口 継手セットストレート
オンダ製作所¥6,698~税込¥7,368~1個4日以内出荷から5日以内出荷JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS1R型循環口 WLJ回転式
オンダ製作所¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷継手部が回転するので、現場の配管状況に合わせて楽に施工できます。 継手部を内側に10°傾けた設計なので、ペア管の接続がスムーズにできます。材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径10A使用流体冷温水取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS1Q型循環口 WLJクイック式13Aストレート
オンダ製作所¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径13A使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS1Q型循環口 WLJクイック式アングル
オンダ製作所¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径13A使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
カポリカッター・替刃
オンダ製作所¥8,498税込¥9,3481本5日以内出荷・金属強化した樹脂管の切断が可能。また、架橋ポリエチレン管等の樹脂管も被覆材ごと切断可能。・パイプの変形や刃こぼれしづらい設計。・適合管は外径Φ38mmまで