カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

JS4型循環口 G1/2回転式
オンダ製作所¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷継手部が回転式で、アングル・ストレートが兼用できます。材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS4型循環口 G1/2ストレート
オンダ製作所¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
カポリツインW耐候性被覆付10Ax2
オンダ製作所¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷カポリツインWの耐候性被覆付です。 被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。サイズ10A×2使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下
カポリツインWサヤ管入 10Ax2
オンダ製作所¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷カポリツインWのダ円サヤ管(呼び30)セット済み品です。サイズ10A×2長さ(m)50呼び径(サヤ管)30使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下
カポリツインWダ円サヤ管入 10Ax2
オンダ製作所¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷カポリツインWのダ円サヤ管セット済み品です。サイズ10A×2使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下
カポリツインW10Ax2
オンダ製作所¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管です。サイズ10A×2使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下
JS5型循環口 タケノコ式ストレート
オンダ製作所¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。 カポリツインWとの接続はタケノコ式です。 ジョイントコネクターを使用しますと、タケノコ式の接続がスムーズに行えます。材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径10A使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS1R型循環口 WLJ回転式
オンダ製作所¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷継手部が回転するので、現場の配管状況に合わせて楽に施工できます。 継手部を内側に10°傾けた設計なので、ペア管の接続がスムーズにできます。材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径10A使用流体冷温水取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS1Q型循環口 WLJクイック式13Aストレート
オンダ製作所¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径13A使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS1Q型循環口 WLJクイック式アングル
オンダ製作所¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径13A使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
カポリカッター・替刃
オンダ製作所¥8,498税込¥9,3481本5日以内出荷・金属強化した樹脂管の切断が可能。また、架橋ポリエチレン管等の樹脂管も被覆材ごと切断可能。・パイプの変形や刃こぼれしづらい設計。・適合管は外径Φ38mmまで