特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
856件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) オンダ製作所

    CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無)

    オンダ製作所
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    ・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CNWL7型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター オンダ製作所

    CNWL7型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター

    オンダ製作所
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    ・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター オンダ製作所

    CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター

    オンダ製作所
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    ・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CN27型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×Gねじ オンダ製作所

    CN27型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×Gねじ

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・エコキュートや寒冷地などで逆止弁が不要な給湯器配管に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接差し込めます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体最小内径(Φmm)12.5最高許容圧力(MPa)1
  • CN26型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×ナット付アダプター オンダ製作所

    CN26型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×ナット付アダプター

    オンダ製作所
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ・エコキュートや寒冷地などで逆止弁が不要な給湯器配管に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接差し込めます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体最高許容圧力(MPa)1
  • AU13型ボールバルブ オンダ製作所

    AU13型ボールバルブ

    オンダ製作所
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ・エコキュートなど給湯器配管に便利です。・ワンタッチ着脱式ハンドル。・AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。・ナットの軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、キッチン・洗面等の狭所や暗所での配管に便利です。・日本水道協会認証登録品
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1
  • カポリツインW 5mm被覆付 オンダ製作所

    カポリツインW 5mm被覆付

    オンダ製作所
    15,980税込17,578
    1個(25m)ほか
    5日以内出荷
    ・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。・カポリツインWの5mm被覆付きです。
    サイズ10A×2使用温度範囲(℃)80以下寸法L1(mm)37使用圧力(MPa)0.25以下寸法L2(mm)24
  • カポリツインW 耐候性5mm被覆付 オンダ製作所

    カポリツインW 耐候性5mm被覆付

    オンダ製作所
    19,980税込21,978
    1個(25m)
    5日以内出荷
    ・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。・被覆材表面に耐候性を付与しているため、そのまま屋外配管に使用可能。
    サイズ10A×2使用温度範囲(℃)80以下寸法L1(mm)37使用圧力(MPa)0.25以下寸法L2(mm)24
  • カポリエコパイプ ヒーターガイド付 オンダ製作所

    カポリエコパイプ ヒーターガイド付

    オンダ製作所
    47,980税込52,778
    1巻(25m)
    5日以内出荷
    ・ヒーターの挿通性に優れたガイド付です。・エコキュートのヒートポンプから貯湯タンクの配管に最適。・耐孔食銅合金と耐熱ポリエチレンの二層管。・寒冷地での凍結防止に便利で耐熱性・耐食性に優れ、長期的に安心。・被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。・被覆厚は10mm。
    長さ(m)25呼び径10
  • メタルガスケット オンダ製作所

    メタルガスケット

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    ・高性能フッ素ゴムと環状リングを複合化した、万能な高温仕様のパッキンです。・1セット4個入りです。・エコキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管の取替工事に便利です。
    材質FKM+SUS使用温度範囲(℃)-20~100締付トルク(N・m)13~25呼び径(ねじ)G1/2
  • エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/4 オンダ製作所

    エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/4

    オンダ製作所
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。・銅管フレア用継手。・90°配管に使用
    材質黄銅ねじR1/8×G1/4
  • エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/8 オンダ製作所

    エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/8

    オンダ製作所
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。・銅管フレア用継手。・90°配管に使用
    材質黄銅ねじR1/8×G1/8
  • エルボ(銅管接続用) R1/4×G1/4 オンダ製作所

    エルボ(銅管接続用) R1/4×G1/4

    オンダ製作所
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。・銅管フレア用継手。・90°配管に使用
    材質黄銅ねじR1/4×G1/4
  • JF3Q型循環口 S型 風呂用ツインホース用 オンダ製作所

    JF3Q型循環口 S型 風呂用ツインホース用

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    材質タケノコ部:PPS備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)13
  • JF3Q型循環口 L型 風呂用ツインホース用 オンダ製作所

    JF3Q型循環口 L型 風呂用ツインホース用

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    材質タケノコ部:PPS備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)13
  • 持出しソケット 青銅製 オンダ製作所

    持出しソケット 青銅製

    オンダ製作所
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパおねじ、平行めねじ(Rねじ × Rpねじ)。・給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 持出しソケット 青銅製(給水用管端コア対応) オンダ製作所

    持出しソケット 青銅製(給水用管端コア対応)

    オンダ製作所
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    ・給水栓ねじ(PJねじ)給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。・給水用管端防食継手に対応可能です。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120呼び径13使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2×Rp1/2
  • 回転ニップル テーパめねじ オンダ製作所

    回転ニップル テーパめねじ

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rc)。・ねじ部がそれぞれ独立して回転するので、相手物どうしを回転させずに配管できます。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 回転ニップル テーパおねじ×テーパめねじ オンダ製作所

    回転ニップル テーパおねじ×テーパめねじ

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。・ねじ部がそれぞれ独立して回転するので、相手物どうしを回転させずに配管できます。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • JF1型循環口 ストレート WLJ式樹脂管用 オンダ製作所

    JF1型循環口 ストレート WLJ式樹脂管用

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50
  • JF1型循環口 L型S型兼用 WLJ式樹脂管用 オンダ製作所

    JF1型循環口 L型S型兼用 WLJ式樹脂管用

    オンダ製作所
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    ・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・回転式でアングル、ストレートが兼用タイプ。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
    備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)10
  • カポリエコ 継手用保温材ストレート オンダ製作所

    カポリエコ 継手用保温材ストレート

    オンダ製作所
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    ・被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。
    呼び径1013
  • カポリエコ テストプラグ(テストポンプ用・端末用) オンダ製作所

    カポリエコ テストプラグ(テストポンプ用・端末用)

    オンダ製作所
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ・水圧検査用のプラグです。・カポリエコパイプ(銅二層管)に使用できます。・管の端末に接続し、バルブを開くとエアー抜きができます。・本体側はテーパめねじ(Rcねじ)なので、テストポンプのホースと接続も可能です。・着脱可能で繰り返し使用可。
    呼び径(ねじ)Rc1/2
  • スポットカバー サイズ変換アタッチメント オンダ製作所

    スポットカバー サイズ変換アタッチメント

    オンダ製作所
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    ・別売のスポットカバーに取り付けるだけで、サイズ変換可能なアタッチメントです。・異径配管が可能になります。・取付はワンタッチで簡単です。
    材質樹脂アイボリー
  • スポットカバー 持出しソケットカバー、スペーサー オンダ製作所

    スポットカバー 持出しソケットカバー、スペーサー

    オンダ製作所
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・混合栓のリフォームなどで、持ち出しソケット等の保護に使用します。・継手がカバー内に収まらない場合は、スペーサー(品番:RSCMSS-13U)を使用してカバーの高さ調整を行います。・スペーサーは重ねて使用できます。(推奨枚数は5枚以下)
    材質樹脂アイボリー
  • スポットカバー 給水栓チーズ、スペーサー オンダ製作所

    スポットカバー 給水栓チーズ、スペーサー

    オンダ製作所
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・プラグ付水栓チーズ、座付チーズの保護に使用します。・継手がカバー内に収まらない場合は、スペーサー(品番:RSCKTS-1305U)を使用してカバーの高さ調整を行います。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    材質樹脂アイボリー
  • スポットカバー ソケット オンダ製作所

    スポットカバー ソケット

    オンダ製作所
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・ソケットを使用した配管のつなぎ箇所、及びチーズを使用した壁貫通を伴う分岐配管に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    材質樹脂アイボリー
  • スポットカバー 内エルボ オンダ製作所

    スポットカバー 内エルボ

    オンダ製作所
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管のつなぎ箇所(入隅)に使用します。・コーナー部には、取付けの際に干渉する箇所を切断するための目安のラインがついています。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    材質樹脂アイボリー
  • スポットカバー カラービス(磁性あり) オンダ製作所

    スポットカバー カラービス(磁性あり)

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個(100本)ほか
    5日以内出荷
    ・スポットカバーと同色なので、外観がマッチします。・磁性あり。・十字穴番号は2番です。
    材質ステンレスアイボリー
  • カポリエコパイプ用座屈防止材 オンダ製作所

    カポリエコパイプ用座屈防止材

    オンダ製作所
    2,298税込2,528
    1個(3m)ほか
    5日以内出荷
    ・カポリエコパイプ(銅二層管)の曲げ加工時の座屈防止として、管に挿入して使用します。
    呼び径10
  • 特厚カポリパイプW 耐候性10mm被覆付 オンダ製作所

    特厚カポリパイプW 耐候性10mm被覆付

    オンダ製作所
    19,980税込21,978
    1個(20m)
    5日以内出荷
    ・エコキュート配管のヒートポンプ~貯湯タンク配管に使用する架橋ポリエチレン管です。・架橋ポリエチレン管はJIS規格品より特厚(肉厚)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。・被覆厚は10mm。・被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます
    長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管F-9外径D(Φmm)17最高許容圧力(MPa)0.65肉厚t(mm)3.6
  • 特厚カポリ 継手用保温材 ソケット オンダ製作所

    特厚カポリ 継手用保温材 ソケット

    オンダ製作所
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    ・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手に使用します。・被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。・被覆厚は10mmです。
    適合T10
  • 特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット オンダ製作所

    特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット

    オンダ製作所
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手と保温材セットです。・保温材は被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。・ナット付アダプター 1個、継手用保温材 1個、結束バンド 2本のセットです。
    使用温度範囲(℃)0~95呼び径G1/2×T10規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)0.65
  • 特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット オンダ製作所

    特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手と保温材セットです。・保温材は被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。・ソケット 1個、継手用保温材 1個、結束バンド 2本のセットです。
    使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)0.65
  • 特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット オンダ製作所

    特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット

    オンダ製作所
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手と保温材セットです。・保温材は被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。・エルボソケット 1個、継手用保温材 2個、結束バンド 2本のセットです。
    使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)0.65
  • 特厚カポリ ナット付アダプター オンダ製作所

    特厚カポリ ナット付アダプター

    オンダ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)0.65呼び径(ねじ)G1/2呼び径(樹脂管)T10
  • 特厚カポリ ソケット オンダ製作所

    特厚カポリ ソケット

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)0.65呼び径(樹脂管)T10
  • 特厚カポリ エルボソケット オンダ製作所

    特厚カポリ エルボソケット

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    ・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)0.65呼び径(樹脂管)T10
  • カポリエコ ソケット オンダ製作所

    カポリエコ ソケット

    オンダ製作所
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    ・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品。・配管の延長に使用します。
    材質青銅使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • カポリエコ エルボソケット オンダ製作所

    カポリエコ エルボソケット

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品。・曲げ難い箇所で使用します。
    材質青銅使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75