カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

配管アダプター Φ15.88×平行めねじ
オンダ製作所¥869~税込¥956~1個5日以内出荷Φ15.88、平行めねじ(銅管Φ15.88×Rp1/2)。床立上げ用の継手です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
WJ12型 水栓胴長アダプター
オンダ製作所¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。別売の専用アタッチメントを使いキッチンや洗面台の下に継手を固定可能。本品のRねじはフレキ管接続可能。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2
WLSF33型 両座水栓エルボ・5mm保温材付
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。当木等に固定する際、背面にも上面にも取付可能。5mm保温材装着済み。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2呼び径(樹脂管)13A
WLSF6型 逆座水栓エルボ・5mm保温材付
オンダ製作所¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。逆座なので、壁内空間が狭い箇所の施工に便利。5mm保温材装着済み。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2呼び径(樹脂管)13A
WL31型 30°エルボアダプター
オンダ製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。壁掛け給湯器から宅内に引き込む場合など、スペースが狭く曲げが必要な配管に便利。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
BS6型 青銅ボールバルブ Rcねじ×Rねじ
オンダ製作所¥4,298~税込¥4,728~1個5日以内出荷青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
BS5型 青銅ボールバルブ Rcねじ×Rcねじ
オンダ製作所¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
BS2型 青銅ボールバルブ Gねじ×Rcねじ
オンダ製作所¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から5日以内出荷青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
BS1型 青銅ボールバルブ Rねじ×Gねじ
オンダ製作所¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から5日以内出荷青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
BS4型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rねじ
オンダ製作所¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
BS3型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rcねじ
オンダ製作所¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から5日以内出荷青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
カポリエコパック(エコキュート配管パック)
オンダ製作所¥16,980~税込¥18,678~1セット(2m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷カポリエコパイプ 2本、ナット付きアダプター 4個、継手用保温材 4個、配管表示シール 1枚のセットになります。 パイプ被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。 継手はRoHS指令相当品。カポリエコパイプ(銅二層管)は優れた耐熱性・耐食性により長期使用も安心です。用途エコキュート、ヒートポンプ-貯湯タンク配管材質継手:青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75RoHS指令(10物質対応)対応被覆厚さ(mm)10
HL24型 変換アダプター
オンダ製作所¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。パイプ接続を90°配管に変換可能。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
WLSF73型 座付水栓エルボ マルチタイプ・保温材付
オンダ製作所¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。座を回転・固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。斜め45°にも取付可能。5mm保温材装着済み。材質継手:黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径Rp1/2×13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付チーズソケット
オンダ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷ダブルロックジョイントレボスのチーズソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付ソケット
オンダ製作所¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から5日以内出荷ダブルロックジョイントレボスのソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
HPJ24型 変換アダプター
オンダ製作所¥699~税込¥769~1個5日以内出荷ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口のサイズを変換可能。ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付なめらかエルボ
オンダ製作所¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から5日以内出荷ダブルロックジョイントレボスのエルボソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
HPT8型 継足しチーズ
オンダ製作所¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷ダブルロックジョイント、ダブルロックジョイントPシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。分岐を1口追加可能。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WPJS3型 ソケット・保温材セット
オンダ製作所¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の延長やサイズ変換(異径ソケット)に使用します。10mm保温材がセット。材質PPS形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
風呂用ツインホース(TH-461-20)
オンダ製作所¥39,980税込¥43,9781巻(20m)5日以内出荷追焚き用のペアホースです。耐塩素性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。座屈しにくく、狭いスペースでも取回しがラクラク。ホース表面に汚れがつきにくいので、配管の仕上がりがキレイです。ホースに50cm間隔でロゴを印字していますので切断の目安になります。耐熱性PVC。用途風呂用追焚き材質耐熱性PVC長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~80呼び13A最小曲げ半径(mm)120使用圧力0.3MPa以下
風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2
オンダ製作所¥1,598税込¥1,7581セット(4個)5日以内出荷オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット4個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 。用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじG1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2エルボ
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981セット(2個)5日以内出荷オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット2個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付。用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじG1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
風呂用ツインホース用金具セット 13Aソケット
オンダ製作所¥1,398税込¥1,5381セット(2個)5日以内出荷オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット1セット2個入り。ホースバンド付。用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80呼び13A使用圧力0.3MPa以下
風呂用ツインホース用金具セット
オンダ製作所¥1,698税込¥1,8681セット(4個)5日以内出荷オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット4個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付。用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじG1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
S3型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ)
オンダ製作所¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷コンパクトですから配管スペースを取りません。銅管を直接ロウ付けできて便利です。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
S2型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ)
オンダ製作所¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷コンパクトですから配管スペースを取りません。銅管を直接ロウ付けできて便利です。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
S1型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ)
オンダ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷コンパクトですから配管スペースを取りません。銅管を直接ロウ付けできて便利です。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
砲金45°エルボ
オンダ製作所¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
砲金キャップ
オンダ製作所¥679~税込¥747~1個5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。材質青銅形状キャップ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
オスアダプター
オンダ製作所¥459税込¥5051個5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
給水化粧フタ
オンダ製作所¥899税込¥9891個5日以内出荷給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。給水化粧フタ1個に、水湯の表示シールが各1個同梱包されています。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120寸法L(mm)18.5呼び径PJ1/2使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー
オンダ製作所¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。付属品ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)71呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー
オンダ製作所¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。付属品フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)45.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー
オンダ製作所¥979~税込¥1,077~1個5日以内出荷Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)42.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ
オンダ製作所¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。付属品ホースニップル(OF-415C)、Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)77呼び径ゴムホース・Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ
オンダ製作所¥979~税込¥1,077~1個4日以内出荷から5日以内出荷Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)40呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー
オンダ製作所¥979~税込¥1,077~1個4日以内出荷から5日以内出荷Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)23.5呼び径IN側:R1/8ねじ、OUT側:Rフレアー(G1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー
オンダ製作所¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。付属品ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)51呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用(Φ7.2タケノコ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー
オンダ製作所¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から5日以内出荷Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。付属品フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)25.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ