3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HEM-7126
スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書 寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129 質量(g)約250(電池含まず) 機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ 電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷

正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕 電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属) 本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228 機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式) 電池寿命250回(目安) メモリー機能2人×90回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01 適合腕周(cm)17~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

「カフぴったり巻きチェック」で正確な測定をサポートします。不規則脈波、体動をお知らせします。
測定方法オシロメトリック法 脈拍測定範囲(拍/分)40~180 寸法(mm)105×153×87 電源ACアダプター(別売)、単3乾電池×4本(テスト用付属) 機能【腕帯】軟性腕帯、【早朝高血圧確認】-、【平均値】○、【血圧分類(レベル)】○、【体動表示】○、【IHB(不規則脈波)検知】○、【脈拍血圧同時表示】○、【時計機能】○、【自動測定】○、【自動電源オフ】○ 電池寿命約300回 測定範囲(mmHg)0~299mmHg 商品タイプ本体セット メモリー機能90回 質量(g)310 適合腕周(cm)約22~32 アズワン品番8-9376-41 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00022000 測定部位上腕式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
8,598 税込9,458
当日出荷