2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
拡散反射近接スイッチ。代表的な設備: 組立ロボット、半導体チップ製造用のダイマシンやワイヤボンディングマシン。黒プラスチック製ハウジング。LED表示(IP50) 動作温度範囲: -10 → +55℃ 品番 ; 219-2369 219-2369 → ; 219-2397 219-2397 に適合するコネクタ: ; 219-2460 219-2460 及び ; 219-2476 219-2476 品番 ; 219-2404 219-2404 及び ; 219-241
質量(g)約3.5(調整用ドライバ含む) 使用温度範囲(℃)-25~55 検出方式逆反射型 接続方式コネクタタイプ(直接はんだづけ可能) 標準検出物体(mm)15×15以上の不透明体、透明体 検出距離(mm)反射率90%の白色紙15×15mm:1~5 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下 保護等級IP50 光源(ピーク発光波長)GaAs赤外発光ダイオード(940nm) 消費電流(mA)40 センサー型式ブロック形 照度(Lx)(受光面)蛍光灯:1500以下 材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC) 設定距離(mm)3 保存温度範囲(℃)-30~80 応答周波数(Hz)50以上、平均値:500 動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可) 表示灯入光時点灯(赤色) 耐振動耐久:20~2000Hz、ピーク加速度:100m/s2、複振幅1.5mm、X、Y、Z各方向2h(4min周期) 応差横方向:0.5mm 負荷電流(mA)(制御出力)100以下 出力形式NPNオープンコレクタ出力 耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回 残留電圧(V)(制御出力)負荷電流100mA時:0.8以下、負荷電流40mA時:0.4以下 最大電流(mA)100 保存湿度範囲(%RH)5~95 使用湿度範囲(%RH)5~85 ライトソース赤外線 発光方式直流光
1個
2,198 税込2,418
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拡散反射近接スイッチ。代表的な設備: 組立ロボット、半導体チップ製造用のダイマシンやワイヤボンディングマシン。黒プラスチック製ハウジング。LED表示(IP50) 動作温度範囲: -10 → +55℃ 品番 ; 219-2369 219-2369 → ; 219-2397 219-2397 に適合するコネクタ: ; 219-2460 219-2460 及び ; 219-2476 219-2476 品番 ; 219-2404 219-2404 及び ; 219-241
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)