カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(271)
- 機構部品(15)
- メカニカル部品(14)
- 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(109)
- コガネイ(775)
- KANA(片山チエン)(601)
- NTN(エヌティーエヌ)(465)
- エスコ(427)
- NACHI(不二越)(339)
- CKD(338)
- PISCO(ピスコ)(290)
- TRUSCO(258)
- OSG(オーエスジー)(206)
- イマオコーポレーション(199)
- 岩田製作所(198)
- Panasonic(パナソニック)(194)
- グーリング(186)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(185)
- 三木プーリ(183)
- S&K(三興製作所)(174)
- 三菱マテリアル(168)
- マキタ(158)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「φ20」の検索結果

(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ20×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥8,098税込¥8,9081箱(200個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)20十字穴番号3種類1種A形PD=1(PWΦ20×1.0組込)寸法d(mm)(最大)6.2/(最小)6.山数10寸法S(mm)10表面処理亜鉛黒寸法D1(Φmm)20寸法T(mm)1頭部形状六角組込寸法K(mm)3.5寸法m(mm)6.2穴の形状十字穴ねじの呼びM6
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(425件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位
大阪魂(103件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷1個売りです。材質バネ用ステンレス鋼形状E形止め輪JIS規格JIS B 2805
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(400個)ほか当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
丸ワッシャー(特寸(ステンレス/生地)
大阪魂(7件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(39個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)
大阪魂(39件のレビュー)¥499税込¥5491パック(17個)ほか当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
スナップピン(鉄/三価クロメート)
大阪魂(35件のレビュー)¥569税込¥6261パック(20個)当日出荷三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。材質/仕上鉄/三価クロメート種類スナップピンRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(34件のレビュー)¥499税込¥5491パック(8個)ほか当日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
銅パッキン(管用)(パック品)
大阪魂(77件のレビュー)¥529税込¥5821パック(7個)ほか当日出荷電気導電性と熱伝導度が優れている。用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。材質銅厚さ(mm)1.0
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(31件のレビュー)¥448税込¥4931パック(22個)ほか当日出荷から翌々日出荷1パック単位の販売です。種別軸用材質バネ用鋼、HRC44~53形状軸用スナップリング
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(29件のレビュー)¥409税込¥4501パック(38個)ほか当日出荷から4日以内出荷1パック単位の販売です。種別穴用材質バネ用鋼、HRC44~53形状穴用スナップリング
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)
大阪魂(13件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷材質(本体)SUS303種類丸形表面処理ヘアライン取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUS303
シャフトホルダ SS400
大阪魂(29件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ