材質/仕上鉄/三価ホワイト
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
呼び径M6
寸法H(mm)12
寸法L1(mm)23
寸法S(mm)16+器材厚A
寸法L2(mm)19
寸法d(Φmm)プレス:10.0、ドリル:10.2
材質(フランジ)SUS304
材質(ナット)亜鉛ダイカスト(表面処理:三価クロムクロメート)
1袋(3個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
呼び径M5
寸法H(mm)11
寸法L1(mm)19.5
寸法S(mm)14+器材厚A
寸法L2(mm)15.5
寸法d(Φmm)プレス:9.0、ドリル:9.2
材質(フランジ)SUS304
材質(ナット)亜鉛ダイカスト(表面処理:三価クロムクロメート)
1袋(3個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
呼び径M4
寸法H(mm)10
寸法L1(mm)17.5
寸法S(mm)13+器材厚A
寸法L2(mm)14
寸法d(Φmm)プレス:8.0、ドリル:8.2
材質(フランジ)SUS304
材質(ナット)亜鉛ダイカスト(表面処理:三価クロムクロメート)
1袋(4個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
呼び径M5
寸法H(mm)12
寸法L1(mm)20
寸法S(mm)14+器材厚A
寸法L2(mm)15.5
寸法d(Φmm)プレス:10.0、ドリル:10.2
材質(フランジ)SUS304
材質(ナット)亜鉛ダイカスト(表面処理:三価クロムクロメート)
1袋(3個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
ナット一体型のゆるみ止め防止金具
SUS304製ばね金具が、ナットを抱き込む形で装着されており、ゆるみトルクを緊縛力へ置換するのが特長
ナット:三価クロメート1種、ドブ付1種、SUS3041種の3種類
12角ソケットで施工可能
ナット・金具一体型により、現場での作業性向上や部品落下による危険性を軽減
ナット一体型のゆるみ止め防止金具
SUS304製ばね金具が、ナットを抱き込む形で装着されており、ゆるみトルクを緊縛力へ置換するのが特長
ナット:三価クロメート1種、ドブ付1種、SUS3041種の3種類
12角ソケットで施工可能
ナット・金具一体型により、現場での作業性向上や部品落下による危険性を軽減
ピッチ(mm)2
呼び径M16
線径(Φmm)1.2
二面幅(mm)24
余長(mm)24
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
ナット一体型のゆるみ止め防止金具
SUS304製ばね金具が、ナットを抱き込む形で装着されており、ゆるみトルクを緊縛力へ置換するのが特長
ナット:三価クロメート1種、ドブ付1種、SUS3041種の3種類
12角ソケットで施工可能
ナット・金具一体型により、現場での作業性向上や部品落下による危険性を軽減
Gタイプ 抗菌ノブボルト(KGB)
無機抗菌・防カビ素材のイオンピュア使用
医療、食品機械、介護の現場など幅広い分野で注目されています
樹脂部:ABS
ねじ部:三価クロメート(SUS)
ナット部:真鍮(真鍮低カドミ仕様対応可能)
タイプ抗菌KGB-2
寸法D(Φmm)26
寸法B(mm)10
寸法C(mm)16
寸法A(Φmm)42
Gタイプ 抗菌ノブボルト(KGB)
無機抗菌・防カビ素材のイオンピュア使用
医療、食品機械、介護の現場など幅広い分野で注目されています
樹脂部:ABS
ねじ部:三価クロメート(SUS)
ナット部:真鍮(真鍮低カドミ仕様対応可能)
タイプ抗菌KGB-1
寸法D(Φmm)22
寸法B(mm)9
寸法C(mm)14
寸法A(Φmm)35
関連キーワード