材質黄銅
軸径(Φmm)5
ねじピッチ0.75
ねじ径M4
表面処理ニッケル
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理ニッケル
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
ねじピッチ(mm)1
六角対辺(mm)4
寸法d1(mm)13
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
長さ(mm)19
材質鉄
表面処理クロメート
寸法l(mm)15
寸法d1(mm)13
寸法d2(mm)8
寸法h(mm)2.1
適合ドライバー±
1パック(3個)
¥539
税込¥593
当日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)12
材質鉄
表面処理3価ホワイト
1箱(500個)
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。
ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。
脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
六角対辺(mm)4
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
四角穴と十字穴を組み合わせたドリルねじで、四角ビットで作業します。
このため、食い付きが良く、作業性の良いのが特徴です。
また、アフターケアで取り外しが必要となった場合は、市販のプラスビットで対応が出来ます。
作業性が良いので「コードレックス」ファンはどんどん増えています。一度お試しください。
四角穴と十字穴を組み合わせたドリルねじで、四角ビットで作業します。
このため、食い付きが良く、作業性の良いのが特徴です。
また、アフターケアで取り外しが必要となった場合は、市販のプラスビットで対応が出来ます。
作業性が良いので「コードレックス」ファンはどんどん増えています。一度お試しください。
四角穴と十字穴を組み合わせたドリルねじで、四角ビットで作業します。
このため、食い付きが良く、作業性の良いのが特徴です。
また、アフターケアで取り外しが必要となった場合は、市販のプラスビットで対応が出来ます。
作業性が良いので「コードレックス」ファンはどんどん増えています。一度お試しください。
四角穴と十字穴を組み合わせたドリルねじで、四角ビットで作業します。
このため、食い付きが良く、作業性の良いのが特徴です。
また、アフターケアで取り外しが必要となった場合は、市販のプラスビットで対応が出来ます。
作業性が良いので「コードレックス」ファンはどんどん増えています。一度お試しください。
皿バネ径が大きいのでルーズ孔やパカ孔にも対応
各所からのご要望にお応えして、U-NUT六角形状に大型の皿パネを組み込み一体化しました。
一体化された皿パネ付U-NUTは、省力化が図れ組付け作業効率もアップし、部品の取付け忘れ防止や在庫管理の手間も低減されます。
特長
ステンレス製晶(SUS304)
ナットやスプリング、ワッシャ一、皿パネも一体化
皿パネ外径が大きいので、ルーズ孔やパ力孔にも対応
スプリングワッシャーも座金も不要
アンカーボルトにも使用可能
ねじは並目ピッチ
メリット
施工のトータルコストダウンが可能
被締付け物にキズがつかない
施工時の管理が容易
部品点数の削減
メッキの剥離が軽減
部品管理が容易
組付け作業が簡単
材質ナット本体:SUS304、フリクションリング:SUS301、座金:SUS304
ワンサイドファスナー『ブルームスタッド』
『ブルームスタッド』は、裏側に手が入らない部位に固定可能なワンサイドファスナーです。
火気不要で、アイナット、高ナットとの接続に好適。
幅広い板厚組み合わせに対応し、角パイプ端部にも施工可能です。
裏側に手が入らない部位に固定可能
火気不要
幅広い板厚組み合わせに対応
安定した高い保持力
角パイプ端部にも施工可能
ねじ規格:M12 P1.75
長さ:全長/42・ねじ部/30
拡張部:外径/13
皿ばね付ナット:高さ/12.5・二面幅/19
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
皿バネ径が大きいのでルーズ孔やパカ孔にも対応
各所からのご要望にお応えして、U-NUT六角形状に大型の皿パネを組み込み一体化しました。
一体化された皿パネ付U-NUTは、省力化が図れ組付け作業効率もアップし、部品の取付け忘れ防止や在庫管理の手間も低減されます。
特長
ステンレス製晶(SUS304)
ナットやスプリング、ワッシャ一、皿パネも一体化
皿パネ外径が大きいので、ルーズ孔やパ力孔にも対応
スプリングワッシャーも座金も不要
アンカーボルトにも使用可能
ねじは並目ピッチ
メリット
施工のトータルコストダウンが可能
被締付け物にキズがつかない
施工時の管理が容易
部品点数の削減
メッキの剥離が軽減
部品管理が容易
組付け作業が簡単
材質ナット本体:SS400、フリクションリング:SUS301、座金:SPCC
関連キーワード