カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(507)
- 機構部品(17)
- メカニカル部品(8)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(84)
- コガネイ(1,968)
- KANA(片山チエン)(350)
- TRUSCO(281)
- エスコ(274)
- OSG(オーエスジー)(227)
- 清水製作所[継手](225)
- イマオコーポレーション(220)
- グーリング(215)
- 岩田製作所(195)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(190)
- NACHI(不二越)(187)
- IDEC(和泉電気)(174)
- S&K(三興製作所)(165)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(163)
- 三菱マテリアル(161)
- イスカル(152)
- 京セラ(152)
- ケナメタル(150)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「16φ」の検索結果
特価

(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,698~税込¥5,168~1箱(200個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)表面処理三価ホワイト寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)1頭部形状六角組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1箱(200個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)表面処理亜鉛黒寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)1頭部形状六角組込穴の形状十字穴
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(425件のレビュー)¥499税込¥5491パック(34個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄)(小箱)
大阪魂¥3,998~税込¥4,398~1箱(300個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)ねじピッチ(mm)0.8寸法d(mm)(最大)5.2/(最小)5寸法S(mm)8寸法e(mm)(最小)8.7寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)1頭部形状六角組込寸法K(mm)3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴ねじの呼びM5
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥718~税込¥790~1パック(18個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥5,998税込¥6,5981箱(300個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)16十字穴番号3種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)ねじピッチ(mm)1寸法d(mm)(最大)6.2/(最小)6寸法S(mm)10表面処理クロメート寸法e(mm)(最小)10.9寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)1頭部形状六角組込寸法K(mm)3.5寸法m(mm)6.2穴の形状十字穴ねじの呼びM6
平ワッシャー小型(鉄/ユニクローム)
大阪魂(24件のレビュー)¥349税込¥3841パック(175個)当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥5,498~税込¥6,048~1箱(200個)ほか翌々日出荷材質鉄色黒種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)表面処理3価ブラック寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)1頭部形状六角組込穴の形状十字穴
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(1500個)ほか当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
平ワッシャー(鉄/ユニクローム) インチサイズ
大阪魂(14件のレビュー)¥599税込¥6591パック(180個)当日出荷パック単位の小口販売です。インチサイズ材質/仕上鉄/ユニクローム種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(21件のレビュー)¥499税込¥5491パック(25個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理三価ホワイト
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)
大阪魂(39件のレビュー)¥499税込¥5491パック(80枚)ほか当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
スナップピン(鉄/三価クロメート)
大阪魂(35件のレビュー)¥619税込¥6811パック(30個)当日出荷三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。材質/仕上鉄/三価クロメート種類スナップピンRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(34件のレビュー)¥499税込¥5491パック(17個)当日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(31件のレビュー)¥448税込¥4931パック(60個)ほか当日出荷から翌々日出荷1パック単位の販売です。種別軸用材質バネ用鋼、HRC44~53形状軸用スナップリング
銅パッキン(管用)(パック品)
大阪魂(77件のレビュー)¥529税込¥5821パック(6個)ほか当日出荷電気導電性と熱伝導度が優れている。用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。材質銅厚さ(mm)1.0
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(29件のレビュー)¥409税込¥4501パック(44個)ほか当日出荷から4日以内出荷1パック単位の販売です。種別穴用材質バネ用鋼、HRC44~53形状穴用スナップリング
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)
大阪魂(13件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷材質(本体)SUS303種類丸形表面処理ヘアライン取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUS303
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
シャフトホルダ SS400
大阪魂(29件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
...