カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(271)
  • 物流用品(24)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(26)
  • メディアカバーマーケット(1,455)
  • BIGM(丸山製作所)(759)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(455)
  • マキテック(266)
  • SMC(261)
  • ホンダ(224)
  • MAZDA(マツダ)(211)
  • オザック精工(176)
  • エスコ(165)
  • YAMAHA(ヤマハ)(159)
  • ミツビシ(88)
  • TRUSCO(77)
  • 廣杉計器(71)
  • SHIMANO(シマノ)(69)
  • イスカル(64)
  • AFAM(アファム)(48)
  • タンガロイ(47)
  • TBC(タブチ)(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-13」の検索結果

関連キーワード
299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STシールPTFE 大阪魂STシールPTFE大阪魂
1,843,334税込2,027,667
1袋(100個)
3日以内出荷
アイボルト 足長(鉄/生地) 大阪魂アイボルト 足長(鉄/生地)大阪魂(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
アイボルト 足長(鉄/ユニクロ) 大阪魂アイボルト 足長(鉄/ユニクロ)大阪魂(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質
アイボルト 足長(ステンレス) 大阪魂アイボルト 足長(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
シャフトホルダSSF形 大阪魂シャフトホルダSSF形大阪魂(6件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質A6063相当形状フランジ形表面処理アルマイト
ベアリングホルダ 丸フランジタイプ 大阪魂ベアリングホルダ 丸フランジタイプ大阪魂(10件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
アイボルト(鉄/クロメート) 大阪魂アイボルト(鉄/クロメート)大阪魂(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート
ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ 大阪魂ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ大阪魂(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。 止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
アイボルト 足長(鉄/クロメート) 大阪魂アイボルト 足長(鉄/クロメート)大阪魂
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状アイボルト
ステンアイBT(UNC 大阪魂ステンアイBT(UNC大阪魂
14,036税込15,440
1個
翌々日出荷
ステンCAP P=3(キシワダP=3(キシワダ 大阪魂ステンCAP P=3(キシワダP=3(キシワダ大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷
SUS アイBT(ホソメ 大阪魂SUS アイBT(ホソメ大阪魂
11,334税込12,467
1個
翌々日出荷
クロ TPEフランジナットカバー 大阪魂クロ TPEフランジナットカバー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です フランジナット、フランジボルト用カバー 商品裏に彫刻されているサイズはボルトの六角部の平径 ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
10.9CAP P=3(オカイ 大阪魂10.9CAP P=3(オカイ大阪魂
667税込734
1袋(22個)ほか
翌々日出荷
アイボルト 足長(鉄/三価ホワイト) 大阪魂アイボルト 足長(鉄/三価ホワイト)大阪魂
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
表面処理三価ホワイト
3B-ZEC (+)ナベP=3 大阪魂3B-ZEC (+)ナベP=3大阪魂
5,276税込5,804
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-W ピタック(+)アプP=3 大阪魂3カ-W ピタック(+)アプP=3大阪魂
667税込734
1袋(17個)ほか
翌々日出荷
ステン(+)トラスP=3 大阪魂ステン(+)トラスP=3大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷
ステンメッキ(+)ナベP=3 大阪魂ステンメッキ(+)ナベP=3大阪魂
4,900税込5,390
1袋(250個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンアイBT(ユニュウ 大阪魂ステンアイBT(ユニュウ大阪魂
5,023税込5,525
1個
翌々日出荷
ドブ(+)アプセットP=3 大阪魂ドブ(+)アプセットP=3大阪魂
667税込734
1袋(23個)ほか
翌々日出荷から52日以内出荷
寸法m(mm)3
ステン(+)アプセットP=3 大阪魂ステン(+)アプセットP=3大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷
アイボルト 足長(ステンレス)(小箱) 大阪魂アイボルト 足長(ステンレス)(小箱)大阪魂
59,980税込65,978
1箱(8個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状アイボルト
ユニクロ(+)ナベP=3(ウスイタ 大阪魂ユニクロ(+)ナベP=3(ウスイタ大阪魂
667税込734
1袋(35個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
アイボルト 足長(鉄/3価ホワイト) 大阪魂アイボルト 足長(鉄/3価ホワイト)大阪魂
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状アイボルトねじ山種類メートル並目
アイボルト ウィット(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂アイボルト ウィット(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
5,098税込5,608
1箱(6個)
翌々日出荷
材質表面処理ドブ頭部形状アイボルトねじ山種類ウィット
3カーユニ ラウンドスペーサ(スル RS 大阪魂3カーユニ ラウンドスペーサ(スル RS大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
アルミニウム板材への取り付けに最適なクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 適用板材硬度:HRB50以下
グレー TPEフランジナットカバー 大阪魂グレー TPEフランジナットカバー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です フランジナット、フランジボルト用カバー 商品裏に彫刻されているサイズはボルトの六角部の平径 ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
10.9CAP P=1 大阪魂10.9CAP P=1大阪魂
667税込734
1袋(14個)ほか
翌々日出荷
3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X16 大阪魂3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X16大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)16寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
ユニクロ4マ-クUP SP=3 大阪魂ユニクロ4マ-クUP SP=3大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
クロメ-ト 7マ-クUP SP=3 大阪魂クロメ-ト 7マ-クUP SP=3大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X20 大阪魂3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X20大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)20寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X15 大阪魂3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X15大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)15寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
BC4マ-クUP SP=3 大阪魂BC4マ-クUP SP=3大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
ユニクロ10.9CAP P=3(オカイ 大阪魂ユニクロ10.9CAP P=3(オカイ大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
翌々日出荷
SUS 316LアイBT 大阪魂SUS 316LアイBT大阪魂
15,592税込17,151
1個
翌々日出荷
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
SUS ロングアイBT 大阪魂SUS ロングアイBT大阪魂
9,940税込10,934
1個
翌々日出荷
ステン(+)トラスP=1 大阪魂ステン(+)トラスP=1大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
キジ(+)トラスP=1 大阪魂キジ(+)トラスP=1大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)18十字穴番号3寸法k(mm)3.7寸法dk(mm)14ねじの呼びdM6平座金(外径D1×厚さT)13×1.0