防水・防塵性能IP67適合!防水性・耐衝撃性・耐久性に優れたプラスチック製防水ハードケース
用途軍用機器、電子機器、医療機器、カメラや撮影用具、工具類、スポーツ用具などの輸送、持ち運び可能な機器のケース等
材質ポリプロピレン
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質 = PP。内部高さ = 125 mm。内部幅 = 190 mm。内部深さ = 85mm。内部寸法 = 125 x 190 x 85mm。高さ = 180 mm。幅 = 216 mm。外形の奥行き = 102mm。外形寸法 = 180 x 216 x 102mm。フォーム = あり。防水性 = あり。キャスター = なし。色 = 黒。ロック可能 = あり。重量 = 800g。Explorer防水キャリングケース. 衝撃、腐食、水、塵、大気中の物質に対する全般的な優れた耐性を備えています。. 2人で持ち運び サイドハンドル ケースボディは厚いプラスチック樹脂製 ネオプレンシール 圧力バルブにより高度や温度が突然変化した場合でも内部圧力をすばやく調整 人間工学に基づいたハンドルと南京錠で施錠可能な強力な圧力ロック スタッキング可能(サイズの異なるモデルも可) 工具や機器取り付け用パネル又はマスクをセットアップするための金属製サポートを固定する内部備品 フォーム内部材 定格温度: -33 ℃ → + 90 ℃
質量(kg)0.8
色黒
材質(本体)PP
外寸法・幅(mm)216
外寸法・高さ(mm)180
外寸法・奥行(mm)102
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード