発泡ウレタン(ガン洗浄剤)シスタ/ヘンケル(SISTA)(8件のレビュー)当日出荷
吐出アダプター付で、直接ガンの先端やアダプター周りを洗浄できる。
専用ガン(シスタW927)内部の洗浄ができる。
用途W927の洗浄メンテナンス及び、硬化前の発泡ウレタンの洗浄。主成分アセトン、イソプロピルアルコール、LPGトラスコ品番453-6355危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
一液型簡易発泡ウレタン(充填専用タイプ)シスタ/ヘンケル(SISTA)(10件のレビュー)当日出荷
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
硬化後の収縮がほとんどなく、360°どんな角度でも使用可能です。
日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途断熱。(断熱ボードの補助、窓枠)
穴うめ充填。(配管パイプ)
結露防止。(窓枠、ドア)仕様自己消火性色クリーム容量(g)500主成分ウレタン樹脂発泡体積(L)約16硬化時間(時間)1~2程度(20mm厚)タイプ一液型充填トラスコ品番453-6371改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
発泡ウレタン シスタ・プロM5270シスタ/ヘンケル(SISTA)(6件のレビュー)当日出荷
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガン(W927)に取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。トラスコ品番453-6380色クリーム容量(mL)750質量(g)990タイプ一液型充填使用温度範囲(℃)-40~100主成分ウレタン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★発泡体積(L)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.75L危険物の性状非水溶性
発泡ウレタン Nシスタシスタ/ヘンケル(SISTA)(9件のレビュー)当日出荷
きめ細やかな霧状スプレーで、広い面への吹付けが可能です。
付属ノズルチューブの付け替えで、吹付け・充てんの両方に使えます。
高気密住宅の必需品
一液型吹付け/充てん両用タイプ発泡ウレタン。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮。
窓枠周りの使用で、結露も防止します。
強い接着性で、硬化後簡単にはがれる事はありません。
均一な充てんで、遮音性アップ。
注入後どんどん膨れていくため、他の充填剤に比べ隅々まで埋まります。
用途壁面や温冷水パイプ、浴槽・ユニットバス周りへの吹付け、断熱ボードの補修に。
断熱ボード、パイプ保温材の接着固定に。
住宅建築時にできるあらゆる種類の隙間の充てんに。
パイプ周りの隙間を埋め、パイプの固定に。付属品吹付けノズル、充てんチューブ種別吹き付け・充てん両用タイプ寸法(Φ×高さH)(mm)60×245切断可能時間約40分程度(温度20℃、湿度60%、20mm厚)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
発泡ウレタン シスタ・プロM5270Pシスタ/ヘンケル(SISTA)(13件のレビュー)当日出荷
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガンに取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。タイプ一液型充填主成分ウレタン樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
発泡ウレタン(1液タイプ) シスタキットシスタ/ヘンケル(SISTA)(2件のレビュー)当日出荷
ガンタイプ発泡ウレタンのセット組み商品です。
用途断熱(断熱ボードの補助、窓枠)に、穴うめ充填(配管パイプ)に、結露防止(窓枠、ドア)に仕様Sista発泡ウレタン(1液タイプ)シスタキットトラスコ品番858-5908セット内容専用ガンW927:1台、M5270:2本、P8970:1本材質主成分:ウレタン樹脂質量(kg)4危険等級Ⅲ/Ⅱアズワン品番64-5037-64危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第一石油類危険物の数量1500mL/500mL危険物の性状非水溶性/水溶性